絞り込み
ブランド
- TAKEGAWA(武川)(209)
- KITACO(138)
- DAYTONA(デイトナ)(83)
- SHIFTUP(シフトアップ)(81)
- S&S(76)
- エスアンドエスサイクル(49)
- CHAMELEON FACTORY(14)
- PMC(12)
- POSH Faith(9)
- ATHENA(アテナ)(5)
- OVER RACING(3)
- 油漢(3)
- CF POSH(2)
- DRC(ディーアールシー)(2)
- ヤマモトレーシング(2)
- ヨシムラ(1)

鍛造ピストンセット+0.060 106-5779
エスアンドエスサイクル¥77,980税込¥85,7781個4日以内出荷メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:106-5779。3-7/16インチ+0.060インチボア標準コンプレッションストローカーピストンは、1936-84年HDビッグツイン用S&S純正ボアストローカーキットの構成品で、S&Sストローカーフライホイールと共に使用するよう設計されています。次のストロークのフライホイールが使用可能:4-1/2インチストローク84CI@圧縮比8.4:1、4-5/8インチストローク86CI@圧縮比9.4:1、4-3/4インチストローク88CI@圧縮比10.8:1。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ビンテージ 。材質[素材]:鍛造合金。付属品:ピストンピン、ピストンリング付属品ピストンピン、ピストンリング材質鍛造合金
鍛造ピストンセット +0.050 106-5778
エスアンドエスサイクル¥78,980税込¥86,8781個4日以内出荷メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:106-5778。3-7/16インチ+0.050インチボア標準コンプレッションストローカーピストンは、1936-84年HDビッグツイン用S&S純正ボアストローカーキットの構成品で、S&Sストローカーフライホイールと共に使用するよう設計されています。次のストロークのフライホイールが使用可能:4-1/2インチストローク84CI@圧縮比8.4:1、4-5/8インチストローク86CI@圧縮比9.4:1、4-3/4インチストローク88CI@圧縮比10.8:1。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ビンテージ 。材質[素材]:鍛造合金。付属品:ピストンピン、ピストンリング付属品ピストンピン、ピストンリング材質鍛造合金
鍛造ピストンセット +0.040 106-5777
エスアンドエスサイクル¥77,980税込¥85,7781個4日以内出荷メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:106-5777。3-7/16インチ+0.040インチボア標準コンプレッションストローカーピストンは、1936-84年HDビッグツイン用S&S純正ボアストローカーキットの構成品で、S&Sストローカーフライホイールと共に使用するよう設計されています。次のストロークのフライホイールが使用可能:4-1/2インチストローク84CI@圧縮比8.4:1、4-5/8インチストローク86CI@圧縮比9.4:1、4-3/4インチストローク88CI@圧縮比10.8:1。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ビンテージ 。材質[素材]:鍛造合金。付属品:ピストンピン、ピストンリング付属品ピストンピン、ピストンリング材質鍛造合金
鍛造ピストンセット+0.010 106-5555
エスアンドエスサイクル¥69,980税込¥76,9781個4日以内出荷メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:106-5555。1984-99年HDエボリューションビッグツインエンジン用鍛造3-1/2インチボアストローカーピストンは、S&S 89Ci純正ボアストローカーキット(S&S 4-5/8インチストロークフライホイール付き)に必要なピストンです。ピストンは純正シリンダーヘッドまたはS&Sパフォーマンスリプレイスメントヘッドに使用できるように設計されています。低シリコン鍛造素材とS&Sピストンスカート設計により、高強度、低騒音を実現しています。タイプ:ピストンキット。材質[素材]:鍛造アルミ。付属品:ピストンピン、ピストンリング付属品ピストンピン、ピストンリング材質鍛造アルミタイプピストンキット
鍛造ピストンキット +0.010 106-5549
エスアンドエスサイクル¥69,980税込¥76,9781個4日以内出荷メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:106-5549。この883cc to 1200ccコンバージョンピストンキットは、883ccまたは1100ccのエンジンを1200ccに変換する鍛造ピストンを装備しています。1985-2003年ノーマルシリンダーを3インチボアから3-1/2インチボアへ変更。2004-16年モデルには、3-1/2インチボアのシリンダーを新たに購入することをお勧めします。ピストンドームが斜めになっているため、燃焼室の加工は必要ありません。純正883ヘッドの圧縮比は9.6:1となります。適合情報:。ハーレー[HARLEY] スポーツスターファミリー 86-03。材質[素材]:鍛造アルミ。付属品:ピストンピン、ピストンリング。備考:エンジンの取り外し、クランクケースの分割、リバランスは不要。特記事項:+0.020インチボア付属品ピストンピン、ピストンリング仕様特記事項:+0.020インチボア材質鍛造アルミ備考エンジンの取り外し、クランクケースの分割、リバランスは不要
鍛造ピストンキット STD 106-5548
エスアンドエスサイクル¥79,980税込¥87,9781個4日以内出荷メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:106-5548。この883cc to 1200ccコンバージョンピストンキットは、883ccまたは1100ccのエンジンを1200ccに変換する鍛造ピストンを装備しています。1985-2003年ノーマルシリンダー3インチボアから3-1/2インチボアに適合。2004-16年モデルには、3-1/2インチボアのシリンダーを新たに購入することをお勧めします。ピストンドームが斜めになっているため、燃焼室の加工は必要ありません。純正883ヘッドの圧縮比は9.6:1となります。エンジンの取り外し、クランクケースの分割、リバランスは不要です。ピストンスカートにコーティングを施し、慣らし時の摩擦を低減。適合情報:。ハーレー[HARLEY] スポーツスターファミリー 86-03。タイプ:コンバージョンピストンキット。材質[素材]:アルミ。付属品:ピストンリング、リストピン、クリップ。備考:標準ボアタイプ付属品ピストンリング、リストピン、クリップ材質アルミ備考標準ボアタイプタイプコンバージョンピストンキット
鍛造ピストンセット+0.030 106-5538
エスアンドエスサイクル¥69,980税込¥76,9781個4日以内出荷メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:106-5538。この鍛造3-5/8インチボアストローカーピストンは、S&Sが以前提供していたいくつかの鋳造および鍛造ビッグボアピストンに代わるものです。このピストンは、88Ci(4-1/4インチストローク)、93Ci(4-1/2インチストローク)、96Ci(4-5/8インチストローク)エンジンと、純正8-1/2インチ径フライホイール、98Ci(4-3/4インチストローク)、103Ci(5 インチストローク)エンジンと8-1/4 インチ小径フライホイールに使用することができます。最新の冶金技術と進んだスカート形状により、新型ストローカーボアピストンと比較的近いピストンフィットを実現し、低エンジンノイズと長期のエンジン寿命を実現します。このピストンは既存のシリンダーに装着できます(新品シリンダー購入時には、オプションピストンの装着が可能です)。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ビンテージ 。材質[素材]:鍛造アルミ。付属品:ピストンピン、ピストンリング付属品ピストンピン、ピストンリング材質鍛造アルミ
鍛造ピストンセット+0.020 106-5537
エスアンドエスサイクル¥59,980税込¥65,9781個4日以内出荷メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:106-5537。この鍛造3-5/8インチボアストローカーピストンは、S&Sが以前提供していたいくつかの鋳造および鍛造ビッグボアピストンに代わるものです。このピストンは、88Ci(4-1/4インチストローク)、93Ci(4-1/2インチストローク)、96Ci(4-5/8インチストローク)エンジンと、純正8-1/2インチ径フライホイール、98Ci(4-3/4インチストローク)、103Ci(5 インチストローク)エンジンと8-1/4 インチ小径フライホイールに使用することができます。最新の冶金技術と進んだスカート形状により、新型ストローカーボアピストンと比較的近いピストンフィットを実現し、低エンジンノイズと長期のエンジン寿命を実現します。このピストンは既存のシリンダーに装着できます(新品シリンダー購入時には、オプションピストンの装着が可能です)。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ビンテージ 。材質[素材]:鍛造アルミ。付属品:ピストンピン、ピストンリング付属品ピストンピン、ピストンリング材質鍛造アルミ
鍛造ピストンセット+0.010 106-5536
エスアンドエスサイクル¥70,980税込¥78,0781個4日以内出荷メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:106-5536。この鍛造3-5/8インチボアストローカーピストンは、S&Sが以前提供していたいくつかの鋳造および鍛造ビッグボアピストンに代わるものです。このピストンは、88Ci(4-1/4インチストローク)、93Ci(4-1/2インチストローク)、96Ci(4-5/8インチストローク)エンジンと、純正8-1/2インチ径フライホイール、98Ci(4-3/4インチストローク)、103Ci(5 インチストローク)エンジンと8-1/4 インチ小径フライホイールに使用することができます。最新の冶金技術と進んだスカート形状により、新型ストローカーボアピストンと比較的近いピストンフィットを実現し、低エンジンノイズと長期のエンジン寿命を実現します。このピストンは既存のシリンダーに装着できます(新品シリンダー購入時には、オプションピストンの装着が可能です)。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ビンテージ 。材質[素材]:鍛造アルミ。付属品:ピストンピン、ピストンリング付属品ピストンピン、ピストンリング材質鍛造アルミ
鍛造ピストンセット 3-5/8 106-5535
エスアンドエスサイクル¥69,980税込¥76,9781個4日以内出荷メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:106-5535。鍛造・高圧縮3-5/8インチボアストローカーピストンは、S&Sが以前提供していたいくつかの鋳造および鍛造ビッグボアピストンに代わるものです。このピストンの用途は、88Ci(4-1/4インチストローク)、93Ci(4-1/2インチストローク)、96Ci (4-5/8インチストローク)と、純正81/2インチ径フライホイール、98Ci(4-3/4インチストローク)、103Ci(5インチ)エンジンと8-1/4インチ小径フライホイールに使用されます。最新の冶金技術と進んだスカート形状により、新型ストローカーボアピストンと比較的近いピストンフィットを実現し、低エンジンノイズと長期のエンジン寿命を実現します。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ビンテージ 。材質[素材]:アルミ。付属品:ピストンピン、ピストンリング。備考:3-5/8インチ純正径付属品ピストンピン、ピストンリング材質アルミ備考3-5/8インチ純正径
鍛造ピストンセット +0.030 106-5530
エスアンドエスサイクル¥69,980税込¥76,9781個4日以内出荷メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:106-5530。3-7/16インチ+0.030インチボア標準コンプレッションストローカーピストンは、1936-84年HDビッグツイン用S&S純正ボアストローカーキットの構成品で、S&Sストローカーフライホイールと共に使用するよう設計されています。以下の排気量のフライホイールが使用可能です。4-1/2インチストローク 84Ci 圧縮比8.4:1、4-5/8インチストローク 86Ci 圧縮比9.4:1、4-3/4インチストローク88Ci圧縮比10.8:1。これらのピストンは通常、純正シリンダーで使用されており、必要なピストンのオーバーサイズによって別々で購入する必要があります。このピストンに使用されている最新の合金は、高度なスカート形状と相まってタイトなピストンフィットを促し、低エンジンノイズと長いエンジン寿命を実現することができます。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ビンテージ 。材質[素材]:鍛造合金。付属品:ピストンピン、ピストンリング付属品ピストンピン、ピストンリング材質鍛造合金
鍛造ピストンセット +0.020 106-5529
エスアンドエスサイクル¥69,980税込¥76,9781個4日以内出荷メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:106-5529。3-7/16インチ+0.020インチボア標準コンプレッションストローカーピストンは、1936-84年HDビッグツイン用S&S純正ボアストローカーキットの構成品で、S&Sストローカーフライホイールと共に使用するよう設計されています。次のストロークのフライホイールが使用可能:4-1/2インチストローク84CI@圧縮比8.4:1、4-5/8インチストローク86CI@圧縮比9.4:1、4-3/4インチストローク88CI@圧縮比10.8:1。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ビンテージ 。材質[素材]:鍛造合金。付属品:ピストンピン、ピストンリング付属品ピストンピン、ピストンリング材質鍛造合金
鍛造ピストンセット +0.010 106-5528
エスアンドエスサイクル¥77,980税込¥85,7781個4日以内出荷メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:106-5528。3-7/16インチ+0.010インチボア標準コンプレッションストローカーピストンは、1936-84年HDビッグツイン用S&S純正ボアストローカーキットの構成品で、S&Sストローカーフライホイールと共に使用するよう設計されています。次のストロークのフライホイールが使用可能:4-1/2インチストローク84CI@圧縮比8.4:1、4-5/8インチストローク86CI@圧縮比9.4:1、4-3/4インチストローク88CI@圧縮比10.8:1。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ビンテージ 。材質[素材]:鍛造合金。付属品:ピストンピン、ピストンリング付属品ピストンピン、ピストンリング材質鍛造合金
エンジンベアリングセット 194-2351
PMC¥33,980税込¥37,3781個6日以内出荷メーカー名:ピーエムシー。メーカー品番:194-2351。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Z400FX
ボアUPKIT STD(T2)108/モンキーC
KITACO¥89,980税込¥98,9781セット5日以内出荷全域においてパワー&トルクを向上。信頼のスタンダード仕様。ストローク(mm)51.0mm(ロングストローク)タイプモンキー/ゴリラ(FNO,Z50J-2000001~、FNO,AB27-1000001~1899999)、モンキーバハ全車種、ダックス (12V)(AB26全車種)、ジャズ全車種、マグナ50(AC13全車種)、シャリー(AT車不可)(FNO,CF50-3000031~)、モンキーR/RT全車種、CD50/ベンリィ50S/ベンリィCL50(FNO,CD50-1500001~)、スーパーカブ50/プレスカブ(FNO,C50-8000001~9501323、FNO,C50-9600001~0095210、FNO,C50-0200001~、FNO,AA01-1000001~1699999)、リトルカブ(FNO,C50-4300001~、FNO,AA01-1000001~3999999)、ジョルカブ(AF53全車種)、ソロ(AC17全車種)、XR50R/CRF50F(AE03全車種)、XR70R/CRF70F(DE02全車種)バルブ組込済ボア径Φ52材質(ピストン)鋳造排気量(cc)108
ボアUPKIT STD(T2)88/モンキーC
KITACO¥55,980税込¥61,5781セット5日以内出荷全域においてパワー&トルクを向上。信頼のスタンダード仕様。ストローク(mm)41.4(ノーマル)タイプモンキー/ゴリラ(FNO,Z50J-2000001~、FNO,AB27-1000001~1899999)、モンキーバハ全車種、ダックス (12V)AB26全車種、ジャズ全車種、マグナ50AC13全車種、シャリー(AT車不可)(FNO,CF50-3000031~)、モンキーR/RT全車種、CD50/ベンリィ50S/ベンリィCL50(FNO,CD50-1500001~)、スーパーカブ50/プレスカブ(FNO,C50-8000001~9501323、FNO,C50-9600001~0095210、FNO,C50-0200001~、FNO,AA01-1000001~1699999)、リトルカブ(FNO,C50-4300001~、FNO,AA01-1000001~3999999)、ジョルカブAF53全車種、ソロAC17全車種、XR50R/CRF50F、AE03全車種、XR70R/CRF70F、DE02全車種バルブ組込済ボア径Φ52材質(ピストン)鋳造排気量(cc)88
ボアUP N-STD108ccカムツキ/12Vモンキー
KITACO¥69,980税込¥76,9781セット5日以内出荷全域においてパワー&トルクを向上。信頼のスタンダード仕様。ストローク(mm)51.0(ロングストローク)タイプモンキー/ゴリラ(FNO,Z50J-2000001~、FNO,AB27-1000001~1899999)、モンキーバハ全車種、ダックス(12V)AB26全車種、ジャズ全車種、マグナ50AC13全車種、シャリー50(FNO,CF50-3400001~)、CD50/ベンリィ50S/ベンリィCL50(FNO,CD50-1500001~)、スーパーカブ50/プレスカブ(FNO,C50-9000001~9501323、FNO,C50-9600001~0095210、FNO,C50-0200001~、FNO,AA01-1000001~1699999)、リトルカブ(FNO,C50-4300001~、FNO,AA01-1000001~3999999)、ジョルカブAF53全車種、ソロAC17全車種、XR50R/CRF50F/AE03全車種バルブ組込済ボア径Φ52材質(ピストン)鋳造排気量(cc)108
ボアUP N-STD108ccカムナシ/12Vモンキー
KITACO¥69,980税込¥76,9781セット5日以内出荷全域においてパワー&トルクを向上。信頼のスタンダード仕様。ストローク(mm)51.0(ロングストローク)タイプモンキー/ゴリラ(FNO,Z50J-2000001~、FNO,AB27-1000001~1899999)、モンキーバハ全車種、ダックス(12V)AB26全車種、ジャズ全車種、マグナ50AC13全車種、シャリー50(FNO,CF50-3400001~、CD50/ベンリィ50S/ベンリィCL50(FNO,CD50-1500001~)、スーパーカブ50/プレスカブ(FNO,C50-9000001~9501323、FNO,C50-9600001~0095210、FNO,C50-0200001~、FNO,AA01-1000001~1699999)、リトルカブ(FNO,C50-4300001~、FNO,AA01-1000001~3999999)、ジョルカブAF53全車種、ソロAC17全車種、XR50R/CRF50F/AE03全車種バルブ組込済ボア径Φ52材質(ピストン)鋳造排気量(cc)108
ボアUP N-STD88ccカムナシ/12Vモンキー
KITACO¥39,980税込¥43,9781セット5日以内出荷全域においてパワー&トルクを向上。信頼のスタンダード仕様。ストローク(mm)41.4(ノーマル)タイプモンキー/ゴリラ(FNO,Z50J-2000001~、FNO,AB27-1000001~1899999)、モンキーバハ全車種、ダックス(12V)AB26全車種、ジャズ全車種、マグナ50AC13全車種、シャリー50(FNO,CF50-3400001~)、CD50/ベンリィ50S/ベンリィCL50(FNO,CD50-1500001~)、スーパーカブ50/プレスカブ(FNO,C50-9000001~9501323、FNO,C50-9600001~0095210、FNO,C50-0200001~、FNO,AA01-1000001~1699999)、リトルカブ(FNO,C50-4300001~、FNO,AA01-1000001~3999999)、ジョルカブAF53全車種、ソロAC17全車種、XR50R/CRF50F/AE03全車種バルブ組込済ボア径Φ52材質(ピストン)鋳造排気量(cc)88