絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • KANA(片山チエン)(7)
  • 椿本チエイン(7)
  • RK TAKASAGO CHAIN(6)
  • オリエンタルチエン(OCM)(3)
  • ゼクサスチェン(2)
  • DID(2)
  • エスコ(1)
ピッチ(mm)
  • 9.525
  • 4.7625(1)
  • 6.35(12)
  • 12.7(43)
  • 15.875(42)
  • 19.05(44)
  • 25.4(40)
  • 31.74(1)
  • 31.75(28)
  • 38.1(22)
  • 44.45(19)
  • 50.8(19)
  • 57.15(8)
  • 63.5(12)
  • 76.2(5)
列数
  • 1(18)
  • 2(4)
  • 3(2)
リンク内幅(mm)
  • 4.68(7)
  • 4.78(14)
  • 4.8(6)
  • 5.72(2)
  • 7.6(1)
ユニットリンク数
  • 320(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ピッチ(mm)から絞り込む
4.7625(1)
6.35(12)
9.525
12.7(43)
15.875(42)
19.05(44)
25.4(40)
31.74(1)
31.75(28)
38.1(22)
44.45(19)
50.8(19)
57.15(8)
63.5(12)
76.2(5)
RSローラチェーン用 ジョイントリンク 1列 椿本チエインRSローラチェーン用 ジョイントリンク 1列椿本チエイン(66件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷から4日以内出荷
RSローラチェーン用のジョイントリンクです。
材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類ローラーチェーン列数1
ステンレスジョイントリンク 椿本チエインステンレスジョイントリンク椿本チエイン(3件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷から46日以内出荷
RSローラチェーン、ローラチェーンNPやローラチェーンWPより耐食性に優れています。水中・酸性・アルカリ性等の腐食雰囲気や低温 高温(-20℃~400℃)の特殊雰囲気で使用できます。 SUSU304ステンレス鋼自体はほとんど磁気性はありませんが、ステンレスローラーチェーンは冷間加工を行っておりますので弱い磁気性があります。 SUS304(クリップはSUS301)を使用したローラチェーンです。
材質(本体)ステンレスチェーン形式RSローラーチェーンジョイントリンクタイプM型継手リンク
ジョイントリンク KANA(片山チエン)ジョイントリンクKANA(片山チエン)(17件のレビュー)
108税込119
1個
当日出荷
JIS、ANSI規格の標準ローラチェーンです。
用途各種機器の伝動用、駆動用。材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1
RSローラチェーン用 ジョイントリンク  2列 椿本チエインRSローラチェーン用 ジョイントリンク 2列椿本チエイン(7件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷から71日以内出荷
RSローラチェーン用のジョイントリンクです。
材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類ローラーチェーン列数2
ジョイントリンク KANA(片山チエン)ジョイントリンクKANA(片山チエン)(3件のレビュー)
111税込122
1個
当日出荷
酸性、アルカリ性等の科学的腐蝕、水又は蒸気のかかる所や高温、低温での雰囲気の中で使用できます。 SUS304(18Cr-8Ni)オーステナイト系ステンレス鋼を使用したチェーンです。 耐熱性(-20~+400℃)、耐食性、美観を必要とする環境に適しています。
材質(本体)SUS304種類ローラーチェーン列数1
ジョイントリンク ステンレス製 モノタロウジョイントリンク ステンレス製モノタロウ(6件のレビュー)
99税込109
1個
当日出荷
用途チェーン連結用に材質(本体)ステンレス種類ローラーチェーン列数1ピン形式クリップ形
ステンレスローラーチェーン KANA(片山チエン)ステンレスローラーチェーンKANA(片山チエン)(9件のレビュー)
7,020税込7,722
1本
当日出荷
酸性、アルカリ性等の科学的腐蝕、水又は蒸気のかかる所や高温、低温での雰囲気の中で使用できます。 SUS304(18Cr-8Ni)オーステナイト系ステンレス鋼を使用したチェーンです。 耐熱性(-20~+400℃)、耐食性、美観を必要とする環境に適しています。
ユニット長さ(m)3列数1付属品ジョイントリンク1個材質(本体)SUS304種類ローラーチェーン
ステンレスローラチェーンSS 椿本チエインステンレスローラチェーンSS椿本チエイン(2件のレビュー)
16,980税込18,678
1本
当日出荷
RSローラチェーン、ローラチェーンNPやローラチェーンWPより耐食性に優れています。水中・酸性・アルカリ性等の腐食雰囲気や低温 高温(-20℃~400℃)の特殊雰囲気で使用できます。 SUS304ステンレス鋼自体はほとんど磁気性はありませんが、ステンレスローラーチェーンは冷間加工を行っておりますので弱い磁気性があります。 SUS304(クリップはSUS301)を使用したローラチェーンです。
列数1ピン形式リベット形材質ステンレスSUS304(クリップ部:SUS301)材質(本体)ステンレス種類ローラーチェーン
標準形ローラーチェーン用 継手リンク 1列 DID標準形ローラーチェーン用 継手リンク 1列DID(11件のレビュー)
87税込96
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1
BS/DIN規格 RSローラチェーン用ジョイントリンク 1列 椿本チエインBS/DIN規格 RSローラチェーン用ジョイントリンク 1列椿本チエイン(2件のレビュー)
68税込75
1個
当日出荷から41日以内出荷
材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類ローラーチェーン列数1
チェーンジョイント オリエンタルチエン(OCM)チェーンジョイントオリエンタルチエン(OCM)(3件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質(本体)スチール種類ローラチェーン列数1
ジョイントリンク ローラーチェーン2列用 モノタロウジョイントリンク ローラーチェーン2列用モノタロウ
139税込153
1個
当日出荷
モノタロウローラーチェーン2列専用のジョイントリンクです。
用途チェーン連結用に材質列数2
ジョイントリンク 2列 KANA(片山チエン)ジョイントリンク 2列KANA(片山チエン)(1件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷から7日以内出荷
JIS、ANSI規格の標準ローラチェーンです。
用途各種機器の伝動用、駆動用。材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数2
標準ローラチェーン用 継手リンク 1列 RK TAKASAGO CHAIN標準ローラチェーン用 継手リンク 1列RK TAKASAGO CHAIN(1件のレビュー)
70税込77
1個
当日出荷から9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
KANAローラチェーンジョイントリンク KANA(片山チエン)KANAローラチェーンジョイントリンクKANA(片山チエン)
63税込69
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1
標準形ローラーチェーン用 継手リンク 2列 DID標準形ローラーチェーン用 継手リンク 2列DID
189税込208
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数2
ステンレスチェーンジョイント オリエンタルチエン(OCM)ステンレスチェーンジョイントオリエンタルチエン(OCM)
329税込362
1個
当日出荷から27日以内出荷
材質(本体)SUS304種類ローラチェーン列数1
RSローラチェーン用 ジョイントリンク 3列 椿本チエインRSローラチェーン用 ジョイントリンク 3列椿本チエイン
399税込439
1個
当日出荷から41日以内出荷
材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類ローラーチェーン列数3
ジョイントリンク KANA(片山チエン)ジョイントリンクKANA(片山チエン)
70税込77
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1
RSローラチェーン用 F形ジョイントリンク 1列 椿本チエインRSローラチェーン用 F形ジョイントリンク 1列椿本チエイン(1件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷から6日以内出荷
RSローラチェーン用のF形ジョイントリンクです。
材質(本体)スチールタイプF形ジョイントリンク種類ローラーチェーン列数1
標準ローラチェーン用 継手リンク 2列 RK TAKASAGO CHAIN標準ローラチェーン用 継手リンク 2列RK TAKASAGO CHAIN
209税込230
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスジョイントリンク ゼクサスチェンステンレスジョイントリンクゼクサスチェン
209税込230
1個
当日出荷から16日以内出荷
用途ステンレスローラチェン用ジョイントリンク材質(本体)ステンレス種類ローラーチェーン列数1ピン形式リベット形
ステンレスローラチェーン ゼクサスチェンステンレスローラチェーンゼクサスチェン
12,980税込14,278
1本
翌々日出荷から5日以内出荷
300クラスステンレス鋼を素材としたチェンです。酸性やアルカリ性の雰囲気、水のかかる場所及び低温、高温等の特殊環境下で使用する場合に適しています。
列数1付属品ジョイントリンク1個付材質(本体)ステンレス種類ローラーチェーンユニット長さ(m)3.048ピン形式リベット形
長寿命産業機械用シールローラチェーン用 継手リンク RK TAKASAGO CHAIN長寿命産業機械用シールローラチェーン用 継手リンクRK TAKASAGO CHAIN
249税込274
1個
6日以内出荷から15日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ジョイントリンク3列 KANA(片山チエン)ジョイントリンク3列KANA(片山チエン)
196税込216
1個
翌々日出荷から47日以内出荷
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数3
ステンレスローラチェーン オリエンタルチエン(OCM)ステンレスローラチェーンオリエンタルチエン(OCM)
19,980税込21,978
1本
4日以内出荷から13日以内出荷
水中、酸、アルカリ性、または低温、高温(-20℃~400℃)に使用できます。加工硬化のため若干の磁性があります。
材質(本体)SUS304種類ローラチェーン列数1ユニット長さ(m)3ピン形式リベット形
ステンレスローラチェーン用 継手リンク RK TAKASAGO CHAINステンレスローラチェーン用 継手リンクRK TAKASAGO CHAIN
239税込263
1個
8日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
コーティングローラチェーン用 継手リンク Z仕様 RK TAKASAGO CHAINコーティングローラチェーン用 継手リンク Z仕様RK TAKASAGO CHAIN
269税込296
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
コーティングローラチェーン用 継手リンク P仕様 RK TAKASAGO CHAINコーティングローラチェーン用 継手リンク P仕様RK TAKASAGO CHAIN
189税込208
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
ピン形式クリップ形RoHS指令(10物質対応)対応
3/8"( 9.53mm) ジョイントリンク(ステンレス/2個) エスコ3/8"( 9.53mm) ジョイントリンク(ステンレス/2個)エスコ
400税込440
1個
翌日出荷
ピッチ(mm)9.525適合EA967EG-25/80用エスコ品番EA967EG-235材質ステンレス材質(本体)ステンレス種類ローラーチェーンリンク内幅(mm)4.8列数1番手#35

チェーン』には他にこんなカテゴリがあります

ジョイントリンク