カテゴリ
絞り込み
ピッチ(mm)
- 9.525
- 6.35(50)
- 12.7(213)
- 15.875(197)
- 19.05(221)
- 25.4(282)
- 31.75(215)
- 38.1(197)
- 44.45(76)
- 50.8(142)
- 57.15(20)
- 63.5(88)
- 76.2(38)
- 100(18)
- 101.6(34)
- 125(19)
- 150(20)
- 152.4(18)
- 250(19)
- その他(78)
- ピッチ(mm)をもっと見る
列数
- 1(32)
- 2(8)
- 3(4)
リンク内幅(mm)
- 4.68(21)
- 4.77(5)
- 4.78(59)
- 4.8(13)
- 5.08(1)
- 5.72(10)
- 7.6(2)
ユニットリンク数
- 1(1)
- 10(1)
- 11(1)
- 20(2)
- 101(1)
- 103(1)
- 105(1)
- 107(1)
- 109(1)
- 111(1)
- 113(1)
- 115(1)
- 117(1)
- 119(1)
- 121(1)
- 123(1)
- 316(3)
- 320(35)
- 8000(2)
- -(7)
- ユニットリンク数をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(9)
- 椿本チエイン(41)
- KANA(片山チエン)(24)
- RK TAKASAGO CHAIN(17)
- オリエンタルチエン(OCM)(6)
- DID(5)
- ゼクサスチェン(4)
- エスコ(3)
- ENUMA(3)
- ハタヤリミテッド(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(21)
RoHS10物質対応
チェーンは、スプロケットと組み合わせて回転動力を伝達するために使用します。多くの機械で動力伝達や駆動のためにチェーンが使用されています。伝達するトルクの大きさやスプロケットによってチェーンのピッチ長さやローラリンクの内幅を合わせます。金属製のため、低温から高温までの耐環境性を備えたチェーンもあります。最も有名な用途として挙げられるのが自転車のチェーンです。また、ローラーを組み込んでいるローラーチェーンと、プレートとピンのみで構成されるリーフチェーンに区別されます。

RSローラチェーン用 ジョイントリンク 1列
椿本チエイン(67件のレビュー)¥119税込¥1311個当日出荷から5日以内出荷RSローラチェーン用のジョイントリンクです。材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類ローラーチェーン列数1
RSローラーチェーン 1列
椿本チエイン(55件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881本当日出荷から5日以内出荷大きな減速比が得られます。(一般的には1:7まで) 比較的長い軸間距離(通常は4m以下)がとれます。 軸間距離に自由度が大きいです。 多軸伝動が可能です。 両面が使用可能です。 取り付け取替えが容易です。 短い軸間距離でチェーンに支持があるなら軸が垂直でも駆動使用可能です。 JIS、ANSI、ISO規格品であり入手が容易です。 同一トルクでベルトに比べてスプロケット径を小さくできます。力の伝達が多くの歯数で行われるので、スプロケットの歯の摩擦は歯車よりも有利です。歯車に比べ衝撃吸収能力が高いです。付属品ジョイントリンク1個付材質(本体)スチールタイプユニット単位種類ローラーチェーン列数1
RSローラチェーン用 オフセットリンク 1列
椿本チエイン(31件のレビュー)¥209~税込¥230~1個当日出荷から5日以内出荷RSローラチェーン用のオフセットトリンクです。材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1
標準ローラーチェーン
(82件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷一般的に使用されているチェーンです。用途機器の伝導に付属品ジョイントリンク1個付材質(本体)鉄種類ローラーチェーン列数1販売区分業務用
標準形ローラーチェーン
KANA(片山チエン)(34件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681本当日出荷から3日以内出荷JIS、ANSI規格の標準ローラチェーンです。用途各種機器の伝動用、駆動用。付属品ジョイントリンク1個材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1
ステンレスジョイントリンク
椿本チエイン(3件のレビュー)¥259税込¥2851個当日出荷から47日以内出荷RSローラチェーン、ローラチェーンNPやローラチェーンWPより耐食性に優れています。水中・酸性・アルカリ性等の腐食雰囲気や低温 高温(-20℃~400℃)の特殊雰囲気で使用できます。 SUSU304ステンレス鋼自体はほとんど磁気性はありませんが、ステンレスローラーチェーンは冷間加工を行っておりますので弱い磁気性があります。 SUS304(クリップはSUS301)を使用したローラチェーンです。材質(本体)ステンレスチェーン形式RSローラーチェーンジョイントリンクタイプM型継手リンク
RSローラチェーン用 ジョイントリンク 2列
椿本チエイン(7件のレビュー)¥249税込¥2741個当日出荷から27日以内出荷RSローラチェーン用のジョイントリンクです。材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類ローラーチェーン列数2
ジョイントリンク
KANA(片山チエン)(17件のレビュー)¥99税込¥1091個当日出荷JIS、ANSI規格の標準ローラチェーンです。用途各種機器の伝動用、駆動用。材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1
ローラーチェーン ステンレス製
(5件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481本当日出荷一般的に使用されているチェーンです用途機器の伝導に付属品ジョイントリンク1個付材質(本体)SUS304種類ローラーチェーン列数1ピン形式クリップ形材質(クリップ)SUS301チェーン長(m)3販売区分業務用
ステンレスローラーチェーン
KANA(片山チエン)(9件のレビュー)¥7,798税込¥8,5781本当日出荷酸性、アルカリ性等の科学的腐蝕、水又は蒸気のかかる所や高温、低温での雰囲気の中で使用できます。 SUS304(18Cr-8Ni)オーステナイト系ステンレス鋼を使用したチェーンです。 耐熱性(-20~+400℃)、耐食性、美観を必要とする環境に適しています。付属品ジョイントリンク1個材質(本体)SUS304種類ローラーチェーン列数1ユニット長さ(m)3
ステンレスローラチェーンSS
椿本チエイン(2件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781本当日出荷RSローラチェーン、ローラチェーンNPやローラチェーンWPより耐食性に優れています。水中・酸性・アルカリ性等の腐食雰囲気や低温 高温(-20℃~400℃)の特殊雰囲気で使用できます。 SUS304ステンレス鋼自体はほとんど磁気性はありませんが、ステンレスローラーチェーンは冷間加工を行っておりますので弱い磁気性があります。 SUS304(クリップはSUS301)を使用したローラチェーンです。材質ステンレスSUS304(クリップ部:SUS301)材質(本体)ステンレス種類ローラーチェーン列数1ピン形式リベット形
ステンレスオフセットリンク
椿本チエイン(1件のレビュー)¥439税込¥4831個当日出荷RSローラチェーン、ローラチェーンNPやローラチェーンWPより耐食性に優れています。水中・酸性・アルカリ性等の腐食雰囲気や低温 高温(-20℃~400℃)の特殊雰囲気で使用できます。 SUSU304ステンレス鋼自体はほとんど磁気性はありませんが、ステンレスローラーチェーンは冷間加工を行っておりますので弱い磁気性があります。 SUS304(クリップはSUS301)を使用したローラチェーンです。材質(本体)ステンレス種類ローラーチェーン列数1
RSローラーチェーン 2列
椿本チエイン(4件のレビュー)¥8,198税込¥9,0181本当日出荷から4日以内出荷大きな減速比が得られます。(一般的には1:7まで) 比較的長い軸間距離(通常は4m以下)がとれます。 軸間距離に自由度が大きいです。 多軸伝動が可能です。 両面が使用可能です。 取り付け取替えが容易です。 短い軸間距離でチェーンに支持があるなら軸が垂直でも駆動使用可能です。 JIS、ANSI、ISO規格品であり入手が容易です。 同一トルクでベルトに比べてスプロケット径を小さくできます。 力の伝達が多くの歯数で行われるので、スプロケットの歯の摩擦は歯車よりも有利です。 歯車に比べ衝撃吸収が高いです。材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数2
RSローラチェーン用 オフセットリンク 2列
椿本チエイン(3件のレビュー)¥449税込¥4941個当日出荷から7日以内出荷RSローラチェーン用のオフセットトリンクです。材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数2
BS/DIN規格 RSローラチェーン用ジョイントリンク 1列
椿本チエイン(2件のレビュー)¥68税込¥751個当日出荷から5日以内出荷材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類ローラーチェーン列数1
RSローラチェーン 1列(BS/DIN規格)
椿本チエイン(3件のレビュー)¥6,298税込¥6,9281本当日出荷から5日以内出荷主に欧州での設備に使用される、ISO”B”に該当するBS/ DIN規格に該当するチェーンです。 圧倒的な長寿命により、チェーンの交換回数を減らすことができます。チェーン交換回数を減らせば交換に伴う様々なコストを削減できます。材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1ユニット長さ(m)3
BS/DIN規格 RSローラチェーン用オフセットリンク 1列
椿本チエイン(1件のレビュー)¥159税込¥1751個当日出荷から5日以内出荷材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類ローラーチェーン列数1
ローラーチェーン 2列
¥2,998税込¥3,2981本当日出荷一般的に使用されている2列タイプのチェーンです。用途機器の伝導に付属品ジョイントリンク1個付材質(本体)鉄種類ローラーチェーン列数2チェーン長(m)3
ジョイントリンク 2列
KANA(片山チエン)(1件のレビュー)¥189税込¥2081個当日出荷JIS、ANSI規格の標準ローラチェーンです。用途各種機器の伝動用、駆動用。材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数2
RSローラーチェーン 1列(リンク単位)
椿本チエイン(4件のレビュー)¥14税込¥151リンク翌々日出荷から72日以内出荷その他カスタマイズ対応品もご用意しています材質(本体)スチールタイプリンク単位種類ローラーチェーン列数1
スナップカバーチェーン RF-SC・RS-SC形(直線搬送用)
椿本チエイン¥129~税込¥142~1リンクほか当日出荷から52日以内出荷プラロックチェーンより大きな許容張力。搬送距離の長いレイアウトほか、多様な用途に使用できます。種類直乗せ搬送チェーンチェーン形式スナップカバーチェーン
コーティングドライブチェーン(NEP仕様)
椿本チエイン(1件のレビュー)¥27~税込¥30~1リンクほか当日出荷から42日以内出荷RSローラーチェーンに特殊コートとトップコートのコーティングを施したローラチェーンです。耐塩水性、耐候性、その他総合的耐食性に優れ、耐久性に富んでいます。 有害なクロムを使わず、地球環境にやさしい画期的な表面処理技術を用いたチェーンです。RoHS指令対応。材質(本体)スチール種類ローラーチェーン表面処理特殊表面コート
標準形ローラーチェーン2列
KANA(片山チエン)(1件のレビュー)¥6,198税込¥6,8181個当日出荷から9日以内出荷JIS、ANSI規格の標準ローラチェーンです。用途各種機器の伝動用、駆動用。材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数2ユニット長さ(m)3