絞り込み
ピッチ(mm)
リンク内幅(mm)
ブランド
「列数」から絞り込む

RSローラチェーン用 オフセットリンク 1列
椿本チエイン(31件のレビュー)¥139~税込¥153~1個当日出荷から9日以内出荷RSローラチェーン用のオフセットトリンクです。材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1
ステンレスオフセットリンク
椿本チエイン(1件のレビュー)¥439~税込¥483~1個当日出荷RSローラチェーン、ローラチェーンNPやローラチェーンWPより耐食性に優れています。水中・酸性・アルカリ性等の腐食雰囲気や低温 高温(-20℃~400℃)の特殊雰囲気で使用できます。 SUSU304ステンレス鋼自体はほとんど磁気性はありませんが、ステンレスローラーチェーンは冷間加工を行っておりますので弱い磁気性があります。 SUS304(クリップはSUS301)を使用したローラチェーンです。材質(本体)ステンレス種類ローラーチェーン列数1
RSローラチェーン用 オフセットリンク 2列
椿本チエイン(3件のレビュー)¥439~税込¥483~1個当日出荷から7日以内出荷RSローラチェーン用のオフセットトリンクです。材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数2
ローラチェーンラムダ用 オフセットリンク
椿本チエイン(1件のレビュー)¥329~税込¥362~1個当日出荷から翌々日出荷材質(本体)スチールタイプオフセットリンク種類ローラーチェーン列数1ピン形式割ピン形チェーン形式ラムダチェーン
BS/DIN規格 RSローラチェーン用オフセットリンク 1列
椿本チエイン(1件のレビュー)¥169~税込¥186~1個当日出荷から5日以内出荷材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類ローラーチェーン列数1
オフセットリンク 2列
KANA(片山チエン)¥309~税込¥340~1個当日出荷から4日以内出荷JIS、ANSI規格の標準ローラチェーンです。用途各種機器の伝動用、駆動用。材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数2ピン形式割ピン形
椿本チエイン オフセットリンク 2ピッチオフセットリンク・1列タイプ
椿本チエイン¥479~税込¥527~1個3日以内出荷から5日以内出荷JIS、ASME、ISOに準拠した世界規格品であり、安心してお使いいただけます。用途動力伝達用材質スチール列数1
椿本チエイン オフセットリンク オフセットリンク・2列タイプ
椿本チエイン¥639~税込¥703~1個翌々日出荷から3日以内出荷JIS、ASME、ISOに準拠した世界規格品であり、安心してお使いいただけます。用途動力伝達用材質スチール列数2
3/8"( 9.53mm) オフセットリンク(ステンレス/2個)
エスコ¥725税込¥7981個翌々日出荷チェーンを奇数リンクにする際に、使用して下さい。適合EA967EG-25/80用エスコ品番EA967EG-435材質ステンレス材質(本体)ステンレス種類ローラーチェーンピッチ(mm)9.525リンク内幅(mm)4.8列数1番手#35
SBR-PRIMEローラチエン継手(オフセットリンク)
ゼクサスチェン(1件のレビュー)¥359~税込¥395~1個3日以内出荷から4日以内出荷JIS規格に準拠しており、特殊加工にて最大許容荷重をUPし長寿命化を実現しました。仕様オフセットリンク材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1
椿本チエイン オフセットリンク 2ピッチオフセットリンク・2列タイプ
椿本チエイン¥999~税込¥1,099~1個5日以内出荷JIS、ASME、ISOに準拠した世界規格品であり、安心してお使いいただけます。用途動力伝達用材質スチール列数2
1" ( 25.4mm) オフセットリンク(無給油/2個)
エスコ¥2,540税込¥2,7941個翌日出荷チェーンを奇数リンクにする際に、使用して下さい。適合EA967EH-40/80用エスコ品番EA967EH-480材質(本体)スチールタイプ無給油種類ローラーチェーンピッチ(mm)25.4リンク内幅(mm)15.88列数1番手#80
3/4"(19.05mm) オフセットリンク(無給油/2個)
エスコ¥1,660税込¥1,8261個翌日出荷チェーンを奇数リンクにする際に、使用して下さい。適合EA967EH-40/80用エスコ品番EA967EH-460材質(本体)スチールタイプ無給油種類ローラーチェーンピッチ(mm)19.05リンク内幅(mm)12.7列数1番手#60