絞り込み
列数
- 1(19)
- 2(5)
- 3(2)
- 4(2)
- 5(1)
- 6(1)
ピッチ(mm)
- 12.7
- 6.35(10)
- 9.525(26)
- 9.53(1)
- 15.875(36)
- 15.88(1)
- 19.05(37)
- 25.4(37)
- 31.75(26)
- 38.1(20)
- 44.45(18)
- 50.8(15)
- 57.15(3)
- 63.5(6)
- 76.2(2)
リンク内幅(mm)
- 3.4(2)
- 4.76(1)
- 4.8(1)
- 6.35(1)
- 6.38(2)
- 7.55(1)
- 7.75(1)
- 7.85(10)
- 7.95(23)
- 11.23(1)
ユニットリンク数
- 240(1)
ブランド
- モノタロウ(3)
- 椿本チエイン(9)
- KANA(片山チエン)(8)
- RK TAKASAGO CHAIN(7)
- エスコ(3)
- ゼクサスチェン(3)
- オリエンタルチエン(OCM)(3)
- DID(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
「列数」から絞り込む
1(19)
2(5)
3(2)
4(2)
5(1)
6(1)

RSローラチェーン用 オフセットリンク 1列
椿本チエイン(31件のレビュー)¥139~税込¥153~1個当日出荷から5日以内出荷RSローラチェーン用のオフセットトリンクです。材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1
ステンレスオフセットリンク
椿本チエイン(1件のレビュー)¥549税込¥6041個当日出荷RSローラチェーン、ローラチェーンNPやローラチェーンWPより耐食性に優れています。水中・酸性・アルカリ性等の腐食雰囲気や低温 高温(-20℃~400℃)の特殊雰囲気で使用できます。 SUSU304ステンレス鋼自体はほとんど磁気性はありませんが、ステンレスローラーチェーンは冷間加工を行っておりますので弱い磁気性があります。 SUS304(クリップはSUS301)を使用したローラチェーンです。材質(本体)ステンレス種類ローラーチェーン列数1
RSローラチェーン用 オフセットリンク 2列
椿本チエイン(3件のレビュー)¥479~税込¥527~1個当日出荷から7日以内出荷RSローラチェーン用のオフセットトリンクです。材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数2
ローラチェーンラムダ用 オフセットリンク
椿本チエイン(1件のレビュー)¥329税込¥3621個当日出荷から翌々日出荷材質(本体)スチールタイプオフセットリンク種類ローラーチェーン列数1ピン形式割ピン形チェーン形式ラムダチェーン
BS/DIN規格 RSローラチェーン用オフセットリンク 1列
椿本チエイン(1件のレビュー)¥199税込¥2191個当日出荷から5日以内出荷材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類ローラーチェーン列数1
オフセットリンク 2列
KANA(片山チエン)¥379税込¥4171個当日出荷から4日以内出荷JIS、ANSI規格の標準ローラチェーンです。用途各種機器の伝動用、駆動用。材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数2ピン形式割ピン形
ステンレスオフセットリンク
ゼクサスチェン¥529税込¥5821個当日出荷から18日以内出荷用途ステンレスローラチェン用オフセットリンク材質(本体)ステンレス種類ローラーチェーン列数1ピン形式リベット形
SBR-PRIMEローラチエン継手(オフセットリンク)
ゼクサスチェン(1件のレビュー)¥359税込¥3951個3日以内出荷から4日以内出荷JIS規格に準拠しており、特殊加工にて最大許容荷重をUPし長寿命化を実現しました。仕様オフセットリンク材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1
1/2"( 12.7mm) オフセットリンク(無給油/2個)
エスコ¥925税込¥1,0181個翌日出荷チェーンを奇数リンクにする際に、使用して下さい。適合EA967EH-40/80用エスコ品番EA967EH-440材質(本体)スチールタイプ無給油種類ローラーチェーンピッチ(mm)12.7リンク内幅(mm)7.95列数1番手#40
1/2"( 12.7mm) オフセットリンク(ステンレス/2個)
エスコ¥800税込¥8801個翌日出荷チェーンを奇数リンクにする際に、使用して下さい。適合EA967EG-25/80用エスコ品番EA967EG-440材質ステンレス材質(本体)ステンレス種類ローラーチェーンピッチ(mm)12.7リンク内幅(mm)7.95列数1番手#40
ルーブシュローラチエン継手(オフセットリンク)
ゼクサスチェン¥349税込¥3841個当日出荷から翌々日出荷焼結含油ブッシュの自己潤滑機能により、無給油で安心・安全な運転を実現します。仕様オフセットリンク材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1