絞り込み
列数
- 1(14)
- 2(5)
- 3(2)
ピッチ(mm)
- 9.525
- 6.35(10)
- 9.53(1)
- 12.7(38)
- 15.875(36)
- 15.88(1)
- 19.05(37)
- 25.4(37)
- 31.75(26)
- 38.1(20)
- 44.45(18)
- 50.8(15)
- 57.15(2)
- 63.5(6)
- 76.2(1)
リンク内幅(mm)
- 4.68(6)
- 4.77(2)
- 4.78(11)
- 4.8(4)
- 5.72(2)
- 7.6(1)
ユニットリンク数
- 320(1)
ブランド
- モノタロウ(3)
- KANA(片山チエン)(7)
- 椿本チエイン(5)
- RK TAKASAGO CHAIN(5)
- DID(2)
- オリエンタルチエン(OCM)(2)
- エスコ(1)
- ゼクサスチェン(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
「列数」から絞り込む
1(14)
2(5)
3(2)

RSローラチェーン用 オフセットリンク 1列
椿本チエイン(31件のレビュー)¥209~税込¥230~1個当日出荷から5日以内出荷RSローラチェーン用のオフセットトリンクです。材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1
ステンレスオフセットリンク
椿本チエイン(1件のレビュー)¥439税込¥4831個当日出荷RSローラチェーン、ローラチェーンNPやローラチェーンWPより耐食性に優れています。水中・酸性・アルカリ性等の腐食雰囲気や低温 高温(-20℃~400℃)の特殊雰囲気で使用できます。 SUSU304ステンレス鋼自体はほとんど磁気性はありませんが、ステンレスローラーチェーンは冷間加工を行っておりますので弱い磁気性があります。 SUS304(クリップはSUS301)を使用したローラチェーンです。材質(本体)ステンレス種類ローラーチェーン列数1
RSローラチェーン用 オフセットリンク 2列
椿本チエイン(3件のレビュー)¥449税込¥4941個当日出荷から7日以内出荷RSローラチェーン用のオフセットトリンクです。材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数2
BS/DIN規格 RSローラチェーン用オフセットリンク 1列
椿本チエイン(1件のレビュー)¥169税込¥1861個当日出荷から5日以内出荷材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類ローラーチェーン列数1
オフセットリンク 2列
KANA(片山チエン)¥309税込¥3401個当日出荷から4日以内出荷JIS、ANSI規格の標準ローラチェーンです。用途各種機器の伝動用、駆動用。材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数2ピン形式割ピン形
3/8"( 9.53mm) オフセットリンク(ステンレス/2個)
エスコ¥725税込¥7981個4日以内出荷チェーンを奇数リンクにする際に、使用して下さい。適合EA967EG-25/80用エスコ品番EA967EG-435材質ステンレス材質(本体)ステンレス種類ローラーチェーンピッチ(mm)9.525リンク内幅(mm)4.8列数1番手#35
ステンレスオフセットリンク
ゼクサスチェン¥479税込¥5271個当日出荷から18日以内出荷用途ステンレスローラチェン用オフセットリンク材質(本体)ステンレス種類ローラーチェーン列数1ピン形式リベット形