フロアポンプ ゲージ付 SG規格FORCE6日以内出荷
SG基準の安心ゲージ付きフロアポンプ。最大160PSIまで空気を入れることができる。英・米・仏式バルブに対応し、ボールや浮き輪用のアクセサリー付き。
用途SG規格の多機能フロアポンプ。適合タイヤバルブ英式、米式、仏式寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約620×約220×約110質量(g)1176付属品ボール、浮き輪用アクセサリー空気圧最大160PSI
フレームポンプ ホース付FORCE4日以内出荷
収納可能なホースと足で固定できる台座が付いており扱いやすい携帯ミニポンプ。ゲージ付きで最大140PSIまで空気を入れることができる。米・仏バルブに対応。
用途ホース、ゲージ、台座付きの携帯ミニポンプ。適合タイヤバルブ米式、仏式色シルバー寸法(mm)約275×約30×約40質量(g)202空気圧最大140PSI
フレームポンプ ホース付FORCE5日以内出荷
収納可能なホース付きで扱いやすい樹脂製の携帯ミニポンプ。ゲージ付きで最大120PSIまで空気を入れることができる。米・仏バルブに対応。
用途フレームに装着できる携帯ミニポンプ。適合タイヤバルブ米式、仏式色ブラック寸法(mm)約265×約30×約40質量(g)132種別GP871空気圧最大120PSI
タイヤ/チューブ/虫ゴム関連 の新着商品
ページ: 1/ 3