絞り込み
ガラス球形式
- H11
- G18(1)
- H4(6)
- H7(6)
- H9(1)
- HB3(1)
- HB4(1)
- HS5(1)
- PH7(1)
- PH11(1)
- PH12(1)
- T10(4)
電圧(V)
- 12(1)
色
ホワイト(1)
定格電力(W)
- 30~40未満(1)
ブランド
- SPHERELIGHT(スフィアライト)(1)
「ガラス球形式」から絞り込む
H4(6)
H7(6)
H11
HB3(1)
HB4(1)
HS5(1)
PH7(1)
PH11(1)
PH12(1)
T10(4)

バイク用LEDヘッドライト RIZING3 H9/H11
SPHERELIGHT(スフィアライト)¥12,980税込¥14,2781セット翌々日出荷さらなる進化を遂げたRIZING3は、LEDの鮮明な輝きと完璧な配光設計が創り出す明るさで、圧倒的に快適な夜間視野を提供します。 明るさはファンレス史上最高クラスの3000ルーメンを実現し、RIZING2比では135%、ハロゲン比では約4倍の明るさを誇ります。 新たな技術として熱伝導に優れたヒートパイプを搭載し、新型ヒートシンク設計により冷却効果を従来品より30%向上させています。 よりハロゲンランプの発光位置に近づき、ムラのない配向と視認性を向上させています。視界一杯に広がる RIZING3が生み出す景色を体験してください。色ホワイト電圧(V)DC12専用消費電力(W)31ガラス球形式H9/H11 6000K色温度(K)6000耐ノイズ対策済みLED寿命(時間)50000明るさ(Lm)3000耐振性20G
『交換用電球』には他にこんなカテゴリがあります
- ランプソケット
- バイク用ハロゲンバルブ
- バイク用LEDバルブ
- 電球