絞り込み
色
オレンジ(1)
ブラック(1)
ホワイト(1)
ブランド
- DAYTONA(デイトナ)
- M&H(32)
- POSH Faith(22)
- プロテック(20)
- MAD MAX(マッドマックス)(19)
- SPHERELIGHT(スフィアライト)(19)
- DELTA(デルタ)(16)
- ノーブランド(9)
- PIAA(7)
- TAKEGAWA(武川)(5)
- KIJIMA(キジマ)(4)
- ハリケーン(2)
- レイブリック(スタンレー)(1)
- GIVI(ジビ)(1)
- ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](1)
- CF POSH(1)
- モートーン(1)
特価
「ガラス球形式」から絞り込む

FORCE RAY H4バルブスプリング
DAYTONA(デイトナ)(3件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷Force-Ray H4 Hi/Low(94282)補修パーツ適合デイトナ製Force-Ray H4 Hi/Low(94282)
バイク用 LEDヘッドランプバルブ プレシャス・レイ Z H4(6500K) ホワイト色
DAYTONA(デイトナ)(3件のレビュー)¥6,198税込¥6,8181個当日出荷バルブフランジ前方に冷却ファンを配置することでフランジ後方を小型化。ハロゲンバルブ同等寸法なので、取付場所や配線の取り回しに悩むことはありません。仕様・両面計12個のLED素子をコントロール・ドライバー一体型・JIS規格に基づいた安心設計・防塵防水構造電動ファン採用・高輝度LED素子をHi/Low各6個配置(明るさHiビーム1800ルーメン/Lowビーム1600ルーメン)※メーカー測定よりタイプH4色温度(K)6500LED色ホワイト明るさ(Lm)Hiビーム:1800、Lowビーム:1600(※メーカー測定より)LED使用数(個)Hi/Low各6個
バイク用 LEDヘッドランプバルブ プレシャス・レイ Z H4(4500K) 電球色
DAYTONA(デイトナ)(7件のレビュー)¥6,198税込¥6,8181個当日出荷バルブフランジ前方に冷却ファンを配置することでフランジ後方を小型化。ハロゲンバルブ同等寸法なので、取付場所や配線の取り回しに悩むことはありません。仕様・両面計12個のLED素子をコントロール・ドライバー一体型・JIS規格に基づいた安心設計・防塵防水構造電動ファン採用・高輝度LED素子をHi/Low各6個配置明るさHiビーム1800ルーメン/Lowビーム1600ルーメン)※メーカー測定よりタイプH4色温度(K)4500LED色電球色明るさ(Lm)Hiビーム:1800、Lowビーム:1600(※メーカー測定より)LED使用数(個)Hi/Low各6個
LEDヘッドライトバルブ プレシャスレイZ2
DAYTONA(デイトナ)¥9,798税込¥10,7781個当日出荷から3日以内出荷ハロゲンバルブからLEDライトへ手軽にアップグレード。 Hi/Low両面合計で12個のLED素子を採用することで、Hiビーム2500ルーメン/Lowビーム2350ルーメンを実現。 信頼のルミレッズ社製高輝度LED素子を採用し、バルブのさらなる小型化と光量アップを両立。 ハロゲンバルブ約半分の電力で約3倍の明るさを発揮し、従来品のプレシャス・レイ Xに比べ、更なる小型化と光量アップも達成。 多層冷却ヒートシンクと高性能ファンで効率的に放熱することで長寿命も実現しました。 寸法はハロゲンバルブ同等なので、装着は純正バルブと差し替えるだけで、簡単に装着できます。 【安心の車検対応】 適合確認は、車検検査の際に使用されているヘッドライトテスターと同等品を社内設備として導入し、標準状態との光量比較や配光状態の確認を行なっています。 本テスターにて光軸調整を行ない運輸支局へ車両を持ち込み検査登録を行なう車両もあります。 ヘッドライトテスターの配光状態(明るさの数字等)と実際に地面を照らす光は必ず一致するものではありません。 デイトナでは、ヘッドライトテスター検査(調整)の後、社内コースや裏路地等を夜間走行し、照射範囲の確認も行なっています。
FORCE RAY H7バルブアダプター単品
DAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)¥899税込¥9891個3日以内出荷Force-Ray H7(94284)補修パーツ適合デイトナ製Force-Ray H7 (94284)
PRECIOUS RAY ZX 6500K H4
DAYTONA(デイトナ)¥10,980税込¥12,0781個翌々日出荷ハロゲンバルブからLEDライトへ手軽にアップグレード。光効率に優れたCSP LED(Chip Scale Package)を採用し、ハイビーム3500ルーメン/ロービーム3250ルーメンの明るさを発揮。従来品のプレシャス・レイZ比約1.2倍の明るさです。デュアルファンを搭載し、効率的に冷却。DC12V二輪車専用、Hi/Lowビーム切り替え対応、6500Kの白色光を採用した車検対応モデルです。アシストランプ機能を搭載。LED特有のカットラインの境界を補助的に照らし、人の目で認識しやすい配光をサポートします。用途ハロゲンバルブから差し替えるだけでLED化。白さが際立つ6500ケルビン
PRECIOUS RAY R2 6500K H4
DAYTONA(デイトナ)¥7,498税込¥8,2481個翌々日出荷ハロゲンバルブからLEDライトへ手軽にアップグレード。ファンレス仕様で回転音や振動がなく、コストパフォーマンスにも優れています。光効率に優れたCSP LED(Chip Scale Package)を採用し、ハイビーム2250ルーメン/ロービーム2150ルーメンの明るさを発揮します。コンパクトなボディはPRECIOUS RAY-Zと同様サイズで、多くのH4ハロゲンバルブ採用ヘッドライトへ装着可能です。DC12V二輪車専用、Hi/Lowビーム切り替え対応、6500Kの白色光を採用した車検対応モデルです。用途ハロゲンバルブから差し替えるだけでLED化。白さが際立つ6500ケルビン。ファンレス仕様で回転音や振動のない静音設計
LEDウインカーキット/GB350ノーマルテール
DAYTONA(デイトナ)¥31,980税込¥35,1781セット5日以内出荷スタイリッシュでコンパクトな面発光LEDウインカー、D-Light SOLのボルトオンキット。ウインカー本体はアルミダイカスト製マットブラック塗装仕上げ。フロント&リアウインカーともにECE認証試験クリア。車検対応。用途GB350('21)色マットブラック
LEDライセンスランプ ビッグバイクヨウ
DAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷LEDユニットを採用した汎用ライセンスランプシリーズ!主な適合車種汎用品・ZOOMER(キャブ/FI)
LEDフェンダーレス/GSX-R750(L1)
DAYTONA(デイトナ)¥9,698税込¥10,6681個5日以内出荷純正ライセンスランプを使用するフェンダーレスに比べ、より「軽量化」「コンパクト化」が可能になりました。専用取付ステーのほか、「車検対応LEDライセンスランプ(63277)」、「公認リフレクター&ステー(63252)」付属。(※一部車両を除く)別途ご購入いただく別売品がない、安心の保安基準適合ボルトオンキットです。純正リアウインカー対応。適合車種にボルトオン設計。 。付属ステー類はアルミ製ブラックアルマイト仕上げ。主な適合車種GSX-R750 L1/600 L1
『交換用電球』には他にこんなカテゴリがあります
- ランプソケット
- バイク用ハロゲンバルブ
- バイク用LEDバルブ
- 電球