2ページ目: DCステーション

バイク部品検索 お探しのパーツがすぐ見つかる 詳しくはこちらから
63件中 4163
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バイク専用電源 スレンダーUSB Type-C 18W メインキー連動 アルミボディ DAYTONA(デイトナ)

    バイク専用電源 スレンダーUSB Type-C 18W メインキー連動 アルミボディ

    DAYTONA(デイトナ)
    5,998税込6,598
    1個
    6日以内出荷
    バイク専用電源USBタイプC。USB Type-C PD3.0対応、最大18Wまでの急速充電が可能なUSB電源。本体は幅12mm(取り付け幅13mm)とスリムで、コントロールスイッチに馴染むデザイン。ハンドル径Φ22.2、Φ25.4に取り付けできます。ブレーキスイッチに接続するだけの簡単接続。メインキー連動だから、バッテリーあがりの原因となる待機電流消費がありません。使用しない時は柔軟性の高いシリコン製キャップが水滴やゴミ、ほこりの侵入を防ぎます。小型の変圧器と、本体までの配線はやわらかいメッシュタイプで、取り付けやすい。外部に露出するプラス線は目立ちにくい黒/白。別売のD-UNITへも無加工で接続可能です。・入力電圧:DC12.5V 。・入力電圧範囲:DC12V-16V。・最大入力電流(無負荷):35mA以下。・出力電圧: 5V(4.70-5.35V)、9V(8.5-9.5V)、12V(11.4-12.6V)。・出力定格電圧:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A。・出力定格効率:18W
    用途バイク専用電源USB Type-C。急速充電対応/充電規格PD3.0/最大18W。本体幅12mmのスマート設計でコントロールスイッチに馴染むデザイン。ハンドル径Φ22.2、Φ25.4対応。ブレーキスイッチに接続するだけのカンタン取付。メインキー連動でバッテリー上がりの心配なし。別売のD-UNITへも無加工で接続可能適合ハンドル径(Φmm)22.2、25.4USBType-C
  • マルチメーター&USB電源 Type-A+Type-C 18W2ポート メインキー連動 DAYTONA(デイトナ)

    マルチメーター&USB電源 Type-A+Type-C 18W2ポート メインキー連動

    DAYTONA(デイトナ)
    8,998税込9,898
    1個
    4日以内出荷
    急速充電をしながら、電圧、時計、気温が確認できるUSB電源。複数機能をLCDモニターに集約。個別に装備すると乱雑になりがちな装備を1台に集約することでスマートに収めることが出来ます。見やすいデジタル表示で、電波時計/気温/入力電圧/出力電圧電流を常に表示。バッテリーの電圧が低下(11.8V以下)すると、アラートでお知らせします。USB Type-AとUSB Type-CはQC/PD3.0対応、2ポートで最大36Wまでの急速充電が可能なUSB電源。キャップを閉めればIPX6相当の防水設計で水滴やゴミ、ほこりの侵入を防ぎます。取り付けには、別売のマルチメーターブラケット(品番:98516/97253)やクランプブラケット(品番:77791)が適しています。
    用途急速充電をしながら、電圧、時計、気温が確認できるUSB電源 (2ポート/USB-A、USB-C)。必要な情報を1台のLCDモニターに集約。複数装備する必要がなくスマートに装着。見やすいデジタル表示で、電波時計/気温/入力電圧/出力電圧電流を常に表示。急速充電対応:充電規格PD/QC3.0対応、2ポートで最大36W。キャップを閉めればIPX6相当の防水設計で突然の雨にも対応最大出力36WUSBポート(電源)2ポート/USB-A、USB-C
  • バイク用 USB電源 TYPE-C(タイプC) PD対応 USBチャージャー 急速充電 MAX30W IP67 CE認証 PTU002 プロト

    バイク用 USB電源 TYPE-C(タイプC) PD対応 USBチャージャー 急速充電 MAX30W IP67 CE認証 PTU002

    プロト
    2,798税込3,078
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:プロト。メーカー品番:PTU002。簡単!安心!便利!バイクから電源を取り出すならこれに決まり!急速充電対応!スマート設計の「USB電源」。販売備考:TYPE-C。タイプ:TYPE-C。色[カラー]:ブラック。サイズ:全長:約200cm。材質[素材]:POM+PVC。加工[有/無]:無し。内容量[数量]:1個。付属品:タップバックル×2、ケーブルタイ×3、ヒューズ5A、製品合格証明書。USB:Type-C PD 30W。電源:バッテリー 12V。防水機能:IP67。型番:PTU。備考:スマートフォン・ドラレコ・スマートナビなど、走りながら充電できるアイテム。PD急速充電対応。特記事項:スマートフォン・ドラレコ・スマートナビなど、走りながら充電できるアイテム。PD急速充電対応。使用上の注意:防水性能はふたを閉めた状態の性能です。充電速度は使用する充電ケーブルに依存します。使用場所:ハンドル周辺等。リペア:無し。関連商品:品番:PTU001,PTU003,PEB0021,PEB0022,PEB0023。認証:CE認証、IP67
    付属品タップバックル×2、ケーブルタイ×3、ヒューズ5A、製品合格証明書材質POM+PVCブラック備考スマートフォン・ドラレコ・スマートナビなど、走りながら充電できるアイテム。PD急速充電対応。タイプTYPE-C電源バッテリー 12V型番PTU加工無し全長(cm)約200入数1個防水性IP67USBType-C PD 30W
  • バイク用 USB電源 TYPE-A(タイプA) QC3.0対応 USBチャージャー 急速充電 MAX22.5W IP67 CE認証 PTU001 プロト

    バイク用 USB電源 TYPE-A(タイプA) QC3.0対応 USBチャージャー 急速充電 MAX22.5W IP67 CE認証 PTU001

    プロト
    2,798税込3,078
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:プロト。メーカー品番:PTU001。簡単!安心!便利!バイクから電源を取り出すならこれに決まり!急速充電対応!スマート設計の「USB電源」。販売備考:TYPE-A。タイプ:TYPE-A。色[カラー]:ブラック。サイズ:全長:約200cm。材質[素材]:POM+PVC。加工[有/無]:無し。内容量[数量]:1個。付属品:タップバックル×2、ケーブルタイ×3、ヒューズ5A、製品合格証明書。USB:Type-A QC3.0 22.5W。電源:バッテリー 12V。防水機能:IP67。型番:PTU。備考:スマートフォン・ドラレコ・スマートナビなど、走りながら充電できるアイテム。QC3.0急速充電対応。特記事項:スマートフォン・ドラレコ・スマートナビなど、走りながら充電できるアイテム。QC3.0急速充電対応。使用上の注意:防水性能はふたを閉めた状態の性能です。充電速度は使用する充電ケーブルに依存します。使用場所:ハンドル周辺等。リペア:無し。関連商品:品番:PTU002,PTU003,PEB0021,PEB0022,PEB0023。認証:CE認証、IP67
    付属品タップバックル×2、ケーブルタイ×3、ヒューズ5A、製品合格証明書材質POM+PVCブラック備考スマートフォン・ドラレコ・スマートナビなど、走りながら充電できるアイテム。QC3.0急速充電対応。タイプTYPE-A電源バッテリー 12V型番PTU加工無し全長(cm)約200入数1個防水性IP67USBType-A QC3.0 22.5W
  • バイク用 USB電源 TYPE-A+C(タイプA+C) QC3.0/PD対応 USBチャージャー 急速充電 MAX22.5W/30W IP67 CE認証 PTU003 プロト

    バイク用 USB電源 TYPE-A+C(タイプA+C) QC3.0/PD対応 USBチャージャー 急速充電 MAX22.5W/30W IP67 CE認証 PTU003

    プロト
    3,398税込3,738
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:プロト。メーカー品番:PTU003。簡単!安心!便利!バイクから電源を取り出すならこれに決まり!急速充電対応!スマート設計の「USB電源」。販売備考:TYPE-A+C。タイプ:TYPE-A+C。色[カラー]:ブラック。サイズ:全長:約200cm。材質[素材]:POM+PVC。加工[有/無]:無し。内容量[数量]:1個。付属品:タップバックル×2、ケーブルタイ×3、ヒューズ5A、製品合格証明書。USB:Type-A+C QC3.0/PD 22.5W/30W。電源:バッテリー 12V。防水機能:IP67。型番:PTU。備考:スマートフォン・ドラレコ・スマートナビなど、走りながら充電できるアイテム。QC3.0/PD急速充電対応。特記事項:スマートフォン・ドラレコ・スマートナビなど、走りながら充電できるアイテム。QC3.0/PD急速充電対応。使用上の注意:防水性能はふたを閉めた状態の性能です。充電速度は使用する充電ケーブルに依存します。使用場所:ハンドル周辺等。リペア:無し。関連商品:品番:PTU001,PTU002,PEB0021,PEB0022,PEB0023。認証:CE認証、IP67
    付属品タップバックル×2、ケーブルタイ×3、ヒューズ5A、製品合格証明書材質POM+PVCブラック備考スマートフォン・ドラレコ・スマートナビなど、走りながら充電できるアイテム。QC3.0/PD急速充電対応。タイプTYPE-A+C電源バッテリー 12V型番PTU加工無し全長(cm)約200入数1個防水性IP67USBType-A+C QC3.0/PD 22.5W/30W
  • USBデンゲンKIT KITACO

    USBデンゲンKIT

    KITACO
    3,500税込3,850
    1セット
    3日以内出荷から5日以内出荷
    USBポート1000mA×2個
  • バイク用 充電ケーブル 補修品 ハンドルクランプ DAYTONA(デイトナ)

    バイク用 充電ケーブル 補修品 ハンドルクランプ

    DAYTONA(デイトナ)
    599税込659
    1個
    翌々日出荷
    スマートフォンに接続しないとき、バイク用USB充電ケーブルをハンドルへ取り付けるためのクランプ。
  • バイク用 充電ケーブル 補修品 キャップ DAYTONA(デイトナ)

    バイク用 充電ケーブル 補修品 キャップ

    DAYTONA(デイトナ)
    649税込714
    1個
    4日以内出荷
    L型USB電源用補修部品。充電ケーブル(15644、15645、15609、15610)用のキャップ。
  • USBポートKIT ツイン トータルDC5V/4A KIJIMA(キジマ)

    USBポートKIT ツイン トータルDC5V/4A

    KIJIMA(キジマ)
    4,598税込5,058
    1個
    5日以内出荷
    デバイスに充電したりと活躍するUSBポートKITが登場!上下のツインポートの仕様で合わせて4Aまで出力。そんな便利なアイテムがCT125用として専用設定で登場!付属のカプラーでの接続ですぐ使用可能。クランプステーも入っているので、22.2mmと25.4mmのパイプへの取り付けが可能。 オートオフ機能付き 通電時:グリーン発光
    適合CT125
  • KS262A クランプバー LEAD(リード工業)

    KS262A クランプバー

    LEAD(リード工業)(1件のレビュー)
    689税込758
    1個
    5日以内出荷
    ミラーマウント取付型クランプバー ハンドルバーにスペースがなくても取付可能な軽量樹脂製クランプバー。バー直径22mm。ミラー取付ネジ径10mmに対応。
  • マルチバーUSBヨウホシュウキャップ DAYTONA(デイトナ)

    マルチバーUSBヨウホシュウキャップ

    DAYTONA(デイトナ)
    278税込306
    1個
    翌々日出荷
    マルチバーUSB電源 5V2.1A 補修用キャップ
  • スレンダーUSB補修用 ラバー取り付けセット DAYTONA(デイトナ)

    スレンダーUSB補修用 ラバー取り付けセット

    DAYTONA(デイトナ)
    999税込1,099
    1セット
    4日以内出荷
    スレンダーUSB(98437/98438)補修用
  • USBポートKIT シングル インジケーター付 DC5V/2.1A KIJIMA(キジマ)

    USBポートKIT シングル インジケーター付 DC5V/2.1A

    KIJIMA(キジマ)
    4,698税込5,168
    1個
    5日以内出荷
    電圧感知機能を搭載したシングルUSBポートが登場。 薄型の作りでベルクロとタイラップを使用してちょっとしたスペースに固定出来ます。 さらにLEDインジケーターで電圧状態を知らせます。
    仕様11.5V以上:ブルー点灯/11.5V未満:レッド点滅(充電停止)寸法(mm)51.2×20×13(閉時)出力電圧(V)DC5±0.25入力電圧(V)11.5~16出力電流(A)2.1コード長さ(cm)100
  • マルチバーUSB電源5V2.1A ■ステムクランプタイプ <スタンダード> DAYTONA(デイトナ)

    マルチバーUSB電源5V2.1A ■ステムクランプタイプ <スタンダード>

    DAYTONA(デイトナ)
    4,498税込4,948
    1個
    4日以内出荷
    セパレートハンドル車でも見やすいセンター位置にデジモノを装着できます。パイプ径Φ22.2、パイプ全長155mm/高さ64.3mmのスタンダードタイプ。急な雨でも安心の設計。車載ケーブルで充電器と接続可能。
    全長(mm)155ブラック高さ(mm)64.3電源5V2.1A適合パイプ径(Φmm)22.2
  • マルチバーUSB電源5V2.1A ■ハンドルポストクランプタイプ <スタンダード> DAYTONA(デイトナ)

    マルチバーUSB電源5V2.1A ■ハンドルポストクランプタイプ <スタンダード>

    DAYTONA(デイトナ)
    4,798税込5,278
    1個
    4日以内出荷
    ハンドルポスト左右ピッチ60~110mmに対応。パイプ径Φ22.2、パイプ全長155mm/高さ64.3mmのスタンダードタイプ。M8ボルト、M8ワッシャー、カラー付属。
    付属品M8ボルト、M8ワッシャー、カラー全長(mm)155ブラック高さ(mm)64.3電源5V2.1A適合パイプ径(Φmm)22.2適合ピッチ(mm)ハンドルポスト左右ピッチ:60~110
  • マルチバーUSB電源5V2.1A ■ステムクランプタイプ <ショート> DAYTONA(デイトナ)

    マルチバーUSB電源5V2.1A ■ステムクランプタイプ <ショート>

    DAYTONA(デイトナ)
    4,498税込4,948
    1個
    翌々日出荷
    セパレートハンドル車でも見やすいセンター位置にデジモノを装着!パイプ径Φ22.2、パイプ全長100mm/高さ34.3mmのショートロータイプ。急な雨でも安心の設計。車載ケーブルで充電器と接続可能。
    全長(mm)100ブラック高さ(mm)34.3電源5V2.1A適合パイプ径(Φmm)22.2
  • マルチバーUSB電源5V2.1A ■ハンドルポストクランプタイプ <ショート> DAYTONA(デイトナ)

    マルチバーUSB電源5V2.1A ■ハンドルポストクランプタイプ <ショート>

    DAYTONA(デイトナ)
    4,298税込4,728
    1個
    4日以内出荷
    マルチバーホルダーにUSBソケットを組込。ハンドルポスト左右ピッチ60~110mmに対応。パイプ径Φ22.2、パイプ全長100mm/高さ34.3mmのショートロータイプ。M8ボルト、M8ワッシャー、カラー付属。
    付属品M8ボルト、M8ワッシャー、カラー全長(mm)100ブラック高さ(mm)34.3電源5V2.1A適合パイプ径(Φmm)22.2適合ピッチ(mm)ハンドルポスト左右ピッチ:60~110
  • マルチバーUSB電源5V2.1A ■マスターシリンダークランプタイプ <ショート> DAYTONA(デイトナ)

    マルチバーUSB電源5V2.1A ■マスターシリンダークランプタイプ <ショート>

    DAYTONA(デイトナ)
    4,398税込4,838
    1個
    4日以内出荷
    好評のマルチバーホルダーにUSBソケットを組み込みました。クランプピッチ30~32mmに対応。パイプ径Φ22.2、パイプ全長100mmのショートタイプ。M6ボルト、M6ワッシャー、カラー付属。
    付属品M6ボルト、M6ワッシャー、カラー全長(mm)100ブラック電源5V2.1A適合パイプ径(Φmm)22.2適合ピッチ(mm)クランプピッチ:30~32
  • マルチバーUSB電源 5V2.1A ミラークランプタイプ DAYTONA(デイトナ)

    マルチバーUSB電源 5V2.1A ミラークランプタイプ

    DAYTONA(デイトナ)
    4,198税込4,618
    1個
    4日以内出荷
    マルチバーホルダーにUSBソケットを組み込みました。ハンドル回りの配線をスッキリ処理できます。USB5V2.1A出力。本体は防水仕様。ステー中央に脱落防止のワイヤリング穴を設置。
    仕様バーリングワッシャー付属でM10ミラー、M8ミラーに対応。サイズパイプ径Φ22. 2、パイプ全長=100mm。ハーネス長:650mm
  • Kemeko USB電源ケーブルシステムキット2 スタンダードUSB対応 Kemeko

    Kemeko USB電源ケーブルシステムキット2 スタンダードUSB対応

    Kemeko
    3,988税込4,387
    1セット
    6日以内出荷
    バッテリー直接に安定電源を取り出しつつ待機電流もカットするオンオフスイッチを持つ(LEDで確認)。 ケーブルに防水コネクターを装備し雨天でも使用が可能。 更にスタンダードUSBを接続しても接続部分にも防水機能をもたせる独自開発のコネクターが初めからセットされる為、アップル製品等に起こりうるライトニング承認問題も回避する事も。 ツーリング中の雨天でもUSBへの浸水によるショートやモバイル機器への悪影響を回避する。電流電圧の安定性を求める精密機器に対応した製品。 接続コネクターは全て防水仕様(デバイス接続部分は除く) 全てのスタンダートUSB凸の使用が可能(シリコンカバー使用必須) 充電用防水マイクロUSBコネクターケーブル 600mmも付属しています。
    付属品ベルクテープ3本/交換用ヒューズ(3A板)1個・タイラップ4本適合パワーシステムベース防水コネクターからUSB対応デバイス接続キット内容ケーブルシステムベース&防水スタンダードUSB対応コネクター耐熱温度(℃)バッテリー側ケーブル:105最大入力電圧(最大)DC11~24
  • バイク専用電源2.1A DAYTONA(デイトナ)

    バイク専用電源2.1A

    DAYTONA(デイトナ)
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    USBポートが5V2.1A出力となり、タブレット端末の充電も可能。 ・使用状況に合わせて取付方法を選べます。 ・電源差し込み口を覆う本キャップで急な雨でも安心。
    付属品USBポート1+シガーソケット1ポート
  • miniUSBケーブル DAYTONA(デイトナ)

    miniUSBケーブル

    DAYTONA(デイトナ)
    499税込549
    1個
    4日以内出荷
    COOL ROBO GT2/GT/Easy Talk3用補修パーツ。
  • ダブルUSB電源キット SWISH 油漢

    ダブルUSB電源キット SWISH

    油漢
    3,798税込4,178
    1セット
    7日以内出荷
    用途SUZUKI SWISH

バイク用配線小物』には他にこんなカテゴリがあります

DCステーション