66件中 4166
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
口金から絞り込む
J12V5WS ELPAJ12V5WSELPA(1件のレビュー)
1,234税込1,357
1個
当日出荷
ピン口金ハロゲンJタイプ フィラメントがコンパクトで点光源に近いため、店舗のスポット照明やダウンライトなど、質の高い光源として最適です。 ミラーなしの為、様々な器具設計が可能です。
口金G4電球の種類ハロゲン定格消費電力(W)5定格電圧(V)12クリア全長(mm)33定格寿命(時間)約4000バルブ径(Φmm)9
ハロゲンランプ ウシオハロゲンランプウシオ
3,598税込3,958
1個
8日以内出荷
商業施設用として使用されているハロゲンランプです。コンパクトな方口金形
寸法(mm)全長52口金G5.3全光束(Lm)750色温度(K)2800寿命2000hワット数60W
ハロゲンランプ消費電力100W 電圧12V 色温度3300K 寿命2000h 定格光束2800Lm 口金GY6.35 OSRAMハロゲンランプ消費電力100W 電圧12V 色温度3300K 寿命2000h 定格光束2800Lm 口金GY6.35OSRAM
13,980税込15,378
1箱(3個)
4日以内出荷
電圧(V)12消費電力(W)100口金GY6.35色温度(K)3300ランプ寿命2000時間定格光束(Lm)2800電球の種類ハロゲンランプ
ハロゲンランプ消費電力150W 電圧24V 色温度3450K 寿命300h 定格光束5000Lm 口金G6.35 OSRAMハロゲンランプ消費電力150W 電圧24V 色温度3450K 寿命300h 定格光束5000Lm 口金G6.35OSRAM
15,980税込17,578
1箱(3個)
当日出荷
電圧(V)24消費電力(W)150口金GY6.35色温度(K)3450ランプ寿命300時間定格光束(Lm)5000電球の種類ハロゲンランプ
ハロゲンランプ消費電力20W 電圧6V 色温度3350K 寿命100h 定格光束460Lm 口金G4 OSRAMハロゲンランプ消費電力20W 電圧6V 色温度3350K 寿命100h 定格光束460Lm 口金G4OSRAM
9,998税込10,998
1箱(3個)
9日以内出荷
電圧(V)6消費電力(W)20口金G4色温度(K)3050ランプ寿命100時間定格光束(Lm)460電球の種類ハロゲンランプ
ハロゲンランプ消費電力100W 電圧12V 色温度3000K 寿命1500h 口金GZ6.35 OSRAMハロゲンランプ消費電力100W 電圧12V 色温度3000K 寿命1500h 口金GZ6.35OSRAM
12,980税込14,278
1箱(2個)
予約販売
口金GZ6.35電球の種類ハロゲンランプ
ハロスタープロ 64440PRO12V 50W オスラムハロスタープロ 64440PRO12V 50Wオスラム
1,298税込1,428
1個
当日出荷
電圧(V)12消費電力(W)50口金GY6.35定格寿命(時間)4000色温度(K)3000
ハロゲンランプ 岩崎電気ハロゲンランプ岩崎電気
1,498税込1,648
1個
当日出荷
ダイクロハロゲン形LED電球 100V-Φ50 Inside (JDR 65W相当) ウシオライティングダイクロハロゲン形LED電球 100V-Φ50 Inside (JDR 65W相当)ウシオライティング
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷
LED電球ダイクロハロゲン形に、コンパクトかつ経済性に優れた「Cシリーズ」をラインアップ。「光は変えない、カタチも変えない」というコンセプトはそのままで、JDR40W相当の明るさを持ちながら、輪郭の美しいグラデーション配光を実現。さらに、高演色(Ra93)かつ、調光にも対応、確かな品質と経済性を備えた、シリーズのエントリモデルです。
区分調色消費電力(W)6.4定格電圧(V)100口金E11全光束(Lm)380定格寿命(時間)40000色温度(K)1800~2600Ra93調光の可否
ハロゲンランプ消費電力150W 電圧15V 色温度3000K 寿命50h  口金GZ6.35 OSRAMハロゲンランプ消費電力150W 電圧15V 色温度3000K 寿命50h 口金GZ6.35OSRAM
13,980税込15,378
1箱(2個)
当日出荷
電圧(V)15消費電力(W)150口金GZ6.35色温度(K)3000ランプ寿命50時間電球の種類ハロゲンランプ
ハロゲンランプ消費電力100W 電圧24V 色温度3100K 寿命300h 定格光束2970Lm 口金GY6.35 OSRAMハロゲンランプ消費電力100W 電圧24V 色温度3100K 寿命300h 定格光束2970Lm 口金GY6.35OSRAM
13,980税込15,378
1箱(3個)
9日以内出荷
口金GY6.35電球の種類ハロゲンランプ
J12V75WAXS ELPAJ12V75WAXSELPA
1,233税込1,356
1個
6日以内出荷
ピン口金ハロゲンJタイプ フィラメントがコンパクトで点光源に近いため、店舗のスポット照明やダウンライトなど、質の高い光源として最適です。 ミラーなしの為、様々な器具設計が可能です。
口金GY6.35電球の種類ハロゲン定格消費電力(W)75定格電圧(V)12クリア全長(mm)44定格寿命(時間)約4000バルブ径(Φmm)12
JDW110V65WGS/K(EU11) ELPAJDW110V65WGS/K(EU11)ELPA
2,098税込2,308
1個
当日出荷
2重管型ハロゲン 2重構造により、安全性がさらに向上。 器具の前面ガラスが不要で、取り替え、メンテナンスも容易です。
口金EU11電球の種類ハロゲン定格消費電力(W)65定格電圧(V)110全長(mm)75定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)18
電球(MS-H球) ナイツ電球(MS-H球)ナイツ
8,598税込9,458
1ケース(2個)
8日以内出荷
定格3V、2W名称MS-H球連続使用時間40H使用機器メディコスポット MS-H入数(個)1ケース2入り
J標準タイプ300W ウシオJ標準タイプ300Wウシオ
4,998税込5,498
1個
9日以内出荷
寸法(mm)外径:Φ9.4 × 119.6電圧(V)110口金R7S(RX7S)全光束(Lm)500定格寿命(時間)2000周波数50/60Hz最大消費電力(W)300色温度(K)3000設置場所屋内光色電球色間隔(mm)極間:114.2演色指数(Ra)100
多機能充電式LEDライトCL28R FENIX(フェニックス)多機能充電式LEDライトCL28RFENIX(フェニックス)
14,980税込16,478
1個
翌日出荷
三脚に取り付けることも、吊り下げることもできるため、工業用だけではなくカーキャンプなどのアウトドア、停電時にも最適です。2つのロータリースイッチにより、ホワイトライトとレッドライトの明るさを無段階に調節できます。360°回転するハンドルで全方位照射可能です。ランタンのハンドルにはマグネットが付いており、金属面に取り付け可能です。USB Type-C充電ポートには充電表示と低電圧警告機能が搭載されており、管理がしやすいです。USB-AおよびUSB-C充電ポートは、パワーバンクとして使用可能です。360度回転式ハンドルで、全方向への照射が可能です。マグネットがついているため、ハンドルを金属面に取り付けることが可能です。デュアルロータリースイッチで明るさと色温度を自由に調整可能です。
用途調色、磨き、傷・仕上がり確認などに。アウトドア・夜間・庫内など暗所での作業に。災害備蓄品として。付属品USBType-C充電ケーブル、キーチェーントラスコ品番595-2962幅(mm)100高さ(mm)97タイプ充電式(USBType-Cポート)奥行(mm)41電源5V/9V/12V光源色白色・赤色充電時間(時間)約4明るさ(Lm)明るさ/点灯時間:2000lm/約9時間(白色ライトHIGH)、1000lm/約10時間(白色ライトMED)、10lm/約360時間(白色ライトLOW)、9lm/約170時間(赤色ライトCONSTANT)、9lm/約340時間(赤色ライトFLASH)
ハロゲンランプ消費電力100W 電圧24V 色温度3300K 寿命2000h 定格光束2800Lm 口金GY6.35 OSRAMハロゲンランプ消費電力100W 電圧24V 色温度3300K 寿命2000h 定格光束2800Lm 口金GY6.35OSRAM
21,980税込24,178
1箱(2個)
9日以内出荷
電圧(V)24消費電力(W)100口金GY6.35色温度(K)3300ランプ寿命2000時間定格光束(Lm)2800電球の種類ハロゲンランプ
ハロゲンランプ消費電力20W 電圧230V 色温度2700K 寿命2000h 定格光束5000Lm 口金G9 OSRAMハロゲンランプ消費電力20W 電圧230V 色温度2700K 寿命2000h 定格光束5000Lm 口金G9OSRAM
11,980税込13,178
1箱(3個)
9日以内出荷
電圧(V)230消費電力(W)25口金G9色温度(K)2700ランプ寿命2000時間定格光束(Lm)260電球の種類ハロゲンランプ
ハロゲンランプ 消費電力60W 電圧12V 色温度3000K 寿命4000h Ra100 定格光束1650Lm 口金GY6.35 OSRAMハロゲンランプ 消費電力60W 電圧12V 色温度3000K 寿命4000h Ra100 定格光束1650Lm 口金GY6.35OSRAM
11,980税込13,178
1箱(3個)
9日以内出荷
電圧(V)12消費電力(W)60口金GY6.35色温度(K)3000ランプ寿命4000時間演色指数(Ra)100定格光束(Lm)1650電球の種類ハロゲンランプ
ハロゲンランプ消費電力30W 電圧12V 色温度3300K 寿命50h 定格光束750Lm 口金G6.35 OSRAMハロゲンランプ消費電力30W 電圧12V 色温度3300K 寿命50h 定格光束750Lm 口金G6.35OSRAM
9,998税込10,998
1箱(2個)
4日以内出荷
電圧(V)12消費電力(W)30口金G6.35色温度(K)3300ランプ寿命50時間定格光束(Lm)750電球の種類ハロゲンランプ
ハロゲンランプ消費電力100W 電圧12V 色温度3200K 寿命50h  口金GZ6.35 OSRAMハロゲンランプ消費電力100W 電圧12V 色温度3200K 寿命50h 口金GZ6.35OSRAM
10,980税込12,078
1箱(2個)
9日以内出荷
電圧(V)12消費電力(W)100口金GZ6.35色温度(K)3200ランプ寿命50時間電球の種類ハロゲンランプ
ハロゲンランプ消費電力10W 電圧6V 色温度3050K 寿命300h 定格光束150Lm 口金PG22 OSRAMハロゲンランプ消費電力10W 電圧6V 色温度3050K 寿命300h 定格光束150Lm 口金PG22OSRAM
14,980税込16,478
1箱(2個)
5日以内出荷
電圧(V)6消費電力(W)10口金PG22色温度(K)3050ランプ寿命300時間定格光束(Lm)150電球の種類ハロゲンランプ
ハロゲンランプ消費電力100W 電圧12V 色温度3200K 寿命60h  口金GZ6.35 OSRAMハロゲンランプ消費電力100W 電圧12V 色温度3200K 寿命60h 口金GZ6.35OSRAM
9,998税込10,998
1箱(1個)
9日以内出荷
電圧(V)12消費電力(W)100口金GZ6.35色温度(K)3200ランプ寿命60時間電球の種類ハロゲンランプ
ハロゲンランプ消費電力25W 電圧230V 色温度2700K 寿命2000h 定格光束260Lm 口金G9 OSRAMハロゲンランプ消費電力25W 電圧230V 色温度2700K 寿命2000h 定格光束260Lm 口金G9OSRAM
11,980税込13,178
1箱(3個)
当日出荷
電圧(V)230消費電力(W)25口金G9色温度(K)2700ランプ寿命2000時間定格光束(Lm)260電球の種類ハロゲンランプ
スタジオ用 ハロゲン電球【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)スタジオ用 ハロゲン電球【受注生産品】Panasonic(パナソニック)
21,980税込24,178
1台
92日以内出荷
定格電圧(V)100定格消費電力(W)1500電球形状ハロゲン球電球の種類ハロゲン
直管ランプ オスラム直管ランプオスラム
12,980税込14,278
1箱(4個)
8日以内出荷
電圧(V)230口金R7s定格寿命(時間)2000平均演色評価数(Ra)100色温度(K)2900直径(mm)12

ハロゲン電球』には他にこんなカテゴリがあります

ミニハロゲン電球
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら