絞り込み
電球の種類
電球形状
光色
その他・クリア・ホワイト・昼光色・電球色
ブランド
ELPA・OSRAM(オスラム)・YAZAWA(ヤザワコーポレーション)・ウシオライティング・岩崎電気・フジマック・富士倉・FENIX(フェニックス)・ブライトライト・ウシオ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
52件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
口金から絞り込む
  • 両口ハロゲンランプ ブライトライト

    両口ハロゲンランプ

    ブライトライト
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    両口金形ハロゲンランプ
    電圧(V)110口金R7s電球形状ハロゲン電球の種類ハロゲン
  • アイ クールハロゲン 110V用 岩崎電気

    アイ クールハロゲン 110V用

    岩崎電気(5件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    全長(mm)70定格電圧(V)110定格寿命(時間)2000バルブ径(Φmm)11.5電球の種類ハロゲン
  • 一般照明用ハロゲンランプ ウシオライティング

    一般照明用ハロゲンランプ

    ウシオライティング(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    用途スポット照明、全体照明口金E11定格寿命(時間)2000電球の種類ハロゲン
  • ミニハロゲンランプ ELPA

    ミニハロゲンランプ

    ELPA(6件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    消費電力85Wで100Wとほぼ同等の明るさ(15%省電力) 熱線を40%カット 100Vで点灯できるためダウントランスが不要 商用電圧で使用できる片口金のハロゲン電球 器具の前面ガラスが不要なタイプで、より安全に使用可能 店舗のダウンライト照明や貴金属のスポット照明に最適
    全長(mm)69消費電力(W)85口金E11電球の種類ハロゲン定格消費電力(W)85定格電圧(V)110クリア定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)12エコロジー商品省エネ
  • ミニハロゲン電球 ウシオライティング

    ミニハロゲン電球

    ウシオライティング
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から26日以内出荷
    電圧(V)12周波数50/60Hz電球形状ハロゲン球光色電球色演色指数(Ra)100電球の種類ハロゲン
  • J12V20WAXS ELPA

    J12V20WAXS

    ELPA
    1,044税込1,148
    1個
    当日出荷
    ピン口金ハロゲンJタイプ フィラメントがコンパクトで点光源に近いため、店舗のスポット照明やダウンライトなど、質の高い光源として最適です。 ミラーなしの為、様々な器具設計が可能です。
    口金G4電球の種類ハロゲン定格消費電力(W)20定格電圧(V)12クリア全長(mm)33定格寿命(時間)約4000バルブ径(Φmm)9
  • JD110VFG9P2 ELPA

    JD110VFG9P2

    ELPA(3件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    ピン口金ハロゲンJDタイプ 外管バルブにUVカット石英ガラスを採用し紫外線放射を抑制したハロゲンランプです。クリプトンミニ電球の代替として、住宅用照明や店舗照明にご利用いただけます。(器具、ソケットは交換必要) 100Vで点灯できるため、ダウントランスが不要です。 ミラーなしの為、様々な器具設計が可能です。
    全長(mm)43フロスト定格電圧(V)110口金G9定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)13電球の種類ハロゲン
  • アイ ハロゲンランプ (片口金形) JD 110V用 岩崎電気

    アイ ハロゲンランプ (片口金形) JD 110V用

    岩崎電気(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    一般白熱電球の1/200の容積で高効率
    口金E11電球の種類ハロゲン電圧(V)110種類ハロゲン電球バルブ仕上クリア
  • J12V50WAXS ELPA

    J12V50WAXS

    ELPA
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    ピン口金ハロゲンJタイプ フィラメントがコンパクトで点光源に近いため、店舗のスポット照明やダウンライトなど、質の高い光源として最適です。 ミラーなしの為、様々な器具設計が可能です。
    口金GY6.35電球の種類ハロゲン定格消費電力(W)50定格電圧(V)12クリア全長(mm)44定格寿命(時間)約4000バルブ径(Φmm)12
  • ミニハロゲンランプ ELPA

    ミニハロゲンランプ

    ELPA
    2,088税込2,297
    1個
    欠品中
    消費電力65Wで75Wとほぼ同等の明るさ(13%省電力) 熱線を40%カット 100Vで点灯できるためダウントランスが不要 商用電圧で使用できる片口金のハロゲン電球 器具の前面ガラスが不要なタイプで、より安全に使用可能 店舗のダウンライト照明や貴金属のスポット照明に最適
    口金E11電球の種類ハロゲン定格消費電力(W)65定格電圧(V)110クリア全長(mm)69消費電力(W)65W定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)12エコロジー商品省エネ
  • ハロゲンランプ ハロスター スターライト OSRAM(オスラム)

    ハロゲンランプ ハロスター スターライト

    OSRAM(オスラム)
    569税込626
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番700-1289全長(mm)33消費電力(W)10口金G4光源色電球色/2800 K外径(mm)10明るさ(Lm)130
  • ネオクールハロゲン100W形85W YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ネオクールハロゲン100W形85W

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    店舗のダウンライト照明などに最適
    消費電力(W)85口金E11材質ガラス全長(mm)70質量(g)10径(Φmm)(ガラス球)11.5定格寿命(時間)2000RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類ハロゲン
  • ネオクールハロゲン75W形65W YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ネオクールハロゲン75W形65W

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    店舗のダウンライト照明などに最適
    口金E11材質ガラス全長(mm)70質量(g)10径(Φmm)(ガラス球)11.5消費電力(W)65定格寿命(時間)2000RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類ハロゲン
  • J12V10WAXS ELPA

    J12V10WAXS

    ELPA(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    ピン口金ハロゲンJタイプ フィラメントがコンパクトで点光源に近いため、店舗のスポット照明やダウンライトなど、質の高い光源として最適です。 ミラーなしの為、様々な器具設計が可能です。
    口金G4電球の種類ハロゲン定格消費電力(W)10定格電圧(V)12クリア全長(mm)33定格寿命(時間)約4000バルブ径(Φmm)9
  • ミニハロゲンランプ ELPA

    ミニハロゲンランプ

    ELPA
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    消費電力130Wで150Wとほぼ同等の明るさ(13%省電力) 熱線を40%カット 100Vで点灯できるためダウントランスが不要 商用電圧で使用できる片口金のハロゲン電球 器具の前面ガラスが不要なタイプで、より安全に使用可能 店舗のダウンライト照明や貴金属のスポット照明に最適
    口金E11電球の種類ハロゲン定格消費電力(W)130定格電圧(V)110クリア全長(mm)75消費電力(W)130定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)12エコロジー商品省エネ
  • ネオクールハロゲン150W形130W YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ネオクールハロゲン150W形130W

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    発光管に赤外線反射膜を塗布した省電力型のランプです。消費電力を約10%節約できます。
    用途店舗のダウンライト照明などに最適口金E11材質ガラス全長(mm)70質量(g)10径(Φmm)(ガラス球)11消費電力(W)130定格寿命(時間)2000RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類ハロゲンエコロジー商品省エネ
  • アイハロゲンランプJ形50W 岩崎電気

    アイハロゲンランプJ形50W

    岩崎電気
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    種類J形口金GY6.35全光束(Lm)1000定格入力電圧(V)12定格寿命(時間)2000定格ランプ電力(W)50色温度(K)3000適合ソケットHS・310電球の種類ハロゲン電球
  • JDW110V85WGS/K(EU11) ELPA

    JDW110V85WGS/K(EU11)

    ELPA
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    2重管型ハロゲン 2重構造により、安全性がさらに向上。 器具の前面ガラスが不要で、取り替え、メンテナンスも容易です。
    口金EU11電球の種類ハロゲン定格消費電力(W)85定格電圧(V)110全長(mm)75定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)18
  • ハロゲンランプ両口金形200W YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ハロゲンランプ両口金形200W

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    横長・小型で広範囲を強力に照らします。投光器やセンサーライトなどに最適です。
    材質ガラス口金R7s本体寸法(mm)W10×H118×D10本体質量(g)10定格寿命(時間)2000
  • アイ ハロゲンランプ (片口金形) JD 220V用 岩崎電気

    アイ ハロゲンランプ (片口金形) JD 220V用

    岩崎電気(1件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    一般白熱電球の1/200の容積で高効率
    口金E11電球の種類ハロゲン電圧(V)220種類ハロゲン電球定格寿命(時間)2000バルブ仕上クリアエコロジー商品省エネ
  • JD110VG9P2 ELPA

    JD110VG9P2

    ELPA
    799税込879
    1個
    当日出荷
    ピン口金ハロゲンJDタイプ 外管バルブにUVカット石英ガラスを採用し紫外線放射を抑制したハロゲンランプです。クリプトンミニ電球の代替として、住宅用照明や店舗照明にご利用いただけます。(器具、ソケットは交換必要) 100Vで点灯できるため、ダウントランスが不要です。 ミラーなしの為、様々な器具設計が可能です。
    全長(mm)43クリア定格電圧(V)110口金G9定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)13電球の種類ハロゲン
  • ハロゲンランプ OSRAM(オスラム)

    ハロゲンランプ

    OSRAM(オスラム)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    全長(mm)33電圧(V)24消費電力(W)20口金G4定格消費電力(W)20定格寿命(時間)1000平均演色評価数(Ra)100色温度(K)2900ランプ寿命1000hスイッチ数250000直径(mm)10定格光束(Lm)320電球の種類ハロゲンランプ
  • JD110V60WFG9PN2 ELPA

    JD110V60WFG9PN2

    ELPA(1件のレビュー)
    816税込898
    1個
    当日出荷
    ピン口金ハロゲンJDタイプ 外管バルブにUVカット石英ガラスを採用し紫外線放射を抑制したハロゲンランプです。クリプトンミニ電球の代替として、住宅用照明や店舗照明にご利用いただけます。(器具、ソケットは交換必要) 100Vで点灯できるため、ダウントランスが不要です。 ミラーなしの為、様々な器具設計が可能です。
    口金G9電球の種類ハロゲン定格電圧(V)110フロスト全長(mm)43消費電力(W)60定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)13
  • LEDユニット ハロゲン用替球 富士倉

    LEDユニット ハロゲン用替球

    富士倉(6件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    投光器のハロゲン球と取り替えるだけで低消費電力で長寿命!昼光色と電球色の2タイプ。
    用途ハロゲン投光器500Wサイズ用。口金R7s定格電圧(V)AC100周波数(Hz)50/60Hz質量(g)34消費電力(W)10ライン照射角(°)360明るさ(Lm)850防水保護等級IP42エコロジー商品省エネ・長寿命
  • ネオクールハロゲン75W形 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ネオクールハロゲン75W形

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    3,998税込4,398
    1箱(2個)
    欠品中
    店舗のダウンライト照明などに最適
    口金E11材質ガラス全長(mm)70質量(g)10径(Φmm)(ガラス球)11.5消費電力(W)65定格寿命(時間)2000RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類ハロゲン
  • JC標準タイプ12V10W ウシオライティング

    JC標準タイプ12V10W

    ウシオライティング
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    フィラメントを可能な限り小さく、点光源に近づけたことで、光学設計が容易なうえ、コンパクトでシャープな照明が可能なハロゲン電球です。商業施設などの照明器具はもとより、OHPなど光学装置の光源としても利用できます。
    外形寸法(mm)Φ9×30電圧(V)12消費電力(W)最大10口金G4全光束(Lm)140周波数50/60Hz機能コンパクトフィラメントを採用色温度(K)2900使用環境屋内寿命2000時間光中心距離(LCL)19.5mm光色電球色演色指数(Ra)100
  • ハロゲンランプ両口金形150W YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ハロゲンランプ両口金形150W

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
    材質ガラス品名ハロゲンランプ両口金形150W電源AC100V/110V口金R7s本体質量(g)10定格消費電力(W)150全光束(Lm)2600定格寿命(時間)2000寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)10×118×10色温度(K)2900
  • エコクールハロゲン中角20W YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    エコクールハロゲン中角20W

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)全長40×径35タイプ20W形 中角消費電力(W)20口金GZ4本体質量(g)12ビームの開き(°)19定格寿命(時間)2000
  • ハロゲンランプ両口金形300W YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ハロゲンランプ両口金形300W

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    横長・小型で広範囲を強力に照らします。投光器やセンサーライトなどに最適です。
    材質ガラス消費電力(W)300口金R7s本体寸法(mm)W10×H118×D10本体質量(g)10定格寿命(時間)2000
  • ハロゲンランプ消費電力100W 電圧12V 色温度3300K 寿命2000h 定格光束2800Lm 口金GY6.35 OSRAM(オスラム)

    ハロゲンランプ消費電力100W 電圧12V 色温度3300K 寿命2000h 定格光束2800Lm 口金GY6.35

    OSRAM(オスラム)
    13,980税込15,378
    1箱(3個)
    当日出荷
    電圧(V)12消費電力(W)100口金GY6.35色温度(K)3300ランプ寿命2000時間定格光束(Lm)2800電球の種類ハロゲンランプ
  • ハロゲンランプ消費電力150W 電圧24V 色温度3450K 寿命300h 定格光束5000Lm 口金G6.35 OSRAM(オスラム)

    ハロゲンランプ消費電力150W 電圧24V 色温度3450K 寿命300h 定格光束5000Lm 口金G6.35

    OSRAM(オスラム)
    15,980税込17,578
    1箱(3個)
    当日出荷
    電圧(V)24消費電力(W)150口金GY6.35色温度(K)3450ランプ寿命300時間定格光束(Lm)5000電球の種類ハロゲンランプ
  • ハロゲンランプ消費電力50W 電圧12V 色温度3350K 寿命50h 定格光束1600Lm 口金G6.35 OSRAM(オスラム)

    ハロゲンランプ消費電力50W 電圧12V 色温度3350K 寿命50h 定格光束1600Lm 口金G6.35

    OSRAM(オスラム)
    12,980税込14,278
    1箱(4個)
    当日出荷
    電圧(V)12消費電力(W)50口金G6.35色温度(K)3350ランプ寿命50時間定格光束(Lm)1600電球の種類ハロゲンランプ
  • ハロゲンランプ OSRAM(オスラム)

    ハロゲンランプ

    OSRAM(オスラム)
    9,598税込10,558
    1箱(20個)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    全長(mm)43口金G9定格寿命(時間)2000平均演色評価数(Ra)100直径(mm)14電球の種類ハロゲン
  • ネオクールハロゲン100W形 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ネオクールハロゲン100W形

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    3,998税込4,398
    1箱(2個)
    当日出荷
    店舗のダウンライト照明などに最適
    消費電力(W)85口金E11材質ガラス全長(mm)70質量(g)10径(Φmm)(ガラス球)11.5定格寿命(時間)2000RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類ハロゲン
  • J12V35WAXS ELPA

    J12V35WAXS

    ELPA
    1,234税込1,357
    1個
    当日出荷
    ピン口金ハロゲンJタイプ フィラメントがコンパクトで点光源に近いため、店舗のスポット照明やダウンライトなど、質の高い光源として最適です。 ミラーなしの為、様々な器具設計が可能です。
    口金GY6.35電球の種類ハロゲン定格消費電力(W)35定格電圧(V)12クリア全長(mm)44定格寿命(時間)約4000バルブ径(Φmm)12
  • JCV ハロゲン電球 ウシオライティング

    JCV ハロゲン電球

    ウシオライティング
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から25日以内出荷
    ダブルコイルを採用しコンパクトな形状としたことで、器具設計が容易で、照明演出の自由度を高めるハロゲン電球です。また、高電力タイプは色温度も高く、演出用途にも最適な光源です。
    調光の可否
  • ミニハロゲン電球スーパーラインADVANCE ウシオライティング

    ミニハロゲン電球スーパーラインADVANCE

    ウシオライティング
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    12V仕様でΦ50mmダイクロイックミラーを採用したミラー付きハロゲンランプです。
    用途スポット照明、全体照明電球の種類ハロゲン定格電圧(V)12定格寿命(時間)5000ミラー径(Φmm)50ビーム角度(°)20演色指数(Ra)100
  • JDW110V65WGS/K(EU11) ELPA

    JDW110V65WGS/K(EU11)

    ELPA
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    2重管型ハロゲン 2重構造により、安全性がさらに向上。 器具の前面ガラスが不要で、取り替え、メンテナンスも容易です。
    口金EU11電球の種類ハロゲン定格消費電力(W)65定格電圧(V)110全長(mm)75定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)18
  • ハロゲンランプ ウシオライティング

    ハロゲンランプ

    ウシオライティング
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    電圧(V)12消費電力(W)(最大)20口金EZ10外径の基準寸法(mm)Φ50 × 60相関色温度(K)3000K全光束(Lm)340定格寿命(時間)4000周波数50/60Hz機能2タイプの口金(EZ10、GU5.3),電球形状ハロゲン球ミラー径(Φmm)Φ50設置場所屋内光色電球色演色指数(Ra)100電球の種類ハロゲン
  • ハロゲンランプ消費電力150W 電圧15V 色温度3000K 寿命50h  口金GZ6.35 OSRAM(オスラム)

    ハロゲンランプ消費電力150W 電圧15V 色温度3000K 寿命50h 口金GZ6.35

    OSRAM(オスラム)
    13,980税込15,378
    1箱(2個)
    当日出荷
    電圧(V)15消費電力(W)150口金GZ6.35色温度(K)3000ランプ寿命50時間電球の種類ハロゲンランプ

ハロゲン電球』には他にこんなカテゴリがあります

ミニハロゲン電球