絞り込み
口金
- G4(2)
- PG22(1)
電圧(V)
- 6
- 12(23)
- 15(1)
- 24(4)
- 100(5)
- 110(17)
- 220(1)
- 230(4)
消費電力(W)
- 10~20未満(2)
- 20~30未満(1)
電球の種類
ハロゲン(3)
ブランド
- OSRAM(オスラム)(3)
「口金」から絞り込む
G4(2)
PG22(1)

ハロゲンランプ消費電力20W 電圧6V 色温度3350K 寿命100h 定格光束460Lm 口金G4
OSRAM(オスラム)¥9,998税込¥10,9981箱(3個)9日以内出荷電圧(V)6消費電力(W)20口金G4色温度(K)3050ランプ寿命100時間定格光束(Lm)460電球の種類ハロゲンランプ
ハロゲンランプ消費電力10W 電圧6V 色温度3050K 寿命300h 定格光束150Lm 口金PG22
OSRAM(オスラム)¥14,980税込¥16,4781箱(2個)5日以内出荷電圧(V)6消費電力(W)10口金PG22色温度(K)3050ランプ寿命300時間定格光束(Lm)150電球の種類ハロゲンランプ
『ハロゲン電球』には他にこんなカテゴリがあります
- ミニハロゲン電球
- ローボルトハロゲン電球
- ダイクロハロゲン電球
- 電球型ハロゲンランプ