絞り込み
口金
- E11(7)
- EU11(3)
- G5.3(1)
- G9(4)
- G9.5(1)
- R7s(2)
電圧(V)
- 110
- 6(3)
- 12(22)
- 15(1)
- 24(4)
- 100(5)
- 220(1)
- 230(4)
消費電力(W)
- 20~30未満(3)
- 40~50未満(2)
- 50~60未満(2)
- 60~70未満(7)
- 70~80未満(2)
- 80~90未満(5)
- 100~200未満(3)
- 200~300未満(2)
- 300~400未満(1)
- 500~600未満(1)
電球の種類
ハロゲン(14)
電球形状

ハロゲン球(2)
光色
その他(2)
クリア(4)
電球色(2)
その他・クリア・電球色
ブランド
- ELPA(8)
- ウシオライティング(3)
- 岩崎電気(2)
- OSRAM(オスラム)(1)
- ブライトライト(1)
- ウシオ(1)
ELPA・ウシオライティング・岩崎電気・OSRAM(オスラム)・ブライトライト・ウシオ
「口金」から絞り込む
E11(7)
EU11(3)
G5.3(1)
G9(4)
G9.5(1)
R7s(2)

アイ クールハロゲン 110V用
岩崎電気(5件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷全長(mm)70定格電圧(V)110定格寿命(時間)2000バルブ径(Φmm)11.5電球の種類ハロゲン
アイ ハロゲンランプ (片口金形) JD 110V用
岩崎電気(1件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から4日以内出荷一般白熱電球の1/200の容積で高効率口金E11電球の種類ハロゲン電圧(V)110種類ハロゲン電球バルブ仕上クリア
JD110VFG9P2
ELPA(3件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷ピン口金ハロゲンJDタイプ 外管バルブにUVカット石英ガラスを採用し紫外線放射を抑制したハロゲンランプです。クリプトンミニ電球の代替として、住宅用照明や店舗照明にご利用いただけます。(器具、ソケットは交換必要) 100Vで点灯できるため、ダウントランスが不要です。 ミラーなしの為、様々な器具設計が可能です。全長(mm)43色フロスト定格電圧(V)110口金G9定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)13電球の種類ハロゲン
ミニハロゲンランプ
ELPA¥2,088税込¥2,2971個当日出荷消費電力65Wで75Wとほぼ同等の明るさ(13%省電力) 熱線を40%カット 100Vで点灯できるためダウントランスが不要 商用電圧で使用できる片口金のハロゲン電球 器具の前面ガラスが不要なタイプで、より安全に使用可能 店舗のダウンライト照明や貴金属のスポット照明に最適口金E11電球の種類ハロゲン定格消費電力(W)65定格電圧(V)110色クリア全長(mm)69消費電力(W)65W定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)12エコロジー商品省エネ
ミニハロゲンランプ
ELPA¥1,998税込¥2,1981個当日出荷消費電力130Wで150Wとほぼ同等の明るさ(13%省電力) 熱線を40%カット 100Vで点灯できるためダウントランスが不要 商用電圧で使用できる片口金のハロゲン電球 器具の前面ガラスが不要なタイプで、より安全に使用可能 店舗のダウンライト照明や貴金属のスポット照明に最適口金E11電球の種類ハロゲン定格消費電力(W)130定格電圧(V)110色クリア全長(mm)75消費電力(W)130定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)12エコロジー商品省エネ
JDW110V85WGS/K(EU11)
ELPA¥1,998税込¥2,1981個当日出荷2重管型ハロゲン 2重構造により、安全性がさらに向上。 器具の前面ガラスが不要で、取り替え、メンテナンスも容易です。口金EU11電球の種類ハロゲン定格消費電力(W)85定格電圧(V)110全長(mm)75定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)18
JD110VG9P2
ELPA¥799税込¥8791個当日出荷ピン口金ハロゲンJDタイプ 外管バルブにUVカット石英ガラスを採用し紫外線放射を抑制したハロゲンランプです。クリプトンミニ電球の代替として、住宅用照明や店舗照明にご利用いただけます。(器具、ソケットは交換必要) 100Vで点灯できるため、ダウントランスが不要です。 ミラーなしの為、様々な器具設計が可能です。全長(mm)43色クリア定格電圧(V)110口金G9定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)13電球の種類ハロゲン
JD110V60WFG9PN2
ELPA(1件のレビュー)¥816税込¥8981個当日出荷ピン口金ハロゲンJDタイプ 外管バルブにUVカット石英ガラスを採用し紫外線放射を抑制したハロゲンランプです。クリプトンミニ電球の代替として、住宅用照明や店舗照明にご利用いただけます。(器具、ソケットは交換必要) 100Vで点灯できるため、ダウントランスが不要です。 ミラーなしの為、様々な器具設計が可能です。口金G9電球の種類ハロゲン定格電圧(V)110色フロスト全長(mm)43消費電力(W)60定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)13
JCV ハロゲン電球
ウシオライティング¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から25日以内出荷ダブルコイルを採用しコンパクトな形状としたことで、器具設計が容易で、照明演出の自由度を高めるハロゲン電球です。また、高電力タイプは色温度も高く、演出用途にも最適な光源です。調光の可否○
ハロゲンランプ
OSRAM(オスラム)¥9,598~税込¥10,558~1箱(20個)当日出荷から8日以内出荷全長(mm)43口金G9定格寿命(時間)2000平均演色評価数(Ra)100直径(mm)14電球の種類ハロゲン
JDW110V65WGS/K(EU11)
ELPA¥2,098税込¥2,3081個当日出荷2重管型ハロゲン 2重構造により、安全性がさらに向上。 器具の前面ガラスが不要で、取り替え、メンテナンスも容易です。口金EU11電球の種類ハロゲン定格消費電力(W)65定格電圧(V)110全長(mm)75定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)18
J標準タイプ300W
ウシオ¥4,998税込¥5,4981個9日以内出荷寸法(mm)外径:Φ9.4 × 119.6電圧(V)110口金R7S(RX7S)全光束(Lm)500定格寿命(時間)2000周波数50/60Hz最大消費電力(W)300色温度(K)3000設置場所屋内光色電球色間隔(mm)極間:114.2演色指数(Ra)100
JDW低封入圧二重管型ハロゲンランプ
ウシオライティング¥2,998税込¥3,2981個当日出荷2重管構造、バルブの改良により、安全性をより高めました。(JEL115関連安全基準を『クリア・Kマークを取得)。器具の前面ガラスが不要で、取替え、メンテナンスが容易にできます。外管が有害な紫外線をカットしています。新口金[EU11](EX11)を採用。用途商業施設スポット照明。全体照明口金EU11電球の種類ハロゲン定格電圧(V)110全長(mm)75管径(Φmm)18色温度(K)2800定格平均寿命(時間)2000光中心距離49mm適合ソケットE-11 HS、FS、GSフィラメント(形式)CC-8
『ハロゲン電球』には他にこんなカテゴリがあります
- ミニハロゲン電球
- ローボルトハロゲン電球
- ダイクロハロゲン電球
- 電球型ハロゲンランプ