絞り込み
明るさ(Lm)
電源タイプ
充電式・電源コード式
芯数
2芯
ブランド
ウシオライティング・日動工業・SK11・アイリスオーヤマ・ハタヤリミテッド・フジマック・WING ACE・EARTH MAN・タイカツ・岩崎電気・エスコ・M&M・ELPA・シンワ・TRUSCO・ライテックス(ムサシ)・ニッコウ・三共コーポレーション・はくでん
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応

商品豆知識

47件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電球の種類から絞り込む
  • 投光器替球(レフ球) シンワ

    投光器替球(レフ球)

    シンワ(14件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    屋外用防雨防滴構造で節電約10%の省エネです。 ワンタッチで取り外しの出来るガードネットを採用しています。 本体はアルミダイカスト製で丈夫で熱を持ちにくくなっています。
    用途屋内外の照明定格寿命(時間)2000電球の種類レフ球エコロジー商品省エネ
  • LED投光器 交換電球【40000時間】 アイリスオーヤマ

    LED投光器 交換電球【40000時間】

    アイリスオーヤマ(19件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    【E26/E39】【IP65】投光器に使えるLED電球です。口金サイズが合えば、いまお使いの投光器にそのままできます。LED特有の光の波長で虫がよりにくいです。白熱球に比べ赤外線がすくないため、光線に熱が少なく夏場や閉ざされた空間などでも快適にご使用いただけます。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
    用途適合口金サイズ照明の交換電球として材質アルミ、ポリカーボネート、PBT保護等級IP65色温度(K)6500使用場所屋内・屋外兼用配光角度(°)120光色昼光色演色指数(Ra)80以上電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LED投光器 交換電球 【20000時間】 アイリスオーヤマ

    LED投光器 交換電球 【20000時間】

    アイリスオーヤマ(8件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    【E26/E39】【IP65】LED投光器の交換電球です。口金サイズが合えば、現在お使いの投光器にも使用できます。昼光色で作業がしやすい清々しい爽やかなあかりです。LED電球は省エネ、長寿命、虫が集まりにくく、熱くなりにくい特徴があります。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
    用途適合口金サイズ照明の交換電球としてエコロジー商品省エネ・長寿命
  • LEDリーフクリップ用LED交換球 日動工業

    LEDリーフクリップ用LED交換球

    日動工業(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    口金E26色温度(K)5000使用場所屋内平均寿命(時間)約30000RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LED電球 ニュールミネα22W WING ACE

    LED電球 ニュールミネα22W

    WING ACE(5件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    仕様二重絶縁全長(mm)165質量(g)約218周波数(Hz)50/60口金E-26定格消費電力(W)22定格入力電圧(V)100~120最大径(Φmm)約95色温度(K)約6000電源タイプ電源コード式設置場所屋内用LED寿命(時間)約40000明るさ(Lm)約2400照射角270度光色昼光色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 投光器用ハロゲンランプ (交換用) EARTH MAN

    投光器用ハロゲンランプ (交換用)

    EARTH MAN(6件のレビュー)
    839税込923
    1個
    当日出荷
    電球の種類ハロゲン
  • レフランプ220V ニッコウ

    レフランプ220V

    ニッコウ(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    ワットブライター(省電力)仕様のため、約10%の節電が可能です。
    用途リフレクター投光器、RT型投光器用交換球。定格寿命(時間)1000電球の種類レフランプエコロジー商品省エネ
  • 作業灯用散光式リフレクター球 ハタヤリミテッド

    作業灯用散光式リフレクター球

    ハタヤリミテッド(3件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    散光式リフレクター電球です。作業灯の交換球です。
    定格寿命(時間)2000電球形状リフレクター球
  • 屋外投光用アイランプ 散光形 岩崎電気

    屋外投光用アイランプ 散光形

    岩崎電気(1件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    アイランプホルダとの組合せで機動的な屋外照明が可能
    種別500W散光形全長(mm)238定格電圧(V)220口金E39定格消費電力(W)450全光束(Lm)5120ビームの開き(°)45定格寿命(時間)2000ビーム光束(Lm)2080ガラス球形式R160軸光度(cd)5280
  • ミラー付きダイクロハロゲンランプ JR ウシオライティング

    ミラー付きダイクロハロゲンランプ JR

    ウシオライティング
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から26日以内出荷
    12V仕様でΦ35mmのコンパクトなダイクロイックミラー一体型のミラー付きハロゲンランプです。前面ガラスと熱線をランプ後方へ逃がすダイクロイックミラーにより、熱に弱い商品にも安心して使用できます。また、用途に合せて適切な配光を選ぶことができ、照明設計を容易にします。
    定格電圧(V)12Ra-調光の可否
  • リフレクターランプ EARTH MAN

    リフレクターランプ

    EARTH MAN(1件のレビュー)
    848税込933
    1個
    当日出荷
    用途リフレクター投光器の交換用ランプに周波数(Hz)50/60電圧(V)AC110
  • LED電球 スーパールミネX CP35 35W WING ACE

    LED電球 スーパールミネX CP35 35W

    WING ACE(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    「照らす」の新発送!開いて前面照射、閉じて全方向照射。照射角度300°(閉じた状態)。ドーム型トップ採用
    用途工場、倉庫、建築、自動車整備、撮影用照明材質ポリカーボネイト全長(mm)約185直径(Φmm)約300(羽を開いた時)、約90(羽を閉じた時)質量(g)約273タイプ二重絶縁消費電力(W)35口金E26定格入力電圧(V)100~120色温度(K)6000使用場所屋内用LED寿命(時間)約40000(素子)明るさ(Lm)4000光色昼光色電球の種類LED照射角度(°)300エコロジー商品省エネ
  • ワークボールライトLED 替球 フジマック

    ワークボールライトLED 替球

    フジマック(4件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    電球部分が樹脂製で割れにくいLED22W球
    用途屋内作業・倉庫適合本体PWL-22B質量(g)218消費電力(W)22口金E26全光束(Lm)2400全長×幅W(mm)165×95色温度(K)6000光色昼光色RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 両口金ハロゲンランプ ELPA

    両口金ハロゲンランプ

    ELPA(13件のレビュー)
    665税込732
    1個
    当日出荷
    両口金ハロゲン
    用途センサーライト・投光器の替え球に適合ESL-SH150(BK)、ESL-RH150(BK)全長(mm)80定格電圧(V)110口金R7S定格電流(A)1.36定格ランプ電力(W)150バルブ径(Φmm)9電球の種類ハロゲン
  • 両口ハロゲン電球 J ウシオライティング

    両口ハロゲン電球 J

    ウシオライティング
    6,398税込7,038
    1個ほか
    当日出荷から71日以内出荷
    横長フィラメントにより、ワイドでフラッドな照明演出が可能な両口金タイプのハロゲン電球です。
    口金R7S
  • JCD ハロゲン電球 ウシオライティング

    JCD ハロゲン電球

    ウシオライティング
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
    コンパクトフィラメントにより、発光効率が高く、配光制御に優れた高電力タイプのハロゲン電球です。高電力で、色温度が高いうえ、配光制御が容易なのでステージなどの演出照明はもとより、プロジェクターなどの高出力な光学装置の光源としても利用できます。
    用途TV・写真スタジオ舞台照明用使用場所屋内電球の種類ハロゲン調光の可否
  • LEDクリップライト配光可変型交換用ランプ アイリスオーヤマ

    LEDクリップライト配光可変型交換用ランプ

    アイリスオーヤマ
    3,298税込3,628
    1個
    翌々日出荷
    【E26】LEDクリップライト配光可変型の交換用ランプです。 対応機種:LEDクリップライト配光可変型 ILW-60GWC/ILW-90GWC 花びら型の屋内用LEDクリップライト配光可変型シリーズ用の交換用ランプです。広く、明るく、現場の照明に最適な灯り。可動式の3面パネルとカバーの着脱で、照らす範囲と光を調整可能。花が咲いたような形状が特徴です。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
    用途ILW-60GWC/ILW-90GWCの交換電球として材質本体:亜鉛メッキ、ABS 光源部:アルミダイキャスト、PC質量(g)600使用温度範囲(℃)5~35℃口金E26寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)277×250×114色温度(K)6500保証期間お買い上げ日より1年間電源タイプ電源コード式LED寿命(時間)40000時間配光角度(°)300光色昼光色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LED投光器用 交換球 銀河Ⅱ WING ACE

    LED投光器用 交換球 銀河Ⅱ

    WING ACE
    10,980税込12,078
    1個
    欠品中
    寸法(mm)Φ166×235質量(kg)約0.85使用温度範囲(℃)-30~45消費電力(W)50定格電圧(V)100(50/60Hz)口金E39定格電流(A)0.51光源LED50W色温度(K)約6000LED色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)約110LED寿命(時間)約50000時間Ra83定格光束(Lm)約5500
  • エーコー スパイラル蛍光灯32W フジマック

    エーコー スパイラル蛍光灯32W

    フジマック(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番851-4122電圧(V)110消費電力(W)32口金E26電球の種類蛍光灯
  • JC・Jピンタイプ ウシオライティング

    JC・Jピンタイプ

    ウシオライティング
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から50日以内出荷
    フィラメントを可能な限り小さく、点光源に近づけたことで、光学設計が容易なうえ、コンパクトでシャープな照明が可能なハロゲン電球です。商業施設などの照明器具はもとより、OHPなど光学装置の光源としても利用できます。
    調光の可否
  • JCR ハロゲンランプ ウシオライティング

    JCR ハロゲンランプ

    ウシオライティング
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷から26日以内出荷
    コンパクトフィラメントを採用した点光源と、鏡面ミラーを組み合わせることで集光性能を高めたハロゲンランプです。最適な光が得られるW.D.(ワーキング距離)が定められており、設計が容易です。
    口金GZ6.35ミラー径(Φmm)50調光の可否
  • ミラー付きダイクロハロゲンランプ JDR ウシオライティング

    ミラー付きダイクロハロゲンランプ JDR

    ウシオライティング
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    100V仕様でΦ50mmダイクロイックミラーを採用したミラー付きハロゲンランプです。JDRΦ50ADVANCEタイプは、新設計ミラーにより、標準タイプに比べて約1.3倍の高照度化(メーカー比)を実現、配光をさらに最適化しました。また、UVカットバルブを採用し、標準タイプにくらべさらに50%の紫外線をカットしています。幅広い製品ラインアップで、バラエティに富んだ省エネ、高照度化の提案が可能です。
    区分Φ50(アドバンス)定格電圧(V)110口金E11定格寿命(時間)3000色温度(K)3000Ra-調光の可否
  • TRAD LED交換球 三共コーポレーション

    TRAD LED交換球

    三共コーポレーション
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    周波数(Hz)50/60電圧(V)85-265色温度(K)6000LED寿命(時間)約40000防水保護等級IP65電球の種類LED照射角度(°)110エコロジー商品省エネ
  • JS・JCS・JP バイポスト形 ウシオライティング

    JS・JCS・JP バイポスト形

    ウシオライティング
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から75日以内出荷
    区分バイポスト形500W消費電力(W)500定格電圧(V)100管径(Φmm)22.5口金GYX9.5使用場所屋内電球の種類ハロゲン調光の可否
  • LED投光器用 20W LED球 TRUSCO

    LED投光器用 20W LED球

    TRUSCO
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    RTL-205用の交換球です。
    トラスコ品番488-6470適合機種RTL-205、210、205EP、210EP質量(kg)0.5電源(V)110消費電力(W)20口金E26消費電力20W全光束(Lm)1800色温度6500K電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LED交換球 23W SK11

    LED交換球 23W

    SK11(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    LEDクリップランプ用交換球です。明るい2500ルーメン(レフ球投光器200W相当)に加え、配光角度270度で広範囲を照らします。
    用途交換球。適合推奨LED器具:SCL-23W-5MD質量(g)約175消費電力(W)23口金E26全光束(Lm)2500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約95×95×190配光角度(°)270光色昼光色電球の種類LED
  • LED交換球 32W SK11

    LED交換球 32W

    SK11
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    LEDクリップランプ用交換球です。明るい3600ルーメン(レフ球投光器300W相当)に加え、配光角度270度で広範囲を照らします。
    用途交換球。適合推奨LED器具:SCL-32W-5MD質量(g)約278消費電力(W)32口金E26全光束(Lm)3600寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約120×120×213配光角度(°)270光色昼光色電球の種類LED
  • 48W LEDクリップランプ用 替球 M&M

    48W LEDクリップランプ用 替球

    M&M(1件のレビュー)
    3,098税込3,408
    1個
    当日出荷
    ノイズを軽減
    用途暗い所での屋内作業に質量(g)約460定格電圧(V)AC100口金E26定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)48全光束(Lm)約5200直径×長さL(Φmm×mm)約110×190色温度(K)6500使用場所屋内光色昼光色電球の種類LED
  • ハロゲンランプ ハタヤリミテッド

    ハロゲンランプ

    ハタヤリミテッド
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    仕様両口金形110V、150W耐震ハロゲンランプトラスコ品番107-3681種別150W形質量(kg)0.006種類ハロゲン電球電圧(V)110全光束(Lm)2750定格寿命(時間)1500定格ランプ電力(W)150電球の種類ハロゲン
  • ハロゲンランプ ハタヤリミテッド

    ハロゲンランプ

    ハタヤリミテッド
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷
    多光量設計により明るく長寿命です。 大型反射板がより効率のよい投光性を確保します。 アルミダイキャスト製で放熱効果の高いデザインです。 完全防雨型です。 耐震ハロゲンランプです。 ハタヤハロゲンライト用交換球です。
    質量(g)10種類ハロゲン電球電圧(V)120定格寿命(時間)2000電球の種類ハロゲン
  • シールドビームランプ PAR56 24V 300W パッキン付 はくでん

    シールドビームランプ PAR56 24V 300W パッキン付

    はくでん
    7,098税込7,808
    1個
    当日出荷
    PAR56サイズのシールドビームランプです。電球色なので夜間に目標物を探す際に最適です。サーチライトの光源として、ご使用出来ます。
    サイズPAR56出力(W)300使用電圧(V)DC24消費電流(A)12~14
  • LED交換球 SK11

    LED交換球

    SK11
    799税込879
    1個
    当日出荷
    2017年度省エネ法目標基準値達成品です。SK11クリップランプSCLシリーズに最適なLED交換球です。
    用途LED交換球。仕様室内用全長(mm)108質量(g)73外形寸法(mm)60口金E26定格寿命(時間)LED電球:40000配光角度(°)120電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LED交換球 16W SK11

    LED交換球 16W

    SK11
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    LEDクリップランプ用交換球です。明るい1950ルーメンに加え、配光角度270度で広範囲を照らします。
    用途交換球。適合推奨LED器具:SCL-16W-5MD質量(g)約105消費電力(W)16口金E26全光束(Lm)1950寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約70×70×139配光角度(°)270光色昼光色電球の種類LED
  • フルスパイラル蛍光灯 替球 フジマック

    フルスパイラル蛍光灯 替球

    フジマック
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    明るいインバーター蛍光灯
    用途屋内作業・倉庫口金E26RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類蛍光灯
  • LED投光器替球 タイカツ

    LED投光器替球

    タイカツ(2件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    用途TK-LED500, TK-LED505, TK-LED510に使用可能電球の種類LED
  • JS・JCS・JP バイポスト形 ウシオライティング

    JS・JCS・JP バイポスト形

    ウシオライティング
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
    面光源としてフィラメント設計されたハロゲン電球です。高電力、高色温度により、幅広い照明演出を提供します。
    使用場所屋内電球の種類ハロゲン
  • 万能キャッチライト   替球 タイカツ

    万能キャッチライト 替球

    タイカツ
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    E26口金の電球器具に取付可能な蛍光灯替球です。一般電球200W形に比べて電気代が約1/4です。一般電球200W形に比べて寿命は約8倍です。コンパクトサイズで、E26口金の電球器具に取付可能です。36Wで200W相当の明るさの蛍光灯ランプです。
    用途ハンドランプ等の蛍光灯替球。材質電球:ガラス 口金:金属電源(V)屋内用100(50/60Hz)全光束(Lm)1550定格寿命(時間)8000蛍光灯ランプ:36W・4U形電球の種類蛍光灯
  • エコビックLED投光器20W 交換球 日動工業

    エコビックLED投光器20W 交換球

    日動工業
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    固有エネルギー消費効率が120Lm/W以上のハイスペックタイプです。
    用途口金E26の照明器具に。トラスコ品番161-4818全長(mm)161質量(g)433消費電力(W)100V:21、200V:2.2口金E26定格寿命(時間)50000色温度5000K色温度(K)5000光源色昼白色(5000K)外径(mm)120明るさ(Lm)2780演色指数(Ra)Ra83電球の種類LED標準消費電力料金(円/h)100V:0.57、200V:0.59エコロジー商品省エネ
  • LED交換球 エコビック100W 日動工業

    LED交換球 エコビック100W

    日動工業
    53,980税込59,378
    1個
    当日出荷
    水銀灯400W相当の明るさ 電気代74%ダウン!! LED投光器 エコビック100W用交換球です。 形状が合えば(口金部分までしっかり取付可能であれば) 他の口金E39器具でも使用できます。
    電圧(V)AC100/200兼用消費電力(W)100使用場所屋内・屋外兼用光色昼白色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LEDクリップランプ6W用電球 ライテックス(ムサシ)

    LEDクリップランプ6W用電球

    ライテックス(ムサシ)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    適合本体WT-600電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
投光器 電球色特集
おすすめ人気ランキング
投光器用替電球