絞り込み
電球の種類
ハロゲン(7)
消費電力(W)
- 10~20未満(2)
- 20~30未満(2)
- 30~40未満(4)
- 40~50未満(3)
- 50~60未満(5)
- 60~70未満(2)
- 70~80未満(1)
- 100~200未満(4)
- 200~300未満(3)
- 300~400未満(11)
- 500~600未満(14)
- 600~700未満(4)
- 700~800未満(4)
- 1000~1100未満(6)
- 1500~2000未満(1)
- 2000以上(1)
明るさ(Lm)
- 100~200未満(2)
- 300~400未満(4)
- 400~500未満(1)
- 500~600未満(3)
- 600~700未満(2)
- 700~800未満(2)
- 900~1000未満(3)
- 1000~1500未満(5)
- 2000~3000未満(1)
- 3000~4000未満(1)
- 5000~6000未満(4)
- 6000~7000未満(3)
- 7000~8000未満(2)
- 8000~9000未満(1)
- 10000~20000未満(10)
- 20000~30000未満(5)
- 30000~40000未満(1)
- 40000~50000未満(1)
- 50000以上(1)
- その他(6)
- 明るさ(Lm)をもっと見る
設置場所
屋内(6)
芯数
- 2芯(1)
ブランド
- ウシオライティング
- ハタヤリミテッド(6)
- 日動工業(5)
- SK11(5)
- フジマック(3)
- WING ACE(3)
- アイリスオーヤマ(2)
- 岩崎電気(2)
- エスコ(2)
- タイカツ(2)
- はくでん(2)
- EARTH MAN(1)
- M&M(1)
- ELPA(1)
- シンワ(1)
- TRUSCO(1)
- ライテックス(ムサシ)(1)
- ニッコウ(1)
- 三共コーポレーション(1)
- ブランドをもっと見る
特価
本日8月18日(火)は、照明カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「電球の種類」から絞り込む

ハロゲン(7)

ミラー付きダイクロハロゲンランプ JR
ウシオライティング¥2,798~税込¥3,078~1個3日以内出荷から26日以内出荷12V仕様でΦ35mmのコンパクトなダイクロイックミラー一体型のミラー付きハロゲンランプです。前面ガラスと熱線をランプ後方へ逃がすダイクロイックミラーにより、熱に弱い商品にも安心して使用できます。また、用途に合せて適切な配光を選ぶことができ、照明設計を容易にします。定格電圧(V)12Ra-調光の可否○
JC・Jピンタイプ
ウシオライティング¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から50日以内出荷フィラメントを可能な限り小さく、点光源に近づけたことで、光学設計が容易なうえ、コンパクトでシャープな照明が可能なハロゲン電球です。商業施設などの照明器具はもとより、OHPなど光学装置の光源としても利用できます。調光の可否○
ミラー付きダイクロハロゲンランプ JDR
ウシオライティング¥3,298税込¥3,6281個翌々日出荷から4日以内出荷100V仕様でΦ50mmダイクロイックミラーを採用したミラー付きハロゲンランプです。JDRΦ50ADVANCEタイプは、新設計ミラーにより、標準タイプに比べて約1.3倍の高照度化(メーカー比)を実現、配光をさらに最適化しました。また、UVカットバルブを採用し、標準タイプにくらべさらに50%の紫外線をカットしています。幅広い製品ラインアップで、バラエティに富んだ省エネ、高照度化の提案が可能です。区分Φ50(アドバンス)定格電圧(V)110口金E11定格寿命(時間)3000色温度(K)3000Ra-調光の可否○
両口ハロゲン電球 J
ウシオライティング¥3,998~税込¥4,398~1個ほか当日出荷から71日以内出荷横長フィラメントにより、ワイドでフラッドな照明演出が可能な両口金タイプのハロゲン電球です。口金R7S
JCD ハロゲン電球
ウシオライティング¥6,398~税込¥7,038~1個当日出荷から61日以内出荷コンパクトフィラメントにより、発光効率が高く、配光制御に優れた高電力タイプのハロゲン電球です。高電力で、色温度が高いうえ、配光制御が容易なのでステージなどの演出照明はもとより、プロジェクターなどの高出力な光学装置の光源としても利用できます。用途TV・写真スタジオ舞台照明用使用場所屋内電球の種類ハロゲン調光の可否○
JCR ハロゲンランプ
ウシオライティング¥5,498~税込¥6,048~1個当日出荷から26日以内出荷コンパクトフィラメントを採用した点光源と、鏡面ミラーを組み合わせることで集光性能を高めたハロゲンランプです。最適な光が得られるW.D.(ワーキング距離)が定められており、設計が容易です。口金GZ6.35ミラー径(Φmm)50調光の可否○
JS・JCS・JP バイポスト形
ウシオライティング¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から75日以内出荷区分バイポスト形500W消費電力(W)500定格電圧(V)100管径(Φmm)22.5口金GYX9.5使用場所屋内電球の種類ハロゲン調光の可否○
ミラー付きダイクロハロゲンランプ JDR
ウシオライティング¥3,998税込¥4,3981個4日以内出荷100V仕様でΦ50mmダイクロイックミラーを採用したミラー付きハロゲンランプです。前面ガラスと熱線をランプ後方へ逃がすダイクロイックミラーにより、熱に弱い商品にも安心して使用できます。また、用途に合せて適切な配光を選ぶことができ、照明設計を容易にします。区分Φ50(超広角)消費電力(W)40定格電圧(V)110口金E11全光束(Lm)540定格寿命(時間)3000色温度(K)3000最大光度(cd)400Ra-ビーム角度(°)60調光の可否○
シールドビームハロゲンランプ PAR64
ウシオライティング¥29,980税込¥32,9781個50日以内出荷JP PARシリーズの配光特性をそのままに、長寿命が要求されるシーンに対応するシールドビーム型ハロゲンランプです。寿命末期まで安定した光を保ちます。口金EMEP全光束(Lm)-エコロジー商品長寿命
両口ハロゲン電球 JP
ウシオライティング¥379,800~税込¥417,780~1箱(50個)ほか70日以内出荷横長フィラメントにより、ワイドでフラッドな照明演出が可能な両口金タイプのハロゲン電球です。Jタイプと同サイズで高出力、高色温度を実現しました。全長(mm)119.6定格電圧(V)100管径(Φmm)11口金R7S調光の可否○接点間隔(mm)114.2
両口ハロゲン電球 J
ウシオライティング¥299,800~税込¥329,780~1箱(50個)ほか70日以内出荷横長フィラメントにより、ワイドでフラッドな照明演出が可能な両口金タイプのハロゲン電球です。口金R7S調光の可否○
シールドビームハロゲンランプ PAR36
ウシオライティング¥25,980税込¥28,5781個25日以内出荷から26日以内出荷JP PARシリーズの配光特性をそのままに、長寿命が要求されるシーンに対応するシールドビーム型ハロゲンランプです。寿命末期まで安定した光を保ちます。区分JDRタイプ消費電力(W)300定格電圧(V)100口金SCREW全光束(Lm)-定格寿命(時間)2000色温度(K)2900調光の可否○エコロジー商品長寿命
セラミックプラス HPL
ウシオライティング¥15,980~税込¥17,578~1個70日以内出荷フィラメントを4節または、6節に分割し、3次元的に配置することで点光源に近づけたハロゲン電球です。セラミックフィンベースを採用したことで、長寿命化および高出力光源としての応用を可能にしました。その他【光中心距離】60.3mm全長(mm)104区分4節タイプTV・写真スタジオ舞台照明用定格電圧(V)100管径(Φmm)19口金G9.5HPL調光の可否○エコロジー商品長寿命
シールドビームハロゲンランプ PAR64
ウシオライティング¥29,980税込¥32,9781個25日以内出荷から26日以内出荷PAR64サイズのシールドビーム型ハロゲンランプ(PARランプ)です。高出力なJPタイプハロゲン電球をミラー一体型とすることで、用途に応じたさまざまなビームを得ることができます。区分JPタイプ定格電圧(V)100口金EMEP全光束(Lm)-色温度(K)3200電球の種類ハロゲン調光の可否○
ミラー付きダイクロハロゲンランプ JDR
ウシオライティング¥3,898税込¥4,2881個3日以内出荷100V仕様でΦ35mmのコンパクトなダイクロイックミラー一体型のミラー付きハロゲンランプです。前面ガラスと熱線をランプ後方へ逃がすダイクロイックミラーにより、熱に弱い商品にも安心して使用できます。また、用途に合せて適切な配光を選ぶことができ、照明設計を容易にします。区分Φ35消費電力(W)35定格電圧(V)110口金E11全光束(Lm)390定格寿命(時間)2000色温度(K)2900Ra-調光の可否○
両口ハロゲン電球 JP
ウシオライティング¥7,198~税込¥7,918~1個70日以内出荷から71日以内出荷横長フィラメントにより、ワイドでフラッドな照明演出が可能な両口金タイプのハロゲン電球です。Jタイプと同サイズで高出力、高色温度を実現しました。寸法(mm)【接点底間】114.2全長(mm)119.6定格電圧(V)100管径(Φmm)11口金R7S調光の可否○
シールドビームハロゲンランプ PAR36
ウシオライティング¥25,980税込¥28,5781個25日以内出荷PAR36サイズのシールドビーム型ハロゲンランプ(PARランプ)です。高出力なJPタイプハロゲン電球をミラー一体型とすることで、用途に応じたさまざまなビームを得ることができます。区分JPタイプ定格電圧(V)100口金SCREW全光束(Lm)-色温度(K)3200調光の可否○
ミラー付きダイクロハロゲンランプ JDR
ウシオライティング¥5,398税込¥5,9381個4日以内出荷100V仕様でΦ70mmの大型ダイクロイックミラーを採用したミラー付きハロゲンランプです。前面ガラスと熱線をランプ後方へ逃がすダイクロイックミラーにより、熱に弱い商品にも安心して使用できます。また、用途に合せて適切な配光を選ぶことができ、照明設計を容易にします。区分Φ70消費電力(W)57定格電圧(V)110口金E11全光束(Lm)900定格寿命(時間)3000色温度(K)3000Ra-調光の可否○
シールドビームハロゲンランプ PAR56
ウシオライティング¥30,980税込¥34,0781個25日以内出荷から26日以内出荷PAR56サイズのシールドビーム型ハロゲンランプ(PARランプ)です。高出力なJPタイプハロゲン電球をミラー一体型とすることで、用途に応じたさまざまなビームを得ることができます。区分JPタイプ定格電圧(V)100口金MEP全光束(Lm)-色温度(K)3200調光の可否○
JS・JCS・JP バイポスト形
ウシオライティング¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から61日以内出荷面光源としてフィラメント設計されたハロゲン電球です。高電力、高色温度により、幅広い照明演出を提供します。使用場所屋内電球の種類ハロゲン
両口ハロゲン電球 JPD
ウシオライティング¥7,498~税込¥8,248~1個70日以内出荷から71日以内出荷ダブルコイルを採用した両口金タイプのハロゲン電球です。コンパクトでありながら、高電力、高色温度を実現しました。定格電圧(V)100口金R7S使用場所屋内電球の種類ハロゲン調光の可否可
シールドビームハロゲンランプ PAR56
ウシオライティング¥30,980税込¥34,0781個25日以内出荷JP PARシリーズの配光特性をそのままに、長寿命が要求されるシーンに対応するシールドビーム型ハロゲンランプです。寿命末期まで安定した光を保ちます。区分JDRタイプ定格電圧(V)100口金MEP全光束(Lm)-定格寿命(時間)2000色温度(K)2900調光の可否○エコロジー商品長寿命