絞り込み
電球の種類
  • 電球の種類LED(2)
  • 電球の種類ハロゲン(31)
ブランド
  • ウシオライティング
  • モノタロウ(21)
  • オーム電機(839)
  • ELPA(443)
  • 岩崎電気(348)
  • 日動工業(293)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(291)
  • 旭光電機工業(267)
  • Panasonic(パナソニック)(258)
  • GENTOS(223)
  • ハタヤリミテッド(200)
  • エスコ(192)
  • LED LENSER(164)
  • 東京メタル(141)
  • 日機(120)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(99)
  • OSRAM(オスラム)(91)
  • アイリスオーヤマ(89)
  • TRUSCO(89)
  • SPHERELIGHT(スフィアライト)(79)
  • 東芝ライテック(78)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月18日(火)は、照明カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
57件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハロゲン電球 ダイクロハロゲン 110V用 ウシオライティング

    ハロゲン電球 ダイクロハロゲン 110V用

    ウシオライティング(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ハロゲンランプのスタンダードモデルです。ダイクロイックミラー付で、熱線をミラー後方へ逃がします。熱に弱い商品も安心して照射できます。
    電球の種類ハロゲン電球材質ガラスほかサイズ(mm)50×50×62
  • ダイクロハロゲンADVANCE JDR Φ50 ウシオライティング

    ダイクロハロゲンADVANCE JDR Φ50

    ウシオライティング(6件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    コンパクトなフィラメントによる高い発光効率。新設計ミラーとの組み合わせで高品質な光を実現。ミラー付ハロゲンランプ。約23%~25%の省電力、約1.3倍の高照度化を実現(メーカー従来品比)。シュミレーションを重ねた新ミラーにより、配光を最適化。UVカットバブルを採用、従来品よりさらに50%の紫外線をカット。
    口金E11電球の種類ハロゲン定格電圧(V)110全長(mm)62定格寿命(時間)3000色温度(K)3000ミラー外径(Φmm)50
  • 一般照明用ハロゲンランプ ウシオライティング

    一般照明用ハロゲンランプ

    ウシオライティング(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    用途スポット照明、全体照明口金E11定格寿命(時間)2000電球の種類ハロゲン
  • ミニハロゲン電球 ウシオライティング

    ミニハロゲン電球

    ウシオライティング
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から26日以内出荷
    電圧(V)12周波数50/60Hz電球形状ハロゲン球光色電球色演色指数(Ra)100電球の種類ハロゲン
  • JRハロゲンランプ スーパーライン ウシオライティング

    JRハロゲンランプ スーパーライン

    ウシオライティング
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    ダイクロハロゲン(JDRΦ35) 縦フィラメント(C-8)と、集光効率の高い新型ミラーを採用し、約20%の省エネを実現。 従来品に比べ定格寿命も1000時間アップ。
    全長(mm)48定格電圧(V)12定格寿命(時間)約4000バルブ径(Φmm)35電球の種類ハロゲンエコロジー商品省エネ
  • JRハロゲンランプ スーパーライン ウシオライティング

    JRハロゲンランプ スーパーライン

    ウシオライティング(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    スーパーライン(JRΦ50) 75W形(メーカー比) 理想の配光カーブを追及し、本来あるべき姿の配光を、3次元シミュレーションにより実現。 質の高い光を提供するハロゲン電球です。
    口金EZ10電球の種類ハロゲン定格消費電力(W)50定格電圧(V)12全長(mm)60定格寿命(時間)約4000バルブ径(Φmm)50アズワン品番65-0488-80ビーム角度(°)(中角)20
  • LED電球 ダイクロハロゲン形 Φ50 LDR40W相当 C Series ウシオライティング

    LED電球 ダイクロハロゲン形 Φ50 LDR40W相当 C Series

    ウシオライティング
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    口金E11定格電圧(V)100消費電力(W)5全光束(Lm)380色温度(K)2700LED寿命(時間)30000Ra93電球の種類LED電球 ダイクロハロゲン形エコロジー商品省エネ
  • ハロゲン電球 ダイクロハロゲン 12V用 ウシオライティング

    ハロゲン電球 ダイクロハロゲン 12V用

    ウシオライティング
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ダイクロイックミラー付ハロゲンランプ。個体ごとの光のバラツキも解消し、質の高い光を提供します。
    電球の種類ハロゲン電球材質ガラスほかサイズ(mm)50×50×60
  • ミラー付きダイクロハロゲンランプ JR ウシオライティング

    ミラー付きダイクロハロゲンランプ JR

    ウシオライティング
    2,798税込3,078
    1個
    3日以内出荷から26日以内出荷
    12V仕様でΦ35mmのコンパクトなダイクロイックミラー一体型のミラー付きハロゲンランプです。前面ガラスと熱線をランプ後方へ逃がすダイクロイックミラーにより、熱に弱い商品にも安心して使用できます。また、用途に合せて適切な配光を選ぶことができ、照明設計を容易にします。
    定格電圧(V)12Ra-調光の可否
  • ダイクロハロゲン スーパーライン(JR)Φ50 ウシオライティング

    ダイクロハロゲン スーパーライン(JR)Φ50

    ウシオライティング
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    12V仕様でΦ50mmダイクロイックミラーを採用したミラー付きハロゲンランプです。前面ガラスと熱線をランプ後方へ逃がすダイクロイックミラーにより、熱に弱い商品にも安心して使用できます。また、用途に合せて適切な配光を選ぶことができ、照明設計を容易にします。
    口金EZ10、GU5.3電球形状ハロゲンミラー径(Φmm)50使用環境屋内光色電球色演色指数(Ra)100
  • JRハロゲンランプ スーパーライン ウシオライティング

    JRハロゲンランプ スーパーライン

    ウシオライティング
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    スーパーライン(JRΦ50) 75W形(メーカー比) 理想の配光カーブを追及し、本来あるべき姿の配光を、3次元シミュレーションにより実現。 質の高い光を提供するハロゲン電球です。
    口金EZ10電球の種類ハロゲン定格消費電力(W)50定格電圧(V)12全長(mm)60定格寿命(時間)約4000バルブ径(Φmm)50アズワン品番65-0488-81ビーム角度(°)(広角)35
  • LED電球ダイクロハロゲン形 ウシオライティング

    LED電球ダイクロハロゲン形

    ウシオライティング
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    消費電力(W)6.4口金E11定格電流(A)0.07電球形状ハロゲン球電球の種類LED調光の可否エコロジー商品省エネ
  • JC標準タイプ12V50W ウシオライティング

    JC標準タイプ12V50W

    ウシオライティング
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    フィラメントを可能な限り小さく、点光源に近づけたことで、光学設計が容易なうえ、コンパクトでシャープな照明が可能なハロゲン電球です。商業施設などの照明器具はもとより、OHPなど光学装置の光源としても利用できます。コンパクトフィラメントを採用
    高さ(mm)55電圧(V)12口金EZ10外径(Φmm)12全光束(Lm)900定格寿命(時間)3000周波数50/60Hz電球形状ハロゲン電球最大消費電力(W)50色温度(K)3000光中心距離(LCL)25mm設置場所屋内光色電球色演色指数(Ra)100
  • JRハロゲンランプ スーパーライン ウシオライティング

    JRハロゲンランプ スーパーライン

    ウシオライティング
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    スーパーライン(JRΦ50) 75W形(メーカー比) 理想の配光カーブを追及し、本来あるべき姿の配光を、3次元シミュレーションにより実現。 質の高い光を提供するハロゲン電球です。
    口金GU5.3電球の種類ハロゲン定格消費電力(W)50定格電圧(V)12全長(mm)60定格寿命(時間)約4000バルブ径(Φmm)50ビーム角度(°)(中角)20
  • ダイクロハロゲン スーパーライン(JR)Φ35mm ウシオライティング

    ダイクロハロゲン スーパーライン(JR)Φ35mm

    ウシオライティング
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    12V仕様でΦ35mmのコンパクトなダイクロイックミラー一体型のミラー付きハロゲンランプです。前面ガラスと熱線をランプ後方へ逃がすダイクロイックミラーにより、熱に弱い商品にも安心して使用できます。また、用途に合せて適切な配光を選ぶことができ、照明設計を容易にします。
    電圧(V)12(50/60Hz)口金GZ4、EZ10定格寿命(時間)4000機能ショーケース内などでも使用できるコンパクトな形状、独自のスーパーラインカットを施したミラーにより、発光効率を高め、美しいグラデーション配光を実現電球形状ハロゲン色温度(K)3000使用環境屋内光色電球色演色指数(Ra)100
  • JC・Jピンタイプ ウシオライティング

    JC・Jピンタイプ

    ウシオライティング
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から50日以内出荷
    フィラメントを可能な限り小さく、点光源に近づけたことで、光学設計が容易なうえ、コンパクトでシャープな照明が可能なハロゲン電球です。商業施設などの照明器具はもとより、OHPなど光学装置の光源としても利用できます。
    調光の可否
  • JRハロゲンランプ スーパーライン ウシオライティング

    JRハロゲンランプ スーパーライン

    ウシオライティング
    2,998税込3,298
    1個
    欠品中
    スーパーライン(JRΦ50) 75W形(メーカー比) 理想の配光カーブを追及し、本来あるべき姿の配光を、3次元シミュレーションにより実現。 質の高い光を提供するハロゲン電球です。
    口金GU5.3電球の種類ハロゲン定格消費電力(W)50定格電圧(V)12全長(mm)60定格寿命(時間)約4000バルブ径(Φmm)50ビーム角度(°)(広角)35
  • ミラー付きダイクロハロゲンランプ JDR ウシオライティング

    ミラー付きダイクロハロゲンランプ JDR

    ウシオライティング
    3,298税込3,628
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    100V仕様でΦ50mmダイクロイックミラーを採用したミラー付きハロゲンランプです。JDRΦ50ADVANCEタイプは、新設計ミラーにより、標準タイプに比べて約1.3倍の高照度化(メーカー比)を実現、配光をさらに最適化しました。また、UVカットバルブを採用し、標準タイプにくらべさらに50%の紫外線をカットしています。幅広い製品ラインアップで、バラエティに富んだ省エネ、高照度化の提案が可能です。
    区分Φ50(アドバンス)定格電圧(V)110口金E11定格寿命(時間)3000色温度(K)3000Ra-調光の可否
  • JC標準タイプ12V10W ウシオライティング

    JC標準タイプ12V10W

    ウシオライティング
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    フィラメントを可能な限り小さく、点光源に近づけたことで、光学設計が容易なうえ、コンパクトでシャープな照明が可能なハロゲン電球です。商業施設などの照明器具はもとより、OHPなど光学装置の光源としても利用できます。
    外形寸法(mm)Φ9×30電圧(V)12消費電力(W)最大10口金G4全光束(Lm)140周波数50/60Hz機能コンパクトフィラメントを採用色温度(K)2900使用環境屋内寿命2000時間光中心距離(LCL)19.5mm光色電球色演色指数(Ra)100
  • JDR110V35WLW/K3 ウシオライティング

    JDR110V35WLW/K3

    ウシオライティング
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    ダイクロハロゲン(JDRΦ35) ラインボトル仕様で最小のΦ35。ダウントランス不要で手軽に使用でき、コンパクトな灯具でも使用可能。ショーケース内のスポット照明に最適です。 前面ガラス付
    口金E11電球の種類ハロゲン定格消費電力(W)35定格電圧(V)110全長(mm)52定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)35ビーム角度(°)(広角)30
  • 両口ハロゲン電球 J ウシオライティング

    両口ハロゲン電球 J

    ウシオライティング
    3,998税込4,398
    1個ほか
    当日出荷から71日以内出荷
    横長フィラメントにより、ワイドでフラッドな照明演出が可能な両口金タイプのハロゲン電球です。
    口金R7S
  • JCD ハロゲン電球 ウシオライティング

    JCD ハロゲン電球

    ウシオライティング
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
    コンパクトフィラメントにより、発光効率が高く、配光制御に優れた高電力タイプのハロゲン電球です。高電力で、色温度が高いうえ、配光制御が容易なのでステージなどの演出照明はもとより、プロジェクターなどの高出力な光学装置の光源としても利用できます。
    用途TV・写真スタジオ舞台照明用使用場所屋内電球の種類ハロゲン調光の可否
  • ダイクロハロゲン スーパーライン(JR)Φ50 ウシオライティング

    ダイクロハロゲン スーパーライン(JR)Φ50

    ウシオライティング
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    12V仕様でΦ50mmダイクロイックミラーを採用したミラー付きハロゲンランプです。JRΦ50ADVANCEタイプは、バルブおよびミラーをさらに最適化させたことで、標準タイプに比べて約1.2倍の高照度化(メーカー比)と5000時間の長寿命を実現しました。
    電圧(V)12(50/60Hz)消費電力(W)30口金EZ10、GU5.3全光束(Lm)540定格寿命(時間)5000直径×長さL(Φmm×mm)50×60機能きらめき持続、5000時間の長寿命を達成、新設計バルブによる従来比約1.2倍の高照度化、さらに高品質な光、UVカットバルブを採用、標準タイプとくらべさらに50%の紫外線をカット電球形状ハロゲンミラー径(Φmm)50色温度(K)3100使用環境屋内光色電球色演色指数(Ra)100エコロジー商品省エネ・長寿命
  • ダイクロハロゲン(JDR) ウシオライティング

    ダイクロハロゲン(JDR)

    ウシオライティング
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    100V仕様でΦ35mmのコンパクトなダイクロイックミラー一体型のミラー付きハロゲンランプです。前面ガラスと熱線をランプ後方へ逃がすダイクロイックミラーにより、熱に弱い商品にも安心して使用できます。また、用途に合せて適切な配光を選ぶことができ、照明設計を容易にします。
    電圧(V)110(50/60Hz)消費電力(W)35全光束(Lm)390定格寿命(時間)2000直径×長さL(Φmm×mm)35×52機能ショーケース内などでも使用できるコンパクトな形状、美しいグラデーション配光を実現電球形状ハロゲンミラー径(Φmm)35色温度(K)2900使用環境屋内光色電球色演色指数(Ra)100
  • ダイクロハロゲン ウシオライティング

    ダイクロハロゲン

    ウシオライティング
    5,898税込6,488
    1個
    欠品中
    ダイクロハロゲン(JDRΦ70) 省電力タイプ 130W形(メーカー比) 光の利用効率を最大限に高めた新型ミラーで、従来比約12%の省エネを実現。UVカット仕様により、紫外線をさらに50%カットしました。
    口金E11電球の種類ハロゲン定格消費電力(W)75定格電圧(V)110全長(mm)78定格寿命(時間)約3000バルブ径(Φmm)70ビーム角(度)(広角)35アズワン品番65-0484-80エコロジー商品省エネ
  • JRハロゲンランプ スーパーライン ウシオライティング

    JRハロゲンランプ スーパーライン

    ウシオライティング(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    スーパーライン(JRΦ50) 75W形(メーカー比) 理想の配光カーブを追及し、本来あるべき姿の配光を、3次元シミュレーションにより実現。 質の高い光を提供するハロゲン電球です。
    口金EZ10電球の種類ハロゲン定格消費電力(W)50定格電圧(V)12全長(mm)60定格寿命(時間)約4000バルブ径(Φmm)50ビーム角度(°)(狭角)10
  • JCR ハロゲンランプ ウシオライティング

    JCR ハロゲンランプ

    ウシオライティング
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷から26日以内出荷
    コンパクトフィラメントを採用した点光源と、鏡面ミラーを組み合わせることで集光性能を高めたハロゲンランプです。最適な光が得られるW.D.(ワーキング距離)が定められており、設計が容易です。
    口金GZ6.35ミラー径(Φmm)50調光の可否
  • JCV ハロゲン電球 ウシオライティング

    JCV ハロゲン電球

    ウシオライティング
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から25日以内出荷
    ダブルコイルを採用しコンパクトな形状としたことで、器具設計が容易で、照明演出の自由度を高めるハロゲン電球です。また、高電力タイプは色温度も高く、演出用途にも最適な光源です。
    調光の可否
  • ミニハロゲン電球スーパーラインADVANCE ウシオライティング

    ミニハロゲン電球スーパーラインADVANCE

    ウシオライティング
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    12V仕様でΦ50mmダイクロイックミラーを採用したミラー付きハロゲンランプです。
    用途スポット照明、全体照明電球の種類ハロゲン定格電圧(V)12定格寿命(時間)5000ミラー径(Φmm)50ビーム角度(°)20演色指数(Ra)100
  • JS・JCS・JP バイポスト形 ウシオライティング

    JS・JCS・JP バイポスト形

    ウシオライティング
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から75日以内出荷
    区分バイポスト形500W消費電力(W)500定格電圧(V)100管径(Φmm)22.5口金GYX9.5使用場所屋内電球の種類ハロゲン調光の可否
  • JDR110V35WLM/K3 ウシオライティング

    JDR110V35WLM/K3

    ウシオライティング
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    ダイクロハロゲン(JDRΦ35) ラインボトル仕様で最小のΦ35。ダウントランス不要で手軽に使用でき、コンパクトな灯具でも使用可能。ショーケース内のスポット照明に最適です。 前面ガラス付
    口金E11電球の種類ハロゲン定格消費電力(W)35定格電圧(V)110全長(mm)52定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)35ビーム角度(°)(中角)15
  • ダイクロハロゲン ウシオライティング

    ダイクロハロゲン

    ウシオライティング
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    ダイクロハロゲン(JDRΦ70) 省電力タイプ 130W形(メーカー比) 光の利用効率を最大限に高めた新型ミラーで、従来比約12%の省エネを実現。UVカット仕様により、紫外線をさらに50%カットしました。
    口金E11電球の種類ハロゲン定格消費電力(W)75定格電圧(V)110全長(mm)78定格寿命(時間)約3000バルブ径(Φmm)70ビーム角(度)(中角)20アズワン品番65-0484-79エコロジー商品省エネ
  • JDR110V40WLM/K-BL ウシオライティング

    JDR110V40WLM/K-BL

    ウシオライティング
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    ダイクロハロゲン(JDRΦ50) 省電力タイプ ランプ後方への可視光モレを完全に遮断することで、ランプ自らの存在を主張することなく、対象物だけをくっきり浮かびあがらせる演出が可能です。 前面ガラス付
    口金E11電球の種類ハロゲン定格消費電力(W)40定格電圧(V)110仕様リアコート黒全長(mm)62定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)50ビーム角度(°)(中角)20エコロジー商品省エネ
  • ミラー付きダイクロハロゲンランプ JDR ウシオライティング

    ミラー付きダイクロハロゲンランプ JDR

    ウシオライティング
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
    100V仕様でΦ50mmダイクロイックミラーを採用したミラー付きハロゲンランプです。前面ガラスと熱線をランプ後方へ逃がすダイクロイックミラーにより、熱に弱い商品にも安心して使用できます。また、用途に合せて適切な配光を選ぶことができ、照明設計を容易にします。
    区分Φ50(超広角)消費電力(W)40定格電圧(V)110口金E11全光束(Lm)540定格寿命(時間)3000色温度(K)3000最大光度(cd)400Ra-ビーム角度(°)60調光の可否
  • シールドビームハロゲンランプ PAR64 ウシオライティング

    シールドビームハロゲンランプ PAR64

    ウシオライティング
    29,980税込32,978
    1個
    50日以内出荷
    JP PARシリーズの配光特性をそのままに、長寿命が要求されるシーンに対応するシールドビーム型ハロゲンランプです。寿命末期まで安定した光を保ちます。
    口金EMEP全光束(Lm)-エコロジー商品長寿命
  • ダイクロハロゲン ウシオライティング

    ダイクロハロゲン

    ウシオライティング
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    ダイクロハロゲン(JDRΦ70) 省電力タイプ 100W形(メーカー比) 光の利用効率を最大限に高めた新型ミラーで、従来比約12%の省エネを実現。UVカット仕様により、紫外線をさらに50%カットしました。
    口金E11電球の種類ハロゲン定格消費電力(W)57定格電圧(V)110全長(mm)78定格寿命(時間)約3000バルブ径(Φmm)70アズワン品番65-0488-78ビーム角度(°)(狭角)10エコロジー商品省エネ
  • ダイクロハロゲン ウシオライティング

    ダイクロハロゲン

    ウシオライティング
    5,898税込6,488
    1個
    4日以内出荷
    ダイクロハロゲン(JDRΦ70) 省電力タイプ 130W形(メーカー比) 光の利用効率を最大限に高めた新型ミラーで、従来比約12%の省エネを実現。UVカット仕様により、紫外線をさらに50%カットしました。
    口金E11電球の種類ハロゲン定格消費電力(W)75定格電圧(V)110全長(mm)78定格寿命(時間)約3000バルブ径(Φmm)70アズワン品番65-0488-79ビーム角度(°)(狭角)10エコロジー商品省エネ
  • ミニハロゲン電球 ウシオライティング

    ミニハロゲン電球

    ウシオライティング
    389,800税込428,780
    1箱(100個)
    10日以内出荷
    コンパクトサイズで高効率・高色温度・長寿命に設計できますので、店舗のスポット照明やダウンライトなど、質の高い照明用光源として使用されています。
    全長(mm)44区分ミニハロゲン消費電力(W)100定格電圧(V)12管径(Φmm)11口金GY6.35全光束(Lm)2400定格寿命(時間)2000色温度(K)3000光中心距離30mm調光の可否エコロジー商品省エネ・長寿命
  • 両口ハロゲン電球 JP ウシオライティング

    両口ハロゲン電球 JP

    ウシオライティング
    379,800税込417,780
    1箱(50個)ほか
    70日以内出荷
    横長フィラメントにより、ワイドでフラッドな照明演出が可能な両口金タイプのハロゲン電球です。Jタイプと同サイズで高出力、高色温度を実現しました。
    全長(mm)119.6定格電圧(V)100管径(Φmm)11口金R7S調光の可否接点間隔(mm)114.2
  • 両口ハロゲン電球 J ウシオライティング

    両口ハロゲン電球 J

    ウシオライティング
    299,800税込329,780
    1箱(50個)ほか
    70日以内出荷
    横長フィラメントにより、ワイドでフラッドな照明演出が可能な両口金タイプのハロゲン電球です。
    口金R7S調光の可否
照明