絞り込み
電球の種類
LED(100)
レフランプ(12)
蛍光灯(1)
ブランド
- 日動工業
- モノタロウ(21)
- オーム電機(838)
- ELPA(443)
- 岩崎電気(348)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(290)
- 旭光電機工業(267)
- Panasonic(パナソニック)(258)
- GENTOS(223)
- ハタヤリミテッド(200)
- エスコ(192)
- LED LENSER(164)
- 東京メタル(139)
- 日機(120)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(99)
- OSRAM(オスラム)(91)
- アイリスオーヤマ(89)
- TRUSCO(89)
- SPHERELIGHT(スフィアライト)(79)
- 東芝ライテック(78)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(91)
グリーン購入法適合(52)

LEDリーフクリップ用LED交換球
日動工業(3件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷口金E26色温度(K)5000使用場所屋内平均寿命(時間)約30000RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LEDライト プラグインライト 3W
日動工業(7件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981本当日出荷プラグをそのままコンセントに差し込むだけのラクラク充電です。 三段階にヘッドが動くアクティブヘッドを採用しました。 充電アダプターを失くしてしまうといった心配のないシンプル設計です。電源ニッケル水素充電池外径×全長(mm)62×224仕様屋内型付属品ベルトポーチ、金具付ショルダーベルト、プラグ部シリコンプロテクター寸法(mm)Φ62×224(ヘッド曲げ時:62×78×224)材質(本体)ABS樹脂質量(g)290全光束(Lm)100入力プラグ2Pプラグ充電時間12時間使用電球LED耐水性なし光束(Lm)100照射角スポット型照射距離(m)60m電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LEDリーフライト用クリップ
日動工業(2件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷LEDリーフクリップの交換用部品です。定格電圧(V)AC100口金E26電線長さ(m)4.8電線仕様-種別入力プラグプラグ2P:HVCTFK0.75mm2×2心使用環境温度(℃)-10~40連結数連結可能台数:23W/13台、31W/10台、39W/8台有効挟み幅(mm)クリップ挟み厚50mmまで入力電圧範囲(V)AC90~125RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ屋内型LED交換LLF23-50K、LLF31-50K、LLF39-50K
LEDリーフクリップ
日動工業(1件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1台当日出荷ひらく・とじる・つなぐ・はりつける・はさむ・あらゆる場所でマルチに使える!。屋内型、AC100V専用、LEDクリップランプです。LEDの照射角度が自由に変えられます。電線の長さは約4.8m、コード先端は2Pプラグです。連結用コンセント、クリップ底面にマグネット付きです。用途工場、レジャー、工事現場、車両整備定格電圧(V)AC100口金E26電線長さ(m)5入力プラグ2Pプラグ電線仕様-種別HVCTFK0.75mm2×2心色温度(K)5000使用環境温度(℃)-10~40光源色昼白色電源タイプコード使用場所屋内型LED寿命(時間)30000有効挟み幅(mm)クリップ挟み厚50mmまで入力電圧範囲(V)AC90~125RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED
LED防爆L型ハンドライト
日動工業(2件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781台当日出荷ヨーロッパATEX認証モデルです。IECEX適合モデルです。防爆構造のLED懐中電灯です。用途爆発及び引火性の高い危険な場所に。石油精製・石油化学・ガス化学・火薬工業など、各種薬品工場など。電源単3アルカリ電池(4個)付属仕様防水構造トラスコ品番835-7685セット内容単3アルカリ電池×4本幅(mm)64高さ(mm)188質量(g)370奥行(mm)77保護等級IP54明るさ(Lm)200(HIGH)/100(LOW)照射角20度演色指数(Ra)Ra682018年トラスコ掲載ページ7 0904電球の種類LED特殊用途防爆・防水最大点灯時間73時間(HIGH)、83時間(LOW)防爆認証Ex ia IMa/IECエコロジー商品省エネ
ソーラーLEDセンサーライト
日動工業(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷ツイン人感センサーでより広範囲を感知 360度回転する本体取付枠、135度可動するLEDパネル用途広範囲を感知電球の種類LED設置場所屋外型消費電力(W)10付属品パイプ取付金具、角度調整用工具質量(kg)1.4外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×35×196バッテリーリチウムイオン3.7V 8000mAh色温度6000K照度(Lx)1m:470(100%)、1m:120(25%)充電時間(時間)5センサー感知範囲水平180度<有効距離>15m(最大)演色指数(Ra)Ra81定格光束(Lm)1080点灯回数連続/約200回(100%センサー感知点灯)連続点灯時間(時間)12.5(周囲30Lx以下)(25%常時点灯)エコロジー商品省エネ
LED防爆ヘッドライト
日動工業(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981台当日出荷点灯パターンはHIGH・LOW切替式です。ヨーロッパATEX認証モデルです。IECEX適合モデルです。防爆構造のLEDヘッドライトです。用途爆発及び引火性の高い危険な場所に。石油精製・石油化学・ガス化学・火薬工業など、各種薬品工場など。電源単4アルカリ電池(3個)付属仕様防水構造トラスコ品番835-7683セット内容単4アルカリ電池×3本、ヘッドベルト、電池交換用六角レンチ質量(g)165保護等級IP67連続点灯時間HIGH22時間/LOW27時間明るさ(Lm)180(HIGH)/90(LOW)照射角40度演色指数(Ra)762018年トラスコ掲載ページ7 1117電球の種類LED特殊用途防爆・防水防爆認証Ex ia IIC T4 Ga/ATEXエコロジー商品省エネ
LEDコネクトライン 整流器プラグ付電源コード
日動工業(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷LEDコネクトラインの交換用電源コード。 コネクトラインの交換用整流器(プラグ付電源コード)です。定格電圧(V)AC100(50/60Hz)電線長さ(m)1.6入力プラグ防雨2Pプラグ適合機種LEDコネクトライン 両面発光 10m(10320:LECN-R10LA-W)、LEDコネクトライン 両面発光 5m(10321:LECN-R5LA-W)、LEDコネクトライン 片面発光 10m(10325:LECN-10LA-W)、LEDコネクトライン 片面発光 5m(10326:LECN-5LA-W)RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
マイノウミー
日動工業¥59,980税込¥65,9781台当日出荷超軽量、360度照射、付属のバッグでスッキリ収納、超小型のバルーン型投光器!。屋内、屋外兼用、定格電圧AC100V、作業用LED投光器と三脚のセットです。メタハラ300Wクラスの明るさ!。High/Low切替え式(切替スイッチは灯具底面)、電線の長さは約5m、コード先端はポッキンプラグです。収納バッグ付き、ON/OFFスイッチ付きです。付属品収納バッグセット内容灯具(LBA-150DN-G)、三脚(LBA-L)質量(kg)灯具/2.5、三脚/1.6タイプ三脚セット周波数(Hz)50/60消費電力(W)HIGH/147、LOW/80定格電圧(V)AC100定格電流(A)HIGH/1.15、LOW/0.83寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)全体サイズ:832×832×1040~1934、灯具サイズ:320×320×425適合電線(mm2)VCT0.75×3芯電線仕様-長さ(m)約5保護等級IP65入力プラグポッキンプラグ色温度(K)5000使用電球LED寿命球:約50000時間使用環境温度(℃)-15~40光源色昼白色LED150Wアース端子あり使用場所屋内・屋外兼用入力電圧範囲(V)90~125演色指数(Ra)83定格光束(Lm)HIGI/19200、LOW/10900電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
リーフクリップ
日動工業¥7,898税込¥8,6881個欠品中ひらく・とじる・はさむ・つなぐ・はりつける、あらゆる場所でマルチに使える!。屋内用、AC100V専用、LEDクリップランプです。LEDの照射角度が自由に変えられます。電線の長さは5m、コード先端は2Pプラグです。連結用コンセント、クリップ底面にマグネット付きです。6台まで連結ができます。(全て同じ機種の場合)仕様屋内用質量(kg)1.2タイプ連結コンセント/マグネット付電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)76口金E26全光束(Lm)10500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)381×223×381電線長さ(m)約5入力プラグ2Pプラグ芯数2心電線仕様-種別HVCTFK0.75mm2×2心×5m色温度(K)5000(昼白色)使用電球LED保証期間1年光源寿命30000時間電源タイプ電源コード式使用場所屋内電球の種類LED
充電式LED フラットスタンドライト 10W
日動工業¥5,998税込¥6,5981台当日出荷場所をとらない薄型・軽量・コンパクトな充電式!マグネットで貼り付けられる!。屋内・屋外兼用、充電式LED照明です。付属品USBケーブル(Type-A to Type-C)質量(g)495消費電力(W)10電源リチウムイオンバッテリー3.7V 5200mAh寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)172×46×127レンズワイド保護等級IPX3色温度(K)6000照度(Lx)【1m】HIGH:500/LOW:130、【3m】HIGH:42/LOW:15、【5m】HIGH:15/LOW:6寿命約500回、球:30000時間バッテリー容量(Ah)5.2使用環境温度(℃)充電時:0~45/使用時:ー10~45点灯方式HIGH/LOW/点滅光源色昼光色充電時間(時間)8電源タイプ充電式使用場所屋内外ビーム角度(°)1/10:140、1/2:100演色指数(Ra)82定格光束(Lm)HIGH:1000/LOW:500電球の種類LED連続点灯時間(時間)HIGH:4.5/LOW:9.5エコロジー商品省エネ
LEDコネクトライン片面発光
日動工業¥12,980~税込¥14,278~1本当日出荷スペースが狭くても邪魔にならない帯状LED!自由に曲げれるフレキシブル! 屋内・屋外兼用型、AC100V専用、帯状LEDです。 片面発光タイプです。 別売オプションの延長用ラインで50mまで延長ができます。 耐衝撃保護等級IK10 最小曲げ半径20mm、低温時は(-10℃以下)45mmです。用途仮設用入力プラグ防雨2Pプラグスイッチなし電線長さ(m)1.6光源色昼白色電球の種類LED色温度(K)5000定格電圧(V)AC100(50/60Hz)入力電圧範囲(V)AC90~110耐衝撃IK10RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP65付属品万能フッカー(BH-400SH)光源寿命50000時間タイプ片面発光最小曲げ半径(mm)20、低温時(0℃以下):45使用環境温度(℃)-10~40演色指数(Ra)83材質PVC(ポリ塩化ビニル)周波数(Hz)50/60保護等級IP65寸法(幅W×厚さ)(mm)LEDライン:17×9使用電球LED使用場所屋内・屋外兼用エコロジー商品省エネ
防雨型マグピタチューバ
日動工業¥7,698~税込¥8,468~1本当日出荷マグネットで貼る・フックでかける、コードが邪魔にならない充電式! 屋内・屋外兼用型、充電式、LED照明です。 フックで掛けたり、マグネットで貼り付けることができます。 USB(TYPE-A)出力付きなので、モバイルバッテリーにもなります。設置場所屋内外兼用保護等級IPX3マグネットあり光源色昼光色色温度(K)6500使用環境温度(℃)-10~40電池寿命(時間)40000付属品USBケーブルバッテリー電圧(V)3.7出力USB/DC5V 1A(TYPE-A)充電電圧(V)DC5寿命約500回使用電球LED照射角度(°)水平140/垂直240色白演色指数(Ra)74LED寿命(時間)40000RoHS指令(10物質対応)対応奥行(mm)57
LEDハンドライト 充電式LEDスティックハンディー
日動工業¥8,798税込¥9,6781台当日出荷背面と底面にマグネット付の充電式LED作業灯です。点灯パターンをHIGH・LOWで切り替えできます。側面に5W・天面に1WのLEDを搭載しています。USBからも充電できます。バッテリー残量がゲージで表示されます。背面にマグネット付です。天面のフックは折りたためます。用途自動車修理や狭所での作業に。工場内の軽作業に最適。電球の種類LEDトラスコ品番835-7687質量(g)161消費電力(W)12018年トラスコ掲載ページ7 0904充電端子USB
日動工業 LED作業灯
日動工業¥6,998~税込¥7,698~1台当日出荷から翌々日出荷軽量でコンパクトな10Wタイプです。紫外線を発生させないので虫が寄りにくい照明です。用途晴天時の屋外・軒下や屋根のあるところ。 演出用のライト。屋内作業。電球の種類LED
プラグインライトシリーズ ニッケルライト
日動工業(1件のレビュー)¥8,798~税込¥9,678~1本当日出荷ボディー収納型のプラグをそのままコンセントに差し込むだけのラクラク充電です。コンパクトタイプです。三段階にヘッドが動くアクティブヘッドを採用しました。4時間以降暗くはなりますが、続けて使用できます。電源ニッケル水素充電池(付属)外径×全長(mm)68×205仕様屋内型付属品ベルトポーチ、ストラップ、赤色フィルター材質(本体)ABS樹脂質量(g)330全光束(Lm)100使用電球LED充電時間(時間)12耐水性なし光束(Lm)100照射距離(m)60m
プラグインライト リチウム
日動工業¥7,298税込¥8,0281台当日出荷ボディー収納型のプラグをそのままコンセントに差し込むだけのラクラク充電タイプです。三段階にヘッドが動くアクティブヘッドを採用しました。付属品ベルトポーチ、ショルダーベルト、プラグ部シリコンプロテクター、赤色フィルタートラスコ品番364-8804材質本体:ABS樹脂全長(mm)225色ライトグレー電源(V)リチウムイオンバッテリー3.7V2.2Ah電源リチウムイオンバッテリー3.7V2.2Ah外径(Φmm)63充電時間6.5時間色温度(K)5000光源色昼白色(5000k)明るさ(Lm)150最大点灯時間6.5時間
LEDコネクトライン リペアパーツセット
日動工業¥859税込¥9451組当日出荷LEDコネクトラインの連結・補修に! LEDコネクトライン専用のリペアパーツセットです。 補修に使用します。セット内容連結ジョイント×1、連結ピン×2、収縮チューブ×1、結束バンド×2、専用接着剤×1適合機種LEDコネクトライン 両面発光 10m(10320:LECN-R10LA-W)、LEDコネクトライン 両面発光 5m(10321:LECN-R5LA-W)、LEDコネクトライン 片面発光 10m(10325:LECN-10LA-W)、LEDコネクトライン 片面発光 5m(10326:LECN-5LA-W)エコロジー商品省エネ
レフ球投光器 200V 500W アース付
日動工業¥9,798~税込¥10,778~1台当日出荷から3日以内出荷用途屋外・屋内の照明に、各種屋外工事の照明にセット内容灯具、レフ球、バイス電圧(V)200消費電力(W)470口金E39最大口開き(mm)95光源寿命2000時間替球NRF-500.220V使用場所屋内外兼用明るさ(Lm)6400電球の種類レフランプ標準消費電力料金(円/h)11.8
LEDチューブライト
日動工業¥10,980税込¥12,0781個当日出荷電球の種類LED使用場所屋外定格光束(Lm)HIGH:600/MID:70/LOW:110電源(充電)DC5V/2A充電時間(時間)7連続点灯時間(時間)H:8/M:14/L:30バッテリーリチウムイオン3.7V7.8Ahバッテリー寿命充放電500回光源寿命40000時間照度(Lx)(1m)HIGH:140/MID:70/LOW:30照射角水平:140度/垂直:240度色温度(K)6500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)291×56.7×55.5質量(g)320光色昼白色電源タイプ充電式保護等級IPX3エコロジー商品省エネ
センサーコード(屋外型)
日動工業(3件のレビュー)¥5,698~税込¥6,268~1個当日出荷暗くなったら自動で点灯!!(自動消灯)用途工事現場の照明・屋外イルミネーション・看板照明・工場内などの夜間照明に!!定格電力(W)1200電球の種類蛍光灯設置場所屋外質量(kg)0.16スイッチなし定格電圧(V)100コンセント個数1コンセント形状2極コード長さ(m)0.5定格電流(A)15適合機器10A(1000W)まで保護等級IP65電線仕様-種別VCT電線許容電流(A)21使用環境温度(℃)-10~40電線仕様-太さ(mm2)0.75電線色黒RoHS指令(10物質対応)対応連結可否可
LEDコネクトライン(テープライト)シリコン両面発光セット
日動工業¥21,980~税込¥24,178~1組3日以内出荷狭くて邪魔にならない帯状LED!明るさアップの両面発光!。屋内・屋外兼用、AC100V専用、仮設用帯状LED照明です。素材がシリコンなので寒冷地でも固くなりにくいです。最小曲げ半径20mm(低温時でも20mm)です。両面発光タイプです。別売りの延長用ラインを繋げて全長50mまで延長が可能です。用途屋内・屋外の作業灯として、天井に這わせてスズラン灯の代わりに、イメージアップ等に付属品万能フッカー(BH-400SH)材質シリコンタイプ両面発光周波数(Hz)50/60スイッチなし定格電圧(V)100電線長さ(m)1.6寸法(幅W×厚さ)(mm)17×9入力プラグ防雨2Pプラグ電池寿命(時間)約50000色温度(K)5000使用電球LED使用環境温度(℃)-10~40光源色昼白色設置場所屋内・屋外兼用使用場所屋内・屋外兼用入力電圧範囲(V)AC90~110RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP65耐衝撃IK10最小曲げ直径(mm)20、20(低温時)演色指数(Ra)83定格光束(Lm)1300/m電球の種類LED連結可否可エコロジー商品省エネ
電池式 2WAYペンライト
日動工業¥2,998税込¥3,2981個当日出荷屋内型の充電式LEDライトです。単4アルカリ乾電池×2本(別売)です。点灯パターンはスポット・ワイドLOW・ワイドHIGH・各パターン時に長押しで無段階調光ができます。明るさは280lm、胸ポケットに挟んだり、マグネットで貼り付けることもできます。胸ポケットに収まるΦ18×長さ168mm、質量78g(電池なし55g)です。色白質量(g)55タイプ屋内型電源単4アルカリ乾電池×2本(別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)18×18×168色温度(K)6000使用電球LED照度(Lx)(1m)【スポット】800/【ワイド】HIGH100・LOW50/(3m)【スポット】80/【ワイド】HIGH10/(5m)【スポット】30/【ワイド】HIGH4寿命50000時間使用環境温度(℃)10~40点灯方式スポット:ワイドLOW・ワイドHIGH・ワイド長押し/調光光源色昼光色定格光束(Lm)側面(ワイド):HIGH280、LOW90/天面(スポット):160連続点灯時間(時間)スポット:4/ワイド:HIGH1・LOW・1.5照射角度(°)スポット:60/ワイド:140エコロジー商品省エネ
LDE交換球
日動工業¥1,498税込¥1,6481個当日出荷適合機種WHL-10W3寸法(mm)Φ65×116消費電力(W)(100V時/200V時)10/10.5定格電圧(V)AC100/200口金E26定格電流(A)(100V時/200V時)0.11/0.06RoHS指令(10物質対応)対応定格光束(Lm)1550
充電式LEDペンライト UV付
日動工業¥8,998税込¥9,8981台当日出荷持ち運びに便利な充電式です。UVライト(天面)、ワイド(側面)、スポット(底面)3つのLEDを搭載しています。マグネット付き、ポケットに掛けられるクリップ付です。USB充電専用です。付属品USBケーブル(ACアダプター別売)トラスコ品番268-8574幅(mm)16全長(mm)154色グレー高さ(mm)154奥行(mm)19電源(V)リチウムイオンバッテリー(内蔵)3.7V 0.6Ah外径(Φmm)19充電時間2~3時間光源色昼光色明るさ(Lm)側面(ワイド):HIGH 150/LOW 75/底面(スポット):100RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80(側面)/70(底面)最大点灯時間2時間(側面ワイド強 )/4時間(側面ワイド弱)/2.5時間(底面スポット)検出波長(mm)紫外線:365エコロジー商品省エネ
充電式LEDライト SLIMmini
日動工業(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷屋内・屋外兼用、充電式LEDハンディライトです。点灯パターンは側面LOW、HIGH、ブースト(30秒)、天面です。背面にマグネット付のクリップと底面にマグネットが付いています。仕様屋内・屋外兼用付属品USBケーブル(Type-C)色黒質量(g)80電源充電:DC5/2(V/A)(USB)、リチウムイオンバッテリー3.7V 1200mAh保護等級IPX4電池寿命(時間)球:50000色温度(K)6000使用電球LED照度(Lx)1m:側面 LOW/80、HIGH/315、ブースト/515、天面/340、3m:側面 LOW/10、HIGH/35、ブースト/55、天面/35、5:側面 LOW/4、HIGH/10、ブースト/20、天面/15ビーム角(度)側面/120、天面/80寿命約300回バッテリー容量(Ah)1.2使用環境温度(℃)充電時/-5~40、使用時/-10~40光源色昼光色充電時間(時間)3.5LED5Wパターン点灯:側面LOW、側面HIGH、側面ブースト、天面サイズ(mm)W29×D21×H97RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)側面/Ra80、天面/Ra71定格光束(Lm)側面 LOW/100、HIGH/500、ブースト/800、天面/100連続点灯時間(時間)側面 LOW/4.5、HIGH/2、天面/8エコロジー商品省エネ
エコビック LED投光器 作業用 取付枠タイプ
日動工業¥9,998~税込¥10,998~1台3日以内出荷屋内・屋外兼用型、AC100V専用の作業用LED投光器です。バラストレス水銀灯160Wクラス・レフ球150Wクラスの明るさです。(メーカー比) バイス仕様で、照射角度は90度です。コード先端はポッキンプラグです。仕様アースあり、屋内・屋外兼用型付属品バイス(V-60S)適合機種L20W-BW-50Kセット内容球:L20W-BW-50K/灯具材質レンズ:ポリカーボネート/本体:アルミ/本体取付枠・フード:スチール色本体:グレー/球:白タイプバイス仕様周波数(Hz)50/60消費電力(W)18.8スイッチなし定格電圧(V)100口金E26定格電流(A)0.31定格寿命(時間)球:15000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)154×281×344レンズクリア入力プラグポッキンプラグ電線仕様-種別VCT0.75mm2×2心色温度(K)5000使用電球LED照度(Lx)1m:1690/3m:210/5m:80ビーム角(度)(1/10)90、(1/2)45使用環境温度(℃)ー10~40光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)68.6(100V)LED20W電源タイプAC100V設置場所屋内・屋外入力電圧範囲(V)AC90~110防水性IPX3演色指数(Ra)84定格光束(Lm)1290比較バラストレス水銀灯160Wクラス、レフ球150Wクラスエコロジー商品省エネ
LEDクリップランプ
日動工業¥4,998税込¥5,4981個当日出荷屋内型、AC100V専用、LEDクリップランプです。 電線の長さは5m、コード先端は2Pプラグです。 一般電球 100形クラスの明るさです。(メーカー比)付属品しゃ光板適合機種交換球:LFC-15W-50K(13115)材質球グローブ:PC樹脂(ポリカーボネート)、クリップ:スチール(SPCC:鉄)、本体/ガード/遮光板:PP樹脂(ポリプロピレン)全長(mm)287質量(kg)1.1周波数(Hz)50/60消費電力(W)14.9スイッチありレンズ色乳白定格電圧(V)AC100(50/60Hz)口金E26定格電流(A)0.16寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)108×108×287保護等級IPX3電線長さ(m)5入力プラグ2Pプラグ芯数2芯電線仕様-種別VCT色温度(K)5000使用電球LED照度(Lx)1m:側面155/直下150、3m:側面20/直下20、5m:側面8/直下8使用環境温度(℃)-10~40有効幅(mm)挟み厚40まで光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)100V:120.8電線仕様-太さ(mm2)0.75光源寿命40000時間LED15W連結数最大18電線仕様-心数(C)2使用場所屋内用入力電圧範囲(V)AC90~125照射角260度交換ランプLFC-15W-50K(13115)RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83定格光束(Lm)1800電球の種類LED比較一般電球 100形クラスエコロジー商品省エネ
LEDフラットセンサーライト
日動工業¥6,598~税込¥7,258~1台当日出荷人の動きを感知して点灯します。 作動のタイミングは夜間のみ・24時間から選べます。 点灯時間は5秒~5分まで調整できます。用途ガレージや玄関など電源(V)AC100電源コード(m)3点灯時間5秒~5分エコロジー商品省エネ
充電式LEDライト アスラ
日動工業¥17,980税込¥19,7781台当日出荷屋外・屋内兼用の充電式LEDライトです。ハンディライトと三脚ライトの両方として使用できます。点灯パターンはスポットとワイドがあり、それぞれLOW、MID、HIGHに調整可能です。底面にはマグネットとフックが付いています。仕様屋内・屋外兼用付属品三脚スタンド、USBケーブル(Type-A to Type-C)、収納バッグ寸法(mm)全体/W832×D832×H848~1742、灯具/W108×D130×H233質量(kg)2.8(灯具1.2、三脚1.6)色黒/白タイプ三脚セット電源リチウムイオンバッテリー7.3V 8000mAh首振角度(°)上下/0~170(30度刻み)、左右/300度(右120度/左180度)保護等級IPX4色温度(K)6000使用電球LED照度(Lx)【1m】スポット:LOW/7100、MID/28000、HIGH/44000・ワイド:LOW/1030、MID/2000、HIGH/3000、【3m】スポット:LOW/1040、MID/4100、HIGH/6450・ワイド:LOW/130、MID/250、HIGH/350、【5m】スポット:LOW/380、MID/1500、HIGH/2350・ワイド:LOW/50、MID/90、HIGH/140ビーム角(度)(1/10)スポット:15、ワイド:110寿命約500回使用環境温度(℃)充電時:0~40、使用時:ー10~40保護機能温度保護、過放電保護、過充電保護充電入力電源(V)DC5V/2A(USB)点灯方式LOW、MID、HIGH光源色昼光色充電時間(時間)9.5パターン点灯:LOW、MID、HIGHサイズ(mm)全体/W832×D832×H848~1742、灯具/W108×D130×H233LED寿命(時間)50000首振り角度:上下/0~170(30刻み)、左右/300(右120/左180RoHS指令(10物質対応)対応ビーム角度(°)(1/10)スポット:15、ワイド:110演色指数(Ra)スポット:65、ワイド:83定格光束(Lm)スポット:LOW/100、MID/300、HIGH/500・ワイド:LOW/1500、MID/3000、HIGH/5000連続点灯時間(時間)スポット:LOW/60時間、MID/40時間、HIGH/20時間・ワイド:LOW/13.5時間、MID/6時間、HIGH/2.5時間エコロジー商品省エネ
クリップライト アレス
日動工業¥9,798税込¥10,7781個当日出荷衝撃的な明るさをタフな現場に。単管にもしっかり固定。用途内装工事・工事現場・車両整備・アウトドア・夜釣り等。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)133×129×250バッテリーリチウムイオン(7.4V・5200mAh)使用環境温度(℃)室内-10~35光源色昼光色(5000K)充電電圧(V)5/2A充電時間(時間)5.5~6定格光束(Lm)LOW 1380、MID 2500、HIGH 4500連続点灯時間(時間)LOW 19.5、MID 10、HIGH 6.5
ハズセルズミー
日動工業¥6,998税込¥7,6981個当日出荷「ハズして」使えて、影を作らない全方位照射!。自由自在に個別点灯。取外して個別に点灯も可能。フック・マグネットで取付可能。カメラ用三脚に取付。※三脚は付属しておりません。市販の三脚をご購入下さい。用途内装工事・工事現場・車両整備・アウトドア・避難場所等で活躍。幅(mm)377タイプ屋内用奥行(mm)377寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)377×377×357バッテリーリチウムイオン(3.7V・900mAh×3)光源色昼光色(6000K)充電電圧(V)5/2A充電時間(時間)3照射角360°定格光束(Lm)HIGH 1500(500×3枚)、LOW 540(180×3枚)連続点灯時間(時間)LOW 5、HIGH 1.5
スタンド付三つ葉ライト7000
日動工業¥14,980税込¥16,4781台5日以内出荷付属品三脚スタンド・USBケーブル・収納バッグ質量(kg)約2.54(ライトのみは1.04)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ライト折畳時/約89×89×204バッテリーリチウムイオンバッテリー色温度(K)6500バッテリー電圧(V)7.3使用環境温度(℃)約-10~40充電電圧(V)DC5V2A(5V1A充電不可)充電時間(時間)(約)9.5バッテリー容量(mAh)8000使用場所屋内/屋外点灯方法ON/OFF、HIGH・MID・LOW定格光束(Lm)HIGH:7000/MID:3000/LOW:1500電球の種類LED連続点灯時間(時間)HIGH:約2.5、MID:約4、LOW:約9
電池式 ペンライト
日動工業¥2,398税込¥2,6381個当日出荷屋外型の充電式LEDライトです。単4アルカリ乾電池×2本(別売)です。点灯パターンはHIGH・LOW・点滅です。明るさが異なる場合があります。110lm、灯部を回してスポット/ワイドを調整できます。胸ポケットに収まるΦ17×長さ141~146mm、質量56g(電池なし31g)です。色黒質量(g)31タイプ屋内・屋外兼用型電源単4アルカリ乾電池×2本(別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)17×17×146色温度(K)ワイド:6500/スポット:8000使用電球LED照度(Lx)(1m)【ワイド】HIGH230・LOW65【スポット】HIGH1250・LOW440/(3m)【ワイド】HIGH25・LOW65【スポット】HIGH140・LOW50/(5m)【ワイド】HIGH10・LOW3【スポット】HIGH50・LOW20寿命50000時間使用環境温度(℃)5~40点灯方式HIGH/LOW/点滅光源色ワイド:昼光色防水性IPX4演色指数(Ra)72定格光束(Lm)HIGH:110/LOW:30連続点灯時間(時間)ワイド:HIGH3・LOW10/スポット:HIGH3・LOW10照射角度(°)ワイド:50/スポット:12エコロジー商品省エネ
LED投光器 常設用フラットライト30W
日動工業¥34,980税込¥38,4781台当日出荷より明るく省エネで、看板照明や施設照明として最適な常設用です。用途看板・店舗照明に。工場・倉庫・大型施設の照明に。ライトアップ照明に。付属品M10×25ボルトナットセット幅(mm)191高さ(mm)224奥行(mm)76電源(V)100/200(50/60Hz)消費電力(W)30(100V)、30(200V)コード長さ(m)1.5保護等級IP65芯数3色温度(K)5000使用場所屋内・屋外兼用明るさ(Lm)4480電球の種類LEDエコロジー商品省エネ