46件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「サイズ」から絞り込む
18×1.75(2)
20×1・3/8(3)
20×1.50(2)
22×1・3/8(4)
24×1・3/8(16)
26×1-3/8(3)
26×1・3/8(21)
27×1-3/8(3)
27×1・3/8(18)
28×1・1/2(3)
サイズをもっと見る
トレッドに新コンパウンドを採用し、耐摩耗性が向上。同時に転がり抵抗の軽減にも成功し、 さらに快適な走行が可能になりました。通勤・通学からタウンユースまで幅広い用途に最適です。EPDM(エチレン・プロピレン・ジェン・モノマー):エチレン、プロピレン類を複合して得られるゴムの一種で、耐オゾン性、耐候性、耐熱老化性に優れ、タイヤの経年劣化を抑制する働きがあります。シンコーではEPDMを全製品に施し、従来は弱点とされていた接着性、屈曲亀裂性を改善しています。
用途スタンダートタイヤパターン採用耐摩耗強化ゴム採用 タイプW/O 材質EPDMゴム ブラック
1個
999 税込1,099
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

安定した品質でゆるぎない信頼を得る”L/L(エル・エル)”シリーズ 摩耗に強く、快適な乗り心地が長く持続し、優れたコストパフォーマンス 耐パンク性が高く、毎日の走行もトラブル知らず タウンユースに必要な安全性を追求
タイプW/O
1本
939 税込1,033
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

空気注入不要のエアレスチューブによりパンクゼロを実現しました。 チューブは新開発のゴム発泡体により軽量化とエアー入りチューブ同様のクッション性を実現、さらに高い耐久走行性と安定感を併せ持ちます。タイヤとチューブのセットです。
セット内容タイヤ1本、チューブ1本 バルブ形式英式
1セット
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

重くて頑丈な実用車に装着されるBE タイヤ。 郵政自転車から業務用自転車まで幅広く対応します
仕様チューブ英式 サイズ26×1 3/8 BE タイプB/E 推奨内圧(kPa)300 ETRTO規格47-451
1セット
3,998 税込4,398
当日出荷

9色展開で、オシャレにドレスアップ可能。摩耗に強く、快適な乗り心地が長く持続し、優れたコストパフォーマンス。耐パンク性が高く、毎日の走行もトラブル知らず。タウンユースに必要な安全性を追求。
タイプW/O
1本
1,498 税込1,648
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

従来品に比べ、耐摩耗性の向上により、コストパフォーマンスがさらにUP。 。耐パンク性もUPし、毎日の走行も心配無用!タウンユースに最適です。 5種類の豊富なカラーバリエーションも魅力。
規格W/O 標準空気圧3(kgf/cm2) 標準空気圧(kPa)300 標準空気圧(PSI)45
1セットほか
1,398 税込1,538
5日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)

業務用自転車(アシスト車)など荷積みした自転車に最適。サイドウォールにチェーファ(補強コード布)を追加採用し、高荷重や低空気圧でもしっかりとタイヤを支えてリム打ちパンクを抑制。リム際のゴムの潰れを守るリムラインプロテクターで、徹底したリム打ちパンク対策。トレッドパターンは、センターの独立ブロックが接地面に対してしなやかに動くことでグリップ力と乗り心地を向上させ、サイドの表面シボ加工がコーナーリング時のスリップを抑制し、快適で安定した走行を実現。トレッドゴムにバイク用タイヤと同配合を採用し耐摩耗性能250%アップ(シンコー製L/Lシリーズ比)。チューブ厚さ1.2mの肉厚チューブセット
セット内容タイヤ1本、チューブ1本 タイプW/O バルブ形式英式
1セット
2,498 税込2,748
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

トレッドに新コンパウンドを採用し、耐摩耗性が向上。 同時に転がり抵抗の軽減にも成功し、 さらに快適な走行が可能になりました。 通勤・通学からタウンユースまで幅広い用途に最適です。
タイプW/O バルブ形式英式 標準空気圧(kPa)300[3.0kgf/cm2・45PSI]
1セット
3,898 税込4,288
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1セット
4,498 税込4,948
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1セット
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
1,198 税込1,318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ゴムの厚みを増したガードゾーンを採用。異物による貫通パンクから守ります。
1本
1,698 税込1,868
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐パンク性能に優れた「Anti-Punk(アンチパンク)」タイヤ トレッド内部にゴム厚を増量したガードゾーンを配置し、2層構造にすることで異物による貫通パンクを大幅に低減 ガードゾーンにソフトラバーを採用することでクッション性もアップ
ブラック
1本
1,698 税込1,868
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1セット
3,698 税込4,068
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本ほか
1,198 税込1,318
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

SHINKO(シンコータイヤ)タイヤ・チューブ巻き
サイズ20×2.125
1セット
3,198 税込3,518
4日以内出荷

耐摩耗性、耐パンク性に優れた「DEMING MAX 耐丈夫」タイヤがさらに丈夫に進化 トレッド厚が従来より20%アップし、パンクに強く、路面からの衝撃を吸収して快適な走りを実現 特殊コンパウンドの採用と超深溝パターンにより、耐摩耗性とグリップ力が大幅にアップ トレッドパターンをセンターリッジにすることで転がり抵抗を軽減、滑らかな走り心地で長距離走行をサポート 耐久性、快適性が求められる通勤や通学に最適
1本
1,198 税込1,318
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

従来品に比べ、耐摩耗性の向上により、コストパフォーマンスがさらにUP。 耐パンク性もUPし、毎日の走行も心配無用!タウンユースに最適です。 5種類の豊富なカラーバリエーションも魅力。
タイプW/O
1本ほか
989 税込1,088
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

トレッドに新コンパウンドを採用し、耐摩耗性が向上。同時に転がり抵抗の軽減にも成功し、 さらに快適な走行が可能になりました。通勤・通学からタウンユースまで幅広い用途に最適です。
規格W/O 標準空気圧3(kgf/cm2) 標準空気圧(kPa)300 標準空気圧(PSI)45
1セットほか
1,688 税込1,857
5日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

トレッドを厚くし、特殊コンパウンドを使用したことにより、耐摩耗性・耐パンク性が向上しました。 また、転がり抵抗を軽減するトレッドパターンを採用し、滑らかな走り心地を獲得しました。 耐久性・快適性が求められる通勤・通学に最適です。
ブラック 規格H/E 標準空気圧3(kgf/cm2) 標準空気圧(kPa)300 標準空気圧(PSI)45
1セットほか
1,798 税込1,978
5日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1ペア
6,398 税込7,038
5日以内出荷

1ペア
6,398 税込7,038
5日以内出荷

1ペア
3,598 税込3,958
5日以内出荷

1本
5,398 税込5,938
5日以内出荷

1ペア
6,398 税込7,038
5日以内出荷

1本
5,498 税込6,048
5日以内出荷

SHINKO(シンコータイヤ)白黒タイヤ
サイドが白色タイヤ
用途小径車用タイヤです。 サイズ20×13/8 ETRTO規格37-451 タイプW/O ブラック
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷

1ペア
3,500 税込3,850
5日以内出荷

1ペア
6,898 税込7,588
5日以内出荷

小径サイズから対応した、スポーティなスリックパターンタイヤ。 アスファルト路面など、ストリートユースで軽快な走りを提供します。
1本ほか
1,298 税込1,428
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1ペア
2,798 税込3,078
5日以内出荷

1ペア
2,998 税込3,298
5日以内出荷

DEMING L/Lの走行面に対してゴムの厚みを増したアンチパンクタイヤ。路面に落ちている金属片やガラス片からチューブを守ります。ガードゾーンに周辺より柔らかいゴムをタイヤ内部で2層構造化することによりクッション性をアップさせたハイグレードタイヤ。
ブラック 規格W/O 標準空気圧3(kgf/cm2) 標準空気圧(kPa)300 標準空気圧(PSI)45
1本ほか
1,798 税込1,978
7日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

SHINKO(シンコータイヤ)ファットタイヤ
1本
2,298 税込2,528
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

折りたたみ自転車、児童用自転車に最適なスタンダードタイヤ。
サイズ20×1-3/8 ブラック タイプW/O
1本
1,598 税込1,758
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トレッドに新コンパウンドを採用し、耐摩耗性が向上。 同時に転がり抵抗の軽減にも成功し、 さらに快適な走行が可能になりました。 通勤・通学からタウンユースまで幅広い用途に最適です。
タイプW/O 標準空気圧300kPa[3.0kgf/cm2][45PSI]
1本
1,098 税込1,208
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

SHINKO(シンコータイヤ)SR078 DEMING Anti-Punk Deluxe
DEMING L/Lの走行面に対してゴムの厚みを増したアンチパンクタイヤ。 路面に落ちている金属片やガラス片からチューブを守ります。 ガードゾーンに周辺より柔らかいゴムをタイヤ内部で2層構造化することによりクッション性をアップさせたハイグレードタイヤ。
(トップ)ブラック、(サイド)ブラック タイプW/O 標準空気圧300kPa[3.0kgf/cm2][45PSI]
1本ほか
1,998 税込2,198
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SHINKO(シンコータイヤ)スタンダードタイヤ バラ
サイズ20×1.75
1本
1,898 税込2,088
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
2,198 税込2,418
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

『自転車タイヤ』には他にこんなカテゴリがあります