絞り込み
材質
  • 樹脂
  • その他(2)
  • アルミ(3)
  • スチール(681)
  • ステンレス(303)
  • 皮革(1)
  • (2)
  • 鋳鉄(3)
  • 黄銅(真鍮)(191)
ブランド
  • ニューマシン(4)
  • 長野計器(1)
  • TOKISTAR(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
高圧用管継手とはソケットやニップルと呼ばれる油圧の配管に使われる継手のことを指す言葉です。ソケットは大きなナットのような形をしていて、油圧機器とホースなどを配管したり、ホースを延長する時に使ったりしています。素材は鉄で作られたものが多いです。ニップルも片側にねじを先細に切ったテーパねじとよばれるもの、もう片方に平行に切られている平行ねじとそれぞれ別のものをさしたり、両方に同じねじを繋げたりすることが出来ます。エアブラシやポンプの配管、ポンプにつないだりと多くの場面で見ることができます。

FA現場のお役立ち情報
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パッキン FJ80シリーズ 長野計器パッキン FJ80シリーズ長野計器(13件のレビュー)
69税込76
1個
当日出荷から5日以内出荷
圧力計の接続用パッキンです。
用途パッキンはストレートネジのシートに用います。
クイックディスコネクター BL型 ソケット ニューマシンクイックディスコネクター BL型 ソケットニューマシン
1,798税込1,978
1個
当日出荷
材質金属部:ステンレス(SUS304)/不動態化処理形状ソケット材質(本体)樹脂(厚生労働省告示第201号適合品)質量(g)55使用温度範囲(℃)~105寸法L(mm)60寸法T7/16-20UNF寸法D(Φmm)29.7最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.39(4)寸法E(mm)13.5耐圧力(MPa[kgf/cm2])0.98(10)材質(Oリング)フッ素ゴム(厚生労働省告示第201号適合品)最小断面積(mm2)18.1材質(パッキン)フッ素ゴム(厚生労働省告示第201号適合品)RoHS指令(10物質対応)対応
標準ソケット TOKISTAR標準ソケットTOKISTAR
6,298税込6,928
1台
10日以内出荷
マイクロスポットライト専用ソケットです。
セット内容標準ソケット(リード2m付)RoHS指令(10物質対応)対応
クイックディスコネクター BL型 プラグ ニューマシンクイックディスコネクター BL型 プラグニューマシン
1,398税込1,538
1個
10日以内出荷から12日以内出荷
材質金属部:ステンレス(SUS304)/不動態化処理形状プラグ材質(本体)樹脂(厚生労働省告示第201号適合品)質量(g)25使用温度範囲(℃)~105寸法L(mm)27.7寸法H(mm)21(六角)最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.39(4)耐圧力(MPa[kgf/cm2])0.98(10)材質(Oリング)フッ素ゴム(厚生労働省告示第201号適合品)最小断面積(mm2)24.1材質(パッキン)フッ素ゴム(厚生労働省告示第201号適合品)RoHS指令(10物質対応)対応
クイックディスコネクター N205型 ソケット ニューマシンクイックディスコネクター N205型 ソケットニューマシン
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
飲料水等の原液のシロップタンクへの炭酸ガス供給及びディスペンサーへのシロップ供給に使用できます。 簡単に接続できるピンロックタイプを用意しています。 食品添加物等の規格基準(厚生省告示第370号)、改正厚生労働省告示第201号に適合しています。
材質金属部:ステンレス(SUS304)/不動態化処理形状ソケット材質(本体)樹脂(厚生労働省告示第201号適合品)使用温度範囲(℃)~105寸法L(mm)63.4寸法T7/16-20UNF寸法D(Φmm)30最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.39(4)寸法E(mm)13.5耐圧力(MPa[kgf/cm2])0.98(10)材質(Oリング)フッ素ゴム(厚生労働省告示第201号適合品)最小断面積(mm2)18.1材質(パッキン)フッ素ゴム(厚生労働省告示第201号適合品)RoHS指令(10物質対応)対応
クイックディスコネクター N205型 プラグ ニューマシンクイックディスコネクター N205型 プラグニューマシン
1,598税込1,758
1個
6日以内出荷
飲料水等の原液のシロップタンクへの炭酸ガス供給及びディスペンサーへのシロップ供給に使用できます。 簡単に接続できるピンロックタイプを用意しています。 食品添加物等の規格基準(厚生省告示第370号)、改正厚生労働省告示第201号に適合しています。
材質金属部:ステンレス(SUS304)/不動態化処理形状プラグ材質(本体)樹脂(厚生労働省告示第201号適合品)使用温度範囲(℃)~105寸法L(mm)27.7寸法H(mm)21(六角)寸法D(Φmm)16.6最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.39(4)耐圧力(MPa[kgf/cm2])0.98(10)材質(Oリング)フッ素ゴム(厚生労働省告示第201号適合品)最小断面積(mm2)24.1材質(パッキン)フッ素ゴム(厚生労働省告示第201号適合品)RoHS指令(10物質対応)対応

油圧機器・油圧ホース』には他にこんなカテゴリがあります

高圧用管継手