絞り込み
ブランド
  • RIKEN(理研機器)
  • 清水製作所[継手](307)
  • フジトク(216)
  • イハラサイエンス(171)
  • ニューマシン(113)
  • ヤマト特殊鋼(84)
  • コーヨー[油圧機器・油圧ホース](82)
  • Both-Well(ボスウェル)(70)
  • 日本ジョイント(67)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(39)
  • エナパック(35)
  • 正和(35)
  • エスコ(33)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(30)
  • ヤマト産業(26)
  • 東洋国際(25)
  • 昭和技研工業(21)
  • ニッタ(20)
  • ダイキン潤滑機設(20)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月20日(金)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高圧ニップル RIKEN(理研機器)高圧ニップルRIKEN(理研機器)(2件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷から5日以内出荷
形状ニップル最高使用圧力(MPa)70
高圧ソケット RIKEN(理研機器)高圧ソケットRIKEN(理研機器)
699税込769
1個
当日出荷から7日以内出荷
形状ソケット最高使用圧力(MPa)70
高圧メスオスソケット RIKEN(理研機器)高圧メスオスソケットRIKEN(理研機器)(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から5日以内出荷
形状ソケット最高使用圧力(MPa)70
高圧チーズ RIKEN(理研機器)高圧チーズRIKEN(理研機器)
3,098税込3,408
1個
当日出荷から翌々日出荷
形状チーズ接続ねじ種類Rc使用流体最高使用圧力(MPa)70仕様ねじ込み継手
高圧メスオス角エルボ RIKEN(理研機器)高圧メスオス角エルボRIKEN(理研機器)
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
接続ねじ種類Rc×R使用流体最高使用圧力(MPa)70仕様ねじ込み継手
高圧エルボ RIKEN(理研機器)高圧エルボRIKEN(理研機器)
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
形状エルボ接続ねじ種類Rc使用流体最高使用圧力(MPa)70仕様ねじ込み継手
高圧メスオス角エルボ RIKEN(理研機器)高圧メスオス角エルボRIKEN(理研機器)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
形状エルボ最高使用圧力(MPa)70接続ねじ種類Rc×R
継手 RIKEN(理研機器)継手RIKEN(理研機器)
759税込835
1個
25日以内出荷
概略質量(kg)0.1接続口径(Rc)NPT3/8、R3/8最高使用圧力(MPa)70
高圧メスオスソケット RIKEN(理研機器)高圧メスオスソケットRIKEN(理研機器)
999税込1,099
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
形状ソケット接続ねじ種類Rc×R使用流体最高使用圧力(MPa)70仕様ねじ込み継手
キャップ RIKEN(理研機器)キャップRIKEN(理研機器)(1件のレビュー)
2,188税込2,407
1個
翌々日出荷
形状キャップ仕様ねじ込み継手
プラグ RIKEN(理研機器)プラグRIKEN(理研機器)
239税込263
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
形状プラグ
高圧ニップル RIKEN(理研機器)高圧ニップルRIKEN(理研機器)
619税込681
1個
翌々日出荷
形状ニップル接続ねじ種類R使用流体最高使用圧力(MPa)70仕様ねじ込み継手
バイパス付きチェッキ弁 RIKEN(理研機器)バイパス付きチェッキ弁RIKEN(理研機器)
8,298税込9,128
1個
翌々日出荷
最高使用圧力(MPa)70形状ストレート接続ねじ種類Rc
スタットユニオン RIKEN(理研機器)スタットユニオンRIKEN(理研機器)
1,788税込1,967
1個
翌々日出荷
形状ユニオン接続ねじ種類R使用流体最高使用圧力(MPa)70仕様ねじ込み継手
キャップ RIKEN(理研機器)キャップRIKEN(理研機器)
2,188税込2,407
1個
当日出荷から5日以内出荷
形状キャップ
ロータリージョイント RIKEN(理研機器)ロータリージョイントRIKEN(理研機器)
69,980税込76,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
高圧エルボ RIKEN(理研機器)高圧エルボRIKEN(理研機器)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から5日以内出荷
形状エルボ最高使用圧力(MPa)70接続ねじ種類Rc
200MPAシリーズ 継手 RIKEN(理研機器)200MPAシリーズ 継手RIKEN(理研機器)
839税込923
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
スタッドエルボ RIKEN(理研機器)スタッドエルボRIKEN(理研機器)
3,088税込3,397
1個
翌々日出荷
接続ねじ種類R使用流体最高使用圧力(MPa)70仕様ねじ込み継手
球面キャップ RIKEN(理研機器)球面キャップRIKEN(理研機器)
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
形状キャップ
継手スリーブ RIKEN(理研機器)継手スリーブRIKEN(理研機器)
489税込538
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
形状スリーブ
高圧クロス RIKEN(理研機器)高圧クロスRIKEN(理研機器)
4,888税込5,377
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
形状クロス最高使用圧力(MPa)70接続ねじ種類Rc
スタッドチーズ RIKEN(理研機器)スタッドチーズRIKEN(理研機器)
6,598税込7,258
1個
翌々日出荷
形状チーズ接続ねじ種類R使用流体最高使用圧力(MPa)70仕様ねじ込み継手
高圧クロス RIKEN(理研機器)高圧クロスRIKEN(理研機器)
4,888税込5,377
1個
翌々日出荷
形状クロス接続ねじ種類Rc使用流体最高使用圧力(MPa)70仕様ねじ込み継手
イコールユニオン RIKEN(理研機器)イコールユニオンRIKEN(理研機器)
2,788税込3,067
1個
翌々日出荷
仕様ねじ込み継手形状ユニオン使用流体最高使用圧力(MPa)70
フランジ RIKEN(理研機器)フランジRIKEN(理研機器)
299,800税込329,780
1個
4日以内出荷
タイプ2000kN用ねじ径255×4概略質量(kg)48.3外径(Φmm)458使用ボルトM30
キャップ RIKEN(理研機器)キャップRIKEN(理研機器)
63,980税込70,378
1個
4日以内出荷
高圧Y型チーズ RIKEN(理研機器)高圧Y型チーズRIKEN(理研機器)
3,500税込3,850
1個
3日以内出荷
喰込継手仮締工具 RIKEN(理研機器)喰込継手仮締工具RIKEN(理研機器)
189,800税込208,780
1個
4日以内出荷
最高圧力(MPa)70最大出力(kN)56寸法(mm)Φ52×全長238(カプラ含)付属品受金具・ダイス:Φ9・1/4B・3/8B質量(kg)1.8
ロッドカッター刃物セット RIKEN(理研機器)ロッドカッター刃物セットRIKEN(理研機器)
15,980税込17,578
1セット
4日以内出荷から5日以内出荷
溶接継手 RIKEN(理研機器)溶接継手RIKEN(理研機器)
8,998税込9,898
1個
5日以内出荷から11日以内出荷
最高使用圧力(MPa)70
ベースネジ用プラグ RIKEN(理研機器)ベースネジ用プラグRIKEN(理研機器)
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
形状プラグ
ネジキャップ RIKEN(理研機器)ネジキャップRIKEN(理研機器)
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
形状キャップ接続ねじ種類NPT×M
自在エルボ RIKEN(理研機器)自在エルボRIKEN(理研機器)
8,598税込9,458
1個
当日出荷から5日以内出荷
形状エルボ接続ねじ種類R×Rc最高使用圧力(MPa)70
高圧45°エルボ RIKEN(理研機器)高圧45°エルボRIKEN(理研機器)
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
形状45°エルボ接続ねじ種類Rc最高使用圧力(MPa)70
食い込み継手 RIKEN(理研機器)食い込み継手RIKEN(理研機器)
1,788税込1,967
1個
3日以内出荷から21日以内出荷
最高使用圧力(MPa)70
圧力計取付金具 RIKEN(理研機器)圧力計取付金具RIKEN(理研機器)
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から5日以内出荷

油圧機器・油圧ホース』には他にこんなカテゴリがあります

高圧用管継手