SBU ブッシングイハラサイエンス(1件のレビュー)当日出荷から16日以内出荷
材質JIS G4051-S25C又はASTM-A105又はSWCH25K形状ブッシング接続ねじ種類R×Rc
KC コネクタ(おす)イハラサイエンス当日出荷から翌日出荷
材質(ナット)JIS H3250 鍛造用黄銅(C3711)、JIS H3260 黄銅(C2700)材質JIS H3250 快削黄銅(C3604)または鍛造用黄銅(C3771)形状コネクタ接続ねじ種類R
径違いニップル SRN-Fイハラサイエンス当日出荷から4日以内出荷
材質S25C又はASTM-A105形状ニップル表面処理メッキ処理RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類R
KLN エルボニップル(おす)イハラサイエンス当日出荷から16日以内出荷
材質JIS H3250 快削黄銅(C3604)または鍛造用黄銅(C3771)形状エルボ材質(ナット)JIS H3250 鍛造用黄銅(C3711)、JIS H3260 黄銅(C2700)接続ねじ種類R
継手イハラサイエンス翌日出荷から16日以内出荷
MDTN おすブランチ・ティーイハラサイエンス翌日出荷から16日以内出荷
材質SUS316形状ティーシリーズメトリックシリーズ(ミリサイズ)接続ねじ種類R
MDSS 隔壁めすコネクタイハラサイエンス翌日出荷から16日以内出荷
材質SUS316シリーズメトリックシリーズ(ミリサイズ)形状コネクタ接続ねじ種類Rc
MDTF めすラン・ティーイハラサイエンス6日以内出荷から16日以内出荷
材質SUS316形状ティーシリーズメトリックシリーズ(ミリサイズ)接続ねじ種類Rc
MDTH めすブランチ・ティーイハラサイエンス6日以内出荷から16日以内出荷
材質SUS316形状ティーシリーズメトリックシリーズ(ミリサイズ)接続ねじ種類Rc
『油圧機器・油圧ホース』には他にこんなカテゴリがあります