絞り込み
キー方式
  • シリンダーキー(2)
  • ダイヤル式(6)
  • ディンプルキー(5)
  • プッシュボタン式(1)
長さ(m)
  • 0.6
  • 0.3(7)
  • 0.305(2)
  • 0.32(1)
  • 0.35(8)
  • 0.37(1)
  • 0.4(3)
  • 0.45(1)
  • 0.55(2)
  • 0.65(3)
  • 0.7(16)
  • 0.75(3)
  • 0.8(2)
  • 0.9(19)
  • 1(6)
  • 1.2(22)
  • 1.5(2)
  • 1.8(23)
  • 2(2)
  • 20(2)
ワイヤー径(Φmm)
  • 10未満(3)
  • 10~20未満(23)
  • 色オレンジ(2)
  • 色クリア(3)
  • 色グリーン(3)
  • 色グレー(8)
  • 色シルバー(2)
  • 色パープル(2)
  • 色ピンク(4)
  • 色ブラウン(1)
  • 色ブラック(19)
  • 色ブルー(15)
  • 色ホワイト(1)
  • 色レッド(4)
ブランド
  • CAPTAIN STAG(10)
  • TOP(5)
  • J&C(3)
  • GORIN(ゴリン)(3)
  • サギサカ(SAGISAKA)(3)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(2)
  • FORCE(2)
  • コンテック(1)
  • ニッコー(1)
  • GRK(1)
  • PALMY(1)
  • アサヒサイクル(1)
  • L-STAR(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
カギ(ロック)とは、自転車の盗難を防ぐための道具です。車体に取り付けるリング錠や箱形錠、シリンダー錠のほか、ガードレールなどの固定物と連結できる商品もあります。施錠・開錠には鍵を使うタイプやダイヤル式、暗証番号を押すものなどがあり、鍵の形状も一般的なものからディンプルキーなど種類はさまざま。暗証番号の変更が可能な商品もあります。サイズ、形状、素材などに応じて用途や目的に合った商品を選ぶことができます。
34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
極太ダイヤルワイヤーロック サギサカ(SAGISAKA)極太ダイヤルワイヤーロックサギサカ(SAGISAKA)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
安心の太さ!極太ダイヤルロック。 好きな番号にセットできるマイセットタイプの4桁ダイヤル錠。
材質本体:ABS樹脂、ケーブル:スチール、コーティング:PVC寸法(mm)長さ600×太さ18ワイヤー長(mm)6004桁マイセットダイヤル
ディンプルキーワイヤー錠 J&Cディンプルキーワイヤー錠J&C(39件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷
盗難防止効果が高く、ピッキングされにくいディンプルキー採用。 ディンプルキー3本付(鍵キャップ付)。
長さ(mm)約600キー数3本
ワイヤー錠ダイヤルタイプ60cm CAPTAIN STAGワイヤー錠ダイヤルタイプ60cmCAPTAIN STAG(2件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷
4ケタのダイヤル式ワイヤー錠。
材質本体:亜鉛合金、ワイヤー:鉄(PVCコーティング)寸法(mm)Φ6×600質量(g)115タイプダイヤルワイヤー錠ワイヤー長(mm)600
チェーン錠ダイヤルタイプ2 CAPTAIN STAGチェーン錠ダイヤルタイプ2CAPTAIN STAG(2件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷
4ケタのダイヤル式チェーン錠。
材質本体:亜鉛合金(クロムめっき)、ワイヤー:鉄(クロムめっき、PVCカバー)寸法(mm)Φ12×600質量(g)115タイプダイヤルワイヤー錠ワイヤー長(mm)600
ワイヤー錠 J&Cワイヤー錠J&C(15件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
シリンダー式ワイヤー錠。ポップな5色展開。
タイプワイヤー錠寸法(mm)10×600ワイヤー長(mm)600キー数2本キー方式シリンダー式太さ(mm)10
BLOCKダイヤルワイヤーロック マイダイヤル サギサカ(SAGISAKA)BLOCKダイヤルワイヤーロック マイダイヤルサギサカ(SAGISAKA)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
シリンダー部分に、車体を傷付けにくい「シリコンガード」採用。 お好きな番号に設定できるマイダイヤル機能付き4桁ダイヤルロック。
寸法(mm)長さ600×太さ10ワイヤー長(mm)600お好きな番号に設定できるマイダイヤル機能付き4桁ダイヤルロック
TY-414 ワイヤーロック GRKTY-414 ワイヤーロックGRK(1件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷
リーズナブルな価格帯の軽量ワイヤーロック ワイヤーの太さ10mm、長さ600mmの最もスタンダードなサイズ設計 施錠はギボシを差し込むだけのワンタッチロック シリンダーサイズも無駄がなく、ワイヤーを二重にすることでズボンのポケットにも入るコンパクトサイズ キー3本付属
ワイヤー長(mm)600スモーク付属品キー3本質量(g)120太さ(mm)10
エブリロック・ディンプルキー BRIDGESTONE(ブリヂストン)エブリロック・ディンプルキーBRIDGESTONE(ブリヂストン)
939税込1,033
1組ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
ディンプルキーで防犯効果アップ。キー3本付。しなやかで使い易く、自転車をキズ付けにくい樹脂カバー
質量(g)215長さ(cm)ワイヤー:60ワイヤー太さ(mm)12
GR ウェーブワイヤー錠 227W GORIN(ゴリン)GR ウェーブワイヤー錠 227WGORIN(ゴリン)
799税込879
1個
当日出荷から4日以内出荷
新機構のシリンダー式ウェーブキー採用ピッキングに強く、鍵穴にはシャッター機構付きで異物の混入を防ぎ、本体とワイヤーをマット調にした高級感のあるワイヤー錠です。
用途防犯性を高めるために2重ロックや他車種・固定物との施錠に最適。太さ・長さ・カラー、使用用途にあわせてなどバリエーションが豊富。
太いワイヤーロック60D CAPTAIN STAG太いワイヤーロック60DCAPTAIN STAG
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
太めのワイヤーロック。不正開錠しにくいディンプルキーを採用。ディンプルキー3本付
ブラックワイヤー長(mm)600太さ(mm)15
マイセットダイヤルワイヤー錠 TOPマイセットダイヤルワイヤー錠TOP
799税込879
1本
7日以内出荷
お好きな番号に設定できるコンパクトダイヤル
用途自転車防犯ワイヤー錠ブラックワイヤー長(mm)600ロックダイヤル式(番号設定可能)太さ(mm)8
キー&ダイヤルが使えるロック GORIN(ゴリン)キー&ダイヤルが使えるロックGORIN(ゴリン)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から6日以内出荷
キーでもダイヤルでも施錠と開閉ができます。キーの紛失やダイヤル番号を忘れた時に助かります。
用途防犯性を高めるために2重ロックや他車種・固定物との施錠に最適。太さ・長さ・カラー、使用用途にあわせてなどバリエーションが豊富。キー方式ディンプルキー長さ(mm)600
プッシュポンロック BRIDGESTONE(ブリヂストン)プッシュポンロックBRIDGESTONE(ブリヂストン)(4件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から5日以内出荷
キーが不要なのですばやく開け閉めでき、使いやすいボタン式ワイヤー錠。8つの暗証ボタンをプッシュして、開錠ボタンでポンと開錠。カギをなくす心配がないボタンタイプ
タイプダイヤルワイヤー錠長さ(mm)600材質(本体)ダイカスト質量(g)280ワイヤー長(mm)600キー方式プッシュボタン式太さ(mm)10
LOCK#1 L-STARLOCK#1L-STAR
978税込1,076
1本
10日以内出荷
鍵本体をシリコンカバーでコーティング自転車のフレームに傷が着きにくい
用途自転車防犯ワイヤー錠付属品ディンプルキー3本ブラックワイヤー長(mm)600ロック鍵式太さ(mm)12
シリコンロック 60cm ダイヤル式 FORCEシリコンロック 60cm ダイヤル式FORCE
1,998税込2,198
1個
当日出荷から4日以内出荷
車体のキズを防止するシリコンボディ。4桁の好きな番号を開錠番号として設定できる。
用途ダイヤルで開錠。シリコンボディのワイヤーロック。キー方式4桁ダイヤル(マイセットタイプ)長さ(mm)600
キラキラワイヤーロック PALMYキラキラワイヤーロックPALMY
879税込967
1個
4日以内出荷
ワイヤーがきらきら光るスタイリッシュなデザインです。 不正開錠されにくいディンプルキーを採用しました。(キー3本付属) キズのつきにくいやわらかなエラストマー樹脂をシリンダー部に採用しました。 施錠時以外はシリンダーからキーが抜けない設計になっており、誤施錠の心配がありません。
タイプワイヤー錠付属品マジックバンド、ディンプルキー3本材質スチール質量(g)300加工樹脂ワイヤー長(mm)600キー方式ディンプルキー
太い4ダイヤルワイヤーロック60 CAPTAIN STAG太い4ダイヤルワイヤーロック60CAPTAIN STAG
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
暗証番号の変更が可能な4桁ダイヤル式の太いストレートワイヤーロック
材質本体:亜鉛合金(カバー:PA、ダイヤル:ABS)、ワイヤー:鉄(PVCコーティング)ブラック質量(g)268周長(mm)710ワイヤー長(mm)600太さ(mm)15
極太4ダイヤルワイヤーロック60 CAPTAIN STAG極太4ダイヤルワイヤーロック60CAPTAIN STAG
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
暗証番号の変更が可能な4桁ダイヤル式のストレートワイヤーロック
材質本体:亜鉛合金(カバー:PA、ダイヤル:ABS)、ワイヤー:鉄(PVCコーティング)ブラック質量(g)385周長(mm)730ワイヤー長(mm)600太さ(mm)18
ワイヤーロック 60W CAPTAIN STAGワイヤーロック 60WCAPTAIN STAG
989税込1,088
1個
翌々日出荷
盗難防止に。シャッター付き。盗難防止対応のピッキングに強いディンプルキー3本付。
ネイビーワイヤー長(mm)600太さ(mm)12
ワイヤー錠 TOPワイヤー錠TOP
799税込879
1本
5日以内出荷から7日以内出荷
ピッキングに強いディンプルキー3本つき、キーシリンダーをホコリから守るシャッター付
用途自転車防犯ワイヤー錠付属品ディンプルキー3本ワイヤー長(mm)600ロック鍵式太さ(mm)10
でかダイヤルマイセット TOPでかダイヤルマイセットTOP
1,298税込1,428
1本
5日以内出荷
マイセット機能付でご自分のお好きな番号にセット可能
用途自転車防犯ワイヤー錠ブラックロックダイヤル式(番号設定可能)太さ(mm)12
ワイヤー錠 TOPワイヤー錠TOP
599税込659
1本
5日以内出荷
携帯に便利コンパクトワイヤー錠!
用途自転車防犯ワイヤー錠付属品シリンダーキー2本スモークワイヤー長(mm)600ロック鍵式太さ(mm)8
ワイヤーロック 60W CAPTAIN STAGワイヤーロック 60WCAPTAIN STAG
989税込1,088
1個
翌々日出荷
シャッター付。ウェーブキー3本付
ワイヤー長(mm)600太さ(mm)12
GRロック G221W GORIN(ゴリン)GRロック G221WGORIN(ゴリン)
599税込659
1個
4日以内出荷
カラフルボディでコンパクトなミニ4連ダイヤル錠。 太さ・長さ・カラー、使用用途にあわせてなどバリエーションが豊富。
用途防犯性を高めるために2重ロックや他車種・固定物との施錠に最適長さ(cm)60
ワイヤーロック60W CAPTAIN STAGワイヤーロック60WCAPTAIN STAG
999税込1,099
1個
翌々日出荷
ストレートワイヤーロック。シャッター付。ウェーブキー3本付
材質本体:亜鉛合金(カバー:ABS、シリンダー:真鍮、ギボシキャップ:PVC)、ワイヤー:鉄(PVCコーティング)質量(g)213周長(mm)680ワイヤー長(mm)600太さ(mm)12
極太ワイヤーロック60W CAPTAIN STAG極太ワイヤーロック60WCAPTAIN STAG
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
太めのストレートワイヤーロック。シャッター付。ウェーブキー3本付
材質本体:亜鉛合金(カバー:ABS、シリンダー:真鍮、ギボシキャップ:PVC)、ワイヤー:鉄(PVCコーティング)ブラック質量(g)392周長(mm)690ワイヤー長(mm)600太さ(mm)18
4ダイヤルワイヤーロック60 CAPTAIN STAG4ダイヤルワイヤーロック60CAPTAIN STAG
999税込1,099
1個
翌々日出荷
暗証番号の変更が可能な4桁ダイヤル式のストレートワイヤーロック
材質本体:亜鉛合金(カバー:PA、ダイヤル:ABS)、ワイヤー:鉄(PVCコーティング)質量(g)200周長(mm)710ワイヤー長(mm)600太さ(mm)12
ウェーブワイヤー錠 TOPウェーブワイヤー錠TOP
699税込769
1本
6日以内出荷
防犯性の高い、内溝タイプのウェーブキーを採用
用途自転車防犯ワイヤー錠付属品ウェーブキー3本ピンクワイヤー長(mm)600ロック鍵式太さ(mm)10
コンパクト可変ダイヤル錠 J&Cコンパクト可変ダイヤル錠J&C
879税込967
1本
5日以内出荷
お好きな番号に設定できるコンパクトダイヤル
用途自転車防犯ワイヤー錠ワイヤー長(mm)600ロックダイヤル式(番号設定可能)太さ(mm)10
ナンバーワイヤーロック コンテックナンバーワイヤーロックコンテック
499税込549
1個
4日以内出荷
ブラックタイプキーロックRoHS指令(10物質対応)対応
ソフトタッチロックキー式 アサヒサイクルソフトタッチロックキー式アサヒサイクル
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
柔らかくてしっとり感のあるワイヤー錠!防犯性の高いディンプルキー採用
用途ワイヤーロックブラック質量(g)150寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×220×26
シリコンロック 60cm キータイプ FORCEシリコンロック 60cm キータイプFORCE
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
車体のキズを防止するシリコンボディ。
用途キーで開錠。シリコンボディのワイヤーロック。キー方式ウェーブキー(2本付)長さ(mm)600
極太シリンダーロック サギサカ(SAGISAKA)極太シリンダーロックサギサカ(SAGISAKA)
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
安心の太さ!極太シリンダーロック。ピッキングに強いウェーブキー採用。
付属品キー3本付き材質本体:ABS樹脂、ケーブル:スチール、コーティング:PVCワイヤー長(mm)600カギ穴シャッター付き
エラストマーDPワイヤー錠 ニッコーエラストマーDPワイヤー錠ニッコー
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
車体をしっかりガード。ピッキングに強いディンプルキー3本付き
用途ディンプルキーを採用したワイヤーロックキー方式ディンプルキー
自転車用カギ(ロック)