リールワイヤーロック
コンパクトサイズのリールロック
3桁ダイヤル式マイダイヤル
好みの長さに調整できる
自転車以外にも旅行やレジャーに活躍
コンパクトサイズでポケットに入れれる
キーリング穴付き
- 用途
- 自転車用コンパクトリールロック
持ち運びに便利で旅行やレジャーにも使用可能
- 長さ(mm)
- 650
- 色
- ホワイト/ブルー
- ワイヤー太さ(mm)
- 2.5
- 内容量
- 1個
注意
※返品につきまして・初期不良以外の良品返品はお断りしております。※初期不良か否かの判断は、全てメーカー判断とさせていただきます。場合によっては、初期不良にあたらない場合がございます。商品のデザイン、仕様は余儀なく変更となる場合がございます。
自転車整備工具・アクセサリー の新着商品
カテゴリ

























