小型ダイヤルコイルロックGL
コンパクト・軽量で携帯に便利な3桁ダイヤル式コイルロック
好きな開錠番号を設定可能
ダイヤル式なのでキー紛失の心配不要
主な材質 本体:亜鉛合金、ケーブル:スチール、コーティング:PVC
- 用途
- 自転車用ダイヤル式コイルロック
- 長さ(cm)
- 90
- ワイヤー太さ(mm)
- 2.5
- 内容量
- 1個
注意
※返品につきまして・初期不良以外の良品返品はお断りしております。※初期不良か否かの判断は、全てメーカー判断とさせていただきます。場合によっては、初期不良にあたらない場合がございます。商品のデザイン、仕様は余儀なく変更となる場合がございます。
自転車整備工具・アクセサリー の新着商品
カテゴリ























