絞り込み
キー方式
  • アーレンキ―(1)
  • ダイヤル式(2)
長さ(m)
  • 1
  • 0.3(9)
  • 0.305(2)
  • 0.32(1)
  • 0.35(8)
  • 0.37(1)
  • 0.4(3)
  • 0.45(1)
  • 0.55(2)
  • 0.6(35)
  • 0.65(4)
  • 0.7(16)
  • 0.75(3)
  • 0.8(2)
  • 0.9(21)
  • 1.2(22)
  • 1.5(2)
  • 1.8(23)
  • 2(2)
  • 20(2)
ワイヤー径(Φmm)
  • 10未満(2)
  • 10~20未満(2)
  • 色グレー(1)
  • 色ブラック(2)
ブランド
  • CAPTAIN STAG(3)
  • WAKI(和気産業)(1)
  • WINTEC(ウインテック)(1)
  • Yale(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
カギ(ロック)とは、自転車の盗難を防ぐための道具です。車体に取り付けるリング錠や箱形錠、シリンダー錠のほか、ガードレールなどの固定物と連結できる商品もあります。施錠・開錠には鍵を使うタイプやダイヤル式、暗証番号を押すものなどがあり、鍵の形状も一般的なものからディンプルキーなど種類はさまざま。暗証番号の変更が可能な商品もあります。サイズ、形状、素材などに応じて用途や目的に合った商品を選ぶことができます。
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワイヤー錠ダイヤルタイプ100cm CAPTAIN STAGワイヤー錠ダイヤルタイプ100cmCAPTAIN STAG(7件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
4ケタのダイヤル式チェーン錠。少し長めの100cm
材質本体:亜鉛合金、ワイヤー:鉄(PVCコーティング)寸法(mm)Φ6×1000質量(g)120タイプダイヤルワイヤー錠ワイヤー長(mm)1000
サドルキーパー WINTEC(ウインテック)サドルキーパーWINTEC(ウインテック)(1件のレビュー)
599税込659
1個
9日以内出荷
サドルの盗難防止に簡単着脱コイル状でサドル高さ調整自在
付属品アーレンキ―ワイヤー長(mm)1000
盗難防止 布製防刃ベルト 「アンブレイカブル」 WAKI(和気産業)盗難防止 布製防刃ベルト 「アンブレイカブル」WAKI(和気産業)
3,798税込4,178
1巻
当日出荷
盗難防止 新素材布製防犯ベルトアンブレイカブル。布製だけど刃物に強く、布製なので施錠物を傷つけない防犯ベルト1アンブレイカブルは米国製の特殊な糸で作られた布製の防犯ベルトです。2素材の糸は耐切創糸(たいせっそうし)CYGUS(R)(サイグス)を使用し金属やガラスなどに触れて起こる切り傷「切創」を防ぎます。3錆びにくく、とてもしなやかなので、大切なアイテムに傷をつけにくいベルトです。4軽いのでポケットやポーチに収納でき、持ち運びに便利です。チェーンやワイヤーなど、他の防犯用品と併用していただくことで防犯性が高まります。
用途キャンプ時のキャンプギア持ち去り防止電動工具の持ち去り防止車上荒らしでの持ち去り防止材質ベルト/耐切創糸、CYGUS(R)、ハトメ/真鍮、端末金具/真鍮、ワイヤー/ステンレス長さ(mm)約1000幅(mm)30厚さ(mm)約1.5(ハトメ部:約4)ハトメ内径(mm)約9
4ダイヤルワイヤーロック100 CAPTAIN STAG4ダイヤルワイヤーロック100CAPTAIN STAG
899税込989
1個
翌々日出荷
暗証番号の変更が可能な4桁ダイヤル式のストレートワイヤーロック
材質本体:亜鉛合金(カバー:PA、ダイヤル:ABS)、ワイヤー:(PVCコーティング)ブラック質量(g)175周長(mm)1100ワイヤー長(mm)1000太さ(mm)10
ワイヤーロック100D CAPTAIN STAGワイヤーロック100DCAPTAIN STAG
899税込989
1個
翌々日出荷
ストレートワイヤーロック。ディンプルキー3本付
材質本体:亜鉛合金(カバー:ABS、ギボシキャップ:PVC)、ワイヤー:鉄(PVCコーティング)ブラック質量(g)184周長(mm)1040ワイヤー長(mm)1000太さ(mm)10
Yale  バイクロック YaleYale バイクロックYale
11,980税込13,178
1個
6日以内出荷
チタンで増幅された六角形の硬質鋼は、あらゆる攻撃に対する保護を提供します。4点ロックが可能で、頑丈なタイプのバーが、ハッキングから最大限に保護します。1マイクロライト、4個のレーザーカットキー、高度なセキュリティロック、スパイ活動、ハッキングへの耐性、ブランクキーによるオープン、ドリリング攻撃。擦り傷を防ぐための二重層ゴムカバー 。
質量(kg)3.04本数通常キー3本、LEDライトキー1本チェーン長(mm)1000キー方式4段ダイヤル式
自転車用カギ(ロック)