絞り込み
キー方式
  • シリンダーキー(1)
  • ダイヤル式(4)
  • ディンプルキー(1)
長さ(m)
  • 0.32(1)
  • 0.6(3)
  • 1.5(1)
ワイヤー径(Φmm)
  • 10未満(1)
  • 10~20未満(4)
  • 色クリア
  • 色アソート(1)
  • 色イエロー(17)
  • 色オレンジ(24)
  • 色グリーン(38)
  • 色グレー(62)
  • 色ゴールド(7)
  • 色シルバー(16)
  • 色パープル(9)
  • 色ピンク(39)
  • 色ブラウン(13)
  • 色ブラック(244)
  • 色ブルー(99)
  • 色ベージュ(8)
  • 色ホワイト(23)
  • 色レッド(56)
  • 色柄物(3)
  • 色迷彩色(4)
ブランド
  • CAPTAIN STAG(3)
  • ニッコー(1)
  • GORIN(ゴリン)(1)
  • TOP(1)
  • サイクルテック(1)
  • TURBO(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
カギ(ロック)とは、自転車の盗難を防ぐための道具です。車体に取り付けるリング錠や箱形錠、シリンダー錠のほか、ガードレールなどの固定物と連結できる商品もあります。施錠・開錠には鍵を使うタイプやダイヤル式、暗証番号を押すものなどがあり、鍵の形状も一般的なものからディンプルキーなど種類はさまざま。暗証番号の変更が可能な商品もあります。サイズ、形状、素材などに応じて用途や目的に合った商品を選ぶことができます。
掘り出し物セール お宝アイテムが最大30%OFF 5/31(日)まで 詳しくはこちら
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワイヤー錠ダイヤルタイプ60cm CAPTAIN STAGワイヤー錠ダイヤルタイプ60cmCAPTAIN STAG(2件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷
4ケタのダイヤル式ワイヤー錠。
材質本体:亜鉛合金、ワイヤー:鉄(PVCコーティング)寸法(mm)Φ6×600質量(g)115タイプダイヤルワイヤー錠ワイヤー長(mm)600
可変4連ワイヤー錠 GORIN(ゴリン)可変4連ワイヤー錠GORIN(ゴリン)(14件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
ダイヤルは好きな番号にセットできる可変式ワイヤー錠です。 ダイヤル部はカラフルな4色に色分けしています。
タイプダイヤルワイヤー錠クリアーキー方式ダイヤル式
チェーン錠ダイヤルタイプ2 CAPTAIN STAGチェーン錠ダイヤルタイプ2CAPTAIN STAG(2件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷
4ケタのダイヤル式チェーン錠。
材質本体:亜鉛合金(クロムめっき)、ワイヤー:鉄(クロムめっき、PVCカバー)寸法(mm)Φ12×600質量(g)115タイプダイヤルワイヤー錠ワイヤー長(mm)600
ダイヤル式ワイヤー錠150 コイルタイプ CAPTAIN STAGダイヤル式ワイヤー錠150 コイルタイプCAPTAIN STAG(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
暗証番号を好きな番号に簡単に変更出来ます。ブラケット付でシートポストに取り付け可能。
材質本体=鉄(カバー・ダイヤル:ABS樹脂) ワイヤー=鉄(PVCコーティング) ゴム板=合成ゴム寸法(mm)Φ10×長さ1500タイプダイヤルワイヤー錠ワイヤー長(mm)1500
ワイヤー錠 TOPワイヤー錠TOP
799税込879
1本
5日以内出荷から7日以内出荷
ピッキングに強いディンプルキー3本つき、キーシリンダーをホコリから守るシャッター付
用途自転車防犯ワイヤー錠付属品ディンプルキー3本ワイヤー長(mm)600ロック鍵式太さ(mm)10
N271W-2000 CL-P クリアー ニッコーN271W-2000 CL-P クリアーニッコー
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
ダブルループ可能なロングストレートワイヤーロック!収納に便利なポシェット付前後輪とサドルの3点止めが可能
用途リバーシブルシリンダーキーΦ4×2000mmストレートワイヤーキー3本付クリアーキー方式ワイヤーロック
TURBO ターボ SW-1260 片面ディンプルキー 錠 クリア TURBOTURBO ターボ SW-1260 片面ディンプルキー 錠 クリアTURBO
559税込615
1個
4日以内出荷
片面ディンプルキー
用途Φ12×600mmスペアキー:3本付きクリアクリアキー方式片面ディンプルキー
ワイヤ錠 サイクルテックワイヤ錠サイクルテック
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
自転車用カギ(ロック)