絞り込み
キー方式
  • シリンダーキー(4)
  • ダイヤル式(12)
  • ディンプルキー(6)
  • プッシュボタン式(1)
長さ(m)
  • 0.3(3)
  • 0.6(12)
  • 0.645(1)
  • 0.75(1)
  • 0.8(1)
  • 1(1)
  • 1.2(5)
  • 1.8(3)
ワイヤー径(Φmm)
  • 10未満(14)
  • 10~20未満(9)
  • 色グレー
  • 色アソート(1)
  • 色イエロー(17)
  • 色オレンジ(24)
  • 色クリア(8)
  • 色グリーン(38)
  • 色ゴールド(7)
  • 色シルバー(16)
  • 色パープル(9)
  • 色ピンク(39)
  • 色ブラウン(13)
  • 色ブラック(244)
  • 色ブルー(99)
  • 色ベージュ(8)
  • 色ホワイト(23)
  • 色レッド(56)
  • 色柄物(3)
  • 色迷彩色(4)
ブランド
  • URAC (ユーラク)(11)
  • CAPTAIN STAG(8)
  • GORIN(ゴリン)(6)
  • J&C(5)
  • FINO(3)
  • TOP(3)
  • ULAC(3)
  • ROCKBROS(ロックブロス)(3)
  • CROPS(クロップス)(2)
  • ilive(2)
  • アサヒサイクル(2)
  • FORCE(2)
  • TURBO(2)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1)
  • TS BIKE[自転車ロック](1)
  • ニッコー(1)
  • GRK(1)
  • NIKKO(ニッコー)[陶器](1)
  • 和合商事(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
カギ(ロック)とは、自転車の盗難を防ぐための道具です。車体に取り付けるリング錠や箱形錠、シリンダー錠のほか、ガードレールなどの固定物と連結できる商品もあります。施錠・開錠には鍵を使うタイプやダイヤル式、暗証番号を押すものなどがあり、鍵の形状も一般的なものからディンプルキーなど種類はさまざま。暗証番号の変更が可能な商品もあります。サイズ、形状、素材などに応じて用途や目的に合った商品を選ぶことができます。
62件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワイヤー錠ダイヤルタイプ60cm CAPTAIN STAGワイヤー錠ダイヤルタイプ60cmCAPTAIN STAG(2件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷
4ケタのダイヤル式ワイヤー錠。
材質本体:亜鉛合金、ワイヤー:鉄(PVCコーティング)寸法(mm)Φ6×600質量(g)115タイプダイヤルワイヤー錠ワイヤー長(mm)600
チェーン錠ダイヤルタイプ2 CAPTAIN STAGチェーン錠ダイヤルタイプ2CAPTAIN STAG(2件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷
4ケタのダイヤル式チェーン錠。
材質本体:亜鉛合金(クロムめっき)、ワイヤー:鉄(クロムめっき、PVCカバー)寸法(mm)Φ12×600質量(g)115タイプダイヤルワイヤー錠ワイヤー長(mm)600
ワイヤー錠 J&Cワイヤー錠J&C(15件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
シリンダー式ワイヤー錠。ポップな5色展開。
タイプワイヤー錠寸法(mm)10×600ワイヤー長(mm)600キー数2本キー方式シリンダー式太さ(mm)10
ワイヤー錠ダイヤルタイプ100cm CAPTAIN STAGワイヤー錠ダイヤルタイプ100cmCAPTAIN STAG(7件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
4ケタのダイヤル式チェーン錠。少し長めの100cm
材質本体:亜鉛合金、ワイヤー:鉄(PVCコーティング)寸法(mm)Φ6×1000質量(g)120タイプダイヤルワイヤー錠ワイヤー長(mm)1000
アルロック BRIDGESTONE(ブリヂストン)アルロックBRIDGESTONE(ブリヂストン)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から4日以内出荷
ディンプルキーで防犯効果アップ。 ディンプルキー3個付。 カラーワイヤーを採用
タイプワイヤー錠キー方式ディンプルキー太さ(mm)12
ネオプレーンカバーダイヤルチェーンロック GORIN(ゴリン)ネオプレーンカバーダイヤルチェーンロックGORIN(ゴリン)(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から4日以内出荷
ウエットスーツなどに使用されるネオプレーンゴムの入った生地をカバーに採用したダイヤル式チェーンロック カバーはチェーンに固定された布カバーの上にさらにネオプレーンカバーをかぶせたダブルカバー クッション性に優れ、自転車へのキズを防止 ダイヤルは施錠がスムーズに行えるスリムなデザイン 4桁のお好みの暗証番号に設定できるナンバーセット機能付き 施錠に十分な1200mmの長さに、携行に便利なΦ3mmのチェーン径でセキュリティとウェイトのバランスが良好
長さ(mm)1200キー方式ダイヤル式太さ(mm)3
NIKKO チェーンロック<N658C300/Φ4×300mm> NIKKO(ニッコー)[陶器]NIKKO チェーンロック<N658C300/Φ4×300mm>NIKKO(ニッコー)[陶器]
1,298税込1,428
1個
当日出荷
手軽に使える短めのチェーンロック。30cmと短めのチェーンロックは、ワイヤーよりもフレキシブルに取りまわせるので、よりコンパクトに持ち運ぶことが可能。好きな番号に設定できる。
寸法(mm)Φ4×300質量(g)145タイプダイヤルワイヤー錠ワイヤー長(mm)300
TY-414 ワイヤーロック GRKTY-414 ワイヤーロックGRK(1件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷
リーズナブルな価格帯の軽量ワイヤーロック ワイヤーの太さ10mm、長さ600mmの最もスタンダードなサイズ設計 施錠はギボシを差し込むだけのワンタッチロック シリンダーサイズも無駄がなく、ワイヤーを二重にすることでズボンのポケットにも入るコンパクトサイズ キー3本付属
ワイヤー長(mm)600スモーク付属品キー3本質量(g)120太さ(mm)10
コンパクトワイヤーロック Wired Lock 和合商事コンパクトワイヤーロック Wired Lock和合商事
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
ダイヤルタイプのワイヤー巻取り式のロック機構で、すぐに施錠・解錠が可能です。シンプルでコンパクトなデザインなので、バッグに入れてもかさばりません。
用途自転車の簡易ロックとして使ったり、スケートボード、アウトドアでの利用にも最適!ヘルメット、スーツケース、ベビーカーなども施錠できます。材質ABS質量(g)50寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)60×80×20ケーブル長(mm)750
バッテリーロック LM-03 キー式 FINOバッテリーロック LM-03 キー式FINO
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷
ウェーブキー 2本シリコンカバー付き本体※スペアキー対応無し意匠登録出願中
用途サイズ:8mmX280mm
バッテリーロック FN-CB-02 ダイヤル式 FINOバッテリーロック FN-CB-02 ダイヤル式FINO
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
可変式4桁ダイヤル錠シリコンカバー付き本体意匠登録第1725452号
用途サイズ:8mmX280mm
タフU字ロック ROCKBROS(ロックブロス)タフU字ロックROCKBROS(ロックブロス)
3,098税込3,408
1個
3日以内出荷
【商品特徴】当商品は、極めて強靭なU字ロックです。頑丈な作りのためグラインダーや、鉄筋カッター、電動ドリルに強く、切断にも丈夫です。大変太く、長時間の駐輪や屋外保管にピッタリです。また、鍵穴カバーやシリコンカバーが付属し、鍵穴の防水・防塵や、愛車への接触傷を予防します。【商品仕様】製品のサイズは約21cm*11.2cm*3.1cm、重量は約826gとなっており、堅牢さと安心感を提供します。尚、U字ロック本体、鍵が3本、車体取付用の専用マウントがパッケージ内容となっております。
用途【用途】当商品は、自転車やバイクの盗難防止のため強固な防御を提供します。長時間の駐車や屋外での保管においても、安心して利用いただけます。見た目の堅牢さが盗難防止効果を高め、信頼性を保証します。
4桁式シリコンダイヤルロック 322000300 ROCKBROS(ロックブロス)4桁式シリコンダイヤルロック 322000300ROCKBROS(ロックブロス)
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷
車体を傷つけにくいシリコン素材採用、4桁ダイヤル式ケーブルロック。
用途柔らかなシリコンでケーブル全体を保護し、車体や手に優しい設計の4桁ダイヤルロック。キー不要のキーレスタイプで紛失の心配がなく、1万通りの組み合わせによる高い防犯性を実現。軽量&コンパクトで持ち運びも簡単。自転車・バイクはもちろん、スーツケースやベビーカーの盗難対策にも活躍します。材質亜鉛合金 ABS樹脂 シリコン全長(mm)645質量(kg)0.195
ディンプルワイヤー錠 アサヒサイクルディンプルワイヤー錠アサヒサイクル
999税込1,099
1個(600mm)
4日以内出荷
ソフトワイヤーロック袋入 サギサカ(SAGISAKA)ソフトワイヤーロック袋入サギサカ(SAGISAKA)
889税込978
1セット(2本)
当日出荷
コンパクトで軽量なキー式ワイヤーロック。使いやすいシリンダーキー採用。
セット内容キー2本付きスモーク長さ(cm)約60キー方式シリンダー太さ(mm)約6
JC可変ダイヤルワイヤーロック J&CJC可変ダイヤルワイヤーロックJ&C
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
使いやすい長さのコンパクトな4桁ダイヤル式ワイヤーロック。好きな開錠番号を設定可能。ダイヤル式だからキー紛失の心配不要。
長さ(cm)約60キー方式ダイヤル太さ(mm)約10
電動アシスト 自転車用バッテリーロック TS BIKE[自転車ロック]電動アシスト 自転車用バッテリーロックTS BIKE[自転車ロック]
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
バッテリーロック ダイヤル FINOバッテリーロック ダイヤルFINO
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
キーを持たなくていいダイヤルタイプ 車体本体のバッテリーロックやサークルロック(後輪錠)のカギ穴と、ほぼ同じ高さに施錠位置が来るため、体をおおきくかがめる負担がありません。 スリム設計なので車体からはみ出ることなく、走行中に脚に当たったり、スカートを巻き込んだりしません。 どのバッテリーの手持ちにも通るように設計された専用端子 樹脂による2色形成でいつまでもナンバーが鮮明な可変式ダイヤル
質量(g)約95内径(Φmm)縦:約100/横:約50長さ(cm)30キー方式ダイヤル太さ(mm)8
シリコンロック 60cm ダイヤル式 FORCEシリコンロック 60cm ダイヤル式FORCE
1,998税込2,198
1個
当日出荷から4日以内出荷
車体のキズを防止するシリコンボディ。4桁の好きな番号を開錠番号として設定できる。
用途ダイヤルで開錠。シリコンボディのワイヤーロック。キー方式4桁ダイヤル(マイセットタイプ)長さ(mm)600
マイセットコンパクトダイヤル60 TOPマイセットコンパクトダイヤル60TOP
999税込1,099
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
カラフルなダイヤルが特徴。好きな番号に設定できます。
用途自転車などの施錠に有効内寸(mm)600キー方式ダイヤル式番号設定太さ(mm)10
ワイヤー錠 TOPワイヤー錠TOP
799税込879
1本
5日以内出荷から7日以内出荷
ピッキングに強いディンプルキー3本つき、キーシリンダーをホコリから守るシャッター付
用途自転車防犯ワイヤー錠付属品ディンプルキー3本ワイヤー長(mm)600ロック鍵式太さ(mm)10
ワイヤー錠 TOPワイヤー錠TOP
599税込659
1本
5日以内出荷
携帯に便利コンパクトワイヤー錠!
用途自転車防犯ワイヤー錠付属品シリンダーキー2本スモークワイヤー長(mm)600ロック鍵式太さ(mm)8
RKS626防犯ロック ROCKBROS(ロックブロス)RKS626防犯ロックROCKBROS(ロックブロス)
3,298税込3,628
1個
3日以内出荷
【商品特徴】本製品は、優れた耐久性を持つU字ロックとなります。グラインダーや鉄筋カッター、ハンマーや電動ドリル等に対しての強さを誇り、切れにくい素材で設計されています。さらに、全長120cmの丈夫なワイヤーが付属し、U字ロックとの併用が可能です。また、鍵穴カバーがついていて、雨や埃から鍵穴を保護してくれます。【商品仕様】製品サイズは約21cm*11.2cm*3.1cm、重さは約826gです。シリコンカバーで覆われており、車体への接触傷を防ぎます。付属品として、U字ロック本体と鍵3本、そして専用マウントが入っています。マウントは組み立てが必要です。
用途【用途】長時間駐車時や屋外保管時の盗難防止が可能です。見た目の堅牢さが盗難を防ぎます。また、付属の専用マウントにより、移動時も簡単に持ち運べます。
UL シリコンケーブルロック S2T ULACUL シリコンケーブルロック S2TULAC
2,798税込3,078
1セット(3本)
4日以内出荷
車体のキズを防止するシリコン製ボディを採用したキー式ワイヤーロック。キーの誤操作が少なく、ピッキングされにくいディンプルキー採用。
セット内容キー3本付き長さ(cm)約60キー方式ディンプル太さ(mm)約12
リングロック JC-036CLBシリーズ J&Cリングロック JC-036CLBシリーズJ&C
929税込1,022
1個
5日以内出荷
ディンプルキーを採用したコストパフォーマンスに優れたリング錠です。キーは3本付属するのも嬉しいポイントです。
仕様バラ
CP-SPD07SHT-17 UNI-Q (ストレートワイヤー) CROPS(クロップス)CP-SPD07SHT-17 UNI-Q (ストレートワイヤー)CROPS(クロップス)
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
全長30cmのショートレングスロック "UNI-Q" オートバイのヘルメットロックとして開発したUNI-Qは、Dリングに通すやすい形状のヘッドと、長すぎず短すぎずのちょうど良い長さのケーブルが特徴です。 ヘルメットロック・サイドバッグロックとして
グレー質量(g)93寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71×29×11(ヘッド)ワイヤー長(mm)300キー方式3桁ダイヤルワイヤーストレート太さ(mm)4
4mm チェーンロック SUPrEME URAC (ユーラク)4mm チェーンロック SUPrEMEURAC (ユーラク)
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷
4mm120cm 新型シリコンヘッド ディングキー4mmチェーン180cm マジックバンド付
LOCK#4 L-STARLOCK#4L-STAR
1,998税込2,198
1本
5日以内出荷
アルミキーヘッドで軽量!
用途自転車防犯チェーン錠長さ(mm)1200グレーロックダイヤル式(番号設定可能)太さ(mm)チェーン3
ディンプルキーワイヤー錠 アサヒサイクルディンプルキーワイヤー錠アサヒサイクル
1,198税込1,318
1個(900mm)
4日以内出荷
ソフトワイヤー錠 GORIN(ゴリン)ソフトワイヤー錠GORIN(ゴリン)
699税込769
1本
4日以内出荷
スモーク
EASY DIAL2 GORIN(ゴリン)EASY DIAL2GORIN(ゴリン)
1,398税込1,538
1本
4日以内出荷
N661C-750GR 5桁ダイヤルチェーンロック 6×750mm スチールグレー ニッコーN661C-750GR 5桁ダイヤルチェーンロック 6×750mm スチールグレーニッコー
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
焼入れ加工を施した6mm径チェーンを採用。開錠は5桁のダイヤルコンビネーション方式で、10万通りの中からユーザー任意の開錠番号への変更が可能です。手軽に使える重量・長さなので、自転車をはじめ小排気量クラスのスクーター・バイクなどでのお出かけの際に最適です。
用途Length:750mmDiameter:6mmWeight:640g長さ(mm)750スチールグレー寸法(Φmm)6
TURBO ターボ SW-1260 片面ディンプルキー 錠 スモーク TURBOTURBO ターボ SW-1260 片面ディンプルキー 錠 スモークTURBO
559税込615
1個
4日以内出荷
片面ディンプルキー
用途Φ12×600mmスペアキー:3本付きスモークスモークキー方式片面ディンプルキー
TURBO ターボ ワイヤー錠 SW-1290-900W S/B スモーク TURBOTURBO ターボ ワイヤー錠 SW-1290-900W S/B スモークTURBO
449税込494
1個
4日以内出荷
ワイヤー錠
用途Φ12×900mmスペアキー:3本付きスモークスモークキー方式ワイヤー錠
SPD09-CCN-17 Q5-COCON Φ5x1800mm(コイルワイヤー) グレー CROPS(クロップス)SPD09-CCN-17 Q5-COCON Φ5x1800mm(コイルワイヤー) グレーCROPS(クロップス)
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷
Q5-COCON(キューファイブ・ココン)
用途Φ5x1800mm(コイルワイヤー)長さ(mm)1800グレー寸法(Φmm)5
ワイヤージョウ60センチ G220W-GR Φ12×600mm グレー GORIN(ゴリン)ワイヤージョウ60センチ G220W-GR Φ12×600mm グレーGORIN(ゴリン)
889税込978
1個
4日以内出荷
ボディカラーの光沢がきれい防犯性の高いディンプルキー本体とワイヤーをグロスカラーで統一したワイヤー錠P.O.P調にアレンジした新パッケージ採用
用途カギ:ディンプルキー3本ワイヤー:Φ12×600mmグレー寸法(Φ×mm)12×600
ワイヤー錠 GS6-1200N(GCM) 18mm×1200mm アーバン迷彩 GORIN(ゴリン)ワイヤー錠 GS6-1200N(GCM) 18mm×1200mm アーバン迷彩GORIN(ゴリン)
2,798税込3,078
1個
21日以内出荷
柔らかく丈夫なネオプレーンカバーウェットスーツなどに使用されるネオプレーンゴムの入った生地です。防水生地とカラー生地の2層構造
用途安心のディンプルキー(3本付き)サイズ:Φ18×1200 mm寸法(mm)18×1200アーバン迷彩
JC ディンプルワイヤー錠 J&CJC ディンプルワイヤー錠J&C
1,898税込2,088
1セット(3本)
4日以内出荷
扱いやすいシリンダーキー採用のワイヤーロック。軽量・コンパクトで携帯しやすい。
セット内容キー3本付きスモーク長さ(cm)約60キー方式シリンダー太さ(mm)約10
ディンプルキーコンパクトワイヤーロック G222W GORIN(ゴリン)ディンプルキーコンパクトワイヤーロック G222WGORIN(ゴリン)
739税込813
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
長めの70cmディンプルキー3本付
ロックキー式
シリコンラバーワイヤー錠 S5TXL Soren Koil ULACシリコンラバーワイヤー錠 S5TXL Soren KoilULAC
2,698税込2,968
1個
16日以内出荷
堅固なスチールを採用。 それを柔軟性に富むTPVの被膜で覆うことで、車体への攻撃性を最小限に抑えます ワイヤーを束ねることでコンパクトに収納できる。
付属品ディンプルキー3本・固定用ブラケット質量(g)295キー方式ディンプルキーケーブル長(cm)150ケーブル径(Φmm)10
自転車用カギ(ロック)