絞り込み
キー方式
  • シリンダーキー(4)
  • ダイヤル式(19)
  • チューブラーキー(1)
  • ディンプルキー(13)
  • プッシュボタン式(1)
長さ(m)
  • 0.3(6)
  • 0.305(1)
  • 0.35(2)
  • 0.37(1)
  • 0.4(1)
  • 0.6(19)
  • 0.645(1)
  • 0.7(5)
  • 0.75(1)
  • 0.8(1)
  • 0.9(8)
  • 1.2(6)
  • 1.8(2)
ワイヤー径(Φmm)
  • 10未満(11)
  • 10~20未満(35)
  • 色ブルー
  • 色アソート(1)
  • 色イエロー(17)
  • 色オレンジ(24)
  • 色クリア(8)
  • 色グリーン(38)
  • 色グレー(62)
  • 色ゴールド(7)
  • 色シルバー(16)
  • 色パープル(9)
  • 色ピンク(39)
  • 色ブラウン(13)
  • 色ブラック(244)
  • 色ベージュ(8)
  • 色ホワイト(23)
  • 色レッド(56)
  • 色柄物(3)
  • 色迷彩色(4)
ブランド
  • GORIN(ゴリン)(17)
  • J&C(13)
  • URAC (ユーラク)(13)
  • CAPTAIN STAG(11)
  • サギサカ(SAGISAKA)(5)
  • FORCE(4)
  • ROCKBROS(ロックブロス)(4)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(3)
  • TS BIKE[自転車ロック](3)
  • TOP(3)
  • ULAC(3)
  • ニッコー(2)
  • TANAX(タナックス)[バイク用品](2)
  • CROPS(クロップス)(2)
  • アサヒサイクル(2)
  • TSBIKE(2)
  • Ruler(ルーラー)(2)
  • GRK(1)
  • PALMY(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
カギ(ロック)とは、自転車の盗難を防ぐための道具です。車体に取り付けるリング錠や箱形錠、シリンダー錠のほか、ガードレールなどの固定物と連結できる商品もあります。施錠・開錠には鍵を使うタイプやダイヤル式、暗証番号を押すものなどがあり、鍵の形状も一般的なものからディンプルキーなど種類はさまざま。暗証番号の変更が可能な商品もあります。サイズ、形状、素材などに応じて用途や目的に合った商品を選ぶことができます。
掘り出し物セール お宝アイテムが最大30%OFF 5/31(日)まで 詳しくはこちら
99件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
極太ダイヤルワイヤーロック サギサカ(SAGISAKA)極太ダイヤルワイヤーロックサギサカ(SAGISAKA)(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
安心の太さ!極太ダイヤルロック。 好きな番号にセットできるマイセットタイプの4桁ダイヤル錠。
材質本体:ABS樹脂、ケーブル:スチール、コーティング:PVC寸法(mm)長さ600×太さ18ワイヤー長(mm)6004桁マイセットダイヤル
ディンプルキーワイヤー錠 J&Cディンプルキーワイヤー錠J&C(39件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷
盗難防止効果が高く、ピッキングされにくいディンプルキー採用。 ディンプルキー3本付(鍵キャップ付)。
長さ(mm)約600キー数3本
マイセットダイヤル90 TOPマイセットダイヤル90TOP(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
カラフルなボディ&ワイヤー、長めの90cmサイズ。
用途自転車などの施錠に長さ(mm)900キー方式ダイヤル式番号設定太さ(mm)10
小型マイダイヤルワイヤーロック サギサカ(SAGISAKA)小型マイダイヤルワイヤーロックサギサカ(SAGISAKA)(3件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
コンパクトで使いやすい。 開錠ナンバーが好みの数字にセットできる、マイナンバー機能付きの4桁ダイヤルロック。
材質本体:ABS樹脂、ケーブル:スチール、コーティング:PVC寸法(mm)長さ900×太さ6ワイヤー長(mm)9004桁マイセットダイヤル
ディンプルキー式樹脂ワイヤー錠 J&Cディンプルキー式樹脂ワイヤー錠J&C(25件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
ワイヤーの錠に頑丈なジョイントを付け、更に盗難防止効果をアップ。盗難防止効果の高いディンプルーキーを使用。車体を傷付けにくい布カバー付き。超安心の4本キーを採用。
用途自転車だけでなく、バイクに対しての施錠にもタイプワイヤー錠ブルーキー数4本キー方式ディンプルキー
アルロック BRIDGESTONE(ブリヂストン)アルロックBRIDGESTONE(ブリヂストン)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から4日以内出荷
ディンプルキーで防犯効果アップ。 ディンプルキー3個付。 カラーワイヤーを採用
タイプワイヤー錠キー方式ディンプルキー太さ(mm)12
ワイヤー錠 J&Cワイヤー錠J&C(15件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
シリンダー式ワイヤー錠。ポップな5色展開。
タイプワイヤー錠寸法(mm)10×600ワイヤー長(mm)600キー数2本キー方式シリンダー式太さ(mm)10
BLOCKダイヤルワイヤーロック マイダイヤル サギサカ(SAGISAKA)BLOCKダイヤルワイヤーロック マイダイヤルサギサカ(SAGISAKA)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
シリンダー部分に、車体を傷付けにくい「シリコンガード」採用。 お好きな番号に設定できるマイダイヤル機能付き4桁ダイヤルロック。
寸法(mm)長さ600×太さ10ワイヤー長(mm)600お好きな番号に設定できるマイダイヤル機能付き4桁ダイヤルロック
ディンプルキーワイヤーロック PALMYディンプルキーワイヤーロックPALMY(4件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
シリンダーヘッドが大きく、ポップなカラーで施錠をアピールします。 不正開錠されにくいディンプルキーを採用しました。(キー3本付属) 収納に便利なバンド付き。
タイプワイヤー錠ワイヤー長(mm)700キー方式ディンプルキー太さ(mm)12
ネオプレーンカバーダイヤルチェーンロック GORIN(ゴリン)ネオプレーンカバーダイヤルチェーンロックGORIN(ゴリン)(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から4日以内出荷
ウエットスーツなどに使用されるネオプレーンゴムの入った生地をカバーに採用したダイヤル式チェーンロック カバーはチェーンに固定された布カバーの上にさらにネオプレーンカバーをかぶせたダブルカバー クッション性に優れ、自転車へのキズを防止 ダイヤルは施錠がスムーズに行えるスリムなデザイン 4桁のお好みの暗証番号に設定できるナンバーセット機能付き 施錠に十分な1200mmの長さに、携行に便利なΦ3mmのチェーン径でセキュリティとウェイトのバランスが良好
長さ(mm)1200キー方式ダイヤル式太さ(mm)3
ディンプルキーワイヤー錠 J&Cディンプルキーワイヤー錠J&C(20件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
盗難防止効果が高く、ピッキングされにくいディンプルキー採用。 さらにワイヤー径10mmの強力タイプ。 ディンプルキー3本付。
タイプワイヤー錠寸法(mm)10×900ワイヤー長(mm)900キー数3本キー方式ディンプルキー
丸型ダイヤルロック ROCKBROS(ロックブロス)丸型ダイヤルロックROCKBROS(ロックブロス)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から3日以内出荷
盗難防止:大切な自転車を盗難から守るために、12mmの極太スチールケーブルを使用した高強度のロックです。コンパクトなデザインで持ち運びにも便利です。高い防犯性:4桁のダイヤル方式で約10万通りの組み合わせが可能。防犯効果が高く、簡単に番号を変更できます。鍵を使わないダイヤル式なので、鍵の紛失の心配がありません。携帯に便利:軽量でコンパクトなため、カバンやポケットに入れても邪魔になりません。自転車やオートバイ以外にも、オフィスや倉庫での使用にも最適です。車体にやさしい:エコPVCカバーを採用しており、自転車のフレームや車体を傷つけにくく、擦れによる音や小傷を防ぎます。
用途自転車の施錠:外出時に自転車を駐輪する際の盗難防止に最適です。特に駅や学校、ショッピングモールなどの公共の場所での使用がおすすめです。オートバイの施錠:オートバイの盗難防止にも効果的です。強力なスチールケーブルでしっかりとロックできます。オフィスや倉庫の施錠:自転車やオートバイ以外にも、オフィスや倉庫などでの荷物や機器の施錠にも使用できます。材質亜鉛合金、スチール、PVC質量(g)約144寸法(Φmm)約12ワイヤー長(mm)約300キー方式ダイヤル式
エブリロック・ディンプルキー BRIDGESTONE(ブリヂストン)エブリロック・ディンプルキーBRIDGESTONE(ブリヂストン)
939税込1,033
1組
翌々日出荷から3日以内出荷
ディンプルキーで防犯効果アップ。キー3本付。しなやかで使い易く、自転車をキズ付けにくい樹脂カバー
質量(g)215長さ(cm)ワイヤー:60ワイヤー太さ(mm)12
丸型鍵 ROCKBROS(ロックブロス)丸型鍵ROCKBROS(ロックブロス)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から13日以内出荷
高い防犯性:特殊な形状のシリンダーとキーを採用しており、ピッキングが非常に困難です。厚さ1.2cmのケーブルがしっかりと盗難を防ぎます。コンパクトで使いやすい:丸型コンパクトロックで、施錠と解錠が簡単に行えます。専用キーが2個付属しており、使い勝手が良いデザインです。車体を傷つけにくい:ケーブルは分厚いPVCで覆われており、車体やフレームを傷つける心配がありません。ソフトな触り心地で安心して使用できます。軽量で持ち運びに便利:重さは約201gと軽量で、ポケットや鞄に簡単に収まるコンパクトサイズです。持ち運びが非常に便利です。選べるカラーバリエーション:ブラック、レッド、ブルーの3色展開で、自分のスタイルに合わせて選ぶことができます。
用途都市での使用:カフェや公園など、都市での一時的な駐輪に最適です。旅行や日常の移動:軽量でコンパクトなデザインのため、旅行や日常の移動にも便利です。オフィスや倉庫:自転車やオートバイ以外にも、オフィスや倉庫での使用にも適しています。材質亜鉛合金、スチール、PVC質量(g)約201内径(Φmm)約9(ワイヤー)寸法(Φmm)約11.5キー方式シリンダーとキー
GR ウェーブワイヤー錠 227W GORIN(ゴリン)GR ウェーブワイヤー錠 227WGORIN(ゴリン)
799税込879
1個
当日出荷から4日以内出荷
新機構のシリンダー式ウェーブキー採用ピッキングに強く、鍵穴にはシャッター機構付きで異物の混入を防ぎ、本体とワイヤーをマット調にした高級感のあるワイヤー錠です。
用途防犯性を高めるために2重ロックや他車種・固定物との施錠に最適。太さ・長さ・カラー、使用用途にあわせてなどバリエーションが豊富。
コンパクトワイヤーロック Wired Lock 和合商事コンパクトワイヤーロック Wired Lock和合商事
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
ダイヤルタイプのワイヤー巻取り式のロック機構で、すぐに施錠・解錠が可能です。シンプルでコンパクトなデザインなので、バッグに入れてもかさばりません。
用途自転車の簡易ロックとして使ったり、スケートボード、アウトドアでの利用にも最適!ヘルメット、スーツケース、ベビーカーなども施錠できます。材質ABS質量(g)50寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)60×80×20ケーブル長(mm)750
可変式ダイヤル錠 G228Wシリーズ GORIN(ゴリン)可変式ダイヤル錠 G228WシリーズGORIN(ゴリン)
999税込1,099
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
可変式ダイヤル錠。本体とワイヤーは高級感のあるマット調仕上げの可変ダイヤルワイヤー錠。設定が簡単に出来るナンバーセット機構付!
寸法(Φ×mm)12×600ロック可変式ダイヤル錠
ダイヤルワイヤー錠37L 変更式 CAPTAIN STAGダイヤルワイヤー錠37L 変更式CAPTAIN STAG
849税込934
1個
翌々日出荷
盗難防止に。4桁ダイヤル式で暗証番号が変更できます。
材質本体:鉄、ダイヤル:ABS樹脂、本体カバー:PP、ワイヤー:鉄(カバー:PVCコーティング)ワイヤー長(mm)370キー方式ダイヤル錠太さ(mm)12
プッシュポンロック BRIDGESTONE(ブリヂストン)プッシュポンロックBRIDGESTONE(ブリヂストン)(4件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から5日以内出荷
キーが不要なのですばやく開け閉めでき、使いやすいボタン式ワイヤー錠。8つの暗証ボタンをプッシュして、開錠ボタンでポンと開錠。カギをなくす心配がないボタンタイプ
タイプダイヤルワイヤー錠長さ(mm)600材質(本体)ダイカスト質量(g)280ワイヤー長(mm)600キー方式プッシュボタン式太さ(mm)10
4連可変ダイヤル式 J&C4連可変ダイヤル式J&C
598税込658
1個
10日以内出荷
カギ不要お好きな番号に設定できるコンパクトダイヤル「車輪ロック」「バッテリーロック」「ヘルメットロック」の三刀流固定用ベルクロ付きほとんどの車種に装着可能振動による音鳴り対策
用途本体寸法:Φ8mm × 300mm
ダイヤルワイヤー錠60L 変更式 CAPTAIN STAGダイヤルワイヤー錠60L 変更式CAPTAIN STAG
999税込1,099
1個
翌々日出荷
盗難防止に。4桁ダイヤル式で暗証番号が変更できます。
材質本体:亜鉛合金、ダイヤル:ABS樹脂、本体カバー:PA、ワイヤー:鉄(カバー:PVCコーティング)ワイヤー長(mm)600キー方式ダイヤル錠太さ(mm)12
Qバイロ・ミニ SPD04-BR90/4×900mm CROPS(クロップス)Qバイロ・ミニ SPD04-BR90/4×900mmCROPS(クロップス)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から3日以内出荷
手のひらサイズへ折りたたみが可能なダブルループワイヤーロック。3桁式ダイヤルロック
質量(g)111ワイヤー長(mm)1800ヘッド寸法(mm)71×29×11
GRロック G229W GORIN(ゴリン)GRロック G229WGORIN(ゴリン)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から5日以内出荷
電動アシスト車、上級グレード車に最適な鍵です。
用途電動アシスト車のバッテリーと同時にロックで、バッテリーの盗難防止に。キーウェーブキー
4桁式シリコンダイヤルロック 322000300 ROCKBROS(ロックブロス)4桁式シリコンダイヤルロック 322000300ROCKBROS(ロックブロス)
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷
車体を傷つけにくいシリコン素材採用、4桁ダイヤル式ケーブルロック。
用途柔らかなシリコンでケーブル全体を保護し、車体や手に優しい設計の4桁ダイヤルロック。キー不要のキーレスタイプで紛失の心配がなく、1万通りの組み合わせによる高い防犯性を実現。軽量&コンパクトで持ち運びも簡単。自転車・バイクはもちろん、スーツケースやベビーカーの盗難対策にも活躍します。材質亜鉛合金 ABS樹脂 シリコン全長(mm)645質量(kg)0.195
4連可変ダイヤル式ワイヤー錠 J&C4連可変ダイヤル式ワイヤー錠J&C
998税込1,098
1個
10日以内出荷
タスキ掛けでスタイリッシュにコンパクトに収納カギ不要お好きな番号に設定できるコンパクトダイヤル1200mmロングチェーン車体に優しい布カバー付き
用途本体寸法:Φ3mm(線径) × 1200mm
JC可変ダイヤルワイヤーロック J&CJC可変ダイヤルワイヤーロックJ&C
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
使いやすい長さのコンパクトな4桁ダイヤル式ワイヤーロック。好きな開錠番号を設定可能。ダイヤル式だからキー紛失の心配不要。
長さ(cm)約60キー方式ダイヤル太さ(mm)約10
バッテリーロック ダイヤル FINOバッテリーロック ダイヤルFINO
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
キーを持たなくていいダイヤルタイプ 車体本体のバッテリーロックやサークルロック(後輪錠)のカギ穴と、ほぼ同じ高さに施錠位置が来るため、体をおおきくかがめる負担がありません。 スリム設計なので車体からはみ出ることなく、走行中に脚に当たったり、スカートを巻き込んだりしません。 どのバッテリーの手持ちにも通るように設計された専用端子 樹脂による2色形成でいつまでもナンバーが鮮明な可変式ダイヤル
質量(g)約95内径(Φmm)縦:約100/横:約50長さ(cm)30キー方式ダイヤル太さ(mm)8
スリーブダイヤルロック 30cm FORCEスリーブダイヤルロック 30cmFORCE
1,398税込1,538
1個
当日出荷から6日以内出荷
FORCEのロゴ入り布スリーブが付いた頑丈チェーンロック。4桁の好きな番号を開錠番号として設定できる。
用途布スリーブのチェーンロックのショートタイプ。キー方式ダイヤル式太さ(mm)3長さ(mm)300
マイセットコンパクトダイヤル60 TOPマイセットコンパクトダイヤル60TOP
999税込1,099
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
カラフルなダイヤルが特徴。好きな番号に設定できます。
用途自転車などの施錠に有効内寸(mm)600キー方式ダイヤル式番号設定太さ(mm)10
ケーブルロック 70cm WINTEC(ウインテック)ケーブルロック 70cmWINTEC(ウインテック)
669税込736
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
不正開錠に強いディンプルキー採用安心の3本キー
用途盗難対策!質量(g)133タイプワイヤー錠ワイヤー長(mm)700サイズ(mm)10×700
ワイヤーロック 60W CAPTAIN STAGワイヤーロック 60WCAPTAIN STAG
989税込1,088
1個
翌々日出荷
盗難防止に。シャッター付き。盗難防止対応のピッキングに強いディンプルキー3本付。
ネイビーワイヤー長(mm)600太さ(mm)12
4連可変式ワイヤー錠 GORIN(ゴリン)4連可変式ワイヤー錠GORIN(ゴリン)
998税込1,098
1個
21日以内出荷
番号設定が簡単にできるナンバーセット機構付お好みの番号に設定できます。ダイヤル可変式
サイズ(mm)Φ12×600
コンパクトワイヤー錠 G231W Φ10×700mm 空色(AQ)アクア GORIN(ゴリン)コンパクトワイヤー錠 G231W Φ10×700mm 空色(AQ)アクアGORIN(ゴリン)
479税込527
1個
21日以内出荷
コンパクトワイヤー錠ひと目で他のカギと区別できるカラーキーキャップ艶消しカラー
用途長さ:70cm/太さ:10mm両面キー3本付空色(AQ)アクア
CP-SPD04-BR-31 Q-BIRO 2mm_Doublex1800 インディゴブルー CROPS(クロップス)CP-SPD04-BR-31 Q-BIRO 2mm_Doublex1800 インディゴブルーCROPS(クロップス)
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷
コイルとストレートのハイブリッド性能独自開発の"形状記憶ケーブル(バイローテーション)" を採用したコンパクトロックです。通常のコイルケーブルは引っ張り過ぎによって伸び癖がついてしまうことがありますが、Q-BIROの形状記憶ケーブルは伸び癖が付きにくい特徴があります。そのためストレートケーブルのようにケーブルの長さをフルに使いつつも、収納時は元の形にまとまります。テールにメタルリングを採用しており、施錠時に持ちやすく、ヘッドを通してダブルループが可能です。
用途ロック方式:3桁ダイヤルケーブル:2mm ダブル × 1800mm ヘッドサイズ (W×D×H):71 × 29 × 11mm重量:111gインディゴブルー
UL シリコンケーブルロック S2T ULACUL シリコンケーブルロック S2TULAC
2,798税込3,078
1セット(3本)
4日以内出荷
車体のキズを防止するシリコン製ボディを採用したキー式ワイヤーロック。キーの誤操作が少なく、ピッキングされにくいディンプルキー採用。
セット内容キー3本付き長さ(cm)約60キー方式ディンプル太さ(mm)約12
ワイヤー錠90D CAPTAIN STAGワイヤー錠90DCAPTAIN STAG
929税込1,022
1個
翌々日出荷
盗難防止に。盗難防止対応のピッキングに強いディンプルキー3本付。
材質本体:亜鉛合金(カバー:ABS樹脂)、ワイヤー:鉄(カバー:PVCコーティング)ワイヤー長(mm)900キー方式ディンプルキー太さ(mm)12
4mm チェーンロック SUPrEME URAC (ユーラク)4mm チェーンロック SUPrEMEURAC (ユーラク)
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷
4mm120cm 新型シリコンヘッド ディングキー4mmチェーン180cm マジックバンド付
5mm チェーンロック EURO STILE URAC (ユーラク)5mm チェーンロック EURO STILEURAC (ユーラク)
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
ミニダイヤルロック ブラケット付 FORCEミニダイヤルロック ブラケット付FORCE
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
シートポストに取付けできるブラケット付き小型ダイヤルロック。4桁の好きな番号を開錠番号として設定できる。
用途シートポストに取付可能なワイヤーロック。キー方式4桁ダイヤル(マイセットタイプ)太さ(mm)8取付け方法縦取付け・横取付けの選択可能ブラケットをシートポストに取り付ける長さ(mm)900
シリコンロック 60cm ダイヤル式 FORCEシリコンロック 60cm ダイヤル式FORCE
1,998税込2,198
1個
当日出荷から4日以内出荷
車体のキズを防止するシリコンボディ。4桁の好きな番号を開錠番号として設定できる。
用途ダイヤルで開錠。シリコンボディのワイヤーロック。キー方式4桁ダイヤル(マイセットタイプ)長さ(mm)600
自転車用カギ(ロック)