自転車部品 :「エアーホース収納」の検索結果
部品とは、自転車を構成する大小さまざまなパーツ類です。さらに安全性や利便性を高めるために後付するパーツ類もあります。ホイールやフレームなどの主要パーツから、ブレーキ、クランクセット、ハンドルなど部品点数は膨大です。自分で交換できる方は、シフトやブレーキのケーブル、チェーンなどパーツのみ購入して補修する楽しみがあります。また、グリップやサドル、バスケットを自分の好みのものに交換する楽しみもあります。
関連キーワード
商品豆知識
10.8Vスライドバッテリでラクラク空気入れ
コンパクトボディに充実の機能
LEDライト付
バックライト付
ホース収納可能
各種アダプタ収納可能
温度保護機能付
使用中、本機やバッテリの温度が高温になると
本機保護のためモータが自動停止します。
[約22分充電]
バッテリー電圧(V)10.8
充電時間(分)約22
付属品米式チャック(本機取付)・英式バルブ用アダプタ(本機取付)、仏式バルブ用アダプタ・ボール用アダプタ・浮き輪用アダプタ
幅(mm)74
質量(kg)1.1(BL1015装着時)
高さ(mm)173
奥行(mm)235
吐出量(L/min)10.0(200kPa時)
作業量(目安)【1充電あたり】自転車タイヤ(26インチ):約46回、ビーチボール(直径30cm):約54回
ホース長さ(mm)650
最大圧力(kPa)830[121PSI]
持ち運びに便利な軽くて小さい携帯ポンプ。収納ホース付きで空気が入れやすい。
仕様充填可能圧力:3.5気圧
質量(g)80
横幅(mm)約200
適合バルブタイプ英式
収納可能なホース付きで扱いやすい樹脂製の携帯ミニポンプ。ゲージ付きで最大120PSIまで空気を入れることができる。米・仏バルブに対応。
用途フレームに装着できる携帯ミニポンプ。
適合タイヤバルブ米式、仏式
色ブラック
寸法(mm)約265×約30×約40
質量(g)132
種別GP871
空気圧最大120PSI
1個
¥2,298
税込¥2,528
6日以内出荷
収納可能なホースと足で固定できる台座が付いており扱いやすい携帯ミニポンプ。ゲージ付きで最大140PSIまで空気を入れることができる。米・仏バルブに対応。
用途ホース、ゲージ、台座付きの携帯ミニポンプ。
適合タイヤバルブ米式、仏式
色シルバー
寸法(mm)約275×約30×約40
質量(g)202
空気圧最大140PSI
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
クリック HVは、ハイボリューム対応モデルです。
エルゴノミックなハンドルと、マグネットでカチッとくっ付く、本体に収納式のホースを備えるミニポンプ。
マウンテンバイクに最適な1回のストロークのエアボリュームが多く、素早く空気が入るシリンダー。
付属のホースでバルブを傷めることなく簡単にポンピング。
内部の汚れを防ぐダストカバー。
マグネット式ホースアタッチメントで簡単にホースと本体をセットアップ。
折り畳み式T型ハンドルで力強いストローク操作が可能。
適合タイヤバルブ仏式、米式
付属品フレーム固定用ブラケット
全長(mm)220
質量(g)124
空気圧7.6気圧
1本
¥6,398
税込¥7,038
6日以内出荷
クリック HPは、ハイプレッシャー対応モデルです。
エルゴノミックなハンドルと、マグネットでカチッとくっ付く、本体に収納式のホースを備えるミニポンプ。
ロードバイクに最適な1回のストロークのエアボリュームが少なく、高圧が楽に入るシリンダー。
付属のホースでバルブを傷めることなく簡単にポンピング。
内部の汚れを防ぐダストカバー。
マグネット式ホースアタッチメントで簡単にホースと本体をセットアップ。
折り畳み式T型ハンドルで力強いストローク操作が可能。
■フレーム固定用ブラケット付属。
■空気圧表示機能。
適合タイヤバルブ仏式、米式
全長(mm)260
質量(g)128
空気圧120psi/8.3bar
1本
¥7,798
税込¥8,578
6日以内出荷
クリック HVは、ハイボリューム対応モデルです。
エルゴノミックなハンドルと、マグネットでカチッとくっ付く、本体に収納式のホースを備えるミニポンプ。
マウンテンバイクに最適な1回のストロークのエアボリュームが多く、素早く空気が入るシリンダー。
付属のホースでバルブを傷めることなく簡単にポンピング。
内部の汚れを防ぐダストカバー。
マグネット式ホースアタッチメントで簡単にホースと本体をセットアップ。
折り畳み式T型ハンドルで力強いストローク操作が可能。
■フレーム固定用ブラケット付属。
■空気圧表示機能
適合タイヤバルブ仏式、米式
全長(mm)260
質量(g)150
空気圧7.6気圧
1本
¥7,798
税込¥8,578
6日以内出荷
クリック HVは、ハイボリューム対応モデルです。
エルゴノミックなハンドルと、マグネットでカチッとくっ付く、本体に収納式のホースを備えるミニポンプ。
マウンテンバイクに最適な1回のストロークのエアボリュームが多く、素早く空気が入るシリンダー。
付属のホースでバルブを傷めることなく簡単にポンピング。
内部の汚れを防ぐダストカバー。
マグネット式ホースアタッチメントで簡単にホースと本体をセットアップ。
折り畳み式T型ハンドルで力強いストローク操作が可能。
■フレーム固定用ブラケット付属。
■CO2ボンベアダプター付属。
■空気圧表示機能
適合タイヤバルブ仏式、米式
全長(mm)260
質量(g)186
空気圧7.6気圧
1本
¥9,398
税込¥10,338
6日以内出荷
軽量&強力!ボタンを押すだけで手軽に空気注入。アウトドアや家庭用に最適な電動エアーポンプ 。軽量&コンパクトデザイン 。高速エア注入 驚異のスピード! 。多用途ノズル付 。LEDライト付 タイヤの空気圧調整から、道具、オートバイまで幅広く対応。コンパクトながらも強力な空気圧で、いつでもどこでも簡単に空気を充填できます。
用途自動車、バイク、自転車、ボール類
セット内容電動エアーポンプ本体、エアホース(米式)、ビニール遊具用ノズル(ロング+ショート)、ボール用プラグ、プラグ(仏式)、収納袋、Type-C電源ケーブル
材質ABS/鉄
色ブラック
質量(g)約484
出力7.4V DC
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約62×45×152
入力5V/2A
連続使用時間(分)約30
バッテリーリチウムイオン電池(5200mAh)
充電時間約2時間
空気圧最大150PSI/10.5([kgf/cm2])
1個
¥8,398
税込¥9,238
翌々日出荷
『自転車用品』には他にこんなカテゴリがあります
自転車部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。