自転車部品 :「ロードバイクハンドル」の検索結果

部品とは、自転車を構成する大小さまざまなパーツ類です。さらに安全性や利便性を高めるために後付するパーツ類もあります。ホイールやフレームなどの主要パーツから、ブレーキ、クランクセット、ハンドルなど部品点数は膨大です。自分で交換できる方は、シフトやブレーキのケーブル、チェーンなどパーツのみ購入して補修する楽しみがあります。また、グリップやサドル、バスケットを自分の好みのものに交換する楽しみもあります。
関連キーワード
26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
新登場の「DCR(Deda Internal Cable Routing)システム」により、ハンドルバー内のケーブルを完全に内装化することが可能です。 スーパーゼロのハンドルバーは軽く、剛性に優れるだけでなく、エアロダイナミクスを最大限発揮出来るように設計された昨今のエアロロードバイクのフィロソフィーに一致しています。
材質UDカーボン 形状RHM(Rapid Hand Movement) 質量(g)215 寸法(Φmm)ハンドルバー:31.7 リーチ寸法(mm)75 ドロップ寸法(mm)130
1個
35,980 税込39,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

フルカーボンアナトミックハンドルバー。 エレガントな曲線を描いたその形状は、硬さ、剛性、そして安全性を兼ね備えています。 NEWリーチは従来のものよりも短めに設定、フラットな形状とあいまって快適なブラケットポジションとなり、ブレーキ、シフトコントロールがしやすくなっています。 アナトミック形状をしたNEWドロップは、どこを握ってもしっくりきて、ライディング中の腕の痛みを和らげます。
用途ロードバイク 材質(ハンドル)ハイモジュラスカーボン、UDカーボンマットフィニッシュ リーチ寸法(mm)68 ドロップ寸法(mm)138 クランプ径(Φmm)31.8 質量(g)215(±10)
1本
42,980 税込47,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クラシカルな雰囲気で未だ根強い人気のシャロードロップバー。6061-T6のアルミ製です。
材質6061-T6 アルミ 形状シャロー 寸法(mm)ドロップ:134 シルバーポリッシュ 質量(g)320(420mm) クランプ径(Φmm)26 ハンドル幅(mm)420 リーチ寸法(mm)80
1個
5,398 税込5,938
欠品中

1本
1,498 税込1,648
4日以内出荷

円の弧(アーク)をイメージした曲線を持つハンドルバー 体幹を使い、安定した高速回転が出来るポジションが取りやすい形状 トップを手前に5°ベンドさせ、さらにR65の緩やかなカーブでレバーと掌が近く握りやすい設計 ショルダーからブラケット取り付け付近へ30°の傾斜を持たせ掌と肘の内側を上に向けたゆったりとしたポジションが得やすく、小柄なライダーでも使いやすい快適性 クラシカルなフレームに合うソフトシルバーを採用 ダブルパテッド
材質6061-T6 アルミニウム シルバー クランプ径(Φmm)26 リーチ寸法(mm)65 ドロップ寸法(mm)120
1本
6,498 税込7,148
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

新登場の「DCR(Deda Internal Cable Routing)システム」により、ハンドルバー内のケーブルを完全に内装化することが可能です。 スーパーゼロハンドルバーのアルミニウムバージョン。カーボンバージョンと同様の正確なエアロ形状を製造可能な革新的な機械成形プロセスを使用した、ハイエンド7050アルミニウム合金で作られています。
材質7050アルミニウム 形状RHM(Rapid Hand Movement) 質量(g)305 寸法(Φmm)ハンドルバー:31.7 リーチ寸法(mm)75 ドロップ寸法(mm)130
1個
18,980 税込20,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

素材には6061 T6アルミを使用。 剛性の最適化、振動吸収性に優れています。 操作性に優れるショートリーチ、コンパクトドロップを採用。
ブラック/グレー 質量(g)300 クランプ径(Φmm)31.8 材質(ハンドル)6061 T6 アルミ リーチ寸法(mm)70 ドロップ寸法(mm)125
1本
4,398 税込4,838
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

剛性に優れた6061 T6アルミを採用。 振動吸収性に優れた3Kカーボン、UDカーボンをラップ。 操作性に優れるショートリーチ、コンパクトドロップを採用。
リーチ寸法(mm)70 ドロップ寸法(mm)125 クランプ径(Φmm)31.8 質量(g)325
1本
15,980 税込17,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

DixnaCross(ディズナクロス)バンディー26ハンドル
26 モデルは、Sが333/410mmとスケールダウンし、M(385/470mm)もラインナップ。小柄なライダーと共に多くのライダーに扱いやすく設計。ドロップエンド部分の22.2mm区間は120mmとし、逆向き使用でのフラット用レバー装着もしやすくなった。幅を狭くドロップは超浅く、更にエンド部分の余裕ある設計は、扱いやすい快適志向のセミドロップに仕上がっている。
質量(g)280(M) 種類6061 T-6 ダブルバテッド ハンドル径(Φmm)22.2(ドロップエンド付近約 120mm区間) 仕上ソフト クランプ径(Φmm)26 フレア角度(°)20 リーチ寸法(mm)60 ドロップ寸法(mm)100(ドロップブレーキレバー部分23.8/スタンダードサイズ)
1本
6,498 税込7,148
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

GRAVEL100ハンドルバーは、悪路のシクロクロスやグラベル&アドベンチャーライドに最適な12°のフレアアングルを持ったハンドルバーです。 GRAVEL100は、DedaELEMENTIのベストセラーZERO100ハンドルバーから進化したモデルです。 RHM形状の短めのリーチと12°のフレアアングルは、オーソドックスな位置にブレーキレバーとシフターを配置することが可能で通常の感触を損なうことなく、下ハンを握った際のスタビリティを向上させます。また僅かに扁平させたトップ部分は人間工学的で快適な握りを実現した設計です。
材質トリプルバテッド 7075アルミニウム 質量(g)260(420mm) 寸法RHM アングル(°)フレア:12° リーチ寸法(mm)75 ドロップ寸法(mm)130
1個
18,980 税込20,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

素材には軽量の7075 T6アルミを使用。 剛性の最適化、振動吸収性に優れています。 操作性に優れるショートリーチ、コンパクトドロップを採用。
ブラック 質量(g)260 クランプ径(Φmm)31.8 材質(ハンドル)7075 T6 アルミ リーチ寸法(mm)70 ドロップ寸法(mm)125
1本
9,998 税込10,998
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一般車、完成車に使われるオーソドックスなハンドルバーです。 リーズナブルな価格で補修用に最適です。
ハンドル径(Φmm)22.2 クランプ径(Φmm)25.4 タイプミドルアップ
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カラーバリエーションが豊富な防水性、伸縮性に富むバーテープ。 ソフトタッチのスエード調バーテープです。 裏側には粘着テープが付いています。 表面はロゴ入りです。 エンドキャップが付属しています。
質量(g)約52(バーエンドキャップ含む)
1ペア
1,598 税込1,758
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)




さらにワイドになったギアレンジで、ロードバイクの新たな可能性を探求 幅広いドロップハンドルバーロードバイクに適しています。 MTBハブボディに対応可能なスペーサー付属
仕様リアスピード :11 歯数11-34T 質量(g)379(平均) タイプHG-EV シリーズSHIMANO 105 R7000 シリーズ アーム数アルミ製スパイダーアーム:1 ギア数チタンギア:0、アルミギア:0、スチールギア:11 適合チェーンリンクグライド、HG 11スピード
1個
7,398 税込8,138
9日以内出荷


見やすい大型ゲージが付いたアルミ製のフロアポンプです。口金はレバーでバルブを固定する米式バルブ、仏式バルブ対応の両口タイプです。クリップタイプの英式バルブアタッチメント付きです。ロードバイクにも対応したハイプレッシャー仕様です。手のひらに優しく滑りにくいラバー付きハンドルを採用しました。
用途自転車のタイヤ空気入れ 最大圧力(kPa)約1100 材質アルミ合金/樹脂 シルバー 高さ(mm)620 質量(g)1000 表面処理アルマイト ホース長さ(mm)800 適合タイヤバルブ英式・米式・仏式
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

多サイズでスチール系バイクに最適73° と84°のスマートな形状のロードステムで25.4 と26.0のハンドルクランプ径を持つ稀少モデル。クランプデザインもユニーク且つシンプル。ステンレスボルト採用。
材質6061-T6アルミ サイズ1-1/8" 質量(g)128(100mm) 仕上ポリッシュ(ボディーとクランプは同色です) コラム直径(Φmm)40
1本
3,798 税込4,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

上体を起こして乗る場合でもクイックアクセスが可能です。 ワイヤー引きの補助ブレーキはエントリークラスのロードバイクについているイメージが強いと思いますが、本製品は補助ブレーキとしては極めて珍しい、油圧ディスクブレーキ専用となっています。 補助ブレーキと言うとほとんどの方が、エントリークラスのロードバイクについているイメージを浮かべるかと思います。 エントリークラスのロードバイクに補助ブレーキがついているのは、主にドロップハンドルに不慣れなビギナーがフラットハンドル部でもブレーキを掛けられるようにするため。 しかし、近年増えているグラベルバイクにとって、オフロードの下りなどでより上体を起こし体を引ける補助ブレーキはビギナー以外にも非常に大きなメリットとなります。
1個
8,398 税込9,238
5日以内出荷

上体を起こして乗る場合でもクイックアクセスが可能です。 ワイヤー引きの補助ブレーキはエントリークラスのロードバイクについているイメージが強いと思いますが、本製品は補助ブレーキとしては極めて珍しい、油圧ディスクブレーキ専用となっています。 補助ブレーキと言うとほとんどの方が、エントリークラスのロードバイクについているイメージを浮かべるかと思います。 エントリークラスのロードバイクに補助ブレーキがついているのは、主にドロップハンドルに不慣れなビギナーがフラットハンドル部でもブレーキを掛けられるようにするため。 しかし、近年増えているグラベルバイクにとって、オフロードの下りなどでより上体を起こし体を引ける補助ブレーキはビギナー以外にも非常に大きなメリットとなります。
1個
8,398 税込9,238
5日以内出荷

従来の兼用口金をトンボ口金専用に変更しました。ロードバイクにも対応したハイプレッシャータイプで、軽くて強いアルミ製です。手のひらに優しく滑りにくいラバー付ハンドルを採用しました。
用途自転車のタイヤ空気入れ 適合タイヤバルブ英式 最大圧力(kPa)約1100 ホース長さ(mm)650 材質アルミ合金/樹脂 シルバー 高さ(mm)610 質量(g)800 表面処理アルマイト
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

クリック HPは、ハイプレッシャー対応モデルです。 エルゴノミックなハンドルと、マグネットでカチッとくっ付く、本体に収納式のホースを備えるミニポンプ。 ロードバイクに最適な1回のストロークのエアボリュームが少なく、高圧が楽に入るシリンダー。 付属のホースでバルブを傷めることなく簡単にポンピング。 内部の汚れを防ぐダストカバー。 マグネット式ホースアタッチメントで簡単にホースと本体をセットアップ。 折り畳み式T型ハンドルで力強いストローク操作が可能。 ■フレーム固定用ブラケット付属。 ■空気圧表示機能。
適合タイヤバルブ仏式、米式 全長(mm)260 質量(g)128 空気圧120psi/8.3bar
1本
7,798 税込8,578
6日以内出荷

MTBでは定番のネオプレーンフォームのグリップは、クッション性の高いサポートと快適さをロードバイクやグラベルバイクに提供できる素材です。バーのどの辺まで装着するかは自由。ブレーキフードの位置に合わせて、挿入する、あるいは短くカットして、ハンドルバーの下ハン部分のみにして残りの部分はバーテープを巻くなど
材質高密度発泡体フォーム 厚さ(mm)4 寸法(mm)200 BK 内径(Φmm)20 外径(Φmm)28
1個
2,298 税込2,528
6日以内出荷

15kg未満のスポーツバイク用の輪行バッグ。折りたたむことでボトルケージへ収納できます。シンプルでコンパクトなショルダーベルトを採用。3本のバンドで簡単に固定できます。
用途コンパクトに畳んでボトルケージへ収納。 材質190ポリエステルタフタ ブラック 適合車【ロード】ハンドル幅約45cm以下、フレームトップチューブ長約560cm以下、【クロスバイク・MTB】ハンドル幅約60cm以下、フレームトップチューブ長約480cm以下
1個
5,598 税込6,158
4日以内出荷

『自転車用品』には他にこんなカテゴリがあります