自転車部品 :「専用キャリア」の検索結果

部品とは、自転車を構成する大小さまざまなパーツ類です。さらに安全性や利便性を高めるために後付するパーツ類もあります。ホイールやフレームなどの主要パーツから、ブレーキ、クランクセット、ハンドルなど部品点数は膨大です。自分で交換できる方は、シフトやブレーキのケーブル、チェーンなどパーツのみ購入して補修する楽しみがあります。また、グリップやサドル、バスケットを自分の好みのものに交換する楽しみもあります。
関連キーワード
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
700C、29er対応スポーツバイク専用リアキャリア シートピラー径が25.4~32.0mmまで、シートチューブ長が460mm以下、フレームエンドにキャリアダボのあるスポーツバイクに取り付け可能 JIS規格クラス18準拠品 リフレクター(別売)取り付け可能
ブラック 最大積載量(kg)18まで 積載可能寸法(mm)幅130×奥行335 クラス18
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

LEDテールライトを内蔵した軽量アルミリヤキャリヤと専用リヤフェンダ-のセット
材質リヤキャリヤ:アルミ黒塗装、リヤフェンダー:樹脂 許容積載荷重(kg)25 適応YPJ-ER・YPJ-EC
1個
26,980 税込29,678
5日以内出荷

簡単に脱着できる、専用サブキャリアが付いたリアメッシュバスケットです。 十分な容量を確保しつつ、中段にアクセントと補強を兼ねた線材を配し、従来製品に比べバスケットの耐久性をアップしています。 後側上部に配置された大きな赤色シートが後方からの視認性を高めます。
材質スチール 付属品取付金具、専用サブキャリア 高さ(mm)240~190 質量(g)1300 加工PEコーティング 下部寸法(mm)325×235 上部寸法(mm)395×320
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AINOHOT特定小型原動機付自転車SAGAONEの後輪キャリアに取り付けられる専用バスケット。ちょっとした荷物をバスケットに入れて移動できるため安定した運転が可能です。※本商品は後付け用バスケットのみの販売です。
寸法(cm)L40×W32×H18 適合車種SAGA one、amoru P20、H001、R6
1個
4,998 税込5,498
6日以内出荷

ダボ孔のないスルーアクスル車体のハブ軸にキャリアを取付できるようにする専用スルーアクスルです。 ハブ軸の長さに対応するスペーサー2枚とSyntaceX-12に対応する臼型スペーサーが各サイズに付属しています。
1個
1,998 税込2,198
11日以内出荷

強度、デザイン、機能性、さらに取り付けやすさを追求したフロントキャリアです。 オリジナル設計のL型金具は4通りの装着方法が可能で、サスペンションフォーク車や折りたたみ自転車など、カンチ台座付きであれば加工なくほとんどの自転車に装着可能です。(一部車種取付不可) ステーは他の線材よりやや太めのΦ7.0mmを使用し耐荷重強度を確保しました。 キャリア単体での使用のほかに、別売専用バスケット(ATB-ST/ATB-AL2/ATB-W)が簡単に装着でき、用途に合わせてバスケットが選べます。
用途カンチ台座付車向けフロントバスケット 寸法(mm)(背面)120×80、(底面)130×170 付属品専用L型金具 材質スチール 質量(g)600
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MT-800リアキャリアをリアディスクブレーキ装着モデルに取り付けるためのセットです。 9mmクイックレリース車専用
1セット
2,798 税込3,078
8日以内出荷

Campagnolo(カンパニョーロ)CHORUS カセット 11s 12-25
ウルトラシフト歯先デザイン:すべての歯先は、チェーンをアップシフト、ダウンシフトしたり、最大限のパワーをホイールに伝達するなど、特定の機能を果たすように設計されています。 ウルトラシフトシンクロニゼーション:スプロケットは細部にわたって調整され、優れた変速パフォーマンスを実現。力が掛かった状態でも、素早く正確で、静粛な動作を約束します。 強化のために大きい方から6枚、3枚ずつのスプロケットをフレームで固定。 軽合金キャリア 11sタイミング 11s専用設計 11s軽合金ロックリング、ピッチ27X1
材質スチール 歯数12-25T
1セット
25,980 税込28,578
7日以内出荷

Vブレーキの台座を利用して固定するフロントキャリアが付いたアルミ製バスケットです。フロントキャリアが付いていればVブレーキ仕様車以外の自転車へも取り付け可能です。Vブレーキ仕様車専用バスケットです。
用途前キャリア付きバスケット 材質アルミニウム ブラック 最大積載量(kg)3 底部寸法(幅×奥行)(mm)W280×D195×H145
1個
7,598 税込8,358
4日以内出荷

grunge(グランジ)ラインサイドバッグ
grunge が発信する自転車用サイドバッグ。生 活に溶け込む自転車ライフへの提案。A4 ファ イルや雑誌等が入るサイズ。サイドには、肩掛 け用ストラップが専用ポケットに収納され取り 出し収納が即座に対応。キャリアへの取付けが 簡単。付属の『ナイトアイズ ギアータイ』で簡 単にしっかり固定でき取り外しも容易。ホイー ル側のインナーには肉厚のプラスチックボード を入れスポークとの接触を防止。バッグの開閉 バックルは、ワンタッチでロック解除。Dixna クラウドキャリアとの相性抜群。
付属品ナイトアイズギアータイ6×2本付属 寸法(mm)320×90×285 ブラック
1個
6,798 税込7,478
6日以内出荷

軽量で積載能力の高いワンタッチ着脱キャリア スポーツ自転車にマッチするスイス製高品質キャリア 工具不要でワンタッチ着脱 フルサスペンション対応 「MTBクイックラックサスペンション」は、下部ステーは一定の角度に倒すだけで着脱でき、前部はQRシステムでシートポストに装着するため、わずか数秒で自転車への着脱が可能です。 なおかつ、ステーに関節を設けることで通常のスタンドの装着が困難なリアサスペンション搭載車でも使用可能。自転車に下部ステーを固定するためのダボ(ネジ穴)が必要なので、究極の汎用性はシートポストキャリア「オリオン」に劣りますが、レース専用の高級車や子供車を除けばほとんどの自転車に装着可能です。構造に無理がないためオリオンより軽量なのに耐荷重が増えており、横方向への力にも影響されにくいタフなキャリアです。 フック付きのバンジーコードが付属し、荷物を簡単に積載できます。バンジーコードには反射材が編み込んであるため、夜間の視認性向上に役立ちます。 自転車に装着しない時にはステーを折り畳み、コンパクトに収納することができます。
荷台寸法(mm)332×116 質量(g)570 耐荷重(kg)10 適合車種シートポスト径 25.4~31.6mm (円断面のもの)リアエンド付近にキャリア装着用ダボ(ネジ穴)があること車輪径26インチ~700C(シートポストの長い大人用であれば、26インチ未満の小径車も概ね装着可能) ※29インチ車への装着可否は未確認 クラス10
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷

『自転車用品』には他にこんなカテゴリがあります