自転車部品 :「抵抗 1.5」の検索結果

部品とは、自転車を構成する大小さまざまなパーツ類です。さらに安全性や利便性を高めるために後付するパーツ類もあります。ホイールやフレームなどの主要パーツから、ブレーキ、クランクセット、ハンドルなど部品点数は膨大です。自分で交換できる方は、シフトやブレーキのケーブル、チェーンなどパーツのみ購入して補修する楽しみがあります。また、グリップやサドル、バスケットを自分の好みのものに交換する楽しみもあります。
関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
転がり抵抗の少ないオンロード専用スリックパターンモデル。全黒バージョンもあり。
サイズH/E 26×1.50 タイプH/E ETRTO規格39-559 仕様レギュラーコンパウンド 材質(ビード)スチール 幅(mm)39 黒トレッド パターンスリック ビード径559 推奨内圧(kPa)270~590
1本
2,498 税込2,748
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トレッドを厚くし、特殊コンパウンドを使用したことにより、耐摩耗性・耐パンク性が向上しました。 また、転がり抵抗を軽減するトレッドパターンを採用し、滑らかな走り心地を獲得しました。 耐久性・快適性が求められる通勤・通学に最適です。
ブラック 規格H/E 標準空気圧3(kgf/cm2) 標準空気圧(kPa)300 標準空気圧(PSI)45
1セットほか
1,798 税込1,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

トレッドに新コンパウンドを採用し、耐摩耗性が向上。同時に転がり抵抗の軽減にも成功し、 さらに快適な走行が可能になりました。通勤・通学からタウンユースまで幅広い用途に最適です。
規格W/O 標準空気圧3(kgf/cm2) 標準空気圧(kPa)300 標準空気圧(PSI)45
1セットほか
1,688 税込1,857
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

街路を駆け抜ける全15サイズのラインナップで、どんな自転車にもベストマッチ!ハードユースに最適な街乗りタイヤの決定版。カーブでのグリップ23%、転がり抵抗は約8%向上(intezzo比)。滑りにくく、曲がりやすく、軽快に走れる安心安全のアーバンタイヤ。耐久性と耐候性を備えたロングライフコンパウンドを採用し、ハードユースに最適。送料コストを抑える、折り畳みが可能なソフトワイヤーを使用。ビード部分の補強がリム打ちパンクを抑制
用途ビード:ソフトワイヤー
1本
2,598 税込2,858
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

『GRAVELKING SS』はオンロードでの走りの軽さとグラベルでの走破性、どちらも兼ね備えたハイブリッドグラベルタイヤです。センター部分は滑らかなトレッドパターンで、オンロードでの転がり抵抗を大幅に低減。ショルダー部分にノブを配置し、トラクションを犠牲にすることなく走行性能を向上させています。ライダーはコーナーでスピードを維持し、グラベルライドで起こりうるあらゆるトランジションでのコントロールを可能にします。
トレッド/サイド:黒/黒 サイズ27.5×1.50(650B×38) 質量(g)400 推奨内圧(kPa)MAX 400 ETRTO規格38-584
1本
5,998 税込6,598
5日以内出荷

『GRAVELKING SS』はオンロードでの走りの軽さとグラベルでの走破性、どちらも兼ね備えたハイブリッドグラベルタイヤです。センター部分は滑らかなトレッドパターンで、オンロードでの転がり抵抗を大幅に低減。ショルダー部分にノブを配置し、トラクションを犠牲にすることなく走行性能を向上させています。ライダーはコーナーでスピードを維持し、グラベルライドで起こりうるあらゆるトランジションでのコントロールを可能にします。
トレッド/サイド:黒/茶 サイズ27.5×1.50(650B×38) 質量(g)400 推奨内圧(kPa)MAX 400 ETRTO規格38-584
1本
5,998 税込6,598
5日以内出荷

『自転車用品』には他にこんなカテゴリがあります