自転車部品 :「自転車 クランクギア」の検索結果
部品とは、自転車を構成する大小さまざまなパーツ類です。さらに安全性や利便性を高めるために後付するパーツ類もあります。ホイールやフレームなどの主要パーツから、ブレーキ、クランクセット、ハンドルなど部品点数は膨大です。自分で交換できる方は、シフトやブレーキのケーブル、チェーンなどパーツのみ購入して補修する楽しみがあります。また、グリップやサドル、バスケットを自分の好みのものに交換する楽しみもあります。
関連キーワード
商品豆知識
ダブルガード付きギヤクランクセット
歯数48T
歯厚(inch)1/2×3/32
ダブルガード付きギヤクランクセット
歯数40T
歯厚(inch)1/2×3/32
ダブルガード付きギヤクランクセット
歯数36T
歯厚(inch)1/2×3/32
材質スチール
セット内容左右1組
歯数32T
クランク長(mm)165
スピード:7/8S
BB:四角
歯数構成:42X32X22T
クランク長:170mm
チェーンガード付き
クランク長(mm)170
色ブラック
1本
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
「Rider Tuned」コンセプトの10スピード対応チェーンリング。PCD:110mm、上位機種のイメージを踏襲した4アーム構造
仕様(適合リアスピード)10スピード
円盤状でクランクに取り付けるタイプのチェーンガードです。
ズボンの裾などをチェーンの汚れや巻き込みから守ります。
用途自転車のチェーンカバー
付属品取付金具
材質樹脂
色ブラック
最高レベルのアルミ製グループセットが、プロフェッショナルライダーのバイクに装着されているカーボンバージョンと同等の、レースを制するべきシフティングパフォーマンスを獲得し登場しました。
HO(ハイドロリックオプティミゼーション)ジオメトリ--ディスクブレーキ用、
リムブレーキ用フレームと双方との完璧な適合性-145.5mmのQファクター-ウルトラトルクアスクル-すべてのチェーンリングコンビネーションに最適化されたアップシフト用のピン-8ボルトで固定する、
効率的な取付設計-カンパニョーロウルトラトルクBBアップが必要
スピード:9S
BB:四角:LL123
歯数構成:48X36X26T
クランク長:170mm
チェーンガード無
クランク長(mm)170
色ブラック
THRC5526専用の交換部品です。
用途TRUSCO THRC5526(26インチ)用
適合機種THRC5526
THR5503専用の交換部品です。THR5503用ギアクランクです。
用途TRUSCO THR-5503専用
トラスコ品番161-0469
質量(kg)1.05
品名ギアクランク(左右ペア)
1組
¥9,000
税込¥9,900
当日出荷
THR5520専用の交換部品です。THR5520用ギアクランク(左右ペア)一式です。
用途TRUSCO THR-5520(20インチ)用
トラスコ品番161-0479
質量(kg)1.235
品名ギアクランク(左右ペア)
タイヤ幅(inch)20
1セット
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
一般車用ダブルガード付き右クランク。
仕様右Wガード付バラ
材質スチール製
歯数36T
取付サイズペダル:9/16
クランク長(mm)165
THR5526専用の交換部品です。THR5526用ギアクランク(左右ペア)1式です。
用途TRUSCO THR-5526(26インチ)用
トラスコ品番161-0485
質量(kg)1.502
品名ギアクランク(左右ペア)
タイヤ幅(inch)26
1組
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
1ペア
¥2,398
税込¥2,638
3日以内出荷
パワーピークとなるマックスパワーゾーンが長続きするデュオオーバル形状。
マックスパワーゾーンが広いことで今まで意識しにくかった上腿部や臀部の筋肉を積極的に使うことが可能。
アウターとインナーをそれぞれ専用設計し、CNCによる精密な切削加工により変速性能もアップ。
軽量かつ剛性の高いセミフルプレート(LS)仕様。
一般的なトレーニングやカジュアルなレースまで対応(W2T)。
5アーム仕様(対応クランク : シマノ、スラム、FSA、RIDEA)。
リア対応スピード : 9~11S。
材質アルミニウム(AL7075)
1ペア
¥1,898
税込¥2,088
3日以内出荷
ズボン巻込み防止、油汚れ付着防止に効果的です。コンパクトサイズでさりげなくフィットします。
チューブ径(Φmm)(取付シートチューブ)28~48
色ガンメタ
材質ポリカーボネート
特殊なMTBギア歯によりチェーンの係合と保持を改善
交換可能なシングル/ダブルのチェーンリング
クランクセットは共通部品として使用可能
優れたチェーンリテンション
ライダーによるチューニング可能
歯数構成: 30T, 32T, 34T
FC-M7100/7120/7130専用
ダイレクトマウントタイプ:MTB12S
フロントシングルギア
1個
¥229
税込¥252
当日出荷
「ラ・クランク」に採用されている CNC切削のチェンリング。 。歯数は、 快適で安全なスピード走行を目指す多くのライダーへの実践的フィッティングレクチャーから生まれた理想的なアイデアによるもの。
材質7075アルミCNC
スピードタイプ10-11S
互換性SHIMANO 9S/10S & SRAM 10S SHIMANO 10S/11S & SRAM 10S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ
『自転車用品』には他にこんなカテゴリがあります
自転車部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。