自転車部品 :「自転車用 傘」の検索結果

部品とは、自転車を構成する大小さまざまなパーツ類です。さらに安全性や利便性を高めるために後付するパーツ類もあります。ホイールやフレームなどの主要パーツから、ブレーキ、クランクセット、ハンドルなど部品点数は膨大です。自分で交換できる方は、シフトやブレーキのケーブル、チェーンなどパーツのみ購入して補修する楽しみがあります。また、グリップやサドル、バスケットを自分の好みのものに交換する楽しみもあります。
関連キーワード
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブレーキワイヤーケーブル 自転車用補修/交換用 モノタロウ 動画あり
インナーワイヤー材質も亜鉛メッキ線で、メッキなしのスチール製と比べ耐食性があります。 国産品で高品質な通常軽快車・シティ車用の交換・補修用ブレーキワイヤーです。グレーに関しては2000mmなのでお好きなサイズにカットして使用が可能です。
付属品インナーエンドキャップ×1個
1本
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ロード用(ドロップハンドル用ブレーキレバー)の傘型エンドが付いたブレーキ用インナーケーブルです。SUS304製でサビに強く、国産品で高品質な商品です。
シルバー 付属品インナーエンドキャップ×2個 材質SUS304 寸法(Φmm)1.5 ケーブル種類インナーケーブル
1本
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レッグキャップ付属。 オプティマもスタンダードな価格帯の商品ながら、ESGEの名に恥じない高品質。シンプルで精悍なデザインは軽量化も果たし、ブラックカラーで高級自転車にマッチします。 脚部はカットにより、小径車から29erまで各サイズに対応します。アルミ合金製ですので、金ノコで比較的容易にカット可能です。 標準添付の傘型プレートにより多くの車種に対応しますが、オプションのU型プレートの追加や、菱形プレートとの交換も可能です。オプションの20mmボルトを使用すれば、センタースタンド用台座のある自転車にも装着できます。
質量(g)254 耐荷重(kg)25 適合車輪径脚部カットにより各サイズに対応(取付面までの最大地上高325mm)
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

ライトを自転車や傘・トレッキングポール・杖などに取り付けできます。取り付け可能なライトの直径は20~25mm。ラバー(ゴム)だから簡単に取り付けできます
直径(mm)取り付け可能なバンドル:約Φ20~30、取り付け可能なライト:約Φ20~25、約Φ20~30(傘のグリップ、トレッキングポール、杖など) 取扱説明書(0.34MB)
1個
589 税込648
翌日出荷

自転車のテールライトなどに使えます。直径約12~32mmまでのパイプにセット可能。ゴムバンドで取り付け簡単、傘にも取付できます。連続点灯、点滅点灯と切り換えができます
付属品単4形アルカリ乾電池1本(動作確認用)・ゴムバンドA、B 外形寸法(mm)(約)幅24.7×高さ64.7×奥行23(ゴムバンド除く) 電源単4形乾電池1本 本体質量(g)約19(電池別) 保護等級IPX4 連続使用時間(時間)連続点灯時(明るさ10%まで)…約5、点滅点灯時…約11 光源赤色系LED3個(LED交換不可) 消費電流(mA)最大:約120
1個
1,289 税込1,418
3日以内出荷

ほとんどのバイクと電動自転車に最適 トップチューブ、ハンドルバー、ステム、サドルに完全に取り付けられます パッド入り ウォーターボトル、傘、財布、鍵、電話、または持ち運びが必要な他の多くのものを保持するように設計されています。
材質メインファブリック:ポリエステル100% 寸法(mm)170×100 質量(g)77 容量(L)1
1個
2,298 税込2,528
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

2 本ワイヤー引きのブレーキレバー。右用と左用がある。ブレーキワイヤーは傘型(ロード用)が適合します。W ワイヤープルレバー。アルミダイキャストブラケット&冷間鍛造レバー
BK/SL 質量(g)136 クランプ径(Φmm)22.2(ヒンジタイプ)
1個
特価
3,198 税込3,518
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TECH77 より15mm長い3フィンガーレバーの 2本ワイヤー引き仕様。右用と左用がある。ブレーキワイヤーは傘型(ロード用)が適合します。W ワイヤープルレバー。アルミダイキャストブラケット&冷間鍛造レバー
BK/SL 質量(g)138 クランプ径(Φmm)22.2(ヒンジタイプ)
1個
4,098 税込4,508
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TECH77 より15mm長い3フィンガーレバーの 2本ワイヤー引き仕様。レバーを引いた状態を保持できるレバーストッパー付き。右用と左用がある。ブレーキワイヤーは傘型(ロード用)が適合します。レバーストッパー機構。Wワイヤープルレバー。アルミダイキャストブラケット&冷間鍛造レバー
BK/SL 質量(g)142 クランプ径(Φmm)22.2(ヒンジタイプ)
1個
4,898 税込5,388
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

二本脚で抜群の安定性を誇るセンタースタンド。新型取付けパーツ付属でチェーンステーに合わせて幅や角度を調整可能。従来タイプの取付けパーツも付属 しています。1本にまとまって左チェーンステイ下に収納でき走行時にチェーンに干渉しない優れものです。
用途街乗り用途やツーリングに最適 。不安定な小径車にも使用可能。 質量(g)550 耐荷重(kg)25 材質(本体、プレートの一部)アルミ合金(ボルト、本体部品の一部)スチール(レッグキャップ、プレートの一部)プラスチック 適合車輪径(Φmm)脚部切断により各サイズに対応 付属品65ミリボルト、プレートセット(傘型プレートセットのみ)、ワッシャー、レッグキャップ
1個
7,598 税込8,358
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『自転車用品』には他にこんなカテゴリがあります