自転車部品 :「軽量 アルミ フレーム 自転車」の検索結果
部品とは、自転車を構成する大小さまざまなパーツ類です。さらに安全性や利便性を高めるために後付するパーツ類もあります。ホイールやフレームなどの主要パーツから、ブレーキ、クランクセット、ハンドルなど部品点数は膨大です。自分で交換できる方は、シフトやブレーキのケーブル、チェーンなどパーツのみ購入して補修する楽しみがあります。また、グリップやサドル、バスケットを自分の好みのものに交換する楽しみもあります。
関連キーワード
商品豆知識
小型軽量なアルミ製携帯ミニワンタッチポンプ。無理な力でバルブを損傷しない伸長式ホース。
軽量85g。自転車フレーム取付用アタッチメント付属。ワンタッチで脱着できる便利な口金。
差し込むだけでバルブへ取付けができ、取外しも反対側を押し込むだけ。米・仏式バルブ。
最大圧力(kPa)800
材質アルミ
質量(g)85
収納時寸法(mm)170
アズワン品番64-9555-37
適合タイヤバルブ米式、仏式
1本
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
小型で軽量なアルミ製携帯ミニワンタッチポンプ。
メーカー製ポンプで最軽量の85g。収納時の長さは170mm。無理な力でバルブを損傷しないよう伸長式のホースを採用しています。
その他ワンタッチ口金/伸長式ホース
付属品フレーム取付用ブラケット
材質アルミ
色黒
圧力充填圧上限(kPa):800
適合バルブタイプ米・仏
1本
¥3,490
税込¥3,839
7日以内出荷
フットステップ付で軽量コンパクトなアルミボディの小型フロアポンプ。英・米・仏式バルブに対応。フレームアタッチメント、ボール/浮き輪用アダプター付。
使用空気圧(kPa)(最大)700~800kPa
ホース長さ(mm)250
全長(mm)340
色シルバー
アズワン品番64-9554-41
最大圧力(kPa)800
空気圧100PSI~116PSI
適合タイヤバルブ英式、米式、仏式
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
700Cディスクブレーキの次世代規格「フラットマウント」に対応したサイドスタンド
フレーム下側に直に固定するため、スッキリと一体感のある装着感
本体は軽量アルミ合金、設置する先端には大型の樹脂製フットを採用
適合タイヤサイズ700×23~28C
材質アルミ合金、樹脂
質量(g)150
フットステップの付いたコンパクトポンプ。フットステップ付で軽量コンパクトなアルミボディの小型フロアポンプ。英・米・仏式バルブに対応。
用途付属品:フレーム取付用アタッチメント, 仏式バルブアダプター, 英式バルブクリップ, ボール・浮輪用アダプター。収納時長さ:335mm。重量:200g。本体材質:アルミ。対応バルブ:英・米・仏。充填圧上限(kPa):仏式・米式:800, 英式:500
長さ(mm)収納時:335
色ブラック
材質(本体)アルミ
質量(g)200
1本
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
堅牢にしてスタイリッシュ。本体には軽量かつ長期間の酷使にも耐えらるアルミ合金を使用。未整備の平坦ではない地形でも、リアパニアバッグを装着しても立つ抜群の安定力誇るスイス製高級リアキックスタンド(耐荷重18KG)。街乗りからツアーまで、様々なサイクルライフをサポート。多様なフレームサイズに取付可能。曲線と穴あけを組み合わせた優美なデザインで、あなたの愛車の魅力を効果的に引き立てるアクセサリーにもなります。脚部は調整可能で、26~28インチ車に対応します。
用途リアキックスタンド
材質(本体)アルミ合金、(ボルト)スチール
質量(g)340
耐荷重(kg)18
寸法(縦×横×奥行)(mm)460×110×60
適合車輪径26~28インチ
1個
¥6,498
税込¥7,148
6日以内出荷
アルマイトカラーが美しい 軽量スタンダードモデルです。
コンパクトな長さ。太いボディでポンピングは大容量。
ロックレバーで確実な固定。
内部パッキンの入れ替えで米仏バルブに対応。
フレーム取付ブラケット付属。
エアーボリューム切り替えスイッチ付。
適合タイヤバルブ米、仏
仕様100+psi
材質6061アルミニウム
長さ(mm)176
質量(g)128
空気圧9気圧
SSR-4000は、必要なときにだけ装着することができるよう、工具を用いることなく簡単に脱着できるリアキャリアです。一般車のみならず、小径車や折り畳み車にも最適です。
シートポストクランプはBH-100やSG-300などにも採用されている最新型のもので、側面のボルトを調整することで、直径22~29mmのシートポストに無段階に対応し、ワンタッチで脱着します。
一般のキャリアは、リアサスペンション車特有のスイングアームの上下動を阻害してしまうため使用できませんでした。
SSR-4000には合計3ヶ所のピボット(可動軸)があり、スイングアームが上下してもそれぞれのピボットが動くことにより、サスペンションの動きに追従していくことができます。
シートポストのみに装着されるキャリアでは、脚がないゆえに荷重のすべてがシートポストクランプ一点のみにかかってきます。そのため薄肉・軽量なシートポストでは変形したり折れたりする危険があります。
SSR-4000には脚が付いているので、荷重のほとんどをフレームで支えることができるため、シートポストに余計な負担をかけません。
SSR-4000では天板もアルミパイプ製になり、重量もSSR-3000に比べて100g軽く仕上がっています。
また天板も縦横ともに大きくなり、今まで以上に大きな荷物にも対応しています。
SSR-4000の最大荷重は5kgです。
材質アルミ
質量(g)550
耐荷重(kg)5まで
適合サイズホイール径/700cまで、シートポスト径/22~29mm
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)135×320
アズワン品番64-9551-97
クラス5
1個
¥6,798
税込¥7,478
5日以内出荷
『自転車用品』には他にこんなカテゴリがあります
自転車部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。