自転車部品 :「電池式 自転車ライト」の検索結果

部品とは、自転車を構成する大小さまざまなパーツ類です。さらに安全性や利便性を高めるために後付するパーツ類もあります。ホイールやフレームなどの主要パーツから、ブレーキ、クランクセット、ハンドルなど部品点数は膨大です。自分で交換できる方は、シフトやブレーキのケーブル、チェーンなどパーツのみ購入して補修する楽しみがあります。また、グリップやサドル、バスケットを自分の好みのものに交換する楽しみもあります。
100件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ライト 自転車用 防雨 モノタロウ 動画あり
LED3個で210カンデラの明るさ。かばん等に収納しやすいコンパクトサイズです。 ハンドルホルダーから簡単に取り外しできるので、自転車から離れる際は取り外して持ち運びができるので盗難防止になります。また取り外せばライトとしての使用も可能です。 点灯・点滅(早い)・点滅(遅い)・消灯の4段階にボタン1つで調節できるため便利です。 また工具不要で取付可能です。
発電方式乾電池 光度(cd)210 材質本体/ABS樹脂、レンズ/Pアクリル樹脂、ハンドルホルダー/ABS樹脂 寸法(mm)33×30×83(ハンドルホルダー取付け時) 質量(g)約57(電池含まず) 保護等級IPX3 光源高輝度白色LED×3個 電池寿命(時間)点灯/約24、点滅/約48(国産アルカリ乾電池使用の場合) 使用電池単4乾電池×3 取付径(Φmm)ハンドル径20~33.4 明るさ(Lm)19 電球の種類LED 点灯時間(時間)24
1個
499 税込549
当日出荷

前照灯として使用可能!(JISC95 0 2 の明るさに準拠) 電池交換時期が一目でわかる! ワイドな配光で足元が明るく、走りやすい!街乗りに最適です。 サイド露光機能付きで被視認性UP 電池付きで購入後すぐに使用可能! インジケーター付き 800cdの明るさが最後まで持続! マーカーライト(補助灯)としても約 250 時間使用可能 電池残量に比例して徐々に明るさが落ちるバッテリーライトが多い中、YBー900Kは、電池が切れる直前まで800cdの明るさを持続。 また、視認性はもちろん、サイドから漏れる光で被視認性にもこだわりました。 電池が切れる約30分前になると、ボタン部分が赤色に点灯します。 急に電池が切れることが無く、安心して使用することができます。 足元から遠くまで広範囲で照らすことで、段差や地面の凹凸に気づきやすくなります。
付属品パナソニックアルカリ乾電池単4形3本 寸法(mm)約35×95×35(ホルダー除く) ブラック 質量(g)約80 使用温度範囲(℃)0~40 光源高輝度白色LED×1 使用電池アルカリ乾電池単4形3本 明るさ(Lx)8 ライト種類LED 電池寿命点灯 約5時間、点滅 約250時間 適合ハンドル径(Φmm)22~32
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷

工具不要。ハンドルにポン!取り付け簡単。雨に強いウォータープルーフ構造。衝撃に強い。連続点灯約40時間 連続点滅60時間
発電方式乾電池 光度(cd)160 材質本体・レンズ:ポリカーボネートブラケット:ポリアセタール 質量(g)55 電源DC4.5V 単4形乾電池3個使用(別売) 光源高輝度ホワイトLED3個 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)36×37×95 取付径(Φmm)19.0~25.4 電球の種類LED 点灯時間(時間)40
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ポケットやかばんにも入れやすい薄型サイズ! ハンドルホルダーから取り外しでき、自転車から離れる時は、取り外して持ち運びできます。
明るさ(Lm)24 光度(cd)400 仕様防水性(防雨形3級) 材質本体/ABS樹脂、レンズ/PS樹脂、ハンドルホルダー/ABS樹脂 質量(g)40 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×53×82(ハンドルホルダー取付け時) 光源高輝度白色LED×3個 電池寿命(時間)点灯/約24、点滅/約48(国産アルカリ乾電池使用の場合) 使用電池単4乾電池×3 取付径(Φmm)(ハンドル)22.2~23.8 発電方式乾電池 電球の種類LED 点灯時間(時間)24
1個
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CROPS(クロップス)V150 ベルセット
前照灯(JIS規準拠) 単三電池で150ルーメンの明るさを持ち、カラーバリエーション豊富なアーバンライト 街乗りに適した高品質でスポーツフェイスな前照灯です。 豊富なカラー展開で、バイクにマッチしたコーディネートもお楽しみいただけます。 上位機種同様の品質管理にて作られたV150は、通勤,通学などのさまざまなシーンで安心してご使用いただけます。 前照灯モードと、デイライドなどにおすすめなフラッシュモードを切り替え可能です。
電池単3電池 材質(ボディ)ポリカーボネート モードフラッシュ / デイタイムフラッシュ 光束(Lm)点灯150/点灯70
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

明るさはHIGH/LOW 2モード調光機能つき光度2300カンデラ光束210ルーメン1m照度3000ルクス連続使用時間 約2時間防水保護等級 IPX4(防まつ形)下方照射重視の多面体反射鏡により、広範囲かつ下方の路面を明るく照らします。正面から見てもまぶしくありません電池交換の時期が分かる「電池残量インジケーター」つき。電池の容量が少なくなると赤く点灯しますホルダーは25~32mmのパイプに取り付けられます簡単脱着しやすいホルダーを採用
電源単4形アルカリ乾電池3本(動作確認用電池付属) 光束(Lm)約210 付属品ホルダー・パッキン3枚(厚・中・薄)、単4形アルカリ乾電池3本 質量(g)約65(付属品除く) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)52×41×88(付属品除く) 保護等級IPX4(防まつ形、あらゆる方向からの飛まつによる有害な影響がない保護レベル) 連続使用時間(時間)約2/(HIGH:ハイモード)、約5/(LOW:ローモード)※ 未使用・新品のアルカリ乾電池使用時 光源白色系LED1個(LED交換不可) 消費電流(mA)約850
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

CROPS(クロップス)V150 SPORTS
専用小型真鍮ベルセット 前照灯(JIS規準拠) 単三電池で150ルーメンの明るさを持ち、カラーバリエーション豊富なアーバンライト 街乗りに適した高品質でスポーツフェイスな前照灯です。 豊富なカラー展開で、バイクにマッチしたコーディネートもお楽しみいただけます。 上位機種同様の品質管理にて作られたV150は、通勤,通学などのさまざまなシーンで安心してご使用いただけます。 前照灯モードと、デイライドなどにおすすめなフラッシュモードを切り替え可能です。
電池単3電池 材質(ボディ)ポリカーボネート モードフラッシュ / デイタイムフラッシュ 光束(Lm)点灯150/点灯70
1個
2,990 税込3,289
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

まぶしさに配慮した上カット配光ライト。 ISO配光に対応した約25ルクスの明るさ。 周囲へのまぶしさに配慮した上カット配光。 地面を幅広く照らす配光。 バッテリーの寿命わかるバッテリーインジケータ搭載。 モードメモリー機能により消灯時のモードで点灯開始。
付属品単4形乾電池×3本 ブラック 質量(g)約66(本体・乾電池) 本体寸法(mm)約34×38×85.5 連続使用時間(時間)ハイ:約3、ロー:約10、点滅:約50 機能バッテリーインジケータ、モードメモリー機能 使用電池単4形乾電池×3本(アルカリ乾電池推奨) 光度(cd)2500 明るさ(Lm)ハイ:50、ロー:35、点滅:50 発電方式電池式 電球の種類ホワイト色LED×1個
1個
3,098 税込3,408
当日出荷

ハザードランナー用LED3灯式ライトです。 高輝度ホワイトLEDライトです手元に簡単装着可能です。
発電方式乾電池 明るさ(Lm)36 ライト種類LED トラスコ品番489-2852 寸法(mm)90×45×400 質量(g)70 電源単3アルカリ電池3本(別売)
1個
2,498 税込2,748
翌日出荷

サイドが光って目立つ高輝度LEDライト。
用途コンパクトボディで明るさ約800カンデラのバッテリーライトです。 電源単4電池×3本(別売り) 光度(cd)800 電池寿命(連続時間)連続点灯約40/連続点滅(低速)約80・連続点滅(高速)約100 モード点灯/点滅(低速・高速) 電球の種類LED 適合ハンドル径(Φmm)19.1~25.4
1個
999 税込1,099
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来モデル(HL-EL140)と比べて明るさが2倍にアップ(約400カンデラ→約800カンデラ / 約8ルクス) オプティキューブTMテクノロジーで自転車用LEDライトとして理想的な配光を実現 点灯・点滅 2モード 手早く確実に固定できるフレックスタイトTMブラケット付属 モードメモリ機能により消灯時のモードで点灯開始
寸法(mm)89.0×36.0×26 質量(g)78 (本体・乾電池のみ) 電源単3形乾電池 2本 (アルカリ乾電池推奨)[二次電池(充電式電池)は、動作保証対象外となります] ライト種類LED 1個 使用時間(時間)点灯:約30(400カンデラまでの時間:約10)、点滅:約250 対応径(Φmm)22~35
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ラバーバンドで簡単取付が可能なコンパクトサイズのUSB充電式フロントライト 約100Lm(約400カンデラ)の明るさ 点灯(約1時間)、点滅(約5時間)の2モードを搭載 ラバーキャップを外して内蔵USBプラグを直挿しして充電できる為、USBケーブル不要(充電時間:約1.5時間) ハンドルなどにラバーバンドを巻きつけてフックで固定するだけの簡単取付 ライト本体を左右に360度回転することができ、角度調整が可能 充電のタイミングがわかるバッテリーインジケータ搭載 モードメモリ機能により消灯時のモードで点灯開始
光束(Lm)100 光度(cd)400 付属品ラバーバンド+フック 寸法(mm)80×25×31、(取付バンド径)Φ22~32 質量(g)42(本体、電池のみ)
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

乾電池式のシンプルモデル ジェントスのバイクライト BLシリーズ 単3x2本電池式モデル。単3アルカリ電池x2本使用で最大22ルーメン/323カンデラの出力 60時間の長時間連続点灯が可能。点灯/スピード点滅/スロー点滅 の3段階照射でスロー点滅時は550時間の連続点灯。ワンタッチ取り外し式ブラケット 対応ハンドル径Φ22~32mm。サイドエミッターで両サイドへの存在をアピール。テスト用電池付属
用途日中や夕方の走行・アピールに適す 付属品ブラケット、テスト用電池 質量(g)80 電源単3アルカリ電池×2本(テスト用付属)/エネループ・充電式エボルタ使用可能 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)86×27×38 保護等級防滴仕様(IPX1準拠) 光源高輝度Φ5mm白色LED×1個 光束(Lm)最大22 明るさ(Lm)(光源)22 RoHS指令(10物質対応)対応 照射距離(m)最大36 連続点灯時間(時間)60(点灯)/ 350(クイック点滅モード時)/ 550(スロー点滅モード時) 適合ハンドル径(Φmm)22~32
1台
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型軽量高輝度ヘッドライト アジャスタブルライティングモード(明るさ設定モード)搭載 消灯時のモードから点灯、点滅するモードメモリー機能 水平方向調整ブラケット バッテリーインジケーター 自動充電終了機能
電池充電式リチウムイオンポリマー電池 明るさ(Lm)コンスタント 50(8h)/ブースト 100(4h)/スーパーブライト 200(2h)/フラッシング 100(8h)/デイタイムフラッシング 300(3h30m)/アジャスタブルライティング 100~300(1~8h)※括弧内最大稼働時間 本体質量(g)53 光源3ワット ホワイトLED 取付可能寸法(mm)Φ18~48 充電時間(時間)約230分(5V/0.5A) 充電方式USB Micro-B 防水仕様IPX5
1個
特価
3,698 税込4,068
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電池式のベーシックなテールライト。
電源単4電池×2本(アルカリ推奨) 明るさ(Lm)16 電池寿命(時間)点灯モード:504~648 レッド 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約25×約60×約35 質量(g)57(電池含む) 保護等級防水IPX4
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷

対向車や歩行者が眩しくない上面カットリフレクター搭載です。XB-350Bの後継機種です。
用途自転車走行時の暗い道や夜間のアピールに。 付属品パワーブラケット(対応ハンドル径:Φ22~42mm)、テスト用電池 トラスコ品番354-0177 材質PC 幅(mm)98 ブラック 高さ(mm)26 奥行(mm)38.3 電源(V)単3アルカリ電池×2本 電源単3アルカリ電池×2本 保護等級IPX4(防滴) 明るさ(Lm)210(強モード時) 照射距離(m)82(強モード時) 最大点灯時間12時間(強モード時)
1台
4,998 税込5,498
5日以内出荷

CC3801 乾電池式空気入れ AIRREX(アネスト岩田) 動画あり
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。携帯タイプ。コンプレッサオイルを使わないメンテナンスが容易なオイルフリー式。 乾電池式。自転車のタイヤ(英式・米式)やボールの空気充填に適しています。 LEDライト付き(乾電池は別売です)
最高圧力(MPa)0.6 仕様照明付き 付属品自転車用チャック、ボール用ノズル 質量(g)430(乾電池含む) 電源単三乾電池×8本 本体質量(kg)0.29 連続使用時間(分)5 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×35×90 使用可能回数(単三電池8本)26インチの自転車/約40回、サッカーボール(4号)/約60個 適合タイヤバルブ英式、米式
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

前照灯として使用可能!(JISC95 0 2 の明るさに準拠) 電池交換時期が一目でわかる! ワイドな配光で足元が明るく、走りやすい!街乗りに最適です。 サイド露光機能付きで被視認性UP 電池付きで購入後すぐに使用可能! インジケーター付き 800cdの明るさが最後まで持続! マーカーライト(補助灯)としても約 250 時間使用可能 電池残量に比例して徐々に明るさが落ちるバッテリーライトが多い中、YBー900Kは、電池が切れる直前まで800cdの明るさを持続。 また、視認性はもちろん、サイドから漏れる光で被視認性にもこだわりました。 電池が切れる約30分前になると、ボタン部分が赤色に点灯します。 急に電池が切れることが無く、安心して使用することができます。 足元から遠くまで広範囲で照らすことで、段差や地面の凹凸に気づきやすくなります。
付属品パナソニックアルカリ乾電池単4形3本 寸法(mm)約35×95×35(ホルダー除く) ホワイト 質量(g)約80 使用温度範囲(℃)0~40 光源高輝度白色LED×1 電池寿命(時間)点灯:約5、点滅:約250 使用電池アルカリ乾電池単4形3本 明るさ(Lx)8 ライト種類LED 適合ハンドル径(Φmm)22~32
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷

前かごの荷物がじゃまにならない。 取り外し簡単なスライド式ホルダーを採用。
発電方式乾電池 明るさ(Lm)11 連続点灯時間約6時間 仕様防雨型(IPX3) 付属品結束バンド2本 材質(本体・ホルダー)ABS樹脂、(レンズカバー)PS樹脂 寸法(mm)115×31×42(ホルダー取付時) 質量(g)40 光源白色LED×2個、青色LED×1個 電池寿命(時間)(連続点滅)14、(連続点灯)6 使用電池単4乾電池×2個(別売) 電球の種類LED 点灯時間(時間)6
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷

質量(g)約40 電源単4電池×3本(別売) アズワン品番64-2259-60 明るさ40cd ライト寸法(mm)50×53×82 取付可能パイプ径(Φmm)22.2~23.8
1個
特価
1,098 税込1,208
当日出荷

夜間走行時自動点灯。信号待ちモード(点滅)で停車時も安心。JIS規格の明るさに準拠。電池充電時期が一目でわかるインジケーター付き。TypeCUSB充電ケーブル採用。走行時に暗さを感知し自動で点灯!急なトンネルや高架下等、自動で点灯するため安心!。電池が切れる約30分前になるとボタン部分が赤色に点灯します。急に電池が切れることがなく安心して使用することができます。走行時に暗さを感知し自動で点灯!急なトンネルや高架下等、自動で点灯するため安心!。2個の照度センサーで取付方法を選ばない。ゴムバンド式採用!工具不要で取り外し簡単!。電池が切れる約30分前になるとボタン部分が赤色に点灯します。急に電池が切れることが無く、安心して使用することが出来ます。
付属品USB充電ケーブル、ホルダー、M6ネジ、M6ナット、歯付座金 寸法(mm)約33×80×44 ブラック 質量(g)約60 タイプフォークブラケット用 使用温度範囲(℃)-10~40 連続使用時間(時間)電池寿命:連続点灯/約2(20℃時) 使用電池リチウムイオン電池 3.7V500mAh ライト種類白色LED 充電時間(時間)約3(20℃時) 照度(Lux)中心:約15(10m前方) 防水性IPX5
1個
4,298 税込4,728
3日以内出荷

フロント用セーフティライト。前方の車やバイクに対して、自転車の存在を知らせます。
仕様点灯/点滅の2ファンクション搭載 電源CR2032×2 光源白色高輝度LED×1灯 ライト種類LED 連続点灯時間(時間)約50
1個
999 税込1,099
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サギサカ(SAGISAKA)1LEDライトサイド露光
サイドも光ります。
用途サイド露光でよく目立つバッテリーライトです。 電源単4電池×3本(別売り) 光度(cd)1800 電池寿命(時間)連続点灯:約20、連続点滅:約40 電球の種類白色LED×1個 適合ハンドル径(Φmm)19.1~25.4
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LED3灯で明るい。点滅機能付き懐中ライトとしても使用できます。
電源単4形乾電池3本(動作確認用電池付属) 光束(Lm)約25 付属品ホルダー、単4形乾電池3本 質量(g)約40(ホルダー・電池別) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)51×36×88(付属品除く) 連続使用時間(時間)約18/連続点灯時 光源白色系LED3個(LED交換不可) 消費電流(mA)約130
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷

明るさセンサー&振動センサーで自動点灯、消灯を行う乾電池式オートセーフティーテールライト 単4形乾電池を2本使用し、使用時間は最長350時間の長寿命 OMNIdirectional(オムニディレクショナル)テクノロジーで高い視認性を確保 コンパクトながらも360度の配光を実現 点灯、点滅、ラピッド点滅の3モード搭載 点灯、点滅はボタン一つで簡単切り替え オートモード時、残光機能により停止後も約50秒間発光を維持 モードメモリ機能により消灯時のモードで点灯開始 シートポストやシートステーに工具不要で手早く確実に固定できるフレックスタイト(SP-11)付属 ポケットやカバンに取り付けることが可能なクリップ(C-2)付属 使用時間:約100時間(点灯)、約200時間(点滅)、約350時間(ラピッド点滅) 使用電池:単4形乾電池x2本(アルカリ乾電池推奨)
仕様【スペアパーツ】SP-11フレックスタイト(5342280)・C-2クリップ(5342460)、【オプションパーツ】SP-12-Rフレックスタイト(5342410)・リアラックマウントブラケット(5342250)・リアラックブラケット(5345620)・RM-1サドル用ブラケット(5446510)・TL-LDシリーズ用ブラケット(5440980) 付属品フレックスタイト(SP-11)、クリップ(C-2) 寸法(mm)36×75×21.9 レッド 質量(g)41.5(本体、電池のみ) バンド径(mm)Φ12~32
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

Panasonic(パナソニック)LEDスポーツライト SKL150
前照灯として使えるLEDスポーツライト。HighモードとLowモードの明るさ切り替えに左右15度の角度調整も可能。
用途自転車用前照灯 電源単三電池×3本(別売り) 点灯時間(時間)Lowモード:約16、Highモード:約6、点滅::約75 明るさ(Lx)Lowモード:約8、Highモード:約15 適合ハンドル径(Φmm)22~32 ブラック 電球の種類LED
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

最長360時間の使用が可能な電池式テールライト。レンズ部がスイッチとなり簡単に操作することができます。長時間の連続使用が可能で、電池切れの心配がなく街乗りのオススメです。万能なUB08ブラケット。ユニバーサルブラケットで、通常の丸型シートポストは勿論、エアロ形状フレームやシートステーにも取り付け可能です。点灯と2つのフラッシュモード。自転車の補助等や、ナイトランで効果を発揮するフラッシュは、電池の消耗を抑えつつ暗闇でも自分の存在をアピールできます。付属のブラケット(UB08)は自転車のヘルメットにも取り付けつ可能。
用途LED:レッドLED x 1。 本体サイズ (W×H×D) / 重量 :34 × 32 × 19mm / 11g 。機能 / 連続点灯時間 (個体差がある場合があります) 点灯:200時間 / 点滅1:300時間 / 点滅2:360時間。バッテリー:CR2032 × 1。付属品:ZP-SBSJ01 (シリコンブラケット) ブラック ライト種類LED
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷

お気に入りのミニマグライトを自転車に取り付けられるホルダー 着脱がとても簡単なベルクロテープ固定 ゴム製なので、バイク本体に傷が付きません あらゆるところに取り付け可能です
発電方式乾電池 適合単3電池2本(縦配置)のフラッシュライト(ミニマグライト等)用。他のサイズの電池であっても直径25mm程度までの円形断面のライトは使用可能(形状が特殊なもの、重量の重いものを除く) 質量(g)13 取付可能寸法(mm)直径22~35mmの円形パイプ(ハンドルバー等)
1個
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自動点滅・手動点灯・手動点滅・手動チェイス点滅、4つの発光モード。乾電池を使わないマイクロUSB充電式。電池残量をインジケーターで確認できる。取付可能サイズ:シートポスト外径:25-45mm
点灯時間(時間)連続点灯:約5.5、連続点滅:約4、チェイス点滅:約200 充電時間(時間)約2 材質ライト:カバー:アクリル樹脂、ケース:ABS樹脂、ブラケット:本体:シリコーンゴム、S字フック:ABS樹脂 寸法(mm)69×19.5×奥行24.5 質量(g)ライト:約22、ブラケット:約8
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

明るさと振動のダブルセンサーを内蔵し、夜間走行時に自動で発光する「オートライト」(周囲が明るいと点灯しません) 振動静止後も約50秒間発光を持続 JIS規格を始めアメリカ・イギリスなどの基準をクリアーしたワイドアングルリフレクターを搭載、消灯時の安全を確保 LEDの光が、後方へ180度以上の角度でワイドに広がり、夜間走行の安全性がアップ ハイパワーLED1個を含む5LED使用 シートポスト用ブラケットに加えリアラックマウントブラケットも付属
用途リア用 発電方式乾電池 使用時間(時間)(点灯)約30、(点滅)約100、(ラピットモード)約60、(ロングライフモード)約120、(パルスモード)約30 寸法(mm)81.4×44.3×30.3mm 質量(g)82(ブラケット・電池含む) 光源レッド色・高輝度LED5個 使用電池単4形乾電池×2本(アルカリ乾電池推奨) アズワン品番64-9544-15 取付径(Φmm)(バンド)約21.5~31.8 電球の種類LED 点灯時間(時間)30
1個
2,498 税込2,748
欠品中

歩行者・対向車が眩しくない、配光カットレンズ
用途自転車用ライト 付属品テスト用電池 材質樹脂 寸法(mm)97×36×36 ブラック 電源単4形乾電池3本 連続使用時間(時間)ハイビーム3.5、ロービーム20、フラッシュ25 光源高輝度白色×1灯 明るさ(Lx)30 防滴構造IPX4相当 適合ハンドル径(Φmm)19~31.8
1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷

ダブルクリックで点灯点滅の簡単操作。工具不要のシリコンブラケット。簡単に脱着可能で収納しやすいコンパクトサイズ
用途自転車用ライト 付属品テスト用電池 材質樹脂 寸法(mm)89.4×37.9×23.9 電源単3形乾電池2本 連続使用時間(時間)ハイビーム18、ロービーム30、フラッシュ45 光源高輝度白色×2灯 明るさ(Lx)900 防滴構造IPX4相当 適合ハンドル径(Φmm)19~31.8
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

前かごに挟み込むだけで取付簡単。暗いときに振動をキャッチすると、自動的に点灯・点滅するライトです。 スイッチで点灯/点滅/OFFを切り替えます。点灯/点滅にセットすると、周囲の明るさが約50Lx以下の時に振動が加わるとライトが自動的に点灯/点滅します。その後振動が無ければ約15秒後に消灯します。 前かごに取付けるため、光がカゴや荷物に邪魔されません。 クリップで挟み込んで簡単装着、ネジで安心固定。抜け防止。
発電方式乾電池 明るさ(Lm)27 材質(本体・グリップ部)ABS樹脂、(レンズ)PS樹脂、(切替スイッチ)シリコーンゴム 質量(g)96(電池除く) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)127×58×45~58(抜け防止ねじを含む最大) センサー振動+明るさ 保護等級IPX4 光源0.3W白色LED×1個 使用電池単4型アルカリ乾電池×3個(別売) 中心光度(cd)420 電池寿命(連続時間)連続点灯約35、連続点滅約80(国内メーカー製単4形アルカリ乾電池使用時) 光度(cd)420 電球の種類LED 点灯時間(時間)35
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

リアテールライト(シートポスト取り付け)
使用電池単4形乾電池×3 付属品本体、ブラケット、単4マンガン×3 適合ポスト径(Φmm)23.5~30.5
1個
359 税込395
当日出荷

後から来る車にはっきりわかる安心ライト。 高輝度赤色LED3灯使用。 点灯/点滅 防水性(防雨形3級)
用途シートステイに。シートポストに。 発電方式乾電池 材質(電池ケース)ABS樹脂、(レンズカバー)PS樹脂、(ブラケット)PA樹脂 寸法(mm)44×50×105 質量(g)32 電池寿命(時間)連続点灯/50、早い連続点滅/80、ゆっくり連続点滅/150 使用電池単4形乾電池×2個(別売) 電球の種類LED 点灯時間(時間)50
1個
999 税込1,099
当日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)防雨スリムサイクルライト
単4形乾電池3本仕様の3LED点灯/点滅式サイクルライトです。取付可能サイズ:Φ22.2mm~23.8mm 。明るさは24ルーメンで、電池寿命は連続点灯で約24時間 連続点滅で約48時間です。シンプルで飽きの来ないロングセラーデザインです。
その他別売品:単4形乾電池×3本 本体寸法(mm)W約50×H約53×D約82(ハンドルホルダー取付け時) 本体質量(g)約30(取付け部品含まず) 全光束(Lm)24 光源LED×3灯 電池寿命(時間)連続点灯:約24時間 連続点滅:約48時間 (国内メーカー製アルカリ乾電池使用時) 使用電池単4形乾電池×3本 連続点灯時間約24時間 連続点滅:約48時間 防水仕様IPX3
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

OMNI directional(オムニ・ディレクショナル)テクノロジーで高い視認性を確保。 コンパクトながらも360度の配光を実現。 LEDを5個使用した高輝度、低消費電力なベーシックモデル。 2点滅モード+1点灯モードの3モード搭載。 点灯・点滅はボタン一つで簡単切り替え。 シートポスト・シートステーに工具不要で手早く確実に固定できる。「FlexTight」(フレックスタイト)ブラケット。 ポケットやカバンに取付けるクリップ(C-1N)付。
発電方式乾電池 使用時間(時間)点灯/約60、点滅/約90、ラピッド/約120 付属品クリップ(C-1N)、テスト電池 寸法(mm)36.0×75.0×21.9 質量(g)41.8(本体・乾電池のみ) 光源レッド LED5個 使用電池単4形乾電池2本(アルカリ乾電池推奨) アズワン品番64-9544-42 取付径(Φmm)(バンド)約12.0~32.0 電球の種類LED 点灯時間(時間)60
1個
1,698 税込1,868
欠品中

夜間も安全で快適に走行できます。 前カゴに取付けるタイプなので、光がカゴや荷物に邪魔されない! 長時間連続使用可!2段切り替え(点灯3灯・約200時間/点滅1灯・約700時間) クリップで簡単装着、ネジで安心固定。 防水性(防雨形3級)
発電方式乾電池 寸法(mm)52×84×60 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)61 光源高輝度白色LED×3個 使用電池単4形乾電池×3個 材質(レンズ)AS樹脂 光度(cd)1灯:約190、3灯:約320 電球の種類LED 点灯時間(時間)200
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

リヤー用 オムニ・ディレクショナルテクノロジー(面発光技術)で360度の配光を実現、高い視認性を確保 高輝度LED3個使用
仕様【ラピッド】約200時間【点滅】約150時間【点灯】約100時間 質量(g)41.6 電源単4形アルカリ乾電池×2本 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)75×21.9×36 光源レッドLED×3
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

サギサカ(SAGISAKA)1LEDライト20lx
USB充電式の上面カット仕様LEDハンドルライト。JIS規格準拠の前照灯。電池交換お知らせ機能付き。JIS規格適合商品。
セット内容ハンドル取付用ブラケット付き ハンドル径19.1mm-25.4mm対応 連続使用時間(時間)連続点灯:約3(LOW)/連続点灯:約2(HI) 光源高輝度白色LED×1 明るさ(Lx)約20 ライト種類LED 充電時間(時間)約5 光度(cd)約2000
1個
3,688 税込4,057
4日以内出荷

『自転車用品』には他にこんなカテゴリがあります