カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 自転車用品
      • 自転車部品
        • ペダル・トゥクリップ(79)
        • シマノスモールパーツ(純正部品)(2)

自転車部品 :「MKS」の検索結果

部品とは、自転車を構成する大小さまざまなパーツ類です。さらに安全性や利便性を高めるために後付するパーツ類もあります。ホイールやフレームなどの主要パーツから、ブレーキ、クランクセット、ハンドルなど部品点数は膨大です。自分で交換できる方は、シフトやブレーキのケーブル、チェーンなどパーツのみ購入して補修する楽しみがあります。また、グリップやサドル、バスケットを自分の好みのものに交換する楽しみもあります。
81件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • IC-Lite MKS(三ヶ島)

    IC-Lite

    MKS(三ヶ島)(9件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1ペア(2個)
    当日出荷
    アルミワンピース構造でリフレクターがすっきり収まった軽量シンプルペダル ロードバイクエントリーユーザーやクロスバイクなどにおすすめ 力の伝達効率の良いロープロファイル設計の両面踏みタイプ ゴミや砂などが入りにくくなるようにカバー/シーリングしたシールドメカニズムを採用
    用途ツーリング、街乗り仕様踏み面:両面、トウクリップ装着:不可、リフレクター:装着済材質アルミニウム質量(g)343ベアリングボール踏面幅(mm)(横)93×(前後)67
  • CT-LITE MKS(三ヶ島)

    CT-LITE

    MKS(三ヶ島)(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1組(2個)
    当日出荷から8日以内出荷
    両面踏みワンピースボディ。 ロードバイクエントリーユーザーに大人気モデル。 クロスバイクなどにも最適です。
    用途ロード・ツーリング・街乗り仕様踏み面:両面、トウクリップ:装着可、リフレクター:取付可材質アルミ寸法(mm)93×66質量(g)335ベアリングボールベアリング
  • FD-7 MKS(三ヶ島)

    FD-7

    MKS(三ヶ島)(5件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1ペア
    当日出荷
    アルミボディ&プレートの高強度折りたたみ両面踏みペダル 独自構造で高耐久性を実現 ボタンひとつで簡単に折りたたみできる為、小径車や輪行におすすめ 力の伝達効率の良いロープロファイル設計の両面踏みタイプ ゴミや砂などが入りにくくなるようにカバー/シーリングしたシールドメカニズムを採用 リフレクター付き
    用途輪行、街乗り仕様踏み面:両面、トウクリップ装着:不可、リフレクター:装着済材質アルミニウム質量(g)487g(ペア)ベアリングボール踏面幅(mm)(横)91×(前後)67
  • CA-MKS エンド厚5mm、ハブ軸10mm対応 アーレンキー 三ヶ島製作所

    CA-MKS エンド厚5mm、ハブ軸10mm対応 アーレンキー

    三ヶ島製作所
    5,598税込6,158
    1枚
    4日以内出荷
    トラックレースバイクパット用のチェーンアジャスター。CA-MKSチェーンテンショナーは、シングルスピードのバイクトラックエンドに取り付けて、後輪の車軸をまっすぐに保持して「ホイールを引っ張る」のを防ぎます。ハブアクスル径10mm以下、最大ドロップアウト厚さ5mmに対応しています。
  • CYGMA Ezy MKS(三ヶ島)

    CYGMA Ezy

    MKS(三ヶ島)
    6,998税込7,698
    1ペア
    3日以内出荷
    CNC製法のCompactEzyと比べ、ほぼ同等の軽量&コンパクトサイズでありながらリーズナブルな価格を実現したペダル 街乗りに最適な両面踏みタイプで輪行にも便利なコンパクトサイズ トゥクリップやリフレクターの装着も可能 ペダルの脱着が容易にできるクイックリリース機構「Ezyシステム」搭載 高い回転性能のシールドベアリング採用
    用途ツーリング、街乗り、輪行仕様踏み面:両面、トウクリップ装着:可、リフレクター:取付可材質ボディ:アルミニウム、側板:アルミニウムシルバー質量(g)316ベアリングシールド&ブッシュ踏面幅(mm)(横)73×(前後)64
  • MT-E Ezy MKS(三ヶ島)

    MT-E Ezy

    MKS(三ヶ島)
    5,998税込6,598
    1ペア
    3日以内出荷
    簡単脱着機構Ezyシステムにより工具なしで簡単容易に脱着が可能なアルミワンピースボディペダル トゥクリップ取付用ペダルながら裏面でも踏むことが可能な両面タイプ
    用途ツーリング、オフロード、街乗り、輪行仕様踏み面:両面、トウクリップ装着:必須、リフレクタ :取付可材質ボディ:アルミニウム、側板:アルミニウム質量(g)370ベアリングボール踏面幅(mm)(横)102×(前後)64
  • GAMMA MKS(三ヶ島)

    GAMMA

    MKS(三ヶ島)(1件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1ペア
    3日以内出荷
    縦に大きな踏み面と吸盤状のグリップが特徴的な「LAMBDA」をブラッシュアップしたスパイクピン搭載モデル 実用的かつ普遍的なモノづくりを追及するRBW (リヴェンデル・バイシクル・ワークス)がピンの高さや配置まで細かく監修 「LAMBDA」に比べ側板を薄くすることでスタイリッシュな印象を与え、シルバーはショットブラスト仕上げによるテクスチャが武骨でハードなイメージをプラス 独自の縦長設計に加え、より滑りにくい踏み面にすることで日常だけでなくグラベルロードにも最適 街乗りからオフロードまで推奨する安定感のある両面踏みタイプ 付属のスパイクピンは六角穴付きM4ネジ式で取り替えも可能
    用途オフロード、街乗り仕様踏み面:両面、ベアリング:ボールベアリング、トウクリップ装着:不可、リフレクター:装着済材質ボディ:アルミニウム、側板:アルミニウム寸法(mm)踏面横幅(W)78×踏面前後幅(L)118質量(g)450
  • ペダル UX-D Ezy MKS(三ヶ島)

    ペダル UX-D Ezy

    MKS(三ヶ島)(2件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1ペア
    3日以内出荷
    多くのユーザーに着脱式ペダルを体験してほしいという想いで開発された「UX-DEzy」(U=User:ユーザー、X=eXperience:体験、D=Detachable:着脱式) 簡単脱着機構Ezyシステムにより工具なしで簡単容易に脱着が可能で収納、輪行、車載に便利 ペダル本体は、PP樹脂製の両面踏みタイプ シンプルな構造で耐久性が高く、スタンダードな回転性能のボールベアリング構造 脱着式ペダル「Ezy」の新規導入がより気軽に行えるリーズナブルな価格帯
    用途輪行、街乗り仕様踏み面:両面、ベアリング:ボールベアリング、トウクリップ装着:不可、リフレクター:装着済材質PP樹脂寸法(mm)踏面横幅W90×踏面前後幅L69ブラック質量(g)300
  • Ezy Adapter MKS(三ヶ島)

    Ezy Adapter

    MKS(三ヶ島)
    2,898税込3,188
    1ペア
    3日以内出荷
    MKSオリジナル機構「イージー」シリーズペダルのアダプター 工具不要でペダルを簡単に脱着可能 補修用やセカンドバイクなどにおすすめ 輪行にはもちろん、盗難防止にも最適 ペダルの抜け落ちを防止するEzyストッパー付属
    付属品EzyアダプターRH、EzyアダプターLH、Ezyストッパー×2、クランクスペーサー×2質量(g)82(ペア)
  • フラットべダル GRAFIGHT-XX MKS(三ヶ島)

    フラットべダル GRAFIGHT-XX

    MKS(三ヶ島)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1ペア
    3日以内出荷
    BMXやMTBだけでなく、電動アシスト自転車やE-BIKEにも最適なフラットペダル BMX、モトクロスユーザーに絶大な人気を得た「GRAFIGHT-X」の現代版復刻モデル 耐久性の高いグラスファイバープラスチックボディ ラビリンス構造ダストシール採用により、優れた防水性と防塵性 3種の異なる形状の突起を片面21ヶ配置し、安定したグリップ力を実現 ペダル中心に向かって凹状にするコンケーブ設計とペダル前後の高さをわずかに変えることでペダルを足裏でとらえやすくした踏み面 高回転かつ高耐久で、メンテナンスも可能なボールベアリング 両面踏みで踏みやすい設計 リフレクター内蔵
    用途ツーリング、オフロード、街乗り仕様踏み面:両面、ベアリング:ボールベアリング、トウクリップ装着:不可、リフレクター:装着済材質グラスファイバー強化樹脂寸法(mm)踏面横幅W102×踏面前後幅L87質量(g)440
  • FIT-α SPIRITS 2-buckle MKS(三ヶ島)

    FIT-α SPIRITS 2-buckle

    MKS(三ヶ島)
    4,498税込4,948
    1ペア
    3日以内出荷
    厳選されたバッファローの1枚皮を使用しダブルストラップにすることで、シングルでは得られなかったホールド感とスタイリッシュなデザインを実現 2本で締めることによりシューズ、クリップ、ストラップ、ペダルをしっかりとホールド ストラップに喰い付きトルクをペタルに伝える”fitα”のステンレスバックルを採用 クラシカルなトウクリップスタイルに最適 錆びにくいステンレスバックル
    材質ベルト:バッファロー皮、バックル:ステンレス寸法(mm)400×40.5/12.5ブラック
  • 3000R 3/8実用車用ペタル(リフレクター付) MKS(三ヶ島)

    3000R 3/8実用車用ペタル(リフレクター付)

    MKS(三ヶ島)(5件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1ペア
    4日以内出荷
    通称”ハチサンペダル”ともいわれる、主に運搬車や実用車に使われるゴム製のペダル スチール製のボディにゴム製のグリップ面 夜間も安心なリフレクター付き
    用途街乗り仕様踏み面:両面、トウクリップ装着:不可、リフレクター:装着済材質ボディ:スチール、側板:樹脂(ゴム)寸法(mm)722ブラックベアリングボール踏面幅(mm)(横)100×(前後)73
  • US-L クリートセット MKS(三ヶ島)

    US-L クリートセット

    MKS(三ヶ島)
    1,798税込1,978
    1ペア
    3日以内出荷
    US-L用3つ穴クリート KEOクリートとの互換あり(0°、4.5°可動のみ対応) 予備のシューズや補修用に最適 歩行時の滑り軽減用グリップ付き
    グレー
  • GRAFIGHT-XX MKS(三ヶ島)

    GRAFIGHT-XX

    MKS(三ヶ島)(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1ペア
    3日以内出荷
    BMXやMTBだけでなく、電動アシスト自転車やE-BIKEにも最適なフラットペダル BMX、モトクロスユーザーに絶大な人気を得た「GRAFIGHT-X」の現代版復刻モデル 耐久性の高いグラスファイバープラスチックボディ ラビリンス構造ダストシール採用により、優れた防水性と防塵性 3種の異なる形状の突起を片面21ヶ配置し、安定したグリップ力を実現 ペダル中心に向かって凹状にするコンケーブ設計とペダル前後の高さをわずかに変えることでペダルを足裏でとらえやすくした踏み面 高回転かつ高耐久で、メンテナンスも可能なボールベアリング 両面踏みで踏みやすい設計 リフレクター内蔵
    用途ツーリング、オフロード、街乗り仕様踏み面:両面、ベアリング:ボールベアリング、トウクリップ装着:不可、リフレクター:装着済材質グラスファイバー強化樹脂寸法(mm)踏面横幅(W)102×踏面前後幅(L)87カーキ質量(g)440
  • FIT-α SPIRITS MKS(三ヶ島)

    FIT-α SPIRITS

    MKS(三ヶ島)
    1,998税込2,198
    1ペア
    3日以内出荷
    ”fitα”の締め付けフィーリングをそのまま継承し、厳選されたバッファローの1枚皮を使用した普及タイプのストラップ バックルは競輪で使用されている”fitα”のステンレスバックルを採用 クラシカルなトウクリップスタイルに最適 錆びにくく、しっかりストラップに喰い付きトルクをペタルに伝えるバックル
    材質ベルト:バッファロー皮、バックル:ステンレス寸法(mm)400×12.5
  • US-S クリートセット MKS(三ヶ島)

    US-S クリートセット

    MKS(三ヶ島)
    1,698税込1,868
    1ペア
    4日以内出荷
    US-S用2つ穴クリート SPDクリートとの互換あり(SM-SH51推奨) 予備のシューズや補修用に最適
    ブラック
  • US-S MKS(三ヶ島)

    US-S

    MKS(三ヶ島)
    7,598税込8,358
    1ペア
    欠品中
    従来の固定力を保持したまま、ステップアウトに要する力を約半分にした新機構「分割型ビンディングシステム(特許申請)」を採用したSPD対応ペダル 疲労時にも簡単に外す事ができるため、ツーリングやロングライド、エンデューロなどの長距離走行に最適 ひざへの負担も軽く、ビンディングエントリーユーザーや女性の方にもおすすめ 両面ビンディング仕様とクリートガイド設計により、キャッチがしやすくストレスのないステップイン スプリング調整付き(3mmアーレンキー使用) キャッチや安定性、コントロール性をUPする強化樹脂製ケージは脱着可能で軽量化も可能(外した際は付属のカバーに交換してください。) ボディはADC6という耐衝撃、耐蝕性に強いこだわりのアルミ素材採用し、過度な軽量化で耐久性を落とすことなく堅牢性を重視 付属のオリジナルクリートはSPDクリートとの互換性あり(SM-SH51推奨)
    用途ツーリング、オフロード付属品US-S クリートセット仕様踏み面:両面、トウクリップ装着:不可、リフレクター:取付不可材質ボディ:アルミニウム、側板:強化樹脂ケージ&カバー付属シルバー質量(g)433(ペア):カバー装着時ベアリングシールド&ブッシュ踏面幅(mm)(横)64×(前後)52:カバー装着時、(横)69×(前後)84:ケージ装着時
  • Promenade MKS(三ヶ島)

    Promenade

    MKS(三ヶ島)
    3,998税込4,398
    1ペア
    4日以内出荷から33日以内出荷
    アルミボディにアルミプレートをあわせた軽量ペダル ロードバイクエントリーユーザーやクロスバイクなどにおすすめ 力の伝達効率の良いロープロファイル設計の両面踏みタイプ ゴミや砂などが入りにくくなるようにカバー/シーリングしたシールドメカニズムを採用
    用途ツーリング、街乗り仕様踏み面:両面、トウクリップ装着:可、リフレクター:取付可材質ボディ:アルミニウム、側板:アルミニウム(塗装)質量(g)303ベアリングボール踏面幅(mm)(横)85×(前後)64
  • CAGE CLIP QUARTER MKS(三ヶ島)

    CAGE CLIP QUARTER

    MKS(三ヶ島)(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1ペア
    4日以内出荷
    線材を曲げてひとつひとつハンドメイド溶接をした軽やかで美しいフォルムのトゥクリップ 錆に強く汚れもつきにくいステンレス製 靴あたりが優しい丸断面線材を採用 ハーフタイプのトゥクリップよりもさらに短く、つま先のみをカバーするショートタイプのトゥクリップ ペダルへのアクセスが容易で、安全かつ気軽にペダル効率をアップ 足位置の固定にもつながりスリップ防止にも最適
    用途ツーリング、街乗り付属品取り付けネジセット、六角レンチ材質ステンレス長さ(mm)足の甲:20ステンレス寸法(幅W×高さH)(mm)58×42.2
  • FIT-α SPORTS MKS(三ヶ島)

    FIT-α SPORTS

    MKS(三ヶ島)
    6,298税込6,928
    1ペア
    4日以内出荷
    ストラップにスウェードを使用し、バックルにステンレスを使用した耐久性の高いシングルストラップ 中心にナイロンをはさむ3層構造により、伸びにくく丈夫な仕上げ 日本自転車振興会(NJS)認定品
    材質ベルト:スウェード皮、バックル:ステンレス寸法(mm)412× 25/12.5ブラック
  • TOURING-LITE Short MKS(三ヶ島)

    TOURING-LITE Short

    MKS(三ヶ島)
    5,798税込6,378
    1ペア
    4日以内出荷
    TOURING-LITEの側板を7mm短くして軽量化し、より小回りが利くコンパクトデザイン 全面研磨仕上げアルミボディ&プレート 力の伝達効率が良いスーパーロープロファイルデザイン 防水&防塵のシールドメカニズム仕様 トゥクリップとトゥストラップの装着が可能(フィットアダプター付き) 高回転ボールベアリングで回転性能が良く、両面踏みで踏みやすい設計 ロードバイクエントリーユーザーやクロスバイクなどにもおすすめ 取り替え可能な側板
    用途ロード、ツーリング、街乗り仕様踏み面:両面、トウクリップ装着:可、リフレクター:取付可材質ボディ:アルミニウム、側板:アルミニウム(つや消しアルマイト)質量(g)312(ペア)ベアリング高回転性能ボール踏面幅(mm)(横)86×(前後)69
  • 実用車用ペダル MKS(三ヶ島)

    実用車用ペダル

    MKS(三ヶ島)
    3,898税込4,288
    1ペア
    欠品中
    通称「ハチサンペダル」ともいわれ、主に運搬車や実用車に使われるゴム製のペダル スチール製のボディにゴム製のグリップ面
    用途街乗りブラック
  • M3 REPLACE PIN KIT MKS(三ヶ島)

    M3 REPLACE PIN KIT

    MKS(三ヶ島)
    1,298税込1,428
    1セット
    欠品中
    フラットペダル「ALLWAYS」の補修、交換用スパイクピン 1セット30個入り 専用スパナ付き
    付属品専用スパナ幅(mm)3.6寸法(mm)六角部対面幅:5.5(M3ネジにてボディへ取り付け)高さ(mm)3.5
  • GRAFIGHT-XX 細口(BC 1/2) MKS(三ヶ島)

    GRAFIGHT-XX 細口(BC 1/2)

    MKS(三ヶ島)
    4,298税込4,728
    1ペア
    4日以内出荷
    GRAFIGHT-XXの細口(BC 1/2)タイプ BMXやMTBだけでなく、電動アシスト自転車やE-BIKEにも最適なフラットペダル BMX、モトクロスユーザーに絶大な人気を得た「GRAFIGHT-X」の現代版復刻モデル 耐久性の高いグラスファイバープラスチックボディ ラビリンス構造ダストシール採用により、優れた防水性と防塵性 3種の異なる形状の突起を片面21ヶ配置し、安定したグリップ力を実現 ペダル中心に向かって凹状にするコンケーブ設計とペダル前後の高さをわずかに変えることでペダルを足裏でとらえやすくした踏み面 高回転かつ高耐久で、メンテナンスも可能なボールベアリング 両面踏みで踏みやすい設計 リフレクター内蔵
    用途ツーリング、オフロード、街乗り仕様踏み面:両面、ベアリング:ボールベアリング、トウクリップ装着:不可、リフレクター:装着済材質グラスファイバー強化樹脂寸法(mm)踏面横幅(W)102×踏面前後幅(L)87カーキ質量(g)440
  • SYLVAN TRACK NEXT Ezy Superior MKS(三ヶ島)

    SYLVAN TRACK NEXT Ezy Superior

    MKS(三ヶ島)
    13,980税込15,378
    1ペアほか
    4日以内出荷
    不動の人気を誇るMKSの定番「SYLVAN」シリーズのハイスペックモデル「NEXT」のトラックタイプ。 脱着が簡単な「イージースーペリア」搭載モデル。 幅の短い側板により街乗りやトラック走行時にバンク角をかせぐことが可能(特に固定ギアバイク使用の際に有効)。 トリプルシールドベアリング採用により、なめらかで高い回転性能。 従来品よりも重量が軽く、また回転抵抗が少ない為、疲労を軽減しペダリング効率がアップ。 高級感のある鏡面仕上げのボディとクロムメッキプレート。交換可能なネジ止め側板。輪行に最適。
    用途トラック、街乗り、輪行質量(g)373踏面幅(mm)横80×前後61
  • CAGE CLIP MKS(三ヶ島)

    CAGE CLIP

    MKS(三ヶ島)
    2,998税込3,298
    1ペア
    4日以内出荷
    ステンレスの線材を採用し、サビに強く軽やかで美しいフォルムのトゥクリップ ひとつひとつハンドメイド溶接をした逸品 鋭角な部分がない丸断面の線材を使用し、靴への当たりも優しい設計 ストラップとの併用タイプ 軽やかで美しいフォルムは普段使いの自転車やツーリング車にフィット
    用途ロード、ツーリング、街乗り付属品取り付けネジセット、六角レンチ材質ステンレスステンレス寸法(幅W×高さH)(mm)58×41.5
  • LAMBDA Ezy Superior MKS(三ヶ島)

    LAMBDA Ezy Superior

    MKS(三ヶ島)
    9,498税込10,448
    1ペア
    4日以内出荷から5日以内出荷
    縦に大きな踏み面と、吸盤状のグリップが特徴で、FATBIKEにもフィットする大型フラットペダル オートマチックリターンメカニズムにより工具不要でペダルを簡単に脱着できるMKSオリジナル機構「イージースーペリア」を採用 輪行にはもちろん、盗難防止にも最適 街乗りからオフロードまでを推奨した両面踏みタイプのデザイン 夜間の走行も安心なリフレクター装備 外したペダルの携帯に便利なポーチ付き
    用途オフロード、街乗り仕様踏み面:両面、トウクリップ装着:不可、リフレクター:装着済材質ボディ:アルミニウム、側板:アルミニウム/ダイキャスト質量(g)487(ペア)ベアリングボール踏面幅(mm)(横)78×(前後)119
  • SUPREME MKS(三ヶ島)

    SUPREME

    MKS(三ヶ島)
    16,980税込18,678
    1ペア
    4日以内出荷
    1つ1つ手作業で調整することにより、わずかなガタもなくし最高級の回転性能を実現したフラッグシップモデル 全面研磨仕上げで鏡のように光る美しいボディは高級感抜群 取り替え可能な側板 日本自転車振興会(NJS)認定品
    用途トラック仕様踏み面:片面、トウクリップ装着:必須、リフレクター:取付可質量(g)294ベアリング最高級回転性能シールド踏面幅(mm)(横)84×(前後)60
  • トゥクリップ ディープ MKS(三ヶ島)

    トゥクリップ ディープ

    MKS(三ヶ島)(3件のレビュー)
    2,390税込2,629
    1組(2個)
    4日以内出荷
    つま先部分が深くなり大きなシューズでの窮屈感がなくなりました。 鉄製。 サイズはM・L・LLの3種類をご用意しました。
    付属品ボルト、ナットメッキ
  • MT-LITE MKS(三ヶ島)

    MT-LITE

    MKS(三ヶ島)(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1組(2個)
    4日以内出荷
    軽合金スボディー鉄則板。 両面踏みマウンテンバイクペダル、ホールド感抜群! アロイボディ/鉄プレート。
    寸法(mm)97×64質量(g)439
  • フラットペダル GRAFIGHT-XX 細口(BC 1/2) MKS(三ヶ島)

    フラットペダル GRAFIGHT-XX 細口(BC 1/2)

    MKS(三ヶ島)
    3,998税込4,398
    1ペア
    4日以内出荷
    GRAFIGHT-XXの細口(BC1/2)タイプ BMXやMTBだけでなく、電動アシスト自転車やE-BIKEにも最適なフラットペダル BMX、モトクロスユーザーに絶大な人気を得た「GRAFIGHT-X」の現代版復刻モデル 耐久性の高いグラスファイバープラスチックボディ ラビリンス構造ダストシール採用により、優れた防水性と防塵性 3種の異なる形状の突起を片面21ヶ配置し、安定したグリップ力を実現 ペダル中心に向かって凹状にするコンケーブ設計とペダル前後の高さをわずかに変えることでペダルを足裏でとらえやすくした踏み面 高回転かつ高耐久で、メンテナンスも可能なボールベアリング 両面踏みで踏みやすい設計 リフレクター内蔵
    用途ツーリング、オフロード、街乗り仕様踏み面:両面、ベアリング:ボールベアリング、トウクリップ装着:不可、リフレクター:装着済材質グラスファイバー強化樹脂寸法(mm)踏面横幅W102×踏面前後幅L87質量(g)440
  • US-L MKS(三ヶ島)

    US-L

    MKS(三ヶ島)
    6,998税込7,698
    1ペア
    4日以内出荷
    エントリーユーザー向けビンディングペダル 特許申請の分割型ビンディング 固定する際は2つのビンディングで従来と変わらない固定力 解除の際は片側のビンディングのみが作動することにより、通常のおよそ半分の力で取り外すことが可能 ひざへの負担も軽くビンディングエントリーユーザーや女性におすすめ 疲労時にも簡単にはずす事が可能で長距離走行時にも最適 トリプルシールドベアリング採用により、なめらかで高い回転性能 3段階のスプリング調整付き 専用3つ穴クリートセット付属
    用途ロード、ツーリング付属品US-L クリートセット仕様踏み面:片面、ベアリング:トリプルシールドベアリング、トウクリップ装着:不可、リフレクター:取付不可材質ガラス繊維強化樹脂寸法(mm)踏面横幅(W)64×踏面前後幅(L)87ブラック質量(g)290
  • SYLVAN TOURING NEXT Ezy Superior MKS(三ヶ島)

    SYLVAN TOURING NEXT Ezy Superior

    MKS(三ヶ島)
    13,980税込15,378
    1ペアほか
    4日以内出荷
    不動の人気を誇るMKSの定番「SYLVAN」シリーズのハイスペックモデル「NEXT」のツーリングタイプ。 脱着が簡単な「イージースーペリア」搭載モデル。 左右幅広な踏み面となめらかで回転抵抗の少ないベアリングは疲労を軽減。 。ペダリング効率を高め長距離ツーリングやクオリティを求めるこだわりのアーバンバイクにおすすめ。 トリプルシールドベアリング採用により、なめらかで高い回転性能。 従来品よりも重量が軽く、また回転抵抗が少ない為、疲労を軽減しペダリング効率がアップ。 高級感のある鏡面仕上げのボディとクロムメッキプレート。交換可能なネジ止め側板。輪行に最適。
    用途ツーリング、街乗り、輪行質量(g)390踏面幅(mm)横94×前後63
  • SYLVAN TOURING NEXT MKS(三ヶ島)

    SYLVAN TOURING NEXT

    MKS(三ヶ島)
    7,998税込8,798
    1セットほか
    4日以内出荷
    不動の人気を誇るMKSの定番「SYLVAN」シリーズのハイスペックモデル「NEXT」のツーリングタイプ。 左右幅広な踏み面となめらかで回転抵抗の少ないベアリングは疲労を軽減。 ペダリング効率を高め長距離ツーリングやクオリティを求めるこだわりのアーバンバイクにおすすめ。 トリプルシールドベアリング採用により、なめらかで高い回転性能。 従来品よりも重量が軽く、また回転抵抗が少ない為、疲労を軽減しペダリング効率がアップ。 高級感のある鏡面仕上げのボディとクロムメッキプレート。交換可能なネジ止め側板。
    用途ツーリング、街乗り質量(g)338踏面幅(mm)横94×前後63
  • US-S Ezy MKS(三ヶ島)

    US-S Ezy

    MKS(三ヶ島)
    13,980税込15,378
    1ペア
    4日以内出荷
    簡単脱着機構Ezyシステムにより工具なしで簡単容易に脱着が可能な「US-S」のEzyモデル 従来の固定力を保持したまま、ステップアウトに要する力を約半分にした新機構「分割型ビンディングシステム(特許申請)」を採用 疲労時にも簡単に外す事ができるため、ツーリングやロングライド、エンデューロなどの長距離走行に最適 ひざへの負担も軽く、ビンディングエントリーユーザーや女性の方にもおすすめ 両面ビンディングしようとクリートガイド設計により、キャッチがしやすくストレスのないステップイン スプリング調整付き(3mmアーレンキー使用) キャッチや安定性、コントロール性をUPする強化樹脂製ケージは脱着可能で軽量化も可能(※外した際は付属のカバーに交換してください) ボディはADC6という耐衝撃、耐蝕性に強いこだわりのアルミ素材採用し、過度な軽量化で耐久性を落とすことなく堅牢性を重視 折りたたみ自転車や輪行に最適 付属のオリジナルクリートはSPDクリートとの互換性あり(SM-SH51推奨)
    用途ツーリング、オフロード、輪行付属品Ezy アダプターセット、バッグ、US-S クリートセット仕様踏み面:両面、トウクリップ装着:不可、リフレクター:取付不可材質ボディ:アルミニウム、側板:強化樹脂ケージ&カバー付属シルバー質量(g)498(ペア):カバー装着時ベアリングシールド&ブッシュ踏面幅(mm)(横)64×(前後)52:カバー装着時、(横)69×(前後)84:ケージ装着時
  • TOURING-LITE Ezy Superior MKS(三ヶ島)

    TOURING-LITE Ezy Superior

    MKS(三ヶ島)(1件のレビュー)
    9,498税込10,448
    1ペア
    4日以内出荷から5日以内出荷
    玉押し、オワン、芯棒のボール接触部までも磨き上げスムーズな回転性能を実現した、最高級ツーリングペダル「TOURING-LITE」の脱着簡単なEzySuperiorバージョン オートマチックリターンメカニズムの採用で回して挿入するだけでストッパーとなる別パーツが不要になり、工具なしで取り外しが容易で輪行に便利 高回転ボールベアリングで回転性能が良く、両面踏みで踏みやすい設計 側板はTOURING-LITEShortと同じものを採用し、コンパクトなデザイン 外したペダルの携帯に便利なポーチ付き
    用途ロード、ツーリング、輪行、街乗り仕様踏み面:両面、トウクリップ装着:可、リフレクター:取付可材質ボディ:アルミニウム、側板:アルミニウム(つや消しアルマイト)質量(g)380(ペア)ベアリング高回転性能ボール踏面幅(mm)(横)93×(前後)69
  • SYLVAN ROAD NEXT Ezy Superior MKS(三ヶ島)

    SYLVAN ROAD NEXT Ezy Superior

    MKS(三ヶ島)
    13,980税込15,378
    1セットほか
    4日以内出荷
    不動の人気を誇るMKSの定番「SYLVAN」シリーズのハイスペックモデル「NEXT」のロードタイプ。 脱着が簡単な「イージースーペリア」搭載モデル。 トゥクリップを取り付けた際にも幅広の靴で使用可能、長距離ツーリングに最適。 トリプルシールドベアリング採用により、なめらかで高い回転性能。 従来品よりも重量が軽く、また回転抵抗が少ない為、疲労を軽減しペダリング効率がアップ。 高級感のある鏡面仕上げのボディとクロムメッキプレート。 クオリティを求めるこだわりのアーバンバイクや、クラシカルなデザインのクロモリバイクに最適。 交換可能なネジ止め側板。輪行に最適。
    用途ロード、ツーリング、街乗り、輪行質量(g)384踏面幅(mm)横99×前後61
  • CRANK SPACER MKS(三ヶ島)

    CRANK SPACER

    MKS(三ヶ島)(2件のレビュー)
    369税込406
    1セット
    5日以内出荷
    くぼみのあるクランクにペダルを取り付ける際に使用する鉄製のスペーサー 1セット4枚入り
    材質スチールシルバー
  • フラットペダル ALLWAYS Ezy Superior MKS(三ヶ島)

    フラットペダル ALLWAYS Ezy Superior

    MKS(三ヶ島)
    9,998税込10,998
    1ペア
    4日以内出荷
    オフロードからアーバンスタイルまで、多目的に使用できるフラットペダル オートマチックリターンメカニズムにより工具不要でペダルを簡単に脱着できるMKSオリジナル機構「イージースーペリア」搭載 靴を痛めにくいスパイクピン採用で普段の靴でも気軽に使用可能 ペダル中心に向かってわずかに凹状になっているコンケーブ設計で吸いつくように足位置を安定 トリプルシールドベアリングでなめらかで快適な回転性能 ショットブラスト仕上げでスタイリッシュな外観 両面踏みで踏みやすい設計 クリップレスストラップが取付可能
    用途ツーリング、輪行、オフロード、街乗り仕様踏み面:両面、ベアリング:トリプルシールドベアリング、トウクリップ装着:不可、リフレクター:取付不可材質アルミニウム寸法(mm)踏面横幅W84×踏面前後幅L110(有効踏面92)質量(g)434
  • SYLVAN ROAD NEXT MKS(三ヶ島)

    SYLVAN ROAD NEXT

    MKS(三ヶ島)
    8,598税込9,458
    1ペアほか
    4日以内出荷
    不動の人気を誇るMKSの定番「SYLVAN」シリーズのハイスペックモデル「NEXT」のロードタイプ。 トリプルシールドベアリング採用により、なめらかで高い回転性能。 従来品よりも重量が軽く、また回転抵抗が少ない為、疲労を軽減しペダリング効率がアップ。 高級感のある鏡面仕上げのボディとクロムメッキプレート。 トゥクリップを取り付けた際にも幅広の靴で使用可能、長距離ツーリングに最適。 クオリティを求めるこだわりのアーバンバイクや、クラシカルなデザインのクロモリバイクに最適。 交換可能なネジ止め側板。
    用途ロード、ツーリング、街乗り質量(g)330踏面幅(mm)横99×前後61

自転車用品』には他にこんなカテゴリがあります

sks特集
おすすめ人気ランキング
自転車部品