カゴ・ボックス・収納 :「折りたたみ自転車」の検索結果
オイル・グリースは自転車のメンテナンスに使用される製品、潤滑油。自転車の安全性や操作性、快適性を保つために、オイルやグリースを用いての可動部のメンテナンスは重要です。オイルには広範囲の使用に適したスプレータイプと小さな部品の一コマ一コマに丁寧な注油が可能なボトルタイプがあります。自転車の部品の中にはブレーキ部分など、オイルやグリースを使っていけない箇所もあるので注意が必要です。また、オイルやグリースの最大限の効力発揮のために、メンテナンス前の汚れやほこりなどの除去が大切になります。
関連キーワード
仕様使用時サイズ(収納時サイズ)W×D×H(mm):335×270×210、(290×230×210)取付ハンドル径:Φ22.2mm
材質バスケット・ブランケット:鉄(PEコーティング)、ストレッチコード部:天然ゴム、フック部:鉄(亜鉛メッキ)
質量(g)1300
積載荷重(kg)5
アズワン品番64-7987-86
1個
¥5,000
税込¥5,500
翌日出荷
『自転車部品』には他にこんなカテゴリがあります
カゴ・ボックス・収納 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。