カゴ・ボックス・収納 :「自転車 後ろカゴ 取り外し」の検索結果

オイル・グリースは自転車のメンテナンスに使用される製品、潤滑油。自転車の安全性や操作性、快適性を保つために、オイルやグリースを用いての可動部のメンテナンスは重要です。オイルには広範囲の使用に適したスプレータイプと小さな部品の一コマ一コマに丁寧な注油が可能なボトルタイプがあります。自転車の部品の中にはブレーキ部分など、オイルやグリースを使っていけない箇所もあるので注意が必要です。また、オイルやグリースの最大限の効力発揮のために、メンテナンス前の汚れやほこりなどの除去が大切になります。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
たくさんの荷物を楽々積むことが可能なビッグサイズのリアバスケットです。 マイバスケット対応のサイズ設計で、買い物カゴがそのまま積み込めます。 下半分をメッシュにしているため、細かい荷物の落下を防止します。 バスケットの左側と後ろ側に付属するスタンディングハンドル(取っ手)を持つことにより、安定してスタンドを立てる事が可能です。 両サイドのマークステッカーは反射素材のため、夕方や夜間の走行を安全にサポートします。
材質スチール 付属品取付金具、Vバンド 高さ(mm)235~198 質量(g)2400 加工PEコーティング 下部寸法(mm)397×267 上部寸法(mm)460×332
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)