カゴ・ボックス・収納 :「自転車 前かご」の検索結果
オイル・グリースは自転車のメンテナンスに使用される製品、潤滑油。自転車の安全性や操作性、快適性を保つために、オイルやグリースを用いての可動部のメンテナンスは重要です。オイルには広範囲の使用に適したスプレータイプと小さな部品の一コマ一コマに丁寧な注油が可能なボトルタイプがあります。自転車の部品の中にはブレーキ部分など、オイルやグリースを使っていけない箇所もあるので注意が必要です。また、オイルやグリースの最大限の効力発揮のために、メンテナンス前の汚れやほこりなどの除去が大切になります。
特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ビジネスバッグがすっぽり収まるワイドタイプです。
幅の広い背板とカゴ足2か所止めの底板を採用し、横ブレを防止します。
通勤、通学車に最適です。
用途自転車用フロントバスケット
材質スチール
付属品取付金具
高さ(mm)210~190
下部寸法(mm)405×210
上部寸法(mm)450×250
小径車に最適な折り畳み式のフロントカゴです。
カゴを折り畳むことで190mmの奥行きが45mmとコンパクトに収納できます。
カゴを開くときはワンタッチで自動オープンします。
付属の専用ブラケットで自転車から簡単に取り外しが可能です。
材質スチール
付属品専用ブラケット
寸法(mm)上口:320×190(折り畳み時:45)、下底:320×190(折り畳み時:45)、高さ:200
色シルバー
加工シルバー塗装
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
厚さ10cmのA4バックが横向きに入る大容量、大型サイズのステンレス製ワイヤーバスケットです。
大型ながらかどを丸くすることで通学や通勤に使用するファッショナブルな自転車にピッタリです。
耐食性に優れ、錆に強いSUS304ステンレスを採用しています。
用途自転車に取り付けるカゴ
材質ステンレス
付属品取付金具
寸法(mm)(上口)413~397×292/(下底)340~325×185/(高さ)250~230
質量(g)1490
1個
¥4,898
税込¥5,388
欠品中
『自転車部品』には他にこんなカテゴリがあります
カゴ・ボックス・収納 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。