カゴ・ボックス・収納 :「子供用自転車」の検索結果
オイル・グリースは自転車のメンテナンスに使用される製品、潤滑油。自転車の安全性や操作性、快適性を保つために、オイルやグリースを用いての可動部のメンテナンスは重要です。オイルには広範囲の使用に適したスプレータイプと小さな部品の一コマ一コマに丁寧な注油が可能なボトルタイプがあります。自転車の部品の中にはブレーキ部分など、オイルやグリースを使っていけない箇所もあるので注意が必要です。また、オイルやグリースの最大限の効力発揮のために、メンテナンス前の汚れやほこりなどの除去が大切になります。
特価
本日6月28日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
20~24インチの子供車に最適な可愛いパステルカラーのバスケットです。
用途自転車に取り付けるカゴ 子供車用
材質樹脂
高さ(mm)130~190
質量(g)600
下部寸法(mm)235~215×140
上部寸法(mm)280~270×215
12~18インチの幼児車にピッタリのプラスチックバスケットです。
前キャリバーからの取り付け金具付きのためどんな自転車にも利用可能です。
用途自転車に取り付けるカゴ
材質樹脂
高さ(mm)165
質量(g)400
下部寸法(mm)190×145
上部寸法(mm)235×200
『自転車部品』には他にこんなカテゴリがあります
カゴ・ボックス・収納 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。