カゴ・ボックス・収納 :「子供用自転車」の検索結果
オイル・グリースは自転車のメンテナンスに使用される製品、潤滑油。自転車の安全性や操作性、快適性を保つために、オイルやグリースを用いての可動部のメンテナンスは重要です。オイルには広範囲の使用に適したスプレータイプと小さな部品の一コマ一コマに丁寧な注油が可能なボトルタイプがあります。自転車の部品の中にはブレーキ部分など、オイルやグリースを使っていけない箇所もあるので注意が必要です。また、オイルやグリースの最大限の効力発揮のために、メンテナンス前の汚れやほこりなどの除去が大切になります。
関連キーワード
12~18インチの幼児車に最適なスチールワイヤーバスケットです。
角を丸くしたポップなデザインを採用しました。
取り付け金具付きです。
用途自転車用フロントバスケット
材質スチール
付属品取付金具
高さ(mm)160~150
加工塗装
下部寸法(mm)230-200×158
上部寸法(mm)240-230×205
『自転車部品』には他にこんなカテゴリがあります
自転車部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。