絞り込み
ブランド
- 三笠産業[工具]
- MEIHO(ワキタ)(1)
- OAK(2)
- エクセン(2)
- オグラ(3)
- ハスクバーナ(6)
- 新ダイワ(9)
- 日本ダイヤモンド(8)
- 明和製作所(2)
- 板橋機械工業(1)
特価
![道路カッター用 ダイヤモンドブレード 湿式シルバーブレード 三笠産業[工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
道路カッター用 ダイヤモンドブレード 湿式シルバーブレード
三笠産業[工具]¥24,980~税込¥27,478~1枚3日以内出荷経済性を考慮したアスファルト・コンクリート兼用ブレードです。低コストながら純正品としての安定した性能を提供します。種別アスファルト/コンクリート兼用穴径(Φmm)27刃厚(mm)3.0刃高(mm)6![道路カッター用 ダイヤモンドブレード 湿式ゴールドブレード 三笠産業[工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89845184-250630-02.jpg)
道路カッター用 ダイヤモンドブレード 湿式ゴールドブレード
三笠産業[工具]¥36,980~税込¥40,678~1枚3日以内出荷三笠純正ダイヤモンドブレード道路用の標準品です。穴径(Φmm)27刃高(mm)6![ハンドカッター用ダイヤモンドブレード 乾式ゴールドタイプ 三笠産業[工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89845342-250630-02.jpg)
ハンドカッター用ダイヤモンドブレード 乾式ゴールドタイプ
三笠産業[工具]¥38,980~税込¥42,878~1枚3日以内出荷三笠純正乾式ダイヤモンドブレードの標準品です。一般土木建築現場での使用に全面的に対応できる乾式ブレードで、刃先はレーザー溶着されており安全です。用途コンクリート二次製品全般、土木建築材料全般、石材・レンガ等刃高(mm)6![電動ハンドカッター 三笠産業[工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60670182-170519-02.jpg)
電動ハンドカッター
三笠産業[工具]¥249,800~税込¥274,780~1台3日以内出荷本体内蔵の自動吸塵装置で快適作業。 軽量・コンパクトだから操作性が抜群。 サーキットブレーカー内蔵でモーターの焼損防止。 12インチブレードで120mm(MCE-305)の切断深さ。 三笠純正ダイヤモンドブレードでコンクリート及び鋳鉄管切断。電圧(V)100(単相)消費電力(W)1400回転数(min-1[r.p.m])3200寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)620×240×380定格電流(A)15切断深さ(mm)最大120![エンジンハンドカッター 三笠産業[工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64349227-251015-02.jpg)
エンジンハンドカッター
三笠産業[工具]¥389,800税込¥428,7801台3日以内出荷独自集塵機構を採用しましたので、切削時の粉塵を強制的に吸引、オペレータと周囲環境のクリーン化を図りました。ブレードフランジ部を小型化し、12インチのブレードで120mmの切り込み深さを実現しました。慣性機械式ブレーキを搭載。予期せぬキックバックを検知しクラッチドラムを強制停止、オペレーターの安全性を高めています。2サイクルオイルの残量を検知する「オイルセンサー」を搭載。オイル切れのトラブルを予防します。4 ステージエアクリーナシステムを装備。排気煙やタールの発生を抑えるガソリン/2サイクルオイル分離給油方式。オイル満タンで約12回(ガソリン)給油が可能。始動の楽なデコンプ機構を装備。質量(kg)13.5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)737×285×467使用燃料2サイクル混合燃料燃料タンク容量(L)0.64切断深さ(mm)最大123ブレード径(Φmm)30.5(20、22、25.4カラー付)排気量(cc)73.5オイルタンク容量(L)0.36ブレードサイズ(mm)305(12インチ)![エンジンハンドカッター 三笠産業[工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64349218-251015-02.jpg)
エンジンハンドカッター
三笠産業[工具]¥329,800税込¥362,7801台3日以内出荷慣性機械式ブレーキを搭載。予期せぬキックバックを検知しクラッチドラムを強制停止、オペレーターの安全性を高めています。2サイクルオイルの残量を検知する「オイルセンサー」を搭載。オイル切れのトラブルを予防します。4 ステージエアクリーナシステムを装備。排気煙やタールの発生を抑えるガソリン/2サイクルオイル分離給油方式。オイル満タンで約12回(ガソリン)給油が可能。始動の楽なデコンプ機構を装備。質量(kg)10.7寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)712×250×381使用燃料2サイクル混合燃料燃料タンク容量(L)0.64切断深さ(mm)最大103ブレード径(Φmm)30.5(20、22、25.4カラー付)排気量(cc)73.5オイルタンク容量(L)0.36ブレードサイズ(mm)305(12インチ)![集塵式エンジンハンドカッター 三笠産業[工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62567176-250925-02.jpg)
集塵式エンジンハンドカッター
三笠産業[工具]¥419,800税込¥461,7801台3日以内出荷独自集塵機構を採用しましたので、切削時の粉塵を強制的に吸引、オペレータと周囲環境のクリーン化を図りました。ブレードフランジ部を小型化し、12インチのブレードで120mmの切り込み深さを実現しました。慣性機械式ブレーキを搭載。予期せぬキックバックを検知しクラッチドラムを強制停止、オペレーターの安全性を高めています。2サイクルオイルの残量を検知する「オイルセンサー」を搭載。オイル切れのトラブルを予防します。4 ステージエアクリーナシステムを装備。排気煙やタールの発生を抑えるガソリン/2サイクルオイル分離給油方式。オイル満タンで約12回(ガソリン)給油が可能。始動の楽なデコンプ機構を装備。軸径(Φmm)【ブレード】30.5(20,22,25.4カラー付)質量(kg)【機械】13.5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【機体】737×285×467使用燃料2サイクル混合燃料燃料タンク容量(L)0.64排気量(cc)73.5オイルタンク容量(L)0.36ブレードサイズ(mm)305(12inch)最大切断深度(mm)123![エンジンハンドカッター 三笠産業[工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62567185-250925-02.jpg)
エンジンハンドカッター
三笠産業[工具]¥349,800税込¥384,7801台3日以内出荷慣性機械式ブレーキを搭載。予期せぬキックバックを検知しクラッチドラムを強制停止、オペレーターの安全性を高めています。2サイクルオイルの残量を検知する「オイルセンサー」を搭載。オイル切れのトラブルを予防します。4 ステージエアクリーナシステムを装備。排気煙やタールの発生を抑えるガソリン/2サイクルオイル分離給油方式。オイル満タンで約12回(ガソリン)給油が可能。始動の楽なデコンプ機構を装備。軸径(Φmm)【ブレード】30.5(20,22,25.4カラー付)質量(kg)【機械】10.7寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【機体】712×250×381使用燃料2サイクル混合燃料燃料タンク容量(L)0.64排気量(cc)73.5オイルタンク容量(L)0.36ブレードサイズ(mm)305(12inch)最大切断深度(mm)103![コンクリートカッター 三笠産業[工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono47925808-231020-02.jpg)
コンクリートカッター
三笠産業[工具]¥329,800税込¥362,7801台3日以内出荷二人で積み降ろし可能なコンパクト・軽量設計でクラス1パワフルなエンジンを搭載!。20L水タンクを標準搭載。ワンタッチ差し込み式のブレードカバー。収納・運搬に便利な中折れハンドルを標準搭載。操作位置から確認できる目盛り付き切削ゲージ。セルスタート搭載で楽々始動仕様(切断深度調整装備)手動スクリュー方式軸径(Φmm)(ブレード)27寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1070×450×920エンジンタイプメイキエンジン/GB221始動方式セルスタート切断深さ(mm)70~120水タンク容量(L)20機械本体質量(kg)64出力(kW[PS])(最大)5.1/7.0ブレードサイズ(mm)254~356走行タイプ手押式![コンクリートカッター 三笠産業[工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono47925799-231020-02.jpg)
コンクリートカッター
三笠産業[工具]¥279,800税込¥307,7801台3日以内出荷二人で積み降ろし可能なコンパクト・軽量設計でクラス1パワフルなエンジンを搭載!。20L水タンクを標準搭載。ワンタッチ差し込み式のブレードカバー。収納・運搬に便利な中折れハンドルを標準搭載。操作位置から確認できる目盛り付き切削ゲージ仕様(切断深度調整装備)手動スクリュー方式軸径(Φmm)(ブレード)27寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1070×450×920エンジンタイプメイキエンジン/GB221始動方式リコイル切断深さ(mm)70~120水タンク容量(L)20機械本体質量(kg)62出力(kW[PS])(最大)5.1/7.0ブレードサイズ(mm)254~356走行タイプ手押式![コンクリートカッター(低騒音型) 三笠産業[工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono47925817-231020-02.jpg)
コンクリートカッター(低騒音型)
三笠産業[工具]¥379,800税込¥417,7801台3日以内出荷二人で積み降ろし可能なコンパクト・軽量設計でクラス1パワフルなエンジンを搭載!。20L水タンクを標準搭載。ワンタッチ差し込み式のブレードカバー。収納・運搬に便利な中折れハンドルを標準搭載。操作位置から確認できる目盛り付き切削ゲージ。セルスタート搭載で楽々始動仕様(切断深度調整装備)手動スクリュー方式軸径(Φmm)(ブレード)27寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1070×450×920エンジンタイプメイキエンジン/GB221始動方式セルスタート切断深さ(mm)70~120水タンク容量(L)20機械本体質量(kg)71出力(kW[PS])(最大)5.1/7.0ブレードサイズ(mm)254~356走行タイプ手押式![ハンドカッター用ダイヤモンドブレード 乾式シルバータイプ 三笠産業[工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89845412-250630-02.jpg)
ハンドカッター用ダイヤモンドブレード 乾式シルバータイプ
三笠産業[工具]¥26,980~税込¥29,678~1枚3日以内出荷経済性を考慮した乾式ハンドカッター用ブレードです。低コストながら純正ブレードの安全性と安定した性能を提供します。刃先はレーザー溶着されており安全です。用途コンクリート二次製品全般刃高(mm)6![道路カッター用 ダイヤモンドブレード 湿式静音ブレード 三笠産業[工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89845324-250630-02.jpg)
道路カッター用 ダイヤモンドブレード 湿式静音ブレード
三笠産業[工具]¥41,980~税込¥46,178~1枚3日以内出荷作業環境にやさしい静音ブレードです。特殊制振鋼板を基板に使用し、切断時に発生するブレードの共振音をカットします。特に耳障りな高周波音が消え、振動も抑えますので、静かに滑らかな切断が行えます。アスファルト・コンクリート兼用の設定となっています。種別アスファルト/コンクリート兼用穴径(Φmm)27刃厚(mm)3.0刃高(mm)6![吸塵式乾式カッター 三笠産業[工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89844895-180309-02.jpg)
吸塵式乾式カッター
三笠産業[工具]¥799,800税込¥879,7801台3日以内出荷吸塵式乾式ロードカッター。切削粉を99%ダストケースに回収!。小型・軽量・コンパクト設計!。水を使わない乾式切削方式仕様切断深度調節装備/手動スクリュー式軸径(Φmm)(ブレード)27寸法(mm)1679×610×970質量(kg)145集塵容量(L)20エンジン形式ホンダGX-270 4サイクル切断深さ(mm)最大50(12インチ)、100(14インチ)集塵方式吸引/エンジン駆動式ターボファン、濾過/3ステージサイクロン+乾式フィルターエンジン出力(PS/kW)8.6/6.3ブレードサイズ(mm)319(12インチ)、370(14インチ)走行タイプ手押し式![別置きタンク 三笠産業[工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60670164-170519-02.jpg)
別置きタンク
三笠産業[工具]¥98,980税込¥108,8781台3日以内出荷全長(mm)415(格納時)質量(kg)19容量(L)20全幅(mm)610全高(mm)915集塵方式(濾過)4ステージサイクロン+乾式フィルター![乾式 道路カッター用ダイヤモンドブレード 三笠産業[工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60670128-170519-02.jpg)
乾式 道路カッター用ダイヤモンドブレード
三笠産業[工具]¥37,980~税込¥41,778~1台3日以内出荷吸塵式乾式カッターMCD-RY14用アスファルト・コンクリート専用ブレードをご使用ください。穴径(Φmm)27![コンクリートカッター 三笠産業[工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60670033-170519-02.jpg)
コンクリートカッター
三笠産業[工具]¥559,800税込¥615,7801台3日以内出荷デジタル切削深さゲージを採用し切削の見える化を図りました。 エンジンの外傷を防ぐ大型ガードフックを採用しました。 点検、清掃のしやすい大型タンク(50L)を採用しました。仕様走行方式:半自走式軸径(Φmm)(ブレード)27質量(kg)165タンク容量(L)50寸法A(mm)1984寸法B(mm)542寸法C(mm)971ブレード長さ(mm)254~457切断深さ(mm)最大70~170調整方式(切断深度)手動スクリュー式エンジン型式ホンダGX390、8.7kW(12.0PS)、4サイクル




![MS-60A用 特殊ブレード 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89845586-250630-02.jpg)
![道路カッター用 ダイヤモンドブレード 湿式シルバーブレード 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
![道路カッター用 ダイヤモンドブレード 湿式ゴールドブレード 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89845184-250630-02.jpg)
![ハンドカッター用ダイヤモンドブレード 乾式ゴールドタイプ 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89845342-250630-02.jpg)
![コンクリートカッター 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62323136-201223-02.jpg)
![電動ハンドカッター 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60670182-170519-02.jpg)
![エンジンハンドカッター 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64349227-251015-02.jpg)
![エンジンハンドカッター 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64349218-251015-02.jpg)
![集塵式エンジンハンドカッター 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62567176-250925-02.jpg)
![エンジンハンドカッター 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62567185-250925-02.jpg)
![MCD-012用部品 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63660076-240408-02.jpg)
![コンクリートカッター 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono47925808-231020-02.jpg)
![コンクリートカッター 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono47925799-231020-02.jpg)
![コンクリートカッター(低騒音型) 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono47925817-231020-02.jpg)
![低騒音型コンクリートカッター 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65700383-210618-02.jpg)
![フロアスクレーパー(ハンディー式) EDDY-Ⅱ用 特殊ブレード 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89845534-250630-02.jpg)
![ハンドカッター用ダイヤモンドブレード 乾式シルバータイプ 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89845412-250630-02.jpg)
![道路カッター用 ダイヤモンドブレード 湿式静音ブレード 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89845324-250630-02.jpg)
![吸塵式乾式カッター 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89844895-180309-02.jpg)
![別置きタンク 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60670164-170519-02.jpg)
![乾式 道路カッター用ダイヤモンドブレード 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60670128-170519-02.jpg)
![コンクリートカッター 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60670033-170519-02.jpg)
![MVH100,120 三笠産業[工具] MVH100,120 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03784546-260911-02.jpg)
![部品 MVH-158 三笠産業[工具] 部品 MVH-158 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03781579-260909-02.jpg)
![部品 MVH-108H 三笠産業[工具] 部品 MVH-108H 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03598687-260903-02.jpg)
![部品 MT-77 三笠産業[工具] 部品 MT-77 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03566058-260903-02.jpg)
![部品 MRH-601DS 三笠産業[工具] 部品 MRH-601DS 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03426022-260902-02.jpg)
![部品 MT-45H 三笠産業[工具] 部品 MT-45H 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03430730-260902-02.jpg)
![部品 MT-66 三笠産業[工具] 部品 MT-66 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03434957-260902-02.jpg)
![部品 MVH-108,128 三笠産業[工具] 部品 MVH-108,128 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03432419-260902-02.jpg)
![部品 MCD-214H.216H.218H 三笠産業[工具] 部品 MCD-214H.216H.218H 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02940572-260821-02.jpg)
![部品 MCD-K12M.K12MS 三笠産業[工具] 部品 MCD-K12M.K12MS 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02938806-260821-02.jpg)
![部品 MCD-K14M,K14MS 三笠産業[工具] 部品 MCD-K14M,K14MS 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02943907-260821-02.jpg)
![部品 MCD-RY14 三笠産業[工具] 部品 MCD-RY14 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02945867-260821-02.jpg)
![部品 MVC-F30HW 三笠産業[工具] 部品 MVC-F30HW 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02956672-260821-02.jpg)
![部品 MVC-F30、F30H 三笠産業[工具] 部品 MVC-F30、F30H 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02955737-260821-02.jpg)
![部品 MVH-308 三笠産業[工具] 部品 MVH-308 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02951047-260821-02.jpg)
![部品 GE-5LH 三笠産業[工具] 部品 GE-5LH 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02741616-260819-02.jpg)
![部品 GE-5LHV 三笠産業[工具] 部品 GE-5LHV 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02741842-260819-02.jpg)
![部品 MTR-40H 三笠産業[工具] 部品 MTR-40H 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02734826-260817-02.jpg)