エンジンカッター :「大型タンク」の検索結果
エンジンカッターとは、コンクリートや石材、金属や鋼材などの切断に使用される切断機械です。建設現場や工事現場などの切断作業で活躍します。カッターを回転させる部分にエンジンを搭載しており、混合燃料を使用する製品が主流となっています。ガソリンとオイルを別々に給油することで安定した混合比を保つことができる製品のほか、ガソリンのみで駆動させる製品もあります。キャスターによって移動させることが可能なもの、持ち運びが可能な製品などがあります。
関連キーワード
商品豆知識
デジタル切削深さゲージを採用し切削の見える化を図りました。
エンジンの外傷を防ぐ大型ガードフックを採用しました。
点検、清掃のしやすい大型タンク(50L)を採用しました。
仕様走行方式:半自走式
軸径(Φmm)(ブレード)27
質量(kg)165
タンク容量(L)50
寸法A(mm)1984
寸法B(mm)542
寸法C(mm)971
ブレード長さ(mm)254~457
切断深さ(mm)最大70~170
調整方式(切断深度)手動スクリュー式
エンジン型式ホンダGX390、8.7kW(12.0PS)、4サイクル
1台
¥559,800
税込¥615,780
翌々日出荷
エンジン工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。