絞り込み
ストローク(mm)
- 30~60(1)
- 55(2)
- 70(11)
- 80(4)
ブランド
- 三笠産業[工具]
- 明和製作所(11)
- トンボ工業(2)
- フジモリ産業(2)
- エスコ(1)
- 藤田(1)
- 酒井重工業(1)
- アオイ化学工業(1)
打撃力(kN[kgf])
- 4.9~5.4(2)
- 4.9~6.9(1)
- 7.4~9.8(3)
- 8.8~10.8(4)
- 10.8~12.7(2)
- 11.8~13.7(1)
- 13.6(3)
- 14.9(1)
- 15.6(1)
特価
「ストローク(mm)」から絞り込む
30~60(1)
55(2)
70(11)
80(4)
![ランマー用カバー 三笠産業[工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono47925790-231020-02.jpg)
ランマー用カバー
三笠産業[工具]¥23,980税込¥26,3781枚3日以内出荷防水・耐候性が高く、軽くて耐摩耗性に優れた素材を採用しています。ランマーの上から被せ、ベルトを調整して、バックルで固定します。使用していない時はコンパクトに畳めて、保管にも便利です。用途移動・保管時の製品保護に生地の種類エステル帆布6号![充電式タンピングランマー 三笠産業[工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62567167-250925-02.jpg)
充電式タンピングランマー
三笠産業[工具]¥599,800税込¥659,7801台3日以内出荷MT-e55へウレタンフートを採用。電動化と相まって一層の静音性を実現。その他【衝撃数】11.4Hz/689v.p.mストローク(mm)【衝撃板】30~70寸法(mm)【衝撃板】220×315質量(kg)【機械】72(バッテリー搭載時)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【機体】715×350×1090定格回転数(min-1[r.p.m])3600定格出力(kW)1.6(2.2PS)打撃力(kN[kgf])8.8~10.8/900~1100原動機ホンダDCパワーユニット![充電式タンピングランマー 三笠産業[工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62567201-250925-02.jpg)
充電式タンピングランマー
三笠産業[工具]¥699,800税込¥769,7801台3日以内出荷排気ガスを出さないゼロ・エミッション対応。より安全な2アクションレバーを採用。防振ハンドルの採用により手元振動を抑え、電子部品も保護。モーター/ハーネス等を保護する、プロテクター/ファンガードを装備。移動用ロール・グリップを標準装備その他【衝撃数】11.7Hz/702v.p.mストローク(mm)【衝撃板】40~70寸法(mm)【衝撃板】265×340質量(kg)【機械】74(バッテリー搭載時)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【機体】748×352×1040定格回転数(min-1[r.p.m])4350定格出力(kW)2.3(3.1PS)打撃力(kN[kgf])13.6/1390原動機三相誘導モーター![充電式タンピングランマー 三笠産業[工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62567201-250925-02.jpg)
充電式タンピングランマー
三笠産業[工具]¥479,800税込¥527,7801台3日以内出荷排気ガスを出さないゼロ・エミッション対応。より安全な2アクションレバーを採用。防振ハンドルの採用により手元振動を抑え、電子部品も保護。モーター/ハーネス等を保護する、プロテクター/ファンガードを装備。移動用ロール・グリップを標準装備その他【衝撃数】11.7Hz/702v.p.mストローク(mm)【衝撃板】40~70寸法(mm)【衝撃板】265×340質量(kg)【機械】74(バッテリー搭載時)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【機体】748×352×1040定格回転数(min-1[r.p.m])4350定格出力(kW)2.3(3.1PS)打撃力(kN[kgf])13.6/1390原動機三相誘導モーター![充電式タンピングランマー 三笠産業[工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34634541-250625-02.jpg)
充電式タンピングランマー
三笠産業[工具]¥529,800税込¥582,7801台4日以内出荷ホンダ製パワーユニットを搭載した、エンジンを使用しない充電式ランマーです。用途道路路盤の砕石および砂利の締め固め。付属品バッテリー仕様打撃力(毎回kN):8.8~10.8トラスコ品番369-0993ストローク(mm)打撃:30~70全長(mm)1040定格出力(kW)1.6騒音値(dB)100打撃数(Hz)11.4![タンピング ランマー 三笠産業[工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34634525-250625-02.jpg)
タンピング ランマー
三笠産業[工具]¥269,800税込¥296,7801台3日以内出荷新設計の防振ハンドル採用により、手元振動を3~4割低減(メーカー比)しております。自動車と同じ無鉛ガソリンを使用しますので、混合燃料を用意する必要がありません。新規設計ダブルエアクリーナシステムにより、クリーンな空気がエンジン内に供給されます。用途土木現場や建築現場の土や砂、砕石の締固めに。仕様打撃力(毎回kN):7.4~9.8トラスコ品番111-3703ストローク(mm)打撃:30~70幅(mm)打撃板:265全長(mm)1035奥行(mm)打撃板:340エンジンタイプホンダGX-100打撃数(Hz)10.7~11.6![充電式プレートコンパクター 三笠産業[工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84113437-241016-02.jpg)
充電式プレートコンパクター
三笠産業[工具]¥499,800税込¥549,7801台6日以内出荷ホンダ製パワーユニットを搭載した、エンジンを使用しない充電式プレートです。 舗装工事、道路路盤の砕石および砂利の締め固め。仕様●幅(mm):350●奥行(mm):910●高さ(mm):805●振動数(Hz):93●遠心力(kN):10.1●転圧板(mm):350×510●最大速度(m/min):25●定額出力(KW):1.6●ホンダパワーパック搭載型●パワーユニットホンダGXE2.0●セット内容/付属品:バッテリー●注意:充電器は別売です。●原産国:日本●コード番号:369-0999アズワン品番67-5623-04![充電式タンピングランマー 三笠産業[工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84114916-241016-02.jpg)
充電式タンピングランマー
三笠産業[工具]¥559,800税込¥615,7801台6日以内出荷ホンダ製パワーユニットを搭載した、エンジンを使用しない充電式ランマーです。 道路路盤の砕石および砂利の締め固め。仕様●全長(mm):1040●打撃板(mm):265×340●打撃ストローク(mm):30~70●打撃数(Hz):11.4●騒音値(dB):100●打撃力(毎回kN):8.8~10.8●定額出力(KW):1.6●ホンダパワーパック搭載型●パワーユニットホンダGXE2.0●セット内容/付属品:バッテリー●注意:充電器は別売です。●原産国:日本●コード番号:369-0993アズワン品番67-5622-89![充電式タンピングランマー 三笠産業[工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono13116147-221117-02.jpg)
充電式タンピングランマー
三笠産業[工具]¥389,800~税込¥428,780~1台3日以内出荷排気ガスを出さないゼロ・エミッション対応。 スイッチ一押しで、運転・停止が可能。 路盤状況や作業内容に応じて選択可能な3段階スピード切替。 防振ハンドルの採用により、手元振動を抑え、電子部品も保護。 モーター/ハーネス等を保護するプロテクター/ファンガードを装備。 高張力鋼のメタルシートをプレス一体形成した耐摩耗性フート。仕様耐摩耗性フート、リコイルカバー (ファンガード)、衝撃数(Hz/v.p.m):11.4/689ストローク(mm)衝撃板:30~70寸法A(mm)1040寸法D(mm)265寸法E(mm)340寸法B(mm)350寸法C(mm)715定格回転数(min-1[r.p.m])3600定格出力(kW)原動機:1.6/2.2PSメーカー原動機:ホンダハンドル防振ハンドル打撃力(kN[kgf])8.8~10.8/900~1100機械本体質量(kg)75(バッテリー搭載時)原動機DCパワーユニット GXE2.0![充電式タンピングランマー バッテリー無 三笠産業[工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono77672368-220608-02.jpg)
充電式タンピングランマー バッテリー無
三笠産業[工具]¥389,800税込¥428,7801台3日以内出荷排気ガスを出さないゼロ・エミッション対応。 スイッチ一押しで、運転・停止が可能。 路盤状況や作業内容に応じて選択可能な3段階スピード切替。 防振ハンドルの採用により、手元振動を抑え、電子部品も保護。 モーター/ハーネス等を保護するプロテクター/ファンガードを装備。 高張力鋼のメタルシートをプレス一体形成した耐摩耗性フート。仕様衝撃数:11.4/689(Hz/v.p.m)ストローク(mm)30~70(衝撃板)タイプバッテリー無寸法A(mm)1040寸法D(mm)265寸法E(mm)340寸法B(mm)350寸法C(mm)715定格回転数(min-1[r.p.m])3600メーカーホンダ乾燥質量(kg)75(バッテリー搭載時)打撃力(kN[kgf])8.8~10.8(900~1100)原動機定格出力(kW)1.6(2.2PS)原動機DCパワーユニット GXE2.0![充電式タンピングランマー バッテリー付 三笠産業[工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono77672359-220608-02.jpg)
充電式タンピングランマー バッテリー付
三笠産業[工具]¥549,800税込¥604,7801台3日以内出荷排気ガスを出さないゼロ・エミッション対応。 スイッチ一押しで、運転・停止が可能。 路盤状況や作業内容に応じて選択可能な3段階スピード切替。 防振ハンドルの採用により、手元振動を抑え、電子部品も保護。 モーター/ハーネス等を保護するプロテクター/ファンガードを装備。 高張力鋼のメタルシートをプレス一体形成した耐摩耗性フート。仕様衝撃数:11.4/689(Hz/v.p.m)ストローク(mm)30~70(衝撃板)タイプバッテリー付寸法A(mm)1040寸法D(mm)265寸法E(mm)340寸法B(mm)350寸法C(mm)715定格回転数(min-1[r.p.m])3600メーカーホンダ乾燥質量(kg)75(バッテリー搭載時)打撃力(kN[kgf])8.8~10.8(900~1100)原動機定格出力(kW)1.6(2.2PS)原動機DCパワーユニット GXE2.0![タンピングランマー 三笠産業[工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65700347-210618-02.jpg)
タンピングランマー
三笠産業[工具]¥299,800税込¥329,7801台90日以内出荷新設計のクラッチドラムは摩耗粉を遠心力に自動排出する構造にしました。 ハンドルの防振ゴムには、ゴム破損時に機体の落下を防止するピンを内蔵しました。仕様防振、タコ・アワーメーター、ツインサイクロンクリーナー、ガソリンストローク(mm)50~80寸法(mm)機体:1027×350×788、衝撃板:285×340質量(kg)83回転数(min-1[r.p.m])3800~4100エンジンタイプホンダGXR120(4サイクル)打撃力(kN[kgf])15.6(1590)エンジン出力(PS/kW)(最高)3.6/2.7衝撃10.7~11.3Hz(642~679v.p.m)![防音型タンピングランマー 三笠産業[工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65700338-210618-02.jpg)
防音型タンピングランマー
三笠産業[工具]¥329,800税込¥362,7801台3日以内出荷MT-55Hをベースにした防音型タンピングランマーです。 エンジン両側の防音カバーと大型リコイルカバー、大型消音マフラーとウレタンフートにより、騒音を低減。 アスファルト転圧時で、音響パワーレベル100dBを実現しました。 近隣施設及びオペレーターの負担を軽減することができます。仕様防振、静音、特殊マフラー、タコ・アワーメーター、Wクリーナー、ガソリンストローク(mm)30~70寸法(mm)機体:1035×375×730、衝撃板:220×315質量(kg)65シリーズMT回転数(min-1[r.p.m])3800~4100エンジンタイプホンダGX100(4サイクル)打撃力(kN[kgf])7.4~9.8(750~1000)エンジン出力(PS/kW)(最高)2.9/2.1衝撃10.7~11.6Hz(644~695v.p.m)騒音値(dB(A)/7m)アスファルト:75、砕石:68音響パワーレベル(dB)アスファルト:100、砕石:93![タンピングランマー 三笠産業[工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65700329-210618-02.jpg)
タンピングランマー
三笠産業[工具]¥249,800税込¥274,7801台3日以内出荷MT-55Hの装備を継承。 約15%の軽量化で、操作性を追求しました。仕様防振、タコ・アワーメーター、Wクリーナー、ガソリンストローク(mm)30~60寸法(mm)機体:1000×370×700、衝撃板:220×340質量(kg)53回転数(min-1[r.p.m])3800~4100エンジンタイプホンダGX100(4サイクル)打撃力(kN[kgf])4.9~6.9(500~700)エンジン出力(PS/kW)(最高)2.9/2.1衝撃10.7~11.6Hz(644~695v.p.m)![タッピングランマー用移動車 三笠産業[工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60669245-181120-02.jpg)
タッピングランマー用移動車
三笠産業[工具]¥42,980税込¥47,2781台3日以内出荷マルチに使える移動車質量(kg)6.0高さ(mm)1065全幅(mm)588最大積載荷重(kg)100フック掛け幅:外側/243mm、内側/137mm![タンピングランマー MTR仕様 三笠産業[工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89844378-220930-02.jpg)
タンピングランマー MTR仕様
三笠産業[工具]¥289,800税込¥318,7801台3日以内出荷ストローク(mm)(衝撃板)40~55寸法(mm)(機体)1100×370×620、(衝撃板)150×270質量(kg)47回転数(min-1[r.p.m])3800~4100エンジン形式ホンダGX-100 4サイクル打撃力(kN[kgf])毎回4.9~5.4[500~550]エンジン出力(PS/kW)2.9/2.1衝撃10.7~11.6Hz(644~695v.p.m)![タンピングランマー MTR仕様 三笠産業[工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84917376-250630-02.jpg)
タンピングランマー MTR仕様
三笠産業[工具]¥279,800税込¥307,7801台3日以内出荷仕様衝撃数Hz:10.7~11.6(644~695:v.p.m)ストローク(mm)(衝撃板)40~55寸法(mm)(衝撃板)150×270質量(kg)47回転数(min-1[r.p.m])3800~4100本体寸法(mm)1110×370×620エンジン部最大出力ホンダGX-100・2.1(2.9PS)・4サイクル打撃力(kN[kgf])4.9~5.4(500~550)
『転圧機』には他にこんなカテゴリがあります
- エンジンプレートコンパクター
- エンジンランマー




![ランマー用カバー 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono47925790-231020-02.jpg)
![タンピングランマー 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78555785-180126-02.jpg)
![充電式タンピングランマー 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62567167-250925-02.jpg)
![充電式タンピングランマー 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62567201-250925-02.jpg)
![充電式タンピングランマー 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34634541-250625-02.jpg)
![タンピング ランマー 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34634525-250625-02.jpg)
![充電式プレートコンパクター 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84113437-241016-02.jpg)
![充電式タンピングランマー 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84114916-241016-02.jpg)
![充電式タンピングランマー 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono13116147-221117-02.jpg)
![充電式タンピングランマー バッテリー無 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono77672368-220608-02.jpg)
![充電式タンピングランマー バッテリー付 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono77672359-220608-02.jpg)
![タンピングランマー 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65700347-210618-02.jpg)
![防音型タンピングランマー 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65700338-210618-02.jpg)
![タンピングランマー 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65700329-210618-02.jpg)
![タッピングランマー用移動車 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60669245-181120-02.jpg)
![タンピングランマー MTX仕様 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89844466-250630-02.jpg)
![タンピングランマー MTR仕様 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89844378-220930-02.jpg)
![タンピングランマー MTR仕様 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84917376-250630-02.jpg)
![静音型タンピングランマー 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84917358-180214-02.jpg)
![MVH100,120 三笠産業[工具] MVH100,120 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)
![部品 MVH-108H 三笠産業[工具] 部品 MVH-108H 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03598687-260903-02.jpg)
![部品 MT-77 三笠産業[工具] 部品 MT-77 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03566058-260903-02.jpg)
![部品 MRH-601DS 三笠産業[工具] 部品 MRH-601DS 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03426022-260902-02.jpg)
![部品 MT-45H 三笠産業[工具] 部品 MT-45H 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03430730-260902-02.jpg)
![部品 MT-66 三笠産業[工具] 部品 MT-66 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03434957-260902-02.jpg)
![部品 MVH-108,128 三笠産業[工具] 部品 MVH-108,128 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03432419-260902-02.jpg)
![部品 MCD-214H.216H.218H 三笠産業[工具] 部品 MCD-214H.216H.218H 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02940572-260821-02.jpg)
![部品 MCD-K12M.K12MS 三笠産業[工具] 部品 MCD-K12M.K12MS 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02938806-260821-02.jpg)
![部品 MCD-K14M,K14MS 三笠産業[工具] 部品 MCD-K14M,K14MS 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02943907-260821-02.jpg)
![部品 MCD-RY14 三笠産業[工具] 部品 MCD-RY14 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02945867-260821-02.jpg)
![部品 MVC-F30HW 三笠産業[工具] 部品 MVC-F30HW 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02956672-260821-02.jpg)
![部品 MVC-F30、F30H 三笠産業[工具] 部品 MVC-F30、F30H 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02955737-260821-02.jpg)
![部品 MVH-308 三笠産業[工具] 部品 MVH-308 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02951047-260821-02.jpg)
![部品 GE-5LH 三笠産業[工具] 部品 GE-5LH 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02741616-260819-02.jpg)
![部品 GE-5LHV 三笠産業[工具] 部品 GE-5LHV 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02741842-260819-02.jpg)
![部品 MTR-40H 三笠産業[工具] 部品 MTR-40H 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02734826-260817-02.jpg)