絞り込み
ブランド
- 三笠産業[工具]
- 明和製作所(24)
- 友定建機(6)
- 酒井重工業(3)
- トンボ工業(2)
- フジモリ産業(2)
- エスコ(1)
- MEIWA(1)
- 藤田(1)
- MEIHO(ワキタ)(1)
- アオイ化学工業(1)
- AJ Tech(1)
![プレートコンパクター 三笠産業[工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono13115946-221117-02.jpg)
プレートコンパクター
三笠産業[工具](1件のレビュー)¥169,800税込¥186,7801台翌々日出荷ベストセラー定番モデルにWクリーナーを搭載 NETIS登録モデル 絶えずクリーンな空気を供給し、エンジンの性能を維持するWクリーナーを搭載 Wクリーナー 従来のエアクリーナーに加えて、国内排出ガス自主規制適合の大型エアクリーナーを前段に搭載。2つの働きで、エンジンに絶えずクリーンな空気を供給、常に安定した性能を保持し、エンジン寿命を延ばします。メンテナンスの手間も省きます。 (MVC-F30HW・40HW・F40HTW・F40HSW) 特殊ダクタイル製の転圧盤 耐久性に優れた特殊ダクタイル製の転圧盤 を採用し、耐久性を大幅にアップしました。(MVC-40HW・50H・T90) 堅牢な転圧盤二重構造 舗装パッチング作業などで、最も摩耗する転圧盤後部を二重構造にして、 耐久性が向上しています。(MVC-F30HW・F40HTW・F40HSW・F60・F70) 潤滑性を向上させた起振体システム 偏心振子の回転により、起振体ケース内のオイルを潤滑させ、ベアリングに適切な潤滑作用を与えることで、起振体の耐久性向上を実現しました。(MVC-40HW・50H・T90)勾配角最大作業:35%/20度エンジン部型式GX100エンジンメーカーホンダエンジン出力(PS/kW)2.9/2.1最大速度(m/min)25![プレートコンパクター MVC仕様 三笠産業[工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78555812-180126-02.jpg)
プレートコンパクター MVC仕様
三笠産業[工具](1件のレビュー)¥179,800税込¥197,7801台3日以内出荷土砂及び砂利の敷き均しや、アスファルト舗装の仕上げ作業等表面を平坦にする作業に適します。用途本機は機振体の一軸振動を転圧盤を介して地面に伝え、表面を平坦にする機械です。寸法A(mm)865![ランマー用カバー 三笠産業[工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono47925790-231020-02.jpg)
ランマー用カバー
三笠産業[工具]¥23,980税込¥26,3781枚翌々日出荷防水・耐候性が高く、軽くて耐摩耗性に優れた素材を採用しています。ランマーの上から被せ、ベルトを調整して、バックルで固定します。使用していない時はコンパクトに畳めて、保管にも便利です。用途移動・保管時の製品保護に生地の種類エステル帆布6号![低騒音型プレートコンパクター 三笠産業[工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono13115964-221117-02.jpg)
低騒音型プレートコンパクター
三笠産業[工具]¥189,800~税込¥208,780~1台翌々日出荷Wクリーナー搭載 低騒音型プレートコンパクター NETIS登録製品 国内排出ガス自主規制適合の大型エアクリーナーを搭載したWクリーナー。 最も摩耗しやすい転圧盤後部を二重構造にする事で耐久性を向上。 転圧盤に特殊防音材を充填して作業時に発生する音を最小限に抑えた低騒音型。 積み込み・積み降ろし作業を楽に行える一点吊りフックを標準装備。 Wクリーナー 従来のエアクリーナーに加えて、国内排出ガス自主規制適合の大型エアクリーナーを前段に搭載。2つの働きで、エンジンに絶えずクリーンな空気を供給、常に安定した性能を保持し、エンジン寿命を延ばします。メンテナンスの手間も省きます。 (MVC-F30HW・40HW・F40HTW・F40HSW) 特殊ダクタイル製の転圧盤 耐久性に優れた特殊ダクタイル製の転圧盤 を採用し、耐久性を大幅にアップしました。(MVC-40HW・50H・T90) 堅牢な転圧盤二重構造 舗装パッチング作業などで、最も摩耗する転圧盤後部を二重構造にして、 耐久性が向上しています。(MVC-F30HW・F40HTW・F40HSW・F60・F70) 潤滑性を向上させた起振体システム 偏心振子の回転により、起振体ケース内のオイルを潤滑させ、ベアリングに適切な潤滑作用を与えることで、起振体の耐久性向上を実現しました。(MVC-40HW・50H・T90)仕様一点吊りフック勾配角最大作業:35%/20度構造転圧盤二重構造寸法D(mm)480寸法E(mm)290寸法B(mm)630エンジン部型式GX100エンジンメーカーホンダエンジン出力(PS/kW)2.9/2.1最大速度(m/min)22遠心力(kN[kgf])7.2/730振動数(Hz[v.p.m.])103/6200![充電式プレートコンパクター 三笠産業[工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62567219-250925-02.jpg)
充電式プレートコンパクター
三笠産業[工具]¥629,800税込¥692,7801台翌々日出荷バッテリー駆動で排気ガスを出さないゼロ・エミッション対応。新型自振モーターを搭載。新型鋳造転圧盤(幅350mm)を採用。防振中折れハンドル……操作性と収納性を追求。回動式移動車を標準装備その他【振動数】95Hz/5880v.p.m【作業勾配】最大35°/%寸法(mm)【転圧盤】585×350質量(kg)【機械】76(バッテリー搭載時)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【機体】1055×350×1010定格出力(kW)1.2/1.6PS最大速度(m/min)25遠心力(kN[kgf])11/1122原動機自振モーター![充電式タンピングランマー 三笠産業[工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62567167-250925-02.jpg)
充電式タンピングランマー
三笠産業[工具]¥599,800税込¥659,7801台翌々日出荷MT-e55へウレタンフートを採用。電動化と相まって一層の静音性を実現。その他【衝撃数】11.4Hz/689v.p.mストローク(mm)【衝撃板】30~70寸法(mm)【衝撃板】220×315質量(kg)【機械】72(バッテリー搭載時)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【機体】715×350×1090定格回転数(min-1[r.p.m])3600定格出力(kW)1.6(2.2PS)打撃力(kN[kgf])8.8~10.8/900~1100原動機ホンダDCパワーユニット![充電式タンピングランマー 三笠産業[工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62567201-250925-02.jpg)
充電式タンピングランマー
三笠産業[工具]¥699,800税込¥769,7801台翌々日出荷排気ガスを出さないゼロ・エミッション対応。より安全な2アクションレバーを採用。防振ハンドルの採用により手元振動を抑え、電子部品も保護。モーター/ハーネス等を保護する、プロテクター/ファンガードを装備。移動用ロール・グリップを標準装備その他【衝撃数】11.7Hz/702v.p.mストローク(mm)【衝撃板】40~70寸法(mm)【衝撃板】265×340質量(kg)【機械】74(バッテリー搭載時)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【機体】748×352×1040定格回転数(min-1[r.p.m])4350定格出力(kW)2.3(3.1PS)打撃力(kN[kgf])13.6/1390原動機三相誘導モーター![充電式プレートコンパクター 三笠産業[工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62567219-250925-02.jpg)
充電式プレートコンパクター
三笠産業[工具]¥369,800税込¥406,7801台翌々日出荷バッテリー駆動で排気ガスを出さないゼロ・エミッション対応。新型自振モーターを搭載。新型鋳造転圧盤(幅350mm)を採用。防振中折れハンドル……操作性と収納性を追求。回動式移動車を標準装備その他【振動数】95Hz/5880v.p.m【作業勾配】最大35°/%寸法(mm)【転圧盤】585×350質量(kg)【機械】76(バッテリー搭載時)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【機体】1055×350×1010定格出力(kW)1.2/1.6PS最大速度(m/min)25遠心力(kN[kgf])11/1122原動機自振モーター![充電式タンピングランマー 三笠産業[工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62567201-250925-02.jpg)
充電式タンピングランマー
三笠産業[工具]¥479,800税込¥527,7801台翌々日出荷排気ガスを出さないゼロ・エミッション対応。より安全な2アクションレバーを採用。防振ハンドルの採用により手元振動を抑え、電子部品も保護。モーター/ハーネス等を保護する、プロテクター/ファンガードを装備。移動用ロール・グリップを標準装備その他【衝撃数】11.7Hz/702v.p.mストローク(mm)【衝撃板】40~70寸法(mm)【衝撃板】265×340質量(kg)【機械】74(バッテリー搭載時)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【機体】748×352×1040定格回転数(min-1[r.p.m])4350定格出力(kW)2.3(3.1PS)打撃力(kN[kgf])13.6/1390原動機三相誘導モーター![充電式プレートコンパクター 三笠産業[工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34631531-250625-02.jpg)
充電式プレートコンパクター
三笠産業[工具]¥459,800税込¥505,7801台4日以内出荷ホンダ製パワーユニットを搭載した、エンジンを使用しない充電式プレートです。用途舗装工事、道路路盤の砕石および砂利の締め固め。付属品バッテリートラスコ品番369-0999幅(mm)350高さ(mm)805奥行(mm)910定格出力(kW)1.6最大速度(m/min)25振動数範囲(Hz)93遠心力(kN)10.1![充電式タンピングランマー 三笠産業[工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34634541-250625-02.jpg)
充電式タンピングランマー
三笠産業[工具]¥529,800税込¥582,7801台4日以内出荷ホンダ製パワーユニットを搭載した、エンジンを使用しない充電式ランマーです。用途道路路盤の砕石および砂利の締め固め。付属品バッテリー仕様打撃力(毎回kN):8.8~10.8トラスコ品番369-0993ストローク(mm)打撃:30~70全長(mm)1040定格出力(kW)1.6騒音値(dB)100打撃数(Hz)11.4![プレートコンパクター MVC75H 三笠産業[工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34631497-250625-02.jpg)
プレートコンパクター MVC75H
三笠産業[工具]¥319,800税込¥351,7801台3日以内出荷高振動によるハイスピードで締固め、路盤の表層仕上げ、アスファルト舗装をきれいに仕上げます。特殊な防振ゴムの採用により、オペレーターの疲労を軽減し作業能率を高めます。出力に余裕のある4サイクルエンジンを搭載し、騒音が少なく、耐久性も優れています。用途道路路盤の砕石および砂利の締め固め。トラスコ品番134-9395幅(mm)500、転圧板:500高さ(mm)810奥行(mm)900、転圧板:480タンク容量(L)3.1燃料ガソリンエンジンタイプ4サイクルエンジン振動数範囲(Hz)107遠心力(kN)14.7![バイブロコンパクター(前後進自在型) 三笠産業[工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34631506-250625-02.jpg)
バイブロコンパクター(前後進自在型)
三笠産業[工具]¥399,800~税込¥439,780~1台3日以内出荷から4日以内出荷特許取得のアキュームレーター内蔵油圧式前後進切替レバーにより、前後進切替操作を実現しました。スムーズな前後進性は溝内の転圧作業に最適です。積みおろしに便利な一点吊りフックガードを採用しています。用途土木現場や舗装現場、建築現場の土や砂、アスファルト等の主に表層の締固めに。燃料ガソリンエンジンタイプ4サイクルエンジン![タンピング ランマー 三笠産業[工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34634525-250625-02.jpg)
タンピング ランマー
三笠産業[工具]¥269,800税込¥296,7801台3日以内出荷新設計の防振ハンドル採用により、手元振動を3~4割低減(メーカー比)しております。自動車と同じ無鉛ガソリンを使用しますので、混合燃料を用意する必要がありません。新規設計ダブルエアクリーナシステムにより、クリーンな空気がエンジン内に供給されます。用途土木現場や建築現場の土や砂、砕石の締固めに。仕様打撃力(毎回kN):7.4~9.8トラスコ品番111-3703ストローク(mm)打撃:30~70幅(mm)打撃板:265全長(mm)1035奥行(mm)打撃板:340エンジンタイプホンダGX-100打撃数(Hz)10.7~11.6![充電式プレートコンパクター 三笠産業[工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84113437-241016-02.jpg)
充電式プレートコンパクター
三笠産業[工具]¥499,800税込¥549,7801台6日以内出荷ホンダ製パワーユニットを搭載した、エンジンを使用しない充電式プレートです。 舗装工事、道路路盤の砕石および砂利の締め固め。仕様●幅(mm):350●奥行(mm):910●高さ(mm):805●振動数(Hz):93●遠心力(kN):10.1●転圧板(mm):350×510●最大速度(m/min):25●定額出力(KW):1.6●ホンダパワーパック搭載型●パワーユニットホンダGXE2.0●セット内容/付属品:バッテリー●注意:充電器は別売です。●原産国:日本●コード番号:369-0999アズワン品番67-5623-04![充電式タンピングランマー 三笠産業[工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84114916-241016-02.jpg)
充電式タンピングランマー
三笠産業[工具]¥559,800税込¥615,7801台6日以内出荷ホンダ製パワーユニットを搭載した、エンジンを使用しない充電式ランマーです。 道路路盤の砕石および砂利の締め固め。仕様●全長(mm):1040●打撃板(mm):265×340●打撃ストローク(mm):30~70●打撃数(Hz):11.4●騒音値(dB):100●打撃力(毎回kN):8.8~10.8●定額出力(KW):1.6●ホンダパワーパック搭載型●パワーユニットホンダGXE2.0●セット内容/付属品:バッテリー●注意:充電器は別売です。●原産国:日本●コード番号:369-0993アズワン品番67-5622-89![充電式タンピングランマー 三笠産業[工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono13116147-221117-02.jpg)
充電式タンピングランマー
三笠産業[工具]¥389,800~税込¥428,780~1台3日以内出荷排気ガスを出さないゼロ・エミッション対応。 スイッチ一押しで、運転・停止が可能。 路盤状況や作業内容に応じて選択可能な3段階スピード切替。 防振ハンドルの採用により、手元振動を抑え、電子部品も保護。 モーター/ハーネス等を保護するプロテクター/ファンガードを装備。 高張力鋼のメタルシートをプレス一体形成した耐摩耗性フート。仕様耐摩耗性フート、リコイルカバー (ファンガード)、衝撃数(Hz/v.p.m):11.4/689ストローク(mm)衝撃板:30~70寸法A(mm)1040寸法D(mm)265寸法E(mm)340寸法B(mm)350寸法C(mm)715定格回転数(min-1[r.p.m])3600定格出力(kW)原動機:1.6/2.2PSメーカー原動機:ホンダハンドル防振ハンドル打撃力(kN[kgf])8.8~10.8/900~1100機械本体質量(kg)75(バッテリー搭載時)原動機DCパワーユニット GXE2.0![プレートコンパクター 三笠産業[工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono13116007-221117-02.jpg)
プレートコンパクター
三笠産業[工具]¥189,800税込¥208,7801台翌々日出荷Wクリーナー搭載プレートコンパクター NETIS登録製品 水タンク標準装備 国内排出ガス自主規制適合の大型エアクリーナーを搭載したWクリーナー。 積み込み・積み降ろし作業を楽に行える一点吊りフックを標準装備。 最も摩耗しやすい転圧盤後部を二重構造にする事で耐久性を向上。 散水装置を標準装備(水タンク容量9リットル)。仕様一点吊りフック、水タンク勾配角最大作業:35%/20度構造転圧盤二重構造寸法A(mm)890寸法D(mm)480寸法E(mm)290寸法B(mm)630寸法C(mm)840エンジン部型式GX100エンジンメーカーホンダエンジン出力(PS/kW)2.9/2.1機械本体質量(kg)53(水タンクを満タン:62)最大速度(m/min)25遠心力(kN[kgf])7.2/730振動数(Hz[v.p.m.])103/6200![回転移動式車付プレートコンパクター 三笠産業[工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono13115989-221117-02.jpg)
回転移動式車付プレートコンパクター
三笠産業[工具]¥189,800税込¥208,7801台翌々日出荷堅牢な転圧盤二重構造を採用 回動移動車装備 最も摩耗しやすい転圧盤後部を二重構造にする事で耐久性を向上。 積み込み・積み降ろし作業を楽に行える一点吊りフックを標準装備。 機体の移動を楽に行える回動式移動車を標準装備。 堅牢な転圧盤二重構造 舗装パッチング作業などで、最も摩耗する転圧盤後部を二重構造にして、 耐久性が向上しています。仕様一点吊りフック勾配角最大作業:35%/20度構造転圧盤二重構造寸法A(mm)910寸法D(mm)510寸法E(mm)350寸法B(mm)570寸法C(mm)805エンジン部型式GX120エンジンメーカーホンダエンジン出力(PS/kW)3.3/2.4機械本体質量(kg)67最大速度(m/min)25遠心力(kN[kgf])10.1/1030振動数(Hz[v.p.m.])93/5600![充電式バイブロコンパクター 三笠産業[工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono13115919-221117-02.jpg)
充電式バイブロコンパクター
三笠産業[工具]¥679,800税込¥747,7801台翌々日出荷排気ガスを出さないゼロ・エミッション対応。 スイッチ一押しで、運転・停止が可能。 アキュームレーター内蔵ハンドポンプによる滑らかな前後進操作。 高さ調節が可能なハンドル(3 段階)。 防塵性と整備性を兼ねたガードフレームを採用。仕様一点吊りフック、前後進切り替えレバー寸法A(mm)920寸法D(mm)480寸法B(mm)350寸法C(mm)915定格出力(kW)原動機:1.6/2.2PSメーカー原動機:ホンダ機械本体質量(kg)81(バッテリー搭載時)最大速度(m/min)24(前後進共)遠心力(kN[kgf])(定格回転時)12/1225振動数(Hz[v.p.m.])(定格回転時)108/6500商品タイプバッテリー付原動機DCパワーユニット GXE2.0![充電式バイブロコンパクター 三笠産業[工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono13115919-221117-02.jpg)
充電式バイブロコンパクター
三笠産業[工具]¥499,800税込¥549,7801台翌々日出荷排気ガスを出さないゼロ・エミッション対応。 スイッチ一押しで、運転・停止が可能。 アキュームレーター内蔵ハンドポンプによる滑らかな前後進操作。 高さ調節が可能なハンドル(3 段階)。 防塵性と整備性を兼ねたガードフレームを採用。仕様一点吊りフック、前後進切り替えレバー寸法A(mm)920寸法D(mm)480寸法B(mm)350寸法C(mm)915定格出力(kW)原動機:1.6/2.2PSメーカー原動機:ホンダ機械本体質量(kg)81(バッテリー搭載時)最大速度(m/min)24(前後進共)遠心力(kN[kgf])(定格回転時)12/1225振動数(Hz[v.p.m.])(定格回転時)108/6500商品タイプ本体のみ、バッテリー無原動機DCパワーユニット GXE2.0![充電式プレートコンパクター バッテリー無 三笠産業[工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono77672386-220608-02.jpg)
充電式プレートコンパクター バッテリー無
三笠産業[工具]¥299,800税込¥329,7801台翌々日出荷排気ガスを出さないゼロ・エミッション対応。 スイッチ一押しで、運転・停止が可能。 堅牢な転圧盤二重構造。 フルカバー方式のベルトカバー。 回動式移動車を標準装備。仕様衝撃数:93/5600(Hz/v.p.m)、最大作業勾配:35/20(%/度)タイプバッテリー無寸法A(mm)910寸法D(mm)510寸法E(mm)350寸法B(mm)665寸法C(mm)805メーカーホンダ乾燥質量(kg)77(バッテリー搭載時)原動機定格出力(kW)1.6(2.2PS)最大速度(m/min)25遠心力(kN[kgf])10.1/1030原動機DCパワーユニット GXE2.0![充電式プレートコンパクター バッテリー付 三笠産業[工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono77672377-220608-02.jpg)
充電式プレートコンパクター バッテリー付
三笠産業[工具]¥499,800税込¥549,7801台翌々日出荷排気ガスを出さないゼロ・エミッション対応。 スイッチ一押しで、運転・停止が可能。 堅牢な転圧盤二重構造。 フルカバー方式のベルトカバー。 回動式移動車を標準装備。仕様衝撃数:93/5600(Hz/v.p.m)、最大作業勾配:35/20(%/度)タイプバッテリー付寸法A(mm)910寸法D(mm)510寸法E(mm)350寸法B(mm)665寸法C(mm)805メーカーホンダ乾燥質量(kg)77(バッテリー搭載時)原動機定格出力(kW)1.6(2.2PS)最大速度(m/min)25遠心力(kN[kgf])10.1/1030原動機DCパワーユニット GXE2.0![充電式タンピングランマー バッテリー無 三笠産業[工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono77672368-220608-02.jpg)
充電式タンピングランマー バッテリー無
三笠産業[工具]¥389,800税込¥428,7801台翌々日出荷排気ガスを出さないゼロ・エミッション対応。 スイッチ一押しで、運転・停止が可能。 路盤状況や作業内容に応じて選択可能な3段階スピード切替。 防振ハンドルの採用により、手元振動を抑え、電子部品も保護。 モーター/ハーネス等を保護するプロテクター/ファンガードを装備。 高張力鋼のメタルシートをプレス一体形成した耐摩耗性フート。仕様衝撃数:11.4/689(Hz/v.p.m)ストローク(mm)30~70(衝撃板)タイプバッテリー無寸法A(mm)1040寸法D(mm)265寸法E(mm)340寸法B(mm)350寸法C(mm)715定格回転数(min-1[r.p.m])3600メーカーホンダ乾燥質量(kg)75(バッテリー搭載時)打撃力(kN[kgf])8.8~10.8(900~1100)原動機定格出力(kW)1.6(2.2PS)原動機DCパワーユニット GXE2.0![充電式タンピングランマー バッテリー付 三笠産業[工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono77672359-220608-02.jpg)
充電式タンピングランマー バッテリー付
三笠産業[工具]¥549,800税込¥604,7801台翌々日出荷排気ガスを出さないゼロ・エミッション対応。 スイッチ一押しで、運転・停止が可能。 路盤状況や作業内容に応じて選択可能な3段階スピード切替。 防振ハンドルの採用により、手元振動を抑え、電子部品も保護。 モーター/ハーネス等を保護するプロテクター/ファンガードを装備。 高張力鋼のメタルシートをプレス一体形成した耐摩耗性フート。仕様衝撃数:11.4/689(Hz/v.p.m)ストローク(mm)30~70(衝撃板)タイプバッテリー付寸法A(mm)1040寸法D(mm)265寸法E(mm)340寸法B(mm)350寸法C(mm)715定格回転数(min-1[r.p.m])3600メーカーホンダ乾燥質量(kg)75(バッテリー搭載時)打撃力(kN[kgf])8.8~10.8(900~1100)原動機定格出力(kW)1.6(2.2PS)原動機DCパワーユニット GXE2.0![バイブロコンパクター 三笠産業[工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65700356-210618-02.jpg)
バイブロコンパクター
三笠産業[工具]¥2,898,000税込¥3,187,8001台3日以内出荷仕様防振、セル付、ツインサイクロンクリーナー、新型転圧盤、タコ・アワーメーター、軽油寸法(mm)機体:1600×650(800/補助転圧盤装着時)×1070、転圧盤:900×650(800/補助転圧盤装着時)質量(kg)525(540/補助転圧盤装着時)エンジンタイプハッツ1D81S空冷ディーゼルエンジン出力(PS/kW)(最高)12.1/8.9遠心力(kN[kgf])65(6630)速度(m/min)0~29(前後進共)振動数(Hz[v.p.m.])69(4150)![タンピングランマー 三笠産業[工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65700347-210618-02.jpg)
タンピングランマー
三笠産業[工具]¥299,800税込¥329,7801台91日以内出荷新設計のクラッチドラムは摩耗粉を遠心力に自動排出する構造にしました。 ハンドルの防振ゴムには、ゴム破損時に機体の落下を防止するピンを内蔵しました。仕様防振、タコ・アワーメーター、ツインサイクロンクリーナー、ガソリンストローク(mm)50~80寸法(mm)機体:1027×350×788、衝撃板:285×340質量(kg)83回転数(min-1[r.p.m])3800~4100エンジンタイプホンダGXR120(4サイクル)打撃力(kN[kgf])15.6(1590)エンジン出力(PS/kW)(最高)3.6/2.7衝撃10.7~11.3Hz(642~679v.p.m)![防音型タンピングランマー 三笠産業[工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65700338-210618-02.jpg)
防音型タンピングランマー
三笠産業[工具]¥329,800税込¥362,7801台翌々日出荷MT-55Hをベースにした防音型タンピングランマーです。 エンジン両側の防音カバーと大型リコイルカバー、大型消音マフラーとウレタンフートにより、騒音を低減。 アスファルト転圧時で、音響パワーレベル100dBを実現しました。 近隣施設及びオペレーターの負担を軽減することができます。仕様防振、静音、特殊マフラー、タコ・アワーメーター、Wクリーナー、ガソリンストローク(mm)30~70寸法(mm)機体:1035×375×730、衝撃板:220×315質量(kg)65シリーズMT回転数(min-1[r.p.m])3800~4100エンジンタイプホンダGX100(4サイクル)打撃力(kN[kgf])7.4~9.8(750~1000)エンジン出力(PS/kW)(最高)2.9/2.1衝撃10.7~11.6Hz(644~695v.p.m)騒音値(dB(A)/7m)アスファルト:75、砕石:68音響パワーレベル(dB)アスファルト:100、砕石:93![タンピングランマー 三笠産業[工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65700329-210618-02.jpg)
タンピングランマー
三笠産業[工具]¥249,800税込¥274,7801台翌々日出荷MT-55Hの装備を継承。 約15%の軽量化で、操作性を追求しました。仕様防振、タコ・アワーメーター、Wクリーナー、ガソリンストローク(mm)30~60寸法(mm)機体:1000×370×700、衝撃板:220×340質量(kg)53回転数(min-1[r.p.m])3800~4100エンジンタイプホンダGX100(4サイクル)打撃力(kN[kgf])4.9~6.9(500~700)エンジン出力(PS/kW)(最高)2.9/2.1衝撃10.7~11.6Hz(644~695v.p.m)![タッピングランマー用移動車 三笠産業[工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60669245-181120-02.jpg)
タッピングランマー用移動車
三笠産業[工具]¥42,980税込¥47,2781台3日以内出荷マルチに使える移動車質量(kg)6.0高さ(mm)1065全幅(mm)588最大積載荷重(kg)100フック掛け幅:外側/243mm、内側/137mm![バイブロコンパクター 三笠産業[工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89844825-250630-02.jpg)
バイブロコンパクター
三笠産業[工具]¥1,298,000税込¥1,427,8001台翌々日出荷寸法(mm)(機体)1310×500×1010、(転圧盤)720×500質量(kg)237エンジン形式ヤンマーL70V 空冷ディーゼルエンジン出力(PS/kW)6.5/4.8遠心力(kN[kgf])35[3570]速度(m/min)0~26(前後進共)振動数(Hz[v.p.m.])87[5200]![ブロックプレート MVB仕様 三笠産業[工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89844807-180309-02.jpg)
ブロックプレート MVB仕様
三笠産業[工具]¥329,800~税込¥362,780~1台翌々日出荷エンジン形式ホンダGX-120 4サイクルローラー寸法(Φ×L)mm73×320ローラー数4本エンジン出力(PS/kW)3.5/2.6




![プレートコンパクター 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono13115946-221117-02.jpg)
![プレートコンパクター MVC仕様 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89844633-220930-02.jpg)
![プレートコンパクター MVC仕様 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78555812-180126-02.jpg)
![部品 MVH-306 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono13858918-250220-02.jpg)
![ランマー用カバー 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono47925790-231020-02.jpg)
![低騒音型プレートコンパクター 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono13115964-221117-02.jpg)
![タンピングランマー 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78555785-180126-02.jpg)
![充電式プレートコンパクター 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62567219-250925-02.jpg)
![充電式タンピングランマー 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62567167-250925-02.jpg)
![充電式タンピングランマー 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62567201-250925-02.jpg)
![充電式プレートコンパクター 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34631531-250625-02.jpg)
![充電式タンピングランマー 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34634541-250625-02.jpg)
![プレートコンパクター MVC75H 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34631497-250625-02.jpg)
![バイブロコンパクター(前後進自在型) 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34631506-250625-02.jpg)
![タンピング ランマー 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34634525-250625-02.jpg)
![充電式プレートコンパクター 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84113437-241016-02.jpg)
![充電式タンピングランマー 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84114916-241016-02.jpg)
![充電式タンピングランマー 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono13116147-221117-02.jpg)
![プレートコンパクター 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono13116007-221117-02.jpg)
![回転移動式車付プレートコンパクター 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono13115989-221117-02.jpg)
![充電式バイブロコンパクター 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono13115919-221117-02.jpg)
![充電式プレートコンパクター バッテリー無 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono77672386-220608-02.jpg)
![充電式プレートコンパクター バッテリー付 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono77672377-220608-02.jpg)
![充電式タンピングランマー バッテリー無 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono77672368-220608-02.jpg)
![充電式タンピングランマー バッテリー付 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono77672359-220608-02.jpg)
![バイブロコンパクター 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65700356-210618-02.jpg)
![タンピングランマー 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65700347-210618-02.jpg)
![防音型タンピングランマー 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65700338-210618-02.jpg)
![タンピングランマー 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65700329-210618-02.jpg)
![タッピングランマー用移動車 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60669245-181120-02.jpg)
![水タンクキット 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono27915424-180906-02.jpg)
![バイブロコンパクター MVH仕様 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25588414-180706-02.jpg)
![バイブロコンパクター 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89844825-250630-02.jpg)
![ブロックプレート MVB仕様 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89844807-180309-02.jpg)
![プレートコンパクター MVC仕様 回転式移動車付 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89844764-220930-02.jpg)
![低騒音型プレートコンパクター MVC仕様 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89844728-180309-02.jpg)
![タンピングランマー MTX仕様 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89844466-250630-02.jpg)
![部品 MRH-601DS 三笠産業[工具] 部品 MRH-601DS 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)
![部品 MCD-214H.216H.218H 三笠産業[工具] 部品 MCD-214H.216H.218H 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02940572-260821-02.jpg)
![部品 MCD-K12M.K12MS 三笠産業[工具] 部品 MCD-K12M.K12MS 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02938806-260821-02.jpg)
![部品 MCD-K14M,K14MS 三笠産業[工具] 部品 MCD-K14M,K14MS 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02943907-260821-02.jpg)
![部品 MCD-RY14 三笠産業[工具] 部品 MCD-RY14 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02945867-260821-02.jpg)
![部品 MVC-F30HW 三笠産業[工具] 部品 MVC-F30HW 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02956672-260821-02.jpg)
![部品 MVC-F30、F30H 三笠産業[工具] 部品 MVC-F30、F30H 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02955737-260821-02.jpg)
![部品 MVH-308 三笠産業[工具] 部品 MVH-308 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02951047-260821-02.jpg)
![部品 GE-5LH 三笠産業[工具] 部品 GE-5LH 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02741616-260819-02.jpg)
![部品 GE-5LHV 三笠産業[工具] 部品 GE-5LHV 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02741842-260819-02.jpg)
![部品 MTR-40H 三笠産業[工具] 部品 MTR-40H 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02734826-260817-02.jpg)