絞り込み
倍率(倍)
  • 113
  • 2.7(14)
  • 11(12)
  • 15(12)
  • 17(14)
  • 45(11)
  • 76(8)
  • 88(35)
  • 100(8)
  • 115(10)
  • 140(7)
  • 150(13)
  • 190(16)
  • 220(11)
  • 250(18)
  • 380(10)
  • 500(13)
  • 570(22)
  • 755(17)
  • 1300(12)
画素数
  • 500万~1000万未満(15)
ブランド
  • ホーザン(15)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
マイクロスコープとは対象物をカメラで拡大観察するための器具です。観察物と密着することなくスコープ部分を自由に動かせるので、屋外などさまざまな場所に持ち運び表面観察が可能になります。スポット的な観察に有効なのがペン型のマイクロスコープ。またケーブル型のスコープは管腔形状のものの内部監察をすることができます。他にもUSBでパソコンに簡単に画像が取り込めるものなどラインナップはさまざまです。使用環境により観察倍率、防水加工、赤外線センサーなどの機能があるものを選択できます。また固定スタンドはアーム稼働するものや、顕微鏡的に使えるものなどラインナップが豊富です。
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
倍率(倍)から絞り込む
2.7(14)
17(14)
88(35)
113
150(13)
190(16)
250(18)
500(13)
570(22)
755(17)
倍率(倍)をもっと見る
マイクロスコープ(PC用) ホーザンマイクロスコープ(PC用)ホーザン
83,980税込92,378
1台
7日以内出荷
高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ。 ソフトで静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。 コストパフォーマンスに優れた高画質レンズ。 省スペース化に適したマグネットベース。
セット内容L-836/L-630/L-505倍率5.9~113×※24型ワイドモニター使用時有効画素数2592×1944(500万画素)作動距離(mm)185~83視野29×22~6.1×4.6mmコネクタUSB 2.0撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサアズワン品番64-8085-85フレームレート最大30fps
マイクロスコープ(PC用) ホーザンマイクロスコープ(PC用)ホーザン
99,980税込109,978
1台
7日以内出荷
高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ。 ソフトで静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。 様々な角度から照射が可能なフレキシブルアームLEDライト。 コストパフォーマンスに優れた高画質レンズ。 省スペース化に適したマグネットベース。
セット内容L-836/L-630/L-505倍率5.9~113×※24型ワイドモニター使用時有効画素数2592×1944(500万画素)作動距離(mm)185~83視野29×22~6.1×4.6mmコネクタUSB 2.0撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサアズワン品番64-8085-87フレームレート最大30fps
マイクロスコープ(PC用) ホーザンマイクロスコープ(PC用)ホーザン
119,800税込131,780
1台
7日以内出荷
高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ。 ソフトで静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。 様々な角度から照射が可能なフレキシブルアームLEDライト。 コストパフォーマンスに優れた高画質レンズ。 省スペース化に適したフレキシブルアーム。
セット内容L-836/L-630/L-803倍率5.9~113×※24型ワイドモニター使用時有効画素数2592×1944(500万画素)作動距離(mm)185~83視野29×22~6.1×4.6mmコネクタUSB 2.0撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサアズワン品番64-8085-83フレームレート最大30fps
マイクロスコープ(PC用) ホーザンマイクロスコープ(PC用)ホーザン
159,800税込175,780
1台
7日以内出荷
高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ。 ソフトで静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。 様々な角度から照射が可能なフレキシブルアームLEDライト。 コストパフォーマンスに優れた高画質レンズ。 広い作業スペースを持つロングベース仕様。
セット内容L-836/L-630/L-509/L-525/L-523倍率5.9~113×※24型ワイドモニター使用時有効画素数2592×1944(500万画素)作動距離(mm)185~83ベース寸法(mm)350(W)×450(D)視野29×22~6.1×4.6mmコネクタUSB 2.0撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサアズワン品番64-8085-79フレームレート最大30fps
マイクロスコープ(PC用) ホーザンマイクロスコープ(PC用)ホーザン
129,800税込142,780
1台
7日以内出荷
高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ。 ソフトで静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。 様々な角度から照射が可能なフレキシブルアームLEDライト。 コストパフォーマンスに優れた高画質レンズ。
セット内容L-836/L-630/L-521/L-509倍率5.9~113×※24型ワイドモニター使用時有効画素数2592×1944(500万画素)作動距離(mm)185~83ベース寸法(mm)145(W)×185(D)視野29×22~6.1×4.6mmコネクタUSB 2.0撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサアズワン品番64-8085-75フレームレート最大30fps
マイクロスコープ(PC用) ホーザンマイクロスコープ(PC用)ホーザン
109,800税込120,780
1台
7日以内出荷
高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ。 ソフトで静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。 軽量・コンパクトなLEDリング照明。 コストパフォーマンスに優れた高画質レンズ。 省スペース化に適したマグネットベース。
セット内容L-836/L-630/L-505倍率5.9~113×※24型ワイドモニター使用時有効画素数2592×1944(500万画素)作動距離(mm)185~83視野29×22~6.1×4.6mmコネクタUSB 2.0撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサアズワン品番64-8085-86フレームレート最大30fps
マイクロスコープ(PC用) ホーザンマイクロスコープ(PC用)ホーザン
119,800税込131,780
1台
7日以内出荷
高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ。 ソフトで静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。 軽量・コンパクトなLEDリング照明。 コストパフォーマンスに優れた高画質レンズ。 省スペース化に適したフレキシブルアーム。
セット内容L-836/L-630/L-803倍率5.9~113×※24型ワイドモニター使用時有効画素数2592×1944(500万画素)作動距離(mm)185~83視野29×22~6.1×4.6mmコネクタUSB 2.0撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサアズワン品番64-8085-82フレームレート最大30fps
マイクロスコープ(PC用) ホーザンマイクロスコープ(PC用)ホーザン
159,800税込175,780
1台
7日以内出荷
高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ。 ソフトで静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。 軽量・コンパクトなLEDリング照明。 コストパフォーマンスに優れた高画質レンズ。 広い作業スペースを持つロングベース仕様。
セット内容L-836/L-630/L-509/L-525/L-523倍率5.9~113×※24型ワイドモニター使用時有効画素数2592×1944(500万画素)作動距離(mm)165~63ベース寸法(mm)350(W)×450(D)視野29×22~6.1×4.6mmコネクタUSB 2.0撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサアズワン品番64-8085-78フレームレート最大30fps
マイクロスコープ(PC用) ホーザンマイクロスコープ(PC用)ホーザン
139,800税込153,780
1台
7日以内出荷
高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ。 ソフトで静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。 軽量・コンパクトなLEDリング照明。 コストパフォーマンスに優れた高画質レンズ。
セット内容L-836/L-630/L-521/L-509倍率5.9~113×※24型ワイドモニター使用時有効画素数2592×1944(500万画素)作動距離(mm)165~63ベース寸法(mm)145(W)×185(D)視野29×22~6.1×4.6mmコネクタUSB 2.0撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサアズワン品番64-8085-74RoHS指令(10物質対応)対応フレームレート最大30fps
マイクロスコープ(PC用) ホーザンマイクロスコープ(PC用)ホーザン
89,980税込98,978
1台
7日以内出荷
高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ。 ソフトで静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。 コストパフォーマンスに優れた高画質レンズ。 省スペース化に適したフレキシブルアーム。
セット内容L-836/L-630/L-803倍率5.9~113×※24型ワイドモニター使用時有効画素数2592×1944(500万画素)作動距離(mm)185~83視野29×22~6.1×4.6mmコネクタUSB 2.0撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサアズワン品番64-8085-81フレームレート最大30fps
マイクロスコープ(PC用) ホーザンマイクロスコープ(PC用)ホーザン
129,800税込142,780
1台
7日以内出荷
高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ。 ソフトで静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。 コストパフォーマンスに優れた高画質レンズ。 広い作業スペースを持つロングベース仕様。
セット内容L-836/L-630/L-509/L-525/L-523倍率5.9~113×※24型ワイドモニター使用時有効画素数2592×1944(500万画素)作動距離(mm)185~83ベース寸法(mm)350(W)×450(D)視野29×22~6.1×4.6mmコネクタUSB 2.0撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサアズワン品番64-8085-77フレームレート最大30fps
マイクロスコープ(PC用) ホーザンマイクロスコープ(PC用)ホーザン
98,980税込108,878
1台
7日以内出荷
高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ。 ソフトで静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。 コストパフォーマンスに優れた高画質レンズ。
セット内容L-836/L-630/L-521/L-509倍率5.9~113×※24型ワイドモニター使用時有効画素数2592×1944(500万画素)作動距離(mm)185~83ベース寸法(mm)145(W)×185(D)視野29×22~6.1×4.6mmコネクタUSB 2.0撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサアズワン品番64-8085-73RoHS指令(10物質対応)対応フレームレート最大30fps
マイクロスコープ(PC用) ホーザンマイクロスコープ(PC用)ホーザン
109,800税込120,780
1台
7日以内出荷
高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ。 ソフトで静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。 A4サイズの発光面を持つLEDバックライト。 コストパフォーマンスに優れた高画質レンズ。 省スペース化に適したマグネットベース。
セット内容L-836/L-630/L-505倍率5.9~113×※24型ワイドモニター使用時有効画素数2592×1944(500万画素)作動距離(mm)185~83視野29×22~6.1×4.6mmコネクタUSB 2.0撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサアズワン品番64-8085-88フレームレート最大30fps
マイクロスコープ(PC用) ホーザンマイクロスコープ(PC用)ホーザン
109,800税込120,780
1台
7日以内出荷
高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ。 ソフトで静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。 A4サイズの発光面を持つLEDバックライト。 コストパフォーマンスに優れた高画質レンズ。 省スペース化に適したフレキシブルアーム。
セット内容L-836/L-630/L-803倍率5.9~113×※24型ワイドモニター使用時有効画素数2592×1944(500万画素)作動距離(mm)185~83視野29×22~6.1×4.6mmコネクタUSB 2.0撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサアズワン品番64-8085-84フレームレート最大30fps
マイクロスコープ(PC用) ホーザンマイクロスコープ(PC用)ホーザン
159,800税込175,780
1台
7日以内出荷
高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ。 ソフトで静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。 A4サイズの発光面を持つLEDバックライト。 コストパフォーマンスに優れた高画質レンズ。 広い作業スペースを持つロングベース仕様。
セット内容L-836/L-630/L-509/L-525/L-523倍率5.9~113×※24型ワイドモニター使用時有効画素数2592×1944(500万画素)作動距離(mm)185~83ベース寸法(mm)350(W)×450(D)視野29×22~6.1×4.6mmコネクタUSB 2.0撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサアズワン品番64-8085-80フレームレート最大30fps
マイクロスコープ