絞り込み
倍率(倍)
  • 17
  • 2.7(14)
  • 11(12)
  • 15(12)
  • 45(11)
  • 76(8)
  • 88(35)
  • 100(8)
  • 113(15)
  • 115(10)
  • 140(7)
  • 150(13)
  • 190(16)
  • 220(11)
  • 250(18)
  • 380(10)
  • 500(13)
  • 570(22)
  • 755(17)
  • 1300(12)
画素数
  • 200万~300万未満(5)
  • 300万~500万未満(2)
  • 500万~1000万未満(5)
ブランド
  • ホーザン(14)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
マイクロスコープとは対象物をカメラで拡大観察するための器具です。観察物と密着することなくスコープ部分を自由に動かせるので、屋外などさまざまな場所に持ち運び表面観察が可能になります。スポット的な観察に有効なのがペン型のマイクロスコープ。またケーブル型のスコープは管腔形状のものの内部監察をすることができます。他にもUSBでパソコンに簡単に画像が取り込めるものなどラインナップはさまざまです。使用環境により観察倍率、防水加工、赤外線センサーなどの機能があるものを選択できます。また固定スタンドはアーム稼働するものや、顕微鏡的に使えるものなどラインナップが豊富です。
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
倍率(倍)から絞り込む
2.7(14)
17
88(35)
113(15)
150(13)
190(16)
250(18)
500(13)
570(22)
755(17)
倍率(倍)をもっと見る
マイクロスコープ(PC用) ホーザンマイクロスコープ(PC用)ホーザン
88,980税込97,878
1台
7日以内出荷
高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ。ソフトで静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。低倍率での観察に最適な高解像度レンズ。省スペース化に適したフレキシブルアーム。
セット内容(セット内容3点)L-836/L-600-35/L-803倍率2.7~17×24型ワイドモニター使用時有効画素数2592×1944(500万画素)作動距離(mm)400~250動作環境Windows 10/8/8.1/7/(32bit及び64bit( 日本マイクロソフト社のサポートが終了したOSでご利用中に問題が発生した場合の保障・サポート対応は行っておりません。)視野64×48~40×30mmコネクタ出力:USB 2.0撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ画素数【保存】静止画 2592×1944(500万画素) / 動画 1920×1080(200万画素)アズワン品番64-5107-08フレームレート最大30fps
マイクロスコープ(モニター用) ホーザンマイクロスコープ(モニター用)ホーザン
149,800税込164,780
1個
翌日出荷
多機能型モニター用カメラ & 高画質な低倍率レンズ。高さもある大きい観察対象に最適。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。レンズは作動距離を自在に調整できる高画質レンズです。ワイドなベースとロングアームで、高さや大きさがある観察対象におすすめです。
ベース寸法(mm)350(W)×450(D)取扱説明書(5.44MB)
マイクロスコープ(モニター用) ホーザンマイクロスコープ(モニター用)ホーザン
169,800税込186,780
1個
翌日出荷
多機能型モニター用カメラ & 高画質な低倍率レンズ。自由度の高いロングアーム。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。レンズは作動距離を自在に調整できる高画質レンズです。机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
取扱説明書(4.33MB)
マイクロスコープ(モニター用) ホーザンマイクロスコープ(モニター用)ホーザン
169,800税込186,780
1個
翌日出荷
多機能型モニター用カメラ & 高画質な低倍率レンズ。高さもある大きい観察対象に最適(スポット照明付)。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。フレキシブルアームのスポット照明付き。レンズは作動距離を自在に調整できる高画質レンズです。
ベース寸法(mm)350(W)×450(D)取扱説明書(5.44MB)
マイクロスコープ(モニター用) ホーザンマイクロスコープ(モニター用)ホーザン
189,800税込208,780
1個
翌日出荷
多機能型モニター用カメラ & 高画質な低倍率レンズ。自由度の高いロングアーム(スポット照明付)。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。フレキシブルアームのスポット照明付き。レンズは作動距離を自在に調整できる高画質レンズです。
取扱説明書(4.33MB)
マイクロスコープ(モニター用) ホーザンマイクロスコープ(モニター用)ホーザン
97,980税込107,778
1個
翌日出荷
多機能型モニター用カメラ & 高画質な低倍率レンズ。場所を選ばない手軽なアーム。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。レンズは作動距離を自在に調整できる高画質レンズです。あらゆる場所に安定して置くことができるアームで、手軽にカメラを固定したい場合におすすめです。
取扱説明書(1.35MB)
マイクロスコープ(モニター用) ホーザンマイクロスコープ(モニター用)ホーザン
169,800税込186,780
1個
翌日出荷
多機能型モニター用カメラ & 高画質な低倍率レンズ。高さもある大きい観察対象に最適(面発光照明付)。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。A4サイズの面発光照明付き。レンズは作動距離を自在に調整できる高画質レンズです。
ベース寸法(mm)350(W)×450(D)取扱説明書(5.44MB)
マイクロスコープ(モニター用) ホーザンマイクロスコープ(モニター用)ホーザン
99,980税込109,978
1個
翌日出荷
多機能型モニター用カメラ & 高画質な低倍率レンズ。自由にカメラを固定できるアーム。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。レンズは作動距離を自在に調整できる高画質レンズです。机などにクランプで取り付けるアームで、自由にカメラを固定したい場合におすすめです。
取扱説明書(2.64MB)
マイクロスコープ(PC用) ホーザンマイクロスコープ(PC用)ホーザン
179,800税込197,780
1台
7日以内出荷
高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ。ソフトで静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。A4サイズの発光面を持つLEDバックライト。低倍率での観察に最適な高解像度レンズ。広い作業スペースを持つロングベース仕様。
セット内容(セット内容6点)L-836/L-600-35/L-509/L-525/L-518/L-718倍率1.9~17×24型ワイドモニター使用時有効画素数2592×1944(500万画素)作動距離(mm)560~250ベース寸法(mm)350(W)×450(D)動作環境Windows 10/8/8.1/7/(32bit及び64bit( 日本マイクロソフト社のサポートが終了したOSでご利用中に問題が発生した場合の保障・サポート対応は行っておりません。)視野90×68~40×30mmコネクタ出力:USB 2.0撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ画素数【保存】静止画 2592×1944(500万画素) / 動画 1920×1080(200万画素)アズワン品番64-5107-58フレームレート最大30fps
マイクロスコープ(PC用) ホーザンマイクロスコープ(PC用)ホーザン
189,800税込208,780
1台
7日以内出荷
高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ。ソフトで静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。様々な角度から照射が可能なフレキシブルアームLEDライト。低倍率での観察に最適な高解像度レンズ。広い作業スペースを持つロングベース仕様。
セット内容(セット内容7点)L-836/L-600-35/L-509/L-525/L-518/L-703/L-703-1倍率1.9~17×24型ワイドモニター使用時有効画素数2592×1944(500万画素)作動距離(mm)560~250ベース寸法(mm)350(W)×450(D)動作環境Windows 10/8/8.1/7/(32bit及び64bit( 日本マイクロソフト社のサポートが終了したOSでご利用中に問題が発生した場合の保障・サポート対応は行っておりません。)視野90×68~40×30mmコネクタ出力:USB 2.0撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ画素数【保存】静止画 2592×1944(500万画素) / 動画 1920×1080(200万画素)アズワン品番64-5107-57フレームレート最大30fps
マイクロスコープ(PC用) ホーザンマイクロスコープ(PC用)ホーザン
159,800税込175,780
1台
7日以内出荷
高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ。ソフトで静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。低倍率での観察に最適な高解像度レンズ。広い作業スペースを持つロングベース仕様。
セット内容(セット内容5点)L-836/L-600-35/L-509/L-525/L-518/倍率1.9~17×24型ワイドモニター使用時有効画素数2592×1944(500万画素)作動距離(mm)560~250ベース寸法(mm)350(W)×450(D)動作環境Windows 10/8/8.1/7/(32bit及び64bit( 日本マイクロソフト社のサポートが終了したOSでご利用中に問題が発生した場合の保障・サポート対応は行っておりません。)視野90×68~40×30mmコネクタ出力:USB 2.0撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ画素数【保存】静止画 2592×1944(500万画素) / 動画 1920×1080(200万画素)アズワン品番64-5107-56フレームレート最大30fps
マイクロスコープ(PC用) ホーザンマイクロスコープ(PC用)ホーザン
70,980税込78,078
1台
5日以内出荷
高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ。ソフトで静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。低倍率での観察に最適な高解像度レンズ。省スペース化に適したマグネットベース。
セット内容(セット内容3点)L-836/L-600-35/L-505倍率2.7~17×24型ワイドモニター使用時有効画素数2592×1944(500万画素)作動距離(mm)400~250動作環境Windows 10/8/8.1/7/(32bit及び64bit( 日本マイクロソフト社のサポートが終了したOSでご利用中に問題が発生した場合の保障・サポート対応は行っておりません。)視野64×48~40×30mmコネクタ出力:USB 2.0撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ画素数【保存】静止画 2592×1944(500万画素) / 動画 1920×1080(200万画素)アズワン品番64-5106-90フレームレート最大30fps
マイクロスコープ(PC用) ホーザンマイクロスコープ(PC用)ホーザン
67,980税込74,778
1セット
7日以内出荷
低コストで観察が可能。最高倍率時でも作動距離250mmを確保可能。
倍率2.7~17×仕様RoHS(6物質)/○セット内容(セット内容 3点)L-837 USBカメラ / L-600-35 レンズ / L-803 フレキシブルアーム有効画素数2048X1536(300万画素)作動距離(mm)400~250有効視野(mm)64×48~40×30動作環境Windows 8以降(32bit及び64bit)コネクタ(出力)USB2.0撮像素子1/3" CMOSイメージセンサフレームレート最大30fps
マイクロスコープ(PC用) ホーザンマイクロスコープ(PC用)ホーザン
65,980税込72,578
1セット
6日以内出荷
低コストで観察を実現。使用場所を選ばず、自由に使える。
倍率2.7~17×セット内容(セット内容 3点)L-837 USBカメラ / L-600-35 レンズ / L-505 マグネットベース有効画素数2048X1536(300万画素)作動距離(mm)400~250動作環境Windows 8以降(32bit及び64bit)視野64×48~40×30mmコネクタUSB2.0撮像素子1/2.5CMOSイメージセンサフレームレート最大30fps
マイクロスコープ