絞り込み
ハネ径(cm)
- 43.5
- 9(6)
- 10(3)
- 11(3)
- 12(9)
- 14(5)
- 15(32)
- 18(31)
- 19(3)
- 20(5)
- 23(8)
- 23.5(5)
- 30(64)
- 35(8)
- 40(16)
- 44(9)
- 45(78)
- 50(9)
- 60(15)
- 75(5)
- 100(3)
- ハネ径(cm)をもっと見る
機能
左右首振(1)
風量調節(1)
ハネ枚数
- 4(1)
ブランド
- PROMOTE(プロモート)(1)
冷房用品とは、空調機器の中でも特に高温対策に用いるものを指します。扇風機・エアコンなどの電化製品は金属とプラスチックを用いたものが多く、使用するスペースによって選ぶと良いでしょう。熱中症予防の観点から、室内での使用に加え、オープンスペースにおける扇風機・冷風機の使用も増えています。また、炎天下での作業には、内蔵ファンによって冷房効果が得られるファン付き作業着など、ユニークな商品もおすすめです。直射日光を遮るすだれには、天然の素材のものを使用しています。

eco 工業扇 キャスター型 開放型
PROMOTE(プロモート)(2件のレビュー)¥6,498税込¥7,1481台当日出荷消費電力を約51%低減。同メーカー45cm工業扇比較。長い廊下や広いフロア清掃後の乾燥など移動しながら効率よく業務が遂行できます。ロック付キャスター搭載。左右自動首振り(左右各約40°)風量3段切替。用途換気、空気循環、暑さ対策に。工事現場、工場、学校、体育館、教室、スポーツジム、多目的ルーム、廊下のワックスがけの乾燥など。種別開放型質量(kg)約5風量(m3/min)50Hz/60Hz約123/127定格電圧(V)単相100羽根枚数4モーター開放型電源コード(m)約1.8消費電力(W)(50/60Hz)62/76首振角度(°)約40(左右)風量調整3段階切換電源プラグアースクリップ付材質(羽根)樹脂PP風速(m/min)(50Hz/60Hz)約272/279羽根寸法(cm)43.5左右首振あり